21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グロースターター式器具専用 工事不要直管形LEDランプ。 工事不要!いつものように取替えるだけ! ※付属の専用スタータの設置が必要です。 ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途キッチンや洗面台の10形蛍光灯置き換えに 形式10形 口金G13 消費電力(W)4 光源色昼白色相当 全光束(Lm)600 質量(g)74 使用温度(℃)-25~+40 入力電圧(V)AC100 (50/60Hz) 定格寿命(時間)50000時間 材質(ケース)拡散カバー(一体成形)(ガラス+飛散防止フィルム加工) 平均演色評価数(Ra)83 機能ノイズ対策 EMI:VCCI CLASS B / CISPR 15(ランプ単体の評価です。) 色温度(K)5000 保証期間3年 長さL×直径(mm×Φmm)30×Φ28 配光角度(°)約240 ピーク照度50%基準150 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.43MB)
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

蛍光灯40形グロー・ラピッド工事不要モデル 3way方式 に対応!(グロー・ラピッドは工事不要+直結接続も対応!) 1.グロースタータ式安定器器具 工事不要 2.ラピッドスタート式安定器器具 工事不要 3.直結接続使用 既存器具を無駄にせず60%以上の節電が可能。
用途工事ができないオフィスやテナントビル、商業施設や工場に 種別40W形 口金G13 消費電力(W)15.7 質量(g)430 使用温度範囲(℃)-20~+40 平均演色評価数(Ra)80以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

40W直管型LED蛍光灯 オフィスや倉庫、廊下などコストを抑えてLED化したいお客様に! G13口金&管径26mmだから、Hf蛍光灯の置換えにも最適です! 発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。
用途事務所やオフィスビル、商業施設や工場に 種別40W形 質量(g)180 使用温度範囲(℃)-20~40 消費電力(W)13.5 口金G13 寸法(Φmm)28×1198 全光束(Lm)2200 入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz) 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数Ra83 色温度(K)5000 保証期間3年 力率90以上 EMI規格VCCICLASSB/CISPR15 配光角度(°)約240(ピーク照度50%のとき基準150) 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.41MB) 電球の種類LED
1本
5,398 税込5,938
当日出荷

蛍光灯40形Hfインバータ専用工事不要モデル 既存器具を無駄にせず40%以上の節電が可能。 インバータ式安定器器具 工事不要 ※直結接続には対応しておりません。
用途工事ができないオフィスやテナントビル、商業施設や工場に 口金G13 消費電力(W)17.8(製品本体の消費電力) 光源色昼白色 全光束(Lm)2790(2000~3400) 仕様【ノイズ対策 EMI】VCCI CLASS B / CISPR 15 材質放熱板:アルミニウム 寸法(mm)1198×Φ30(口金部Φ32.4) 質量(g)430 タイプ40形 点灯形Hfインバーター 使用温度(℃)-20~+40 定格寿命(時間)50000 材質(ケース)ポリカーボネイト 平均演色評価数90以上(安定器の性能に従う) 色温度(K)5000 配光角度(°)約200(ピーク照度50%のとき130) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料仕様書(0.99MB) 入力電圧Hfインバータ経由のみ対応 電球の種類LED
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

20W直管型LED蛍光灯 オフィスや倉庫、廊下などコストを抑えてLED化したいお客様に! G13口金&管径26mmだから、Hf蛍光灯の置換えにも最適です! 発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。
用途事務所やオフィスビル、商業施設や工場に 種別20W形 質量(g)70 使用温度範囲(℃)-20~40 消費電力(W)6.8 口金G13 寸法(Φmm)28×580 全光束(Lm)1080 入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz) 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数Ra83 色温度(K)5000 保証期間3年 力率90以上 EMI規格VCCICLASSB/CISPR15 配光角度(°)約240(ピーク照度50%のとき基準150) 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.41MB) 電球の種類LED
1本
4,898 税込5,388
当日出荷

ローコスト40W直管型LED蛍光灯 オフィスや倉庫、廊下などコストを抑えてLED化したいお客様に! G13口金&管径26mmだから、Hf蛍光灯の置換えにも最適です! 発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。
用途事務所やオフィスビル、商業施設や工場に 種別40形 寸法(mm)Φ28×1198 質量(g)180 消費電力(W)13.5 口金G13 点灯形グロースタータ形(FL) 寸法(Φmm)発光部:26 全光束(Lm)2100 入力電圧(V)100~242 (AC50/60Hz) 平均演色評価数(Ra)83 色温度(K)6500 動作温度(℃)-20~40 光束(Lm)2100 LED寿命(時間)40000 (光速維持率70%時) 強度雑音強度:CLASS C 配光角度(°)240 (ピーク照度50%基準150°) 光色昼光色 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.41MB) 給電方式片側給電タイプ 電球の種類LED 発光効率(Lm/W)155
1本
3,598 税込3,958
当日出荷

高出力タイプ40W直管型LED蛍光灯 照度の必要な建物、天井が高い箇所に最適で消費電力やメンテナンスを大幅に減らすことができます。 G13口金&管径26mmだから、Hf蛍光灯の置換えにも最適です! 発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。
用途天井の高い事務所やオフィスビル、商業施設や工場に 寸法(mm)1198×Φ28 質量(g)200 電力(W)16.5W 全光束(Lm)2800 入力電圧(V)100、242 AC50/60Hz 平均演色評価数Ra83 色温度(K)5000 昼白色相当 寿命40000時間(光速維持率70%時) 保証期間3年 動作温度(℃)-20~40 配光角度(°)240ピーク照度50%基準150 RoHS指令(10物質対応)対応 発光効率(Lm/W)169
1本
3,998 税込4,398
5日以内出荷

高出力タイプ40W直管型LED蛍光灯 照度の必要な建物、天井が高い箇所に最適で消費電力やメンテナンスを大幅に減らすことができます。 G13口金&管径26mmだから、Hf蛍光灯の置換えにも最適です! 発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。
用途天井の高い事務所やオフィスビル、商業施設や工場に 寸法(mm)1198×Φ28 質量(g)200 消費電力(W)16.5 全光束(Lm)2800 入力電圧(V)100、242 AC50/60Hz 平均演色評価数Ra83 色温度(K)6500 昼光色相当 寿命40000時間(光速維持率70%時) 保証期間3年 光源色昼光色 動作温度(℃)-20~40 配光角度(°)240ピーク照度50%基準150 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 発光効率(Lm/W)169
1本
3,998 税込4,398
5日以内出荷

グロースターター式器具専用 工事不要直管形LEDランプ。 工事不要!いつものように取替えるだけ! ※付属の専用スタータの設置が必要です。 ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途キッチンや洗面台の10形蛍光灯置き換えに 仕様ノイズ対策:CISPR 15 / VCCI Class B 材質ガラス+飛散防止フィルム加工 質量(g)74 形式10形 消費電力(W)4 口金G13 使用温度(℃)-20~+40 全光束(Lm)600 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格寿命(時間)50000 平均演色評価数Ra83 色温度(K)6500 保証期間3年 光源色昼光色相当 長さL×直径(mm×Φmm)330×28 配光角度(°)約240(ピーク照度50%のとき150°) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.43MB) 入数(本)1
1本
1,998 税込2,198
5日以内出荷

グロースターター式器具専用 工事不要直管形LEDランプ。 工事不要!いつものように取替えるだけ! ※付属の専用スタータの設置が必要です。 ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途キッチンや洗面台の20形蛍光灯置き換えに 仕様ノイズ対策:CISPR 15 / VCCI Class B 材質ガラス+飛散防止フィルム加工 質量(g)109 形式20形 消費電力(W)6.4 口金G13 使用温度(℃)-20~+40 全光束(Lm)1000 入力電圧(V)AC100V(50/60Hz) 定格寿命(時間)50000 平均演色評価数Ra83 色温度(K)6500 保証期間3年 光源色昼光色相当 長さL×直径(mm×Φmm)580×28 配光角度(°)約240(ピーク照度50%のとき150°) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.42MB) 入数(本)1
1本
2,598 税込2,858
5日以内出荷

グロースターター式器具専用 工事不要直管形LEDランプ。 工事不要!いつものように取替えるだけ! ※付属の専用スタータの設置が必要です。 ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途キッチンや洗面台の20形蛍光灯置き換えに 形式20形 口金G13 消費電力(W)6.4 光源色昼白色相当 全光束(Lm)1000 質量(g)109 使用温度(℃)-25~+40 入力電圧(V)AC100 (50/60Hz) 定格寿命(時間)50000時間 材質(ケース)拡散カバー(一体成形)(ガラス+飛散防止フィルム加工) 平均演色評価数(Ra)83 機能ノイズ対策 EMI:VCCI CLASS B / CISPR 15(ランプ単体の評価です。) 色温度(K)5000 保証期間3年 長さL×直径(mm×Φmm)580×Φ28 配光角度(°)約240 ピーク照度50%基準150 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.43MB)
1本
3,298 税込3,628
4日以内出荷

グロースターター式器具専用 工事不要直管形LEDランプ。 工事不要!いつものように取替えるだけ! ※付属の専用スタータの設置が必要です。 ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途キッチンや洗面台の15形蛍光灯置き換えに 仕様ノイズ対策:CISPR 15 / VCCI Class B 材質ガラス+飛散防止フィルム加工 質量(g)87 形式15形 消費電力(W)4.6 口金G13 使用温度(℃)-20~+40 全光束(Lm)750 入力電圧(V)AC100V(50/60Hz) 定格寿命(時間)50000 平均演色評価数Ra83 色温度(K)6500 保証期間3年 光源色昼光色相当 長さL×直径(mm×Φmm)436×28 配光角度(°)約240(ピーク照度50%のとき150°) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.42MB) 入数(本)1本
1本
2,298 税込2,528
5日以内出荷

グロースターター式器具専用 工事不要直管形LEDランプ。 工事不要!いつものように取替えるだけ! ※付属の専用スタータの設置が必要です。 ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途キッチンや洗面台の15形蛍光灯置き換えに 形式15形 口金G13 消費電力(W)4.6 光源色昼白色相当 全光束(Lm)750 質量(g)87 使用温度(℃)-25~+40 入力電圧(V)AC100 (50/60Hz) 定格寿命(時間)50000時間 材質(ケース)拡散カバー(一体成形)(ガラス+飛散防止フィルム加工) 平均演色評価数(Ra)83 機能ノイズ対策 EMI:VCCI CLASS B / CISPR 15(ランプ単体の評価です。) 色温度(K)5000 保証期間3年 長さL×直径(mm×Φmm)436×Φ28 配光角度(°)約240 ピーク照度50%基準150 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.42MB)
1本
2,898 税込3,188
4日以内出荷

エコリカ UV-LEDランプ「ECL-LU」シリーズです。《直管形 UV LED「ECL-LU」シリーズの特徴》。・日亜化学工業製チップを搭載。国内で信頼のある日亜化学工業社製のチップを搭載しております。・UV-A ピーク波長365nm採用。蛍光色を強く発色させ、最小限の可視光が要求される用途に最適な365nm。蛍光増白剤の発光、傷・汚れの検査、樹脂硬化など幅広い用途で活用ができます。・口金回転機構を搭載。発光面を18°ずつ左右に回転できるため、必要な方向へ紫外線の照射が可能。可動範囲は±90°(180°回転)。・電源内蔵(片側給電)、簡単工事で使用可能。導入時は配線を付け替えるだけの簡単な工事で使用可能。工事費を節約&既存器具を無駄にしません。エコリカLED専用灯具であれば工事不要でそのまま使用できます。・低ノイズ「CISPR 15」に準拠。EMI試験の基準に準拠し「CISPR 15」の規格をクリア。電磁波ノイズによる影響の低減が求められる場所でも安心してご使用いただけます。
用途傷・汚れの検査用、樹脂硬化、蛍光増白剤の発光、ウイルス除菌、捕虫器、光触媒、アミューズメント施設など 適合調光器対応:不可 長さ(mm)580 質量(g)140 タイプ20形 消費電力(W)6 管径(Φmm)口金部分:29×32.5(楕円) 口金G13(回転可能) 入力電圧(V)AC 100/200(50/60Hz) 波長(nm)365 使用環境温度:5~40℃/湿度:40~80% 紫外線放射強度(μW/cm2)(1m直下)80 寿命20000時間(放射束維持率70%時) 保証期間1年 EMI規格CISPR 15 配光角度(°)140 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 給電方式片側給電 ランプ電流(mA)100
1本
28,980 税込31,878
5日以内出荷

エコリカ UV-LEDランプ「ECL-LU」シリーズです。《直管形 UV LED「ECL-LU」シリーズの特徴》。・日亜化学工業製チップを搭載。国内で信頼のある日亜化学工業社製のチップを搭載しております。・UV-A ピーク波長365nm採用。蛍光色を強く発色させ、最小限の可視光が要求される用途に最適な365nm。蛍光増白剤の発光、傷・汚れの検査、樹脂硬化など幅広い用途で活用ができます。・口金回転機構を搭載。発光面を18°ずつ左右に回転できるため、必要な方向へ紫外線の照射が可能。可動範囲は±90°(180°回転)。・電源内蔵(片側給電)、簡単工事で使用可能。導入時は配線を付け替えるだけの簡単な工事で使用可能。工事費を節約&既存器具を無駄にしません。エコリカLED専用灯具であれば工事不要でそのまま使用できます。・低ノイズ「CISPR 15」に準拠。EMI試験の基準に準拠し「CISPR 15」の規格をクリア。電磁波ノイズによる影響の低減が求められる場所でも安心してご使用いただけます。
用途傷・汚れの検査用、樹脂硬化、蛍光増白剤の発光、ウイルス除菌、捕虫器、光触媒、アミューズメント施設など 適合調光器対応:不可 長さ(mm)1198 質量(g)260 タイプ40形 消費電力(W)11 管径(Φmm)口金部分:29×32.5(楕円) 口金G13(回転可能) 入力電圧(V)AC 100/200(50/60Hz) 波長(nm)365 使用環境温度:5~40℃/湿度:40~80% 紫外線放射強度(μW/cm2)(1m直下)130 寿命20000時間(放射束維持率70%時) 保証期間1年 EMI規格CISPR 15 配光角度(°)140 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 給電方式片側給電 ランプ電流(mA)180
1本
41,980 税込46,178
5日以内出荷

″UVレス″ D65/D50 標準光源の置換えに最適 平均演色評価数Ra97 すべての演色評価数で高い数値を達成。 演色性に加え明るさ・省エネ性能も高次元で実現しております。 天候や時間に左右されることなく太陽光に近い光を演出。 目視で検査作業を行う染色・調色現場で活躍します
用途色味を重視するあらゆる環境に 印刷・繊維・アパレル・写真・自動車業界の工場、検査室、校正室、色見台、店舗、塗装ブースに最適 寸法(mm)580×Φ33 質量(g)230 タイプ20形 消費電力(W)7.5 口金G13 使用温度(℃)-20~50 全光束(Lm)830 定格寿命(時間)50000 平均演色評価数Ra97、特殊演色評価数:JIS Z 9112:2019 クラス4準拠 色温度(K)5000 光源色昼白色 EMI規格(ノイズ対策)CISPR 11/15/32 配光角度(°)200(ピーク照度50%のとき120) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.57MB) 入力電圧100V-242V AC50/60Hz 電球の種類LED
1本
9,998 税込10,998
当日出荷

″UVレス″ D65/D50 標準光源の置換えに最適 平均演色評価数Ra97 すべての演色評価数で高い数値を達成。 演色性に加え明るさ・省エネ性能も高次元で実現しております。 天候や時間に左右されることなく太陽光に近い光を演出。 目視で検査作業を行う染色・調色現場で活躍します
用途色味を重視するあらゆる環境に 印刷・繊維・アパレル・写真・自動車業界の工場、検査室、校正室、色見台、店舗、塗装ブースに最適 寸法(mm)1198×Φ33 質量(g)420 タイプ40形 消費電力(W)18 口金G13 使用温度(℃)-20~50 全光束(Lm)2100 定格寿命(時間)50000 平均演色評価数Ra97、特殊演色評価数:JIS Z 9112:2019 クラス4準拠 色温度(K)5000 光源色昼白色 EMI規格(ノイズ対策)CISPR 11/15/32 配光角度(°)200(ピーク照度50%のとき120) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.58MB) 入力電圧100V-242V AC50/60Hz 電球の種類LED
1本
13,980 税込15,378
当日出荷

″UVレス″ D65/D50 標準光源の置換えに最適 平均演色評価数Ra97 すべての演色評価数で高い数値を達成。 演色性に加え明るさ・省エネ性能も高次元で実現しております。 天候や時間に左右されることなく太陽光に近い光を演出。 目視で検査作業を行う染色・調色現場で活躍します
用途色味を重視するあらゆる環境に 印刷・繊維・アパレル・写真・自動車業界の工場、検査室、校正室、色見台、店舗、塗装ブースに最適 寸法(mm)580×Φ33 質量(g)230 タイプ20形 消費電力(W)7.5 口金G13 使用温度(℃)-20~50 全光束(Lm)830 定格寿命(時間)50000 平均演色評価数Ra97、特殊演色評価数:JIS Z 9112:2019 クラス4準拠 色温度(K)6500 光源色昼光色 EMI規格(ノイズ対策)CISPR 11/15/32 配光角度(°)200(ピーク照度50%のとき120) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.57MB) 入力電圧100V-242V AC50/60Hz 電球の種類LED
1本
9,998 税込10,998
当日出荷

″UVレス″ D65/D50 標準光源の置換えに最適 平均演色評価数Ra97 すべての演色評価数で高い数値を達成。 演色性に加え明るさ・省エネ性能も高次元で実現しております。 天候や時間に左右されることなく太陽光に近い光を演出。 目視で検査作業を行う染色・調色現場で活躍します
用途色味を重視するあらゆる環境に 印刷・繊維・アパレル・写真・自動車業界の工場、検査室、校正室、色見台、店舗、塗装ブースに最適 寸法(mm)1198×Φ33 質量(g)420 タイプ40形 消費電力(W)18 口金G13 使用温度(℃)-20~50 全光束(Lm)2000 定格寿命(時間)50000 平均演色評価数Ra97、特殊演色評価数:JIS Z 9112:2019 クラス4準拠 色温度(K)6500 光源色昼光色 EMI規格(ノイズ対策)CISPR 11/15/32 配光角度(°)200(ピーク照度50%のとき120) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.58MB) 入力電圧100V-242V AC50/60Hz 電球の種類LED
1本
13,980 税込15,378
当日出荷

物が持つ本来の色見を美しく鮮やかに再現。工場の検品ラインでの色、傷のチェックや事務所における色校正に最適な照明です。
寸法(mm)Φ28×1198 光原:昼白色 質量(g)330 タイプ40形 消費電力(W)18 口金G13 使用温度(℃)-20~50 全光束(Lm)2100(発光効率 116lm/W) 定格寿命(時間)50000 平均演色評価数Ra97 高演色形クラス4対応※JIS:Z9112規格 対応電波高調波(フリッカ):CLASS C 色温度(K)5000 EMI規格CISPR 15 / VCCI CLASS B 配光角度(°)200ピーク照度50%基準120 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.83MB) 入力電圧100V-242VAC50/60Hz 電球の種類LED
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷

高出力タイプ40W直管型LED蛍光灯 照度の必要な建物、天井が高い箇所に最適で消費電力やメンテナンスを大幅に減らすことができます。 一般形蛍光灯(Ra60)を超える演色性能。自然光により近いRa80で美しい色味を再現します。 既存照明と比較して60%以上の削減
用途天井の高い事務所やオフィスビル、商業施設や工場に 種別40W形 電球の種類LED 口金G13 消費電力(W)17.5 材質(ケース)ポリカーボネイト、(放熱板)アルミニウム 質量(g)440 使用温度範囲(℃)-25~+50 管径(Φmm)30(口金部Φ32.4) 全光束(Lm)2800 入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz) 平均演色評価数(Ra)80以上 管長(mm)1198 力率95%以上 定格平均寿命(時間)50000 EMI規格CISPR 15/VCCI Class B 配光角度(°)約200(ピーク照度50%基準130°) RoHS指令(10物質対応)対応 給電方式片側給電タイプ
1本
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)