「蛍光灯 スターター形 40w」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ローコスト40W直管型LED蛍光灯
オフィスや倉庫、廊下などコストを抑えてLED化したいお客様に!
G13口金&管径26mmだから、Hf蛍光灯の置換えにも最適です!
発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。
用途事務所やオフィスビル、商業施設や工場に
種別40形
寸法(mm)Φ28×1198
質量(g)180
消費電力(W)13.5
口金G13
点灯形グロースタータ形(FL)
寸法(Φmm)発光部:26
全光束(Lm)2100
入力電圧(V)100~242 (AC50/60Hz)
平均演色評価数(Ra)83
色温度(K)6500
動作温度(℃)-20~40
光束(Lm)2100
LED寿命(時間)40000 (光速維持率70%時)
強度雑音強度:CLASS C
配光角度(°)240 (ピーク照度50%基準150°)
光色昼光色
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.41MB)
給電方式片側給電タイプ
電球の種類LED
発光効率(Lm/W)155
1本
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
グロースターター式器具専用 工事不要丸形LEDランプ。
工事不要!いつものように取替えるだけ!
※グロースターターは取り外してご使用ください。
ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途リビングや和室、廊下、マンション共用部の40形蛍光灯置き換えに
電球の種類LED
タイプ40形
点灯形グロースタータ形
光源色昼白色
色温度(K)5000
全光束(Lm)2300
消費電力(W)16
発光効率(Lm/W)144
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料直結配線図(0.82MB)
取扱説明書取扱説明書(0.22MB)
1本
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
グロースターター式器具専用 工事不要丸形LEDランプ。
工事不要!いつものように取替えるだけ!
※グロースターターは取り外してご使用ください。
ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途リビングや和室、廊下、マンション共用部の40形蛍光灯置き換えに
電球の種類LED
タイプ40形
点灯形グロースタータ形
光源色昼光色
色温度(K)6500
全光束(Lm)2300
消費電力(W)16
発光効率(Lm/W)144
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料直結配線図(0.82MB)
取扱説明書取扱説明書(0.22MB)
1本
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
グロースターター式器具専用 工事不要丸形LEDランプ。
工事不要!いつものように取替えるだけ!
※グロースターターは取り外してご使用ください。
ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途リビングや和室、廊下、マンション共用部の40形蛍光灯置き換えに
電球の種類LED
タイプ40形
点灯形グロースタータ形
光源色電球色
色温度(K)3000
全光束(Lm)2160
消費電力(W)16
発光効率(Lm/W)135
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料直結配線図(0.82MB)
取扱説明書取扱説明書(0.22MB)
1本
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
蛍光灯40形グロー・ラピッド工事不要モデル
3way方式 に対応!(グロー・ラピッドは工事不要+直結接続も対応!)
1.グロースタータ式安定器器具 工事不要
2.ラピッドスタート式安定器器具 工事不要
3.直結接続使用
既存器具を無駄にせず60%以上の節電が可能。
用途工事ができないオフィスやテナントビル、商業施設や工場に
種別40W形
口金G13
消費電力(W)15.7
質量(g)430
使用温度範囲(℃)-20~+40
平均演色評価数(Ra)80以上
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード