直管形LEDランプ専用器具 トラフ型
種別20形1灯
長さ(mm)89
形状トラフ型
幅(mm)60
高さ(mm)628
定格電圧(V)AC100/200兼用
口金G13
器具・セット器具のみ
外装鋼板 白色メラニン焼付
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否否
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
グロースターター式器具専用 工事不要直管形LEDランプ。
工事不要!いつものように取替えるだけ!
※付属の専用スタータの設置が必要です。
ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途キッチンや洗面台の20形蛍光灯置き換えに
仕様ノイズ対策:CISPR 15 / VCCI Class B
材質ガラス+飛散防止フィルム加工
質量(g)109
形式20形
消費電力(W)6.4
口金G13
使用温度(℃)-20~+40
全光束(Lm)1000
入力電圧(V)AC100V(50/60Hz)
定格寿命(時間)50000
平均演色評価数Ra83
色温度(K)6500
保証期間3年
光源色昼光色相当
長さL×直径(mm×Φmm)580×28
配光角度(°)約240(ピーク照度50%のとき150°)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.42MB)
入数(本)1
1本
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
20W直管型LED蛍光灯
オフィスや倉庫、廊下などコストを抑えてLED化したいお客様に!
G13口金&管径26mmだから、Hf蛍光灯の置換えにも最適です!
発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。
用途事務所やオフィスビル、商業施設や工場に
種別20W形
質量(g)70
使用温度範囲(℃)-20~40
消費電力(W)6.8
口金G13
寸法(Φmm)28×580
全光束(Lm)1080
入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz)
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数Ra83
色温度(K)5000
保証期間3年
力率90以上
EMI規格VCCICLASSB/CISPR15
配光角度(°)約240(ピーク照度50%のとき基準150)
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.41MB)
電球の種類LED
1本
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
エコリカ UV-LEDランプ「ECL-LU」シリーズです。《直管形 UV LED「ECL-LU」シリーズの特徴》。・日亜化学工業製チップを搭載。国内で信頼のある日亜化学工業社製のチップを搭載しております。・UV-A ピーク波長365nm採用。蛍光色を強く発色させ、最小限の可視光が要求される用途に最適な365nm。蛍光増白剤の発光、傷・汚れの検査、樹脂硬化など幅広い用途で活用ができます。・口金回転機構を搭載。発光面を18°ずつ左右に回転できるため、必要な方向へ紫外線の照射が可能。可動範囲は±90°(180°回転)。・電源内蔵(片側給電)、簡単工事で使用可能。導入時は配線を付け替えるだけの簡単な工事で使用可能。工事費を節約&既存器具を無駄にしません。エコリカLED専用灯具であれば工事不要でそのまま使用できます。・低ノイズ「CISPR 15」に準拠。EMI試験の基準に準拠し「CISPR 15」の規格をクリア。電磁波ノイズによる影響の低減が求められる場所でも安心してご使用いただけます。
用途傷・汚れの検査用、樹脂硬化、蛍光増白剤の発光、ウイルス除菌、捕虫器、光触媒、アミューズメント施設など
適合調光器対応:不可
長さ(mm)580
質量(g)140
タイプ20形
消費電力(W)6
管径(Φmm)口金部分:29×32.5(楕円)
口金G13(回転可能)
入力電圧(V)AC 100/200(50/60Hz)
波長(nm)365
使用環境温度:5~40℃/湿度:40~80%
紫外線放射強度(μW/cm2)(1m直下)80
寿命20000時間(放射束維持率70%時)
保証期間1年
EMI規格CISPR 15
配光角度(°)140
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
給電方式片側給電
ランプ電流(mA)100
1本
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
直管形LEDランプ専用器具 トラフ型
種別20形2灯
長さ(mm)102
形状トラフ型
幅(mm)115
高さ(mm)635
定格電圧(V)AC100/200兼用
口金G13
器具・セット器具のみ
外装鋼板 白色メラニン焼付
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否否
1台
¥8,998
税込¥9,898
32日以内出荷
直管形LEDランプ専用器具 逆富士型
種別20形2灯
定格電圧(V)AC100/200兼用
口金G13
外装鋼板 白色メラニン焼付
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥8,598
税込¥9,458
4日以内出荷
直管形LEDランプ専用器具 下面開放(埋込型)
種別20形2灯
電圧(V)AC100/200兼用
口金G13
外装鋼板 白色メラニン焼付
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
直管形LEDランプ専用器具 逆富士型
種別20形1灯
定格電圧(V)AC100/200兼用
口金G13
外装鋼板 白色メラニン焼付
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥7,398
税込¥8,138
32日以内出荷
グロースターター式器具専用 工事不要直管形LEDランプ。
工事不要!いつものように取替えるだけ!
※付属の専用スタータの設置が必要です。
ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途キッチンや洗面台の20形蛍光灯置き換えに
形式20形
口金G13
消費電力(W)6.4
光源色昼白色相当
全光束(Lm)1000
質量(g)109
使用温度(℃)-25~+40
入力電圧(V)AC100 (50/60Hz)
定格寿命(時間)50000時間
材質(ケース)拡散カバー(一体成形)(ガラス+飛散防止フィルム加工)
平均演色評価数(Ra)83
機能ノイズ対策 EMI:VCCI CLASS B / CISPR 15(ランプ単体の評価です。)
色温度(K)5000
保証期間3年
長さL×直径(mm×Φmm)580×Φ28
配光角度(°)約240 ピーク照度50%基準150
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.43MB)
1本
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
″UVレス″ D65/D50 標準光源の置換えに最適
平均演色評価数Ra97 すべての演色評価数で高い数値を達成。
演色性に加え明るさ・省エネ性能も高次元で実現しております。
天候や時間に左右されることなく太陽光に近い光を演出。
目視で検査作業を行う染色・調色現場で活躍します
用途色味を重視するあらゆる環境に
印刷・繊維・アパレル・写真・自動車業界の工場、検査室、校正室、色見台、店舗、塗装ブースに最適
寸法(mm)580×Φ33
質量(g)230
タイプ20形
消費電力(W)7.5
口金G13
使用温度(℃)-20~50
全光束(Lm)830
定格寿命(時間)50000
平均演色評価数Ra97、特殊演色評価数:JIS Z 9112:2019 クラス4準拠
色温度(K)5000
光源色昼白色
EMI規格(ノイズ対策)CISPR 11/15/32
配光角度(°)200(ピーク照度50%のとき120)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.57MB)
入力電圧100V-242V AC50/60Hz
電球の種類LED
1本
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
″UVレス″ D65/D50 標準光源の置換えに最適
平均演色評価数Ra97 すべての演色評価数で高い数値を達成。
演色性に加え明るさ・省エネ性能も高次元で実現しております。
天候や時間に左右されることなく太陽光に近い光を演出。
目視で検査作業を行う染色・調色現場で活躍します
用途色味を重視するあらゆる環境に
印刷・繊維・アパレル・写真・自動車業界の工場、検査室、校正室、色見台、店舗、塗装ブースに最適
寸法(mm)580×Φ33
質量(g)230
タイプ20形
消費電力(W)7.5
口金G13
使用温度(℃)-20~50
全光束(Lm)830
定格寿命(時間)50000
平均演色評価数Ra97、特殊演色評価数:JIS Z 9112:2019 クラス4準拠
色温度(K)6500
光源色昼光色
EMI規格(ノイズ対策)CISPR 11/15/32
配光角度(°)200(ピーク照度50%のとき120)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.57MB)
入力電圧100V-242V AC50/60Hz
電球の種類LED
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
関連キーワード