オフィスや倉庫、廊下などコストを抑えてLED化したいお客様に。G13口金&管径26mmだから、Hf蛍光灯の置換えにも最適です。発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。
用途事務所やオフィスビル、商業施設や工場に
使用温度範囲(℃)-20~40
口金G13
入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz)
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数Ra83
色温度(K)5000
保証期間3年
力率90以上
EMI規格VCCICLASSB/CISPR15
配光角度(°)約240(ピーク照度50%のとき基準150)
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
高出力タイプ40W直管型LED蛍光灯
照度の必要な建物、天井が高い箇所に最適で消費電力やメンテナンスを大幅に減らすことができます。
一般形蛍光灯(Ra60)を超える演色性能。自然光により近いRa80で美しい色味を再現します。
既存照明と比較して60%以上の削減
用途天井の高い事務所やオフィスビル、商業施設や工場に
種別40W形
電球の種類LED
口金G13
消費電力(W)17.5
材質(ケース)ポリカーボネイト、(放熱板)アルミニウム
質量(g)440
使用温度範囲(℃)-25~+50
管径(Φmm)30(口金部Φ32.4)
全光束(Lm)2800
入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz)
平均演色評価数(Ra)80以上
管長(mm)1198
力率95%以上
定格平均寿命(時間)50000
EMI規格CISPR 15/VCCI Class B
配光角度(°)約200(ピーク照度50%基準130°)
RoHS指令(10物質対応)対応
給電方式片側給電タイプ
ローコスト40W直管型LED蛍光灯
オフィスや倉庫、廊下などコストを抑えてLED化したいお客様に!
G13口金&管径26mmだから、Hf蛍光灯の置換えにも最適です!
発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。
用途事務所やオフィスビル、商業施設や工場に
種別40形
寸法(mm)Φ28×1198
質量(g)180
消費電力(W)13.5
口金G13
点灯形グロースタータ形(FL)
寸法(Φmm)発光部:26
全光束(Lm)2100
入力電圧(V)100~242 (AC50/60Hz)
平均演色評価数(Ra)83
色温度(K)6500
動作温度(℃)-20~40
光束(Lm)2100
LED寿命(時間)40000 (光速維持率70%時)
強度雑音強度:CLASS C
配光角度(°)240 (ピーク照度50%基準150°)
光色昼光色
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.41MB)
給電方式片側給電タイプ
電球の種類LED
発光効率(Lm/W)155
1本
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
蛍光灯40形グロー・ラピッド工事不要モデル
3way方式 に対応!(グロー・ラピッドは工事不要+直結接続も対応!)
1.グロースタータ式安定器器具 工事不要
2.ラピッドスタート式安定器器具 工事不要
3.直結接続使用
既存器具を無駄にせず60%以上の節電が可能。
用途工事ができないオフィスやテナントビル、商業施設や工場に
種別40W形
口金G13
消費電力(W)15.7
質量(g)430
使用温度範囲(℃)-20~+40
平均演色評価数(Ra)80以上
RoHS指令(10物質対応)対応
新規導入の方や改装時、劣化した器具の交換の方は専用器具をお勧めします。直結配線されているので、エコリカ直管形LEDランプがそのまま使えます。面倒な改造が不要です。
仕様調光器使用不可
種別40形1灯
長さ(mm)89
形状トラフ型
幅(mm)60
高さ(mm)1246
定格電圧(V)AC100/200 (50Hz/60Hz)
口金G13
接続方式直結方式
適合品番ECL-LD4EGN-R、ECL-LD4EGD-R、ECL-LD4EGN-L3A、ECL-LD4EFAN、ECL-LD40FAN、ECL-LD40FAD、ECL-L4EXW、ECL-L4EXN、ECL-L4EXL、ECL-L4EXD
器具・セット器具のみ
外装鋼板 白色メラニン焼付
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否否
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
FDLコンパクト蛍光灯をLEDへ。
既存器具はそのままでOK!電源内蔵だから、簡単な工事で取り付けられます。
従来の蛍光灯に比べて、60%以上節電ができて省エネです。
先端まで光るこだわりの設計で、十分な明るさを確保しました。
用途コンパクト形蛍光灯FDL27の置き換え。
商業施設、ホテル、ホールのダウンライトに。
電球の種類コンパクト蛍光灯形LED
口金GX10Q
形状ダブル
管径(Φmm)48
使用温度(℃)-25~+50
入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz)
定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)
平均演色評価数(Ra)80以上
力率AC100V:95以上、AC200V:90以上
配光角度(°)360(ピーク照度50%基準)
RoHS指令(10物質対応)対応
FPL/FHPコンパクト形蛍光灯をLEDへ。既存器具はそのままでOK!電源内蔵なので簡単な工事で取り付けられます。明るさそのままで消費電力を大幅にカットし、省エネと明るさを両立させた製品となっています。自然光に近いRa80以上で美しい色味を再現します。
用途コンパクト形蛍光灯の置き換え。
商業施設、ホテル、ホールの照明に。
仕様ノイズ対策(EMI):CISPR15 / VCCI Class B
形状シングル
色昼白色
使用温度範囲(℃)-25~50
入力電圧(V)AC100-242(50Hz/60Hz)
定格寿命(時間)50000
色温度(K)5000
保証期間3年
光源色昼白色
配光角度(°)約180
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料直結配線図(0.31MB)
演色指数(Ra)80以上
電球の種類コンパクト形蛍光ランプ
FPL/FHPコンパクト形蛍光灯をLEDへ。既存器具はそのままでOK!電源内蔵なので簡単な工事で取り付けられます。明るさそのままで消費電力を大幅にカット。省エネと明るさを両立させた製品となっています。自然光に近いRa80以上で美しい色味を再現します。
用途コンパクト形蛍光灯の置き換え。
商業施設、ホテル、ホールの照明に。
電圧(V)AC100~242 (50Hz/60Hz)
接続方式直結方式
定格寿命(時間)50000
平均演色評価数(Ra)82.5
使用温湿度範囲-25~50℃(60%RH以下)
保証期間3年間
力率AC100V:95以上、AC200V:90以上
光源色電球色相当
EMI規格CISPR15 / VCCI Class B
配光角度(°)約180(ピーク照度50%のとき110)
光色電球色相当
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類蛍光灯形LED
FHTコンパクト蛍光灯をLEDへ。
既存器具はそのままでOK!電源内蔵だから、簡単な工事で取り付けられます。
従来の蛍光灯に比べて、60%以上節電ができて省エネです。
先端まで光るこだわりの設計で、十分な明るさを確保しました。
用途コンパクト形蛍光灯FHT42の置き換え。
商業施設、ホテル、ホールのダウンライトに。
電球の種類コンパクト蛍光灯形LED
口金GX24Q
光源色昼白色相当
形状トリプル
管径(Φmm)48
使用温度(℃)-25~+50
入力電圧(V)AC200-242(50/60Hz)
定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)
平均演色評価数(Ra)82.5以上
色温度(K)5000
力率AC100V:95以上、AC200V:90以上
配光角度(°)360(ピーク照度50%基準)
光色昼白色相当
RoHS指令(10物質対応)対応
FHTコンパクト蛍光灯をLEDへ。
既存器具はそのままでOK!電源内蔵だから、簡単な工事で取り付けられます。
従来の蛍光灯に比べて、60%以上節電ができて省エネです。
先端まで光るこだわりの設計で、十分な明るさを確保しました。
用途コンパクト形蛍光灯の置き換え。
商業施設、ホテル、ホールのダウンライトに。
使用温度範囲(℃)-25~+50
口金GX24Q
定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)
平均演色評価数(Ra)82.5以上
色温度(K)2800
保証期間3年
力率AC100V:95以上、AC200V:90以上
光源色電球色
配光角度(°)ピーク照度50%基準360
RoHS指令(10物質対応)対応
入力電圧AC100V~242V(50/60Hz)
G13口金&管径25.4mmだから、一般蛍光灯はもちろんHf蛍光灯の置換えにも最適です!
消費電力8.5W&全光束1060lm、発光効率140lm/wで性能がアップしました!
発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。内部にアルミニウムを採用し、たわみに強く軽量化を実現。
保証期間3年間で、より安心してご使用頂けます。
形式20形
光源色昼光色相当
消費電力(W)8.5
口金G13
全光束(Lm)1000
種別20形
寸法(mm)580×Φ25.4
質量(g)220
使用温度範囲(℃)-20~50
入力電圧(V)AC100~242(50/60Hz)
定格寿命(時間)50000
平均演色評価数(Ra)80以上
色温度(K)6500
保証期間3年
力率90%以上
EMI規格CISPR 15 / VCCI Class B
配光角度(°)約200(ピーク照度50%のとき120)
光色昼光色相当
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類蛍光灯形LED
1本
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
自然光に限りなく近い演色AAA相当を実現しました。肌色を美しく見せる赤色(R9)などの特殊演色評価数もJIS規格の数値をクリア。
明るさと演色性の両立が難しい昼白色で、発光効率116lm/Wを実現。
発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。
形式20形
光源色昼光色相当
消費電力(W)7.5
口金G13
全光束(Lm)830
種別20形
寸法(mm)580×Φ33
質量(g)200
使用温度範囲(℃)-20~50
入力電圧(V)AC100~242(50/60Hz)
定格寿命(時間)50000
平均演色評価数(Ra)97
色温度(K)6500
保証期間3年
力率90%以上
EMI規格CISPR 15 / VCCI Class B
配光角度(°)約200(ピーク照度50%のとき120)
光色昼光色相当
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類蛍光灯形LED
1本
¥9,698
税込¥10,668
5日以内出荷
グロースターター式器具専用 工事不要直管形LEDランプ。
工事不要!いつものように取替えるだけ!
※付属の専用スタータの設置が必要です。
ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途キッチンや洗面台の蛍光灯置き換えに
仕様ノイズ対策:CISPR 15 / VCCI Class B
材質ガラス+飛散防止フィルム加工
口金G13
使用温度(℃)-20~+40
定格寿命(時間)50000
平均演色評価数Ra83
色温度(K)6500
保証期間3年
光源色昼光色相当
配光角度(°)約240(ピーク照度50%のとき150°)
RoHS指令(10物質対応)対応
新規導入の方や改装時、劣化した器具の交換の方は専用器具をお勧めします。直結配線されているので、エコリカ直管形LEDランプがそのまま使えます。面倒な改造が不要です。
仕様調光器使用不可
種別40形2灯
長さ(mm)74
形状逆富士型
幅(mm)185
高さ(mm)1265
定格電圧(V)AC100/200 (50Hz/60Hz)
口金G13
接続方式直結方式
適合品番ECL-LD4EGN-R、ECL-LD4EGD-R、ECL-LD4EGN-L3A、ECL-LD4EFAN、ECL-LD40FAN、ECL-LD40FAD、ECL-L4EXW、ECL-L4EXN、ECL-L4EXL、ECL-L4EXD
器具・セット器具のみ
外装鋼板 白色メラニン焼付
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否否
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
直管形LEDランプ専用器具 笠付きトラフ型
種別40形2灯
長さ(mm)102
形状笠付トラフ型
幅(mm)115
高さ(mm)1246
定格電圧(V)AC100/200兼用
口金G13
器具・セット器具のみ
外装鋼板 白色メラニン焼付
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否否
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
直管形LEDランプ専用器具 トラフ型
種別20形1灯
長さ(mm)89
形状トラフ型
幅(mm)60
高さ(mm)628
定格電圧(V)AC100/200兼用
口金G13
器具・セット器具のみ
外装鋼板 白色メラニン焼付
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否否
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
直管形LEDランプ専用器具 トラフ型
種別40形2灯
定格電圧(V)AC100/200兼用
口金G13
外装鋼板 白色メラニン焼付
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
直管形LEDランプ専用器具 笠付きトラフ型
種別40形1灯
長さ(mm)89
形状笠付トラフ型
幅(mm)60
高さ(mm)1253
定格電圧(V)AC100/200兼用
口金G13
器具・セット器具のみ
外装鋼板 白色メラニン焼付
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否否
1台
¥8,598
税込¥9,458
6日以内出荷
直管形LEDランプ専用器具 逆富士型
種別20形1灯
定格電圧(V)AC100/200兼用
口金G13
外装鋼板 白色メラニン焼付
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥7,398
税込¥8,138
32日以内出荷
直管形LEDランプ専用器具 逆富士型
種別20形2灯
定格電圧(V)AC100/200兼用
口金G13
外装鋼板 白色メラニン焼付
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥8,598
税込¥9,458
4日以内出荷
直管形LEDランプ専用器具 逆富士型
種別40形1灯
長さ(mm)95
幅(mm)135
高さ(mm)1265
定格電圧(V)AC100/200兼用
口金G13
器具・セット器具のみ
外装鋼板 白色メラニン焼付
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否否
1台
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
直管形LEDランプ専用器具 トラフ型
種別20形2灯
長さ(mm)102
形状トラフ型
幅(mm)115
高さ(mm)635
定格電圧(V)AC100/200兼用
口金G13
器具・セット器具のみ
外装鋼板 白色メラニン焼付
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否否
1台
¥8,998
税込¥9,898
32日以内出荷
直管形LEDランプ専用器具 下面開放(埋込型)
種別20形2灯
電圧(V)AC100/200兼用
口金G13
外装鋼板 白色メラニン焼付
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
高出力タイプ40W直管型LED蛍光灯
照度の必要な建物、天井が高い箇所に最適で消費電力やメンテナンスを大幅に減らすことができます。
G13口金&管径26mmだから、Hf蛍光灯の置換えにも最適です!
発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。
用途天井の高い事務所やオフィスビル、商業施設や工場に
寸法(mm)1198×Φ28
質量(g)200
電力(W)16.5W
全光束(Lm)2800
入力電圧(V)100、242 AC50/60Hz
平均演色評価数Ra83
色温度(K)5000 昼白色相当
寿命40000時間(光速維持率70%時)
保証期間3年
動作温度(℃)-20~40
配光角度(°)240ピーク照度50%基準150
RoHS指令(10物質対応)対応
発光効率(Lm/W)169
1本
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
新規導入の方や改装時、劣化した器具の交換の方は専用器具をお勧めします。直結配線されているので、エコリカ直管形LEDランプがそのまま使えます。面倒な改造が不要です。
適合40形2灯
長さ(mm)1251
形状埋込(下面解放)
幅(mm)250
定格電圧(V)AC100/200 (50Hz/60Hz)
口金G13
接続方式直結方式
適合品番ECL-LD4EGN-R、ECL-LD4EGD-R、ECL-LD4EGN-L3A、ECL-LD4EFAN、ECL-LD40FAN、ECL-LD40FAD、ECL-L4EXW、ECL-L4EXN、ECL-L4EXL、ECL-L4EXD
仕上鋼板 白色メラニン焼付
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否否
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
高出力タイプ40W直管型LED蛍光灯
照度の必要な建物、天井が高い箇所に最適で消費電力やメンテナンスを大幅に減らすことができます。
G13口金&管径26mmだから、Hf蛍光灯の置換えにも最適です!
発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。
用途天井の高い事務所やオフィスビル、商業施設や工場に
寸法(mm)1198×Φ28
質量(g)200
消費電力(W)16.5
全光束(Lm)2800
入力電圧(V)100、242 AC50/60Hz
平均演色評価数Ra83
色温度(K)6500 昼光色相当
寿命40000時間(光速維持率70%時)
保証期間3年
光源色昼光色
動作温度(℃)-20~40
配光角度(°)240ピーク照度50%基準150
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
発光効率(Lm/W)169
1本
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
直管形LEDランプ専用器具 下面開放天井直付け型
種別40形2灯
形状下面開放(埋込型)
定格電圧(V)AC100/200兼用
口金G13
器具・セット器具のみ
外装鋼板 白色メラニン焼付
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込穴幅(mm)126
埋込穴長(mm)44
埋込高(mm)800
調光の可否否
1台
¥15,980
税込¥17,578
32日以内出荷
高い演色性能に加え太陽光に近い光エネルギー
(分光分布)を実現した超高演色直管形LED NICHIA OptisolisTM 超高演色LED搭載
限りなく太陽光に近いスペクトルを実現
ブルーライトの発生を抑え美術館や博物館用蛍光灯(紫外線吸収膜付)に匹敵する損傷係数を達成しました
平均演色評価数Ra97 に加え 特殊演色評価数R9~R15の値も90 以上を達成
日本印刷学会の「色評価用LED 照明を用いた印刷物観察条件のガイドライン」に対応しています
用途色味を重視するあらゆる環境に
印刷・繊維・アパレル・写真・自動車業界の工場、検査室、校正室、色見台、店舗、塗装ブースに美術館・博物館にも
光源色昼白色相当
全光束(Lm)1900
消費電力(W)20
発光効率(Lm/W)95
口金G13
温度範囲(℃)-20~50
質量(g)420
寸法(Φ×mm)33×1198
寿命30000時間(光束維持率70%時)
入力電圧(V)100~242(50/60Hz)
平均演色評価数(Ra)97
RoHS指令(10物質対応)対応
色温度(K)5000
電球の種類蛍光灯
種別40W形
仕様EMI(ノイズ対策):CISPR15
関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.44MB)
1本
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
蛍光灯40形Hfインバータ専用工事不要モデル
既存器具を無駄にせず40%以上の節電が可能。
インバータ式安定器器具 工事不要
※直結接続には対応しておりません。
用途工事ができないオフィスやテナントビル、商業施設や工場に
口金G13
消費電力(W)17.8(製品本体の消費電力)
光源色昼白色
全光束(Lm)2790(2000~3400)
仕様【ノイズ対策 EMI】VCCI CLASS B / CISPR 15
材質放熱板:アルミニウム
寸法(mm)1198×Φ30(口金部Φ32.4)
質量(g)430
タイプ40形
点灯形Hfインバーター
使用温度(℃)-20~+40
定格寿命(時間)50000
材質(ケース)ポリカーボネイト
平均演色評価数90以上(安定器の性能に従う)
色温度(K)5000
配光角度(°)約200(ピーク照度50%のとき130)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料仕様書(0.99MB)
入力電圧Hfインバータ経由のみ対応
電球の種類LED
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
エコリカ UV-LEDランプ「ECL-LU」シリーズです。《直管形 UV LED「ECL-LU」シリーズの特徴》。・日亜化学工業製チップを搭載。国内で信頼のある日亜化学工業社製のチップを搭載しております。・UV-A ピーク波長365nm採用。蛍光色を強く発色させ、最小限の可視光が要求される用途に最適な365nm。蛍光増白剤の発光、傷・汚れの検査、樹脂硬化など幅広い用途で活用ができます。・口金回転機構を搭載。発光面を18°ずつ左右に回転できるため、必要な方向へ紫外線の照射が可能。可動範囲は±90°(180°回転)。・電源内蔵(片側給電)、簡単工事で使用可能。導入時は配線を付け替えるだけの簡単な工事で使用可能。工事費を節約&既存器具を無駄にしません。エコリカLED専用灯具であれば工事不要でそのまま使用できます。・低ノイズ「CISPR 15」に準拠。EMI試験の基準に準拠し「CISPR 15」の規格をクリア。電磁波ノイズによる影響の低減が求められる場所でも安心してご使用いただけます。
用途傷・汚れの検査用、樹脂硬化、蛍光増白剤の発光、ウイルス除菌、捕虫器、光触媒、アミューズメント施設など
適合調光器対応:不可
管径(Φmm)口金部分:29×32.5(楕円)
口金G13(回転可能)
入力電圧(V)AC 100/200(50/60Hz)
波長(nm)365
使用環境温度:5~40℃/湿度:40~80%
寿命20000時間(放射束維持率70%時)
保証期間1年
EMI規格CISPR 15
配光角度(°)140
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
給電方式片側給電
グロースターター式器具専用 工事不要丸形LEDランプ。
工事不要!いつものように取替えるだけ!
※グロースターターは取り外してご使用ください。
ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途リビングや和室、廊下、マンション共用部の蛍光灯置き換えに
点灯形グロースタータ形
色温度(K)6500
光源色昼光色
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料直結配線図(0.82MB)
取扱説明書取扱説明書(0.22MB)
電球の種類LED
グロースターター式器具専用 工事不要丸形LEDランプ。
工事不要!いつものように取替えるだけ!
※グロースターターは取り外してご使用ください。
ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途リビングや和室、廊下、マンション共用部の蛍光灯置き換えに
点灯形グロースタータ形
色温度(K)5000
光源色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料直結配線図(0.82MB)
取扱説明書取扱説明書(0.22MB)
電球の種類LED
グロースターター式器具専用 工事不要丸形LEDランプ。
工事不要!いつものように取替えるだけ!
※グロースターターは取り外してご使用ください。
ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途リビングや和室、廊下、マンション共用部の蛍光灯置き換えに
点灯形グロースタータ形
色温度(K)3000
光源色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料直結配線図(0.82MB)
取扱説明書取扱説明書(0.22MB)
電球の種類LED
グロースターター式器具専用 工事不要直管形LEDランプ。
工事不要!いつものように取替えるだけ!
※付属の専用スタータの設置が必要です。
ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途キッチンや洗面台の蛍光灯置き換えに
口金G13
使用温度(℃)-25~+40
入力電圧(V)AC100 (50/60Hz)
定格寿命(時間)50000時間
材質(ケース)拡散カバー(一体成形)(ガラス+飛散防止フィルム加工)
平均演色評価数(Ra)83
機能ノイズ対策 EMI:VCCI CLASS B / CISPR 15(ランプ単体の評価です。)
色温度(K)5000
保証期間3年
光源色昼白色相当
配光角度(°)約240 ピーク照度50%基準150
RoHS指令(10物質対応)対応
″UVレス″ D65/D50 標準光源の置換えに最適
平均演色評価数Ra97 すべての演色評価数で高い数値を達成。
演色性に加え明るさ・省エネ性能も高次元で実現しております。
天候や時間に左右されることなく太陽光に近い光を演出。
目視で検査作業を行う染色・調色現場で活躍します
用途色味を重視するあらゆる環境に
印刷・繊維・アパレル・写真・自動車業界の工場、検査室、校正室、色見台、店舗、塗装ブースに最適
口金G13
使用温度(℃)-20~50
定格寿命(時間)50000
平均演色評価数Ra97、特殊演色評価数:JIS Z 9112:2019 クラス4準拠
色温度(K)5000
光源色昼白色
EMI規格(ノイズ対策)CISPR 11/15/32
配光角度(°)200(ピーク照度50%のとき120)
RoHS指令(10物質対応)対応
入力電圧100V-242V AC50/60Hz
電球の種類LED
″UVレス″ D65/D50 標準光源の置換えに最適
平均演色評価数Ra97 すべての演色評価数で高い数値を達成。
演色性に加え明るさ・省エネ性能も高次元で実現しております。
天候や時間に左右されることなく太陽光に近い光を演出。
目視で検査作業を行う染色・調色現場で活躍します
用途色味を重視するあらゆる環境に
印刷・繊維・アパレル・写真・自動車業界の工場、検査室、校正室、色見台、店舗、塗装ブースに最適
口金G13
使用温度(℃)-20~50
定格寿命(時間)50000
平均演色評価数Ra97、特殊演色評価数:JIS Z 9112:2019 クラス4準拠
色温度(K)6500
光源色昼光色
EMI規格(ノイズ対策)CISPR 11/15/32
配光角度(°)200(ピーク照度50%のとき120)
RoHS指令(10物質対応)対応
入力電圧100V-242V AC50/60Hz
電球の種類LED
高効率と省エネを実現しましたスマートデザインLEDベースライト。
従来の器具より薄くすっきりとした印象に。
両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません
用途照明器具の新設、40形蛍光灯器具のリニューアルに
長さ(mm)1249
幅(mm)52
全長(mm)1249
質量(kg)1.78
高さ(mm)78
使用温度範囲(℃)-20~45
消費電力(W)13.7
全光束(Lm)2050
入力電圧(V)AC100~AC242(50/60Hz)
定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)52×1249×78
器具・セットセット品
LED色昼白色
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100
光束(Lm)2050
配光角度(°)約180(ピーク照度50%の時110)(LEDユニット単体)
明るさ(Lm)2050
光色昼白色
演色指数(Ra)84
調光の可否否
1台
¥10,980
税込¥12,078
11日以内出荷
高効率と省エネを実現しましたスマートデザインLEDベースライト。
従来の器具より薄くすっきりとした印象に。
両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません
用途照明器具の新設、20形蛍光灯器具のリニューアルに
質量(kg)1.07
使用温度範囲(℃)-20~45
消費電力(W)7.3
全光束(Lm)1050
入力電圧(V)AC100~AC242(50/60Hz)
定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)
配光角度(°)約180(ピーク照度50%の時110)(LEDユニット単体)
演色指数(Ra)84
1台
¥8,498
税込¥9,348
11日以内出荷
高効率と省エネを実現しましたスマートデザインLEDベースライト。
従来の器具より薄くすっきりとした印象に。
両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません
用途照明器具の新設、40形蛍光灯器具のリニューアルに
長さ(mm)1249
幅(mm)52
全長(mm)1249
質量(kg)1.78
高さ(mm)78
使用温度範囲(℃)-20~45
消費電力(W)27.4
全光束(Lm)4050
入力電圧(V)AC100~AC242(50/60Hz)
定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)52×1249×78
器具・セットセット品
LED色昼白色
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100
光束(Lm)4050
配光角度(°)約180(ピーク照度50%の時110)(LEDユニット単体)
明るさ(Lm)4050
光色昼白色
演色指数(Ra)84
調光の可否否
1台
¥10,980
税込¥12,078
11日以内出荷
高効率と省エネを実現しましたスマートデザインLEDベースライト。
従来の器具より薄くすっきりとした印象に。
両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません
用途照明器具の新設、40形蛍光灯器具のリニューアルに
質量(kg)2.18
使用温度範囲(℃)-20~45
消費電力(W)13.7
入力電圧(V)AC100~AC242(50/60Hz)
定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)
光束(Lm)1950
配光角度(°)約180(ピーク照度50%の時110)(LEDユニット単体)
演色指数(Ra)84
1台
¥10,980
税込¥12,078
11日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ