3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高効率と省エネを実現しましたスマートデザインLEDベースライト。 従来の器具より薄くすっきりとした印象に。 両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません
用途照明器具の新設、40形蛍光灯器具のリニューアルに 長さ(mm)1249 幅(mm)52 全長(mm)1249 質量(kg)1.78 高さ(mm)78 使用温度範囲(℃)-20~45 消費電力(W)13.7 全光束(Lm)2050 入力電圧(V)AC100~AC242(50/60Hz) 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)52×1249×78 器具・セットセット品 LED色昼白色 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100 光束(Lm)2050 配光角度(°)約180(ピーク照度50%の時110)(LEDユニット単体) 明るさ(Lm)2050 光色昼白色 演色指数(Ra)84 調光の可否
1台
10,980 税込12,078
12日以内出荷

高効率と省エネを実現しましたスマートデザインLEDベースライト。 従来の器具より薄くすっきりとした印象に。 両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません
用途照明器具の新設、20形蛍光灯器具のリニューアルに 質量(kg)1.07 使用温度範囲(℃)-20~45 消費電力(W)7.3 全光束(Lm)1050 入力電圧(V)AC100~AC242(50/60Hz) 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時) 配光角度(°)約180(ピーク照度50%の時110)(LEDユニット単体) 演色指数(Ra)84
1台
8,498 税込9,348
12日以内出荷

新規導入の方や改装時、劣化した器具の交換の方は専用器具をお勧めします。直結配線されているので、エコリカ直管形LEDランプがそのまま使えます。面倒な改造が不要です。
仕様調光器使用不可 種別40形1灯 長さ(mm)89 形状トラフ型 幅(mm)60 高さ(mm)1246 定格電圧(V)AC100/200 (50Hz/60Hz) 口金G13 接続方式直結方式 適合品番ECL-LD4EGN-R、ECL-LD4EGD-R、ECL-LD4EGN-L3A、ECL-LD4EFAN、ECL-LD40FAN、ECL-LD40FAD、ECL-L4EXW、ECL-L4EXN、ECL-L4EXL、ECL-L4EXD 器具・セット器具のみ 外装鋼板 白色メラニン焼付 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

関連カテゴリ