13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローコスト40W直管型LED蛍光灯 オフィスや倉庫、廊下などコストを抑えてLED化したいお客様に! G13口金&管径26mmだから、Hf蛍光灯の置換えにも最適です! 発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。
用途事務所やオフィスビル、商業施設や工場に 種別40形 寸法(mm)Φ28×1198 質量(g)180 消費電力(W)13.5 口金G13 点灯形グロースタータ形(FL) 寸法(Φmm)発光部:26 全光束(Lm)2100 入力電圧(V)100~242 (AC50/60Hz) 平均演色評価数(Ra)83 色温度(K)6500 動作温度(℃)-20~40 光束(Lm)2100 LED寿命(時間)40000 (光速維持率70%時) 強度雑音強度:CLASS C 配光角度(°)240 (ピーク照度50%基準150°) 光色昼光色 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.41MB) 給電方式片側給電タイプ 電球の種類LED 発光効率(Lm/W)155
1本
3,598 税込3,958
当日出荷

40W直管型LED蛍光灯 オフィスや倉庫、廊下などコストを抑えてLED化したいお客様に! G13口金&管径26mmだから、Hf蛍光灯の置換えにも最適です! 発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。
用途事務所やオフィスビル、商業施設や工場に 質量(g)180 使用温度範囲(℃)-20~40 口金G13 入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz) 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数Ra83 色温度(K)5000 保証期間3年 力率90以上 EMI規格VCCICLASSB/CISPR15 配光角度(°)約240(ピーク照度50%のとき基準150) 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.41MB) 電球の種類LED
1本
5,398 税込5,938
当日出荷

蛍光灯40形Hfインバータ専用工事不要モデル 既存器具を無駄にせず40%以上の節電が可能。 インバータ式安定器器具 工事不要 ※直結接続には対応しておりません。
用途工事ができないオフィスやテナントビル、商業施設や工場に 口金G13 消費電力(W)17.8(製品本体の消費電力) 光源色昼白色 全光束(Lm)2790(2000~3400) 仕様【ノイズ対策 EMI】VCCI CLASS B / CISPR 15 材質放熱板:アルミニウム 寸法(mm)1198×Φ30(口金部Φ32.4) 質量(g)430 タイプ40形 点灯形Hfインバーター 使用温度(℃)-20~+40 定格寿命(時間)50000 材質(ケース)ポリカーボネイト 平均演色評価数90以上(安定器の性能に従う) 色温度(K)5000 配光角度(°)約200(ピーク照度50%のとき130) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料仕様書(0.99MB) 入力電圧Hfインバータ経由のみ対応 電球の種類LED
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

高出力タイプ40W直管型LED蛍光灯 照度の必要な建物、天井が高い箇所に最適で消費電力やメンテナンスを大幅に減らすことができます。 G13口金&管径26mmだから、Hf蛍光灯の置換えにも最適です! 発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。
用途天井の高い事務所やオフィスビル、商業施設や工場に 寸法(mm)1198×Φ28 質量(g)200 電力(W)16.5W 全光束(Lm)2800 入力電圧(V)100、242 AC50/60Hz 平均演色評価数Ra83 色温度(K)5000 昼白色相当 寿命40000時間(光速維持率70%時) 保証期間3年 動作温度(℃)-20~40 配光角度(°)240ピーク照度50%基準150 RoHS指令(10物質対応)対応 発光効率(Lm/W)169
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

高効率と省エネを実現しましたスマートデザインLEDベースライト。 従来の器具より薄くすっきりとした印象に。 両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません
用途照明器具の新設、40形蛍光灯器具のリニューアルに 長さ(mm)1249 幅(mm)52 全長(mm)1249 質量(kg)1.78 高さ(mm)78 使用温度範囲(℃)-20~45 消費電力(W)37 全光束(Lm)5550 入力電圧(V)AC100~AC242(50/60Hz) 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)52×1249×78 器具・セットセット品 LED色昼白色 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100 光束(Lm)5550 配光角度(°)約180(ピーク照度50%の時110)(LEDユニット単体) 明るさ(Lm)5550 光色昼白色 演色指数(Ra)84 調光の可否
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

高効率と省エネを実現しましたスマートデザインLEDベースライト。 従来の器具より薄くすっきりとした印象に。 両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません
用途照明器具の新設、40形蛍光灯器具のリニューアルに 長さ(mm)1249 幅(mm)230 寸法(mm)230 全長(mm)1249 質量(kg)2.18 高さ(mm)52 使用温度範囲(℃)-20~45 消費電力(W)46 全光束(Lm)6900 入力電圧(V)AC100~AC242(50/60Hz) 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時) 発光色昼白色 器具・セットセット品 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100 配光角度(°)約180(ピーク照度50%の時110)(LEDユニット単体) 明るさ(Lm)6900 演色指数(Ra)84 調光の可否
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷

高効率と省エネを実現しましたスマートデザインLEDベースライト。 従来の器具より薄くすっきりとした印象に。 両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません
用途照明器具の新設、40形蛍光灯器具のリニューアルに 長さ(mm)1249 幅(mm)150 寸法(mm)150 全長(mm)1249 質量(kg)2.18 高さ(mm)52 使用温度範囲(℃)-20~45 消費電力(W)37 全光束(Lm)5550 入力電圧(V)AC100~AC242(50/60Hz) 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時) 発光色昼白色 器具・セットセット品 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100 配光角度(°)約180(ピーク照度50%の時110)(LEDユニット単体) 明るさ(Lm)5550 演色指数(Ra)84 調光の可否
1台
12,980 税込14,278
7日以内出荷

高出力タイプ40W直管型LED蛍光灯 照度の必要な建物、天井が高い箇所に最適で消費電力やメンテナンスを大幅に減らすことができます。 G13口金&管径26mmだから、Hf蛍光灯の置換えにも最適です! 発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。
用途天井の高い事務所やオフィスビル、商業施設や工場に 寸法(mm)1198×Φ28 質量(g)200 消費電力(W)16.5 全光束(Lm)2800 入力電圧(V)100、242 AC50/60Hz 平均演色評価数Ra83 色温度(K)6500 昼光色相当 寿命40000時間(光速維持率70%時) 保証期間3年 光源色昼光色 動作温度(℃)-20~40 配光角度(°)240ピーク照度50%基準150 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 発光効率(Lm/W)169
1本
3,998 税込4,398
5日以内出荷

高効率と省エネを実現しましたスマートデザインLEDベースライト。 従来の器具より薄くすっきりとした印象に。 両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません
用途照明器具の新設、40形蛍光灯器具のリニューアルに 長さ(mm)1249 幅(mm)52 全長(mm)1249 質量(kg)1.78 高さ(mm)78 使用温度範囲(℃)-20~45 消費電力(W)46 全光束(Lm)6900 入力電圧(V)AC100~AC242(50/60Hz) 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)52×1249×78 器具・セットセット品 LED色昼白色 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100 光束(Lm)6900 配光角度(°)約180(ピーク照度50%の時110)(LEDユニット単体) 明るさ(Lm)6900 光色昼白色 演色指数(Ra)84 調光の可否
1台
14,980 税込16,478
11日以内出荷

高効率と省エネを実現しましたスマートデザインLEDベースライト。 従来の器具より薄くすっきりとした印象に。 両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません
用途照明器具の新設、40形蛍光灯器具のリニューアルに 長さ(mm)1249 幅(mm)230 寸法(mm)230 全長(mm)1249 質量(kg)2.18 高さ(mm)52 使用温度範囲(℃)-20~45 消費電力(W)37 全光束(Lm)5550 入力電圧(V)AC100~AC242(50/60Hz) 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時) 発光色昼白色 器具・セットセット品 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100 配光角度(°)約180(ピーク照度50%の時110)(LEDユニット単体) 明るさ(Lm)5550 演色指数(Ra)84 調光の可否
1台
12,980 税込14,278
11日以内出荷

高効率と省エネを実現しましたスマートデザインLEDベースライト。 従来の器具より薄くすっきりとした印象に。 両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません
用途照明器具の新設、40形蛍光灯器具のリニューアルに 長さ(mm)1249 幅(mm)159 質量(kg)2.18 昼白色 高さ(mm)76 使用温度範囲(℃)-20~45 消費電力(W)37 入力電圧(V)AC100~AC242(50/60Hz) 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時) 器具・セットセット品 エネルギー消費効率(Lm/W)100 光束(Lm)5250 配光角度(°)約180(ピーク照度50%の時110)(LEDユニット単体) 明るさ(Lm)5250 演色指数(Ra)84 調光の可否
1台
12,980 税込14,278
11日以内出荷

高効率と省エネを実現しましたスマートデザインLEDベースライト。 従来の器具より薄くすっきりとした印象に。 両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません
用途照明器具の新設、40形蛍光灯器具のリニューアルに 長さ(mm)1249 幅(mm)150 寸法(mm)150 全長(mm)1249 質量(kg)2.18 高さ(mm)52 使用温度範囲(℃)-20~45 消費電力(W)46 全光束(Lm)6900 入力電圧(V)AC100~AC242(50/60Hz) 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時) 発光色昼白色 器具・セットセット品 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100 配光角度(°)約180(ピーク照度50%の時110)(LEDユニット単体) 明るさ(Lm)6900 演色指数(Ra)84 調光の可否
1台
14,980 税込16,478
11日以内出荷

高効率と省エネを実現しましたスマートデザインLEDベースライト。 従来の器具より薄くすっきりとした印象に。 両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません
用途照明器具の新設、40形蛍光灯器具のリニューアルに 長さ(mm)1249 幅(mm)159 質量(kg)2.18 昼白色 高さ(mm)76 使用温度範囲(℃)-20~45 消費電力(W)46 入力電圧(V)AC100~AC242(50/60Hz) 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時) 器具・セットセット品 エネルギー消費効率(Lm/W)100 光束(Lm)6550 配光角度(°)約180(ピーク照度50%の時110)(LEDユニット単体) 明るさ(Lm)6550 演色指数(Ra)84 調光の可否
1台
14,980 税込16,478
14日以内出荷

関連カテゴリ