グロースターター式器具専用 工事不要丸形LEDランプ。
工事不要!いつものように取替えるだけ!
※グロースターターは取り外してご使用ください。
ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途リビングや和室、廊下、マンション共用部の蛍光灯置き換えに
点灯形グロースタータ形
色温度(K)6500
光源色昼光色
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料直結配線図(0.82MB)
取扱説明書取扱説明書(0.22MB)
電球の種類LED
グロースターター式器具専用 工事不要丸形LEDランプ。
工事不要!いつものように取替えるだけ!
※グロースターターは取り外してご使用ください。
ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途リビングや和室、廊下、マンション共用部の蛍光灯置き換えに
点灯形グロースタータ形
色温度(K)5000
光源色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料直結配線図(0.82MB)
取扱説明書取扱説明書(0.22MB)
電球の種類LED
FPL/FHPコンパクト形蛍光灯をLEDへ。既存器具はそのままでOK!電源内蔵なので簡単な工事で取り付けられます。明るさそのままで消費電力を大幅にカットし、省エネと明るさを両立させた製品となっています。自然光に近いRa80以上で美しい色味を再現します。
用途コンパクト形蛍光灯の置き換え。
商業施設、ホテル、ホールの照明に。
仕様ノイズ対策(EMI):CISPR15 / VCCI Class B
形状シングル
色昼白色
使用温度範囲(℃)-25~50
入力電圧(V)AC100-242(50Hz/60Hz)
定格寿命(時間)50000
色温度(K)5000
保証期間3年
光源色昼白色
配光角度(°)約180
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料直結配線図(0.31MB)
演色指数(Ra)80以上
電球の種類コンパクト形蛍光ランプ
グロースターター式器具専用 工事不要丸形LEDランプ。
工事不要!いつものように取替えるだけ!
※グロースターターは取り外してご使用ください。
ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途リビングや和室、廊下、マンション共用部の蛍光灯置き換えに
点灯形グロースタータ形
色温度(K)3000
光源色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料直結配線図(0.82MB)
取扱説明書取扱説明書(0.22MB)
電球の種類LED
FDLコンパクト蛍光灯をLEDへ。
既存器具はそのままでOK!電源内蔵だから、簡単な工事で取り付けられます。
従来の蛍光灯に比べて、60%以上節電ができて省エネです。
先端まで光るこだわりの設計で、十分な明るさを確保しました。
用途コンパクト形蛍光灯FDL27の置き換え。
商業施設、ホテル、ホールのダウンライトに。
電球の種類コンパクト蛍光灯形LED
口金GX10Q
形状ダブル
管径(Φmm)48
使用温度(℃)-25~+50
入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz)
定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)
平均演色評価数(Ra)80以上
力率AC100V:95以上、AC200V:90以上
配光角度(°)360(ピーク照度50%基準)
RoHS指令(10物質対応)対応
FHTコンパクト蛍光灯をLEDへ。
既存器具はそのままでOK!電源内蔵だから、簡単な工事で取り付けられます。
従来の蛍光灯に比べて、60%以上節電ができて省エネです。
先端まで光るこだわりの設計で、十分な明るさを確保しました。
用途コンパクト形蛍光灯の置き換え。
商業施設、ホテル、ホールのダウンライトに。
使用温度範囲(℃)-25~+50
口金GX24Q
定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)
平均演色評価数(Ra)82.5以上
色温度(K)2800
保証期間3年
力率AC100V:95以上、AC200V:90以上
光源色電球色
配光角度(°)ピーク照度50%基準360
入力電圧AC100V~242V(50/60Hz)
FPL/FHPコンパクト形蛍光灯をLEDへ。
既存器具はそのままでOK!電源内蔵なので簡単な工事で取り付けられます。
明るさそのままで消費電力約60%カット。省エネと明るさを両立させた製品となっています。
自然光に近いRa80以上で美しい色味を再現します。
用途コンパクト形蛍光灯FPL36/FHP32の置き換え。
商業施設、ホテル、ホールの照明に。
種別36形
寸法(mm)39.1×29.4×410、口金幅53.9
規格FPL36/FHP32
形式36形
光源色電球色相当
消費電力(W)12.5
口金GY10q-6/GY10q-9
全光束(Lm)1500
質量(g)約210
電圧(V)AC100~242 (50Hz/60Hz)
接続方式直結方式
定格寿命(時間)50000
平均演色評価数(Ra)82.5
ランプ効率(Lm/W)120
色温度(K)2800
照度(Lx)510(直下1m)
使用温湿度範囲-25~50℃(60%RH以下)
保証期間3年間
力率AC100V:95以上、AC200V:90以上
EMI規格CISPR15 / VCCI Class B
配光角度(°)約180(ピーク照度50%のとき110)
光色電球色相当
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類蛍光灯形LED
1本
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
グロースターター式器具専用 工事不要直管形LEDランプ。
工事不要!いつものように取替えるだけ!
※付属の専用スタータの設置が必要です。
ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途キッチンや洗面台の20形蛍光灯置き換えに
仕様ノイズ対策:CISPR 15 / VCCI Class B
材質ガラス+飛散防止フィルム加工
質量(g)109
形式20形
消費電力(W)6.4
口金G13
使用温度(℃)-20~+40
全光束(Lm)1000
入力電圧(V)AC100V(50/60Hz)
定格寿命(時間)50000
平均演色評価数Ra83
色温度(K)6500
保証期間3年
光源色昼光色相当
長さL×直径(mm×Φmm)580×28
配光角度(°)約240(ピーク照度50%のとき150°)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.42MB)
入数(本)1
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
グロースターター式器具専用 工事不要直管形LEDランプ。
工事不要!いつものように取替えるだけ!
※付属の専用スタータの設置が必要です。
ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途キッチンや洗面台の20形蛍光灯置き換えに
長さL×直径(mm×Φmm)580×Φ28
形式20形
口金G13
消費電力(W)6.4
光源色昼白色相当
全光束(Lm)1000
質量(g)109
使用温度(℃)-25~+40
入力電圧(V)AC100 (50/60Hz)
定格寿命(時間)50000時間
材質(ケース)拡散カバー(一体成形)(ガラス+飛散防止フィルム加工)
平均演色評価数(Ra)83
機能ノイズ対策 EMI:VCCI CLASS B / CISPR 15(ランプ単体の評価です。)
色温度(K)5000
保証期間3年
配光角度(°)約240 ピーク照度50%基準150
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.43MB)
1本
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
高効率と省エネを実現しましたスマートデザインLEDベースライト。
従来の器具より薄くすっきりとした印象に。
両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません
用途照明器具の新設、40形蛍光灯器具のリニューアルに
長さ(mm)1249
幅(mm)150
寸法(mm)150
全長(mm)1249
質量(kg)2.18
高さ(mm)52
使用温度範囲(℃)-20~45
消費電力(W)27.4
全光束(Lm)4050
入力電圧(V)AC100~AC242(50/60Hz)
定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)
発光色昼白色
器具・セットセット品
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100
配光角度(°)約180(ピーク照度50%の時110)(LEDユニット単体)
明るさ(Lm)4050
演色指数(Ra)84
調光の可否否
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
高効率と省エネを実現しましたスマートデザインLEDベースライト。
従来の器具より薄くすっきりとした印象に。
両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません
用途照明器具の新設、40形蛍光灯器具のリニューアルに
長さ(mm)1249
幅(mm)52
全長(mm)1249
質量(kg)1.78
高さ(mm)78
使用温度範囲(℃)-20~45
消費電力(W)13.7
全光束(Lm)2050
入力電圧(V)AC100~AC242(50/60Hz)
定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)52×1249×78
器具・セットセット品
LED色昼白色
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100
光束(Lm)2050
配光角度(°)約180(ピーク照度50%の時110)(LEDユニット単体)
明るさ(Lm)2050
光色昼白色
演色指数(Ra)84
調光の可否否
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
FPL/FHPコンパクト形蛍光灯をLEDへ。
既存器具はそのままでOK!電源内蔵なので簡単な工事で取り付けられます。
明るさそのままで消費電力約70%カット。省エネと明るさを両立させた製品となっています。
自然光に近いRa80以上で美しい色味を再現します。
用途コンパクト形蛍光灯FPL55/FHP45の置き換え。
商業施設、ホテル、ホールの照明に。
形式55形
光源色電球色相当
消費電力(W)17
口金GY10q-7/GY10q-10
全光束(Lm)1950
種別55形
寸法(mm)39.1×29.4×535、口金幅53.9
質量(g)約270g
規格FPL55/FHP45
電圧(V)AC100~242 (50Hz/60Hz)
接続方式直結方式
定格寿命(時間)50000
平均演色評価数(Ra)82.5
ランプ効率(Lm/W)114
色温度(K)2800K
照度(Lx)650(直下1m)
使用温湿度範囲-25~50℃(60%RH以下)
保証期間3年間
力率AC100V:95以上、AC200V:90以上
EMI規格CISPR15 / VCCI Class B
配光角度(°)約180(ピーク照度50%のとき110)
光色電球色相当
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類蛍光灯形LED
1本
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
エコリカ UV-LEDランプ「ECL-LU」シリーズです。《直管形 UV LED「ECL-LU」シリーズの特徴》。・日亜化学工業製チップを搭載。国内で信頼のある日亜化学工業社製のチップを搭載しております。・UV-A ピーク波長365nm採用。蛍光色を強く発色させ、最小限の可視光が要求される用途に最適な365nm。蛍光増白剤の発光、傷・汚れの検査、樹脂硬化など幅広い用途で活用ができます。・口金回転機構を搭載。発光面を18°ずつ左右に回転できるため、必要な方向へ紫外線の照射が可能。可動範囲は±90°(180°回転)。・電源内蔵(片側給電)、簡単工事で使用可能。導入時は配線を付け替えるだけの簡単な工事で使用可能。工事費を節約&既存器具を無駄にしません。エコリカLED専用灯具であれば工事不要でそのまま使用できます。・低ノイズ「CISPR 15」に準拠。EMI試験の基準に準拠し「CISPR 15」の規格をクリア。電磁波ノイズによる影響の低減が求められる場所でも安心してご使用いただけます。
用途傷・汚れの検査用、樹脂硬化、蛍光増白剤の発光、ウイルス除菌、捕虫器、光触媒、アミューズメント施設など
適合調光器対応:不可
管径(Φmm)口金部分:29×32.5(楕円)
口金G13(回転可能)
入力電圧(V)AC 100/200(50/60Hz)
波長(nm)365
使用環境温度:5~40℃/湿度:40~80%
寿命20000時間(放射束維持率70%時)
保証期間1年
EMI規格CISPR 15
配光角度(°)140
RoHS指令(10物質対応)対応
給電方式片側給電
高効率と省エネを実現しましたスマートデザインLEDベースライト。
従来の器具より薄くすっきりとした印象に。
両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません
用途照明器具の新設、40形蛍光灯器具のリニューアルに
質量(kg)2.18
使用温度範囲(℃)-20~45
消費電力(W)27.4
入力電圧(V)AC100~AC242(50/60Hz)
定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×1249×52
光束(Lm)4050
配光角度(°)約180(ピーク照度50%の時110)(LEDユニット単体)
演色指数(Ra)84
1台
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
高効率と省エネを実現しましたスマートデザインLEDベースライト。
従来の器具より薄くすっきりとした印象に。
両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません
用途照明器具の新設、20形蛍光灯器具のリニューアルに
長さ(mm)632
幅(mm)230
寸法(mm)230
全長(mm)632
質量(kg)1.4
高さ(mm)53
使用温度範囲(℃)-20~45
消費電力(W)14.5
全光束(Lm)2200
入力電圧(V)AC100~AC242(50/60Hz)
定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)
発光色昼白色
器具・セットセット品
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100
配光角度(°)約180(ピーク照度50%の時110)(LEDユニット単体)
明るさ(Lm)2200
演色指数(Ra)84
調光の可否否
1台
¥9,298
税込¥10,228
6日以内出荷
高効率と省エネを実現しましたスマートデザインLEDベースライト。
従来の器具より薄くすっきりとした印象に。
両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません
用途照明器具の新設、40形蛍光灯器具のリニューアルに
長さ(mm)1249
幅(mm)159
質量(kg)2.18
色昼白色
高さ(mm)76
使用温度範囲(℃)-20~45
消費電力(W)27.4
入力電圧(V)AC100~AC242(50/60Hz)
定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)
器具・セットセット品
エネルギー消費効率(Lm/W)100
光束(Lm)3850
配光角度(°)約180(ピーク照度50%の時110)(LEDユニット単体)
明るさ(Lm)3850
演色指数(Ra)84
調光の可否否
1台
¥11,980
税込¥13,178
11日以内出荷
高効率と省エネを実現しましたスマートデザインLEDベースライト。
従来の器具より薄くすっきりとした印象に。
両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません
用途照明器具の新設、40形蛍光灯器具のリニューアルに
質量(kg)2.18
使用温度範囲(℃)-20~45
消費電力(W)13.7
入力電圧(V)AC100~AC242(50/60Hz)
定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)
光束(Lm)1950
配光角度(°)約180(ピーク照度50%の時110)(LEDユニット単体)
演色指数(Ra)84
1台
¥10,980
税込¥12,078
11日以内出荷
高効率と省エネを実現しましたスマートデザインLEDベースライト。
従来の器具より薄くすっきりとした印象に。
両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません
用途照明器具の新設、40形蛍光灯器具のリニューアルに
長さ(mm)1249
幅(mm)52
全長(mm)1249
質量(kg)1.78
高さ(mm)78
使用温度範囲(℃)-20~45
消費電力(W)27.4
全光束(Lm)4050
入力電圧(V)AC100~AC242(50/60Hz)
定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)52×1249×78
器具・セットセット品
LED色昼白色
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100
光束(Lm)4050
配光角度(°)約180(ピーク照度50%の時110)(LEDユニット単体)
明るさ(Lm)4050
光色昼白色
演色指数(Ra)84
調光の可否否
1台
¥10,980
税込¥12,078
11日以内出荷
高効率と省エネを実現しましたスマートデザインLEDベースライト。
従来の器具より薄くすっきりとした印象に。
両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません
用途照明器具の新設、40形蛍光灯器具のリニューアルに
質量(kg)2.18
使用温度範囲(℃)-20~45
消費電力(W)13.7
入力電圧(V)AC100~AC242(50/60Hz)
定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1249×52
光束(Lm)2050
配光角度(°)約180(ピーク照度50%の時110)(LEDユニット単体)
演色指数(Ra)84
1台
¥10,980
税込¥12,078
11日以内出荷
高効率と省エネを実現しましたスマートデザインLEDベースライト。
従来の器具より薄くすっきりとした印象に。
両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません
用途照明器具の新設、40形蛍光灯器具のリニューアルに
長さ(mm)1249
幅(mm)230
寸法(mm)230
全長(mm)1249
質量(kg)2.18
高さ(mm)52
使用温度範囲(℃)-20~45
消費電力(W)13.7
全光束(Lm)2050
入力電圧(V)AC100~AC242(50/60Hz)
定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)
発光色昼白色
器具・セットセット品
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100
配光角度(°)約180(ピーク照度50%の時110)(LEDユニット単体)
明るさ(Lm)2050
演色指数(Ra)84
調光の可否否
1台
¥10,980
税込¥12,078
11日以内出荷
高効率と省エネを実現しましたスマートデザインLEDベースライト。
従来の器具より薄くすっきりとした印象に。
両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません
用途照明器具の新設、20形蛍光灯器具のリニューアルに
質量(kg)1.25
使用温度範囲(℃)-20~45
消費電力(W)14.5
入力電圧(V)AC100~AC242(50/60Hz)
定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×53
光束(Lm)2200
配光角度(°)約180(ピーク照度50%の時110)(LEDユニット単体)
演色指数(Ra)84
1台
¥8,998
税込¥9,898
11日以内出荷
高効率と省エネを実現しましたスマートデザインLEDベースライト。
従来の器具より薄くすっきりとした印象に。
両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません
用途照明器具の新設、20形蛍光灯器具のリニューアルに
長さ(mm)632
幅(mm)162
質量(kg)1.24
色昼白色
高さ(mm)58
使用温度範囲(℃)-20~45
消費電力(W)14.5
入力電圧(V)AC100~AC242(50/60Hz)
定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)
器具・セットセット品
エネルギー消費効率(Lm/W)100
光束(Lm)2100
配光角度(°)約180(ピーク照度50%の時110)(LEDユニット単体)
明るさ(Lm)2100
演色指数(Ra)84
調光の可否否
1台
¥8,898
税込¥9,788
11日以内出荷
高効率と省エネを実現しましたスマートデザインLEDベースライト。
従来の器具より薄くすっきりとした印象に。
両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません
用途照明器具の新設、20形蛍光灯器具のリニューアルに
長さ(mm)632
幅(mm)79
全長(mm)632
質量(kg)1.07
高さ(mm)52
使用温度範囲(℃)-20~45
消費電力(W)14.5
全光束(Lm)2200
入力電圧(V)AC100~AC242(50/60Hz)
定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)79×632×52
器具・セットセット品
LED色昼白色
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100
光束(Lm)2200
配光角度(°)約180(ピーク照度50%の時110)(LEDユニット単体)
明るさ(Lm)2200
光色昼白色
演色指数(Ra)84
調光の可否否
1台
¥8,898
税込¥9,788
11日以内出荷
関連キーワード