カテゴリ

  • 照明(2)
絞り込み
ブランド
  • エコリカ
  • ENDO(遠藤照明)(19)
  • Panasonic(パナソニック)(26)
  • ブライトライト(1)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
  • 東京メタル(1)
  • TRI.ENG(1)
  • 日立(4)
  • DAIKO(大光電機)(2)
  • ODELIC(オーデリック)(13)
  • 三菱電機(17)
  • 東芝ライテック(9)
  • コイズミ(小泉成器)(4)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • サンポット(1)
  • MG(旧エム・システム技研)(1)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1)
種別
  • 55WFPL形(1)
  • 55W形(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(1)
  • 電球の種類コンパクト蛍光灯(1)
光色
  • 光色昼白色(1)
  • 光色電球色(1)
口金
  • GY10q-7(2)
  • GY10q-10(2)
GY10q-7・GY10q-10
定格電力(W)
  • 10~20未満(2)
10~20未満
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「FHP45」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FPLコンパクト蛍光灯形LED 55形 エコリカFPLコンパクト蛍光灯形LED 55形エコリカ
7,998税込8,798
1本
5日以内出荷
FPL/FHPコンパクト形蛍光灯をLEDへ。 既存器具はそのままでOK!電源内蔵なので簡単な工事で取り付けられます。 明るさそのままで消費電力約70%カット。省エネと明るさを両立させた製品となっています。 自然光に近いRa80以上で美しい色味を再現します。
用途コンパクト形蛍光灯FPL55/FHP45の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールの照明に。形式55形光源色電球色相当消費電力(W)17口金GY10q-7/GY10q-10全光束(Lm)1950種別55形寸法(mm)39.1×29.4×535、口金幅53.9質量(g)約270g規格FPL55/FHP45電圧(V)AC100~242 (50Hz/60Hz)接続方式直結方式定格寿命(時間)50000平均演色評価数(Ra)82.5ランプ効率(Lm/W)114色温度(K)2800照度(Lx)650(直下1m)使用温湿度範囲-25~50℃(60%RH以下)保証期間3年間力率AC100V:95以上、AC200V:90以上EMI規格CISPR15 / VCCI Class B配光角度(°)約180(ピーク照度50%のとき110)光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類蛍光灯形LED
FPLコンパクト蛍光灯形LED エコリカFPLコンパクト蛍光灯形LEDエコリカ(2件のレビュー)
9,698税込10,668
1本
当日出荷から5日以内出荷
FPL/FHPコンパクト形蛍光灯をLEDへ。既存器具はそのままでOK!電源内蔵なので簡単な工事で取り付けられます。明るさそのままで消費電力を大幅にカットし、省エネと明るさを両立させた製品となっています。自然光に近いRa80以上で美しい色味を再現します。
用途コンパクト形蛍光灯の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールの照明に。仕様ノイズ対策(EMI):CISPR15 / VCCI Class B形状シングル昼白色使用温度範囲(℃)-25~50入力電圧(V)AC100-242(50Hz/60Hz)定格寿命(時間)50000色温度(K)5000保証期間3年光源色昼白色相当配光角度(°)約180光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応関連資料直結配線図(0.31MB)演色指数(Ra)80以上電球の種類コンパクト形蛍光ランプ
関連キーワード
fhp32特集
  • おすすめ人気ランキング
  • fhp32