直管形LEDランプ 工事専用 高演色タイプ(スリムモデル)エコリカ5日以内出荷
「UVレス」D65/D50 標準光源、演色AAA蛍光ランプの置換えに最適な高演色 直管形LEDランプ。
平均演色評価数Ra97、すべての演色評価数で高い数値を達成。
演色性に加え、明るさ・省エネ性能も高次元で実現しております。
物が持つ本来の色見を美しく鮮やかに再現。
工場の検品ラインでの色、傷のチェックや事務所における色校正に最適です。
目視で検査作業を行う染色・調色現場などで活躍します。
本製品は管径25.4mmの器具を選ばないスリムタイプです。
仕様高演色形クラス4対応※JIS:Z9112規格種別40形材質拡散カバー:乳白色ポリカーボネイト/放熱板:アルミニウム(ポリカーボネイト一体成型)寸法(mm)1198×Φ28質量(g)330消費電力(W)18口金G13使用温度(℃)-20~50全光束(Lm)2100接続方式直結接続入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz)定格寿命(時間)50000平均演色評価数Ra97色温度(K)5000±250保証期間3年光源色昼白色相当EMI規格CISPR 15/VCCI CLASS B配光角度(°)200(ピーク照度50%のとき120)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料仕様書(0.83MB) 仕様書(0.83MB)給電方式片側給電電球の種類LED発光効率(Lm/W)116