カテゴリ

  • 照明(5)
    • LED蛍光灯(5)
  • 空調・電設資材(2)
    • 直管型LED(反射笠付)(2)
絞り込み
ブランド
  • エコリカ
  • オーム電機(6)
  • Panasonic(パナソニック)(463)
  • エコデバイス(1)
  • アイリスオーヤマ(7)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
  • 日動工業(12)
  • 東京メタル(13)
  • ユニティ(1)
  • ODELIC(オーデリック)(96)
  • RS PRO(84)
  • HotaluX(ホタルクス)(18)
  • KINGBRIGHT(18)
  • ARCOLECTRIC(17)
  • メディアカバーマーケット(17)
  • エスコ(16)
  • エコ・トラスト・ジャパン(10)
  • BULGIN(9)
  • ハタヤリミテッド(8)
明るさ(Lm)
  • 2000~3000未満(5)
口金
  • G13(3)
光色
  • 光色昼光色(3)
  • 光色昼白色(2)
種別
  • 40W型(2)
  • 40W形(3)
電球の種類
  • 電球の種類LED(4)
LED
点灯形
  • グロースタータ形(FL)(1)
グロースタータ形(FL)
定格電力(W)
  • 10~20未満(5)
10~20未満
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LED 40型」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エコリカ直管形LED 直結専用/40 形 高出力タイプ 昼白色 エコリカエコリカ直管形LED 直結専用/40 形 高出力タイプ 昼白色エコリカ
3,998税込4,398
1本
当日出荷
高出力タイプ40W直管型LED蛍光灯 照度の必要な建物、天井が高い箇所に最適で消費電力やメンテナンスを大幅に減らすことができます。 G13口金&管径26mmだから、Hf蛍光灯の置換えにも最適です! 発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。
用途天井の高い事務所やオフィスビル、商業施設や工場に寸法(mm)1198×Φ28質量(g)200電力(W)16.5W全光束(Lm)2800入力電圧(V)100、242 AC50/60Hz平均演色評価数Ra83色温度(K)5000 昼白色相当寿命40000時間(光速維持率70%時)保証期間3年動作温度(℃)-20~40配光角度(°)240ピーク照度50%基準150RoHS指令(10物質対応)対応発光効率(Lm/W)169
エコリカ直管形LED 直結専用/40 形 高出力タイプ 昼光色 エコリカエコリカ直管形LED 直結専用/40 形 高出力タイプ 昼光色エコリカ
3,998税込4,398
1本
5日以内出荷
高出力タイプ40W直管型LED蛍光灯 照度の必要な建物、天井が高い箇所に最適で消費電力やメンテナンスを大幅に減らすことができます。 G13口金&管径26mmだから、Hf蛍光灯の置換えにも最適です! 発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。
用途天井の高い事務所やオフィスビル、商業施設や工場に寸法(mm)1198×Φ28質量(g)200消費電力(W)16.5全光束(Lm)2800入力電圧(V)100、242 AC50/60Hz平均演色評価数Ra83色温度(K)6500 昼光色相当寿命40000時間(光速維持率70%時)保証期間3年光源色昼光色動作温度(℃)-20~40配光角度(°)240ピーク照度50%基準150RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED発光効率(Lm/W)169
直管形LED専用器具(1灯傘付トラフ)/40形 エコリカ直管形LED専用器具(1灯傘付トラフ)/40形エコリカ
8,598税込9,458
1台
9日以内出荷
直管形LEDランプ専用器具 笠付きトラフ型
種別40形1灯長さ(mm)89形状笠付トラフ型幅(mm)60高さ(mm)1253定格電圧(V)AC100/200兼用口金G13器具・セット器具のみ外装鋼板 白色メラニン焼付RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否
直管形LED専用器具(2灯傘付トラフ)/40形 エコリカ直管形LED専用器具(2灯傘付トラフ)/40形エコリカ
8,998税込9,898
1台
予約販売
直管形LEDランプ専用器具 笠付きトラフ型
種別40形2灯長さ(mm)102形状笠付トラフ型幅(mm)115高さ(mm)1246定格電圧(V)AC100/200兼用口金G13器具・セット器具のみ外装鋼板 白色メラニン焼付RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否
直管形LED40形/昼光色(6500K)/2100Lm/Ra83 消費電力:13.5W エコリカ直管形LED40形/昼光色(6500K)/2100Lm/Ra83 消費電力:13.5Wエコリカ(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
ローコスト40W直管型LED蛍光灯 オフィスや倉庫、廊下などコストを抑えてLED化したいお客様に! G13口金&管径26mmだから、Hf蛍光灯の置換えにも最適です! 発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。
用途事務所やオフィスビル、商業施設や工場に種別40形寸法(mm)Φ28×1198質量(g)180消費電力(W)13.5口金G13点灯形グロースタータ形(FL)寸法(Φmm)発光部:26全光束(Lm)2100入力電圧(V)100~242 (AC50/60Hz)平均演色評価数(Ra)83色温度(K)6500動作温度(℃)-20~40光束(Lm)2100LED寿命(時間)40000 (光速維持率70%時)強度雑音強度:CLASS C配光角度(°)240 (ピーク照度50%基準150°)光色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.41MB)給電方式片側給電タイプ電球の種類LED発光効率(Lm/W)155
直管形LED40形/昼白色(5000K) エコリカ直管形LED40形/昼白色(5000K)エコリカ
5,398税込5,938
1本
当日出荷
40W直管型LED蛍光灯 オフィスや倉庫、廊下などコストを抑えてLED化したいお客様に! G13口金&管径26mmだから、Hf蛍光灯の置換えにも最適です! 発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。
用途事務所やオフィスビル、商業施設や工場に質量(g)180使用温度範囲(℃)-20~40口金G13入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz)定格寿命(時間)40000平均演色評価数Ra83色温度(K)5000保証期間3年力率90以上EMI規格VCCICLASSB/CISPR15配光角度(°)約240(ピーク照度50%のとき基準150)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.41MB)電球の種類LED
蛍光灯40形LED ECL-LD40Fシリーズ エコリカ蛍光灯40形LED ECL-LD40Fシリーズエコリカ(6件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
高出力タイプ40W直管型LED蛍光灯 照度の必要な建物、天井が高い箇所に最適で消費電力やメンテナンスを大幅に減らすことができます。 一般形蛍光灯(Ra60)を超える演色性能。自然光により近いRa80で美しい色味を再現します。 既存照明と比較して60%以上の削減
用途天井の高い事務所やオフィスビル、商業施設や工場に種別40W形電球の種類LED口金G13消費電力(W)17.5材質(ケース)ポリカーボネイト、(放熱板)アルミニウム質量(g)440使用温度範囲(℃)-25~+50管径(Φmm)30(口金部Φ32.4)全光束(Lm)2800入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)80以上管長(mm)1198力率95%以上定格平均寿命(時間)50000EMI規格CISPR 15/VCCI Class B配光角度(°)約200(ピーク照度50%基準130°)RoHS指令(10物質対応)対応給電方式片側給電タイプ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら