カテゴリ

  • 空調・電設資材(5)
    • 高天井照明器具(5)
絞り込み
ブランド
  • エコリカ
  • 富士倉(4)
  • 東芝ライテック(2)
  • 光商事(2)
  • ニッケンハードウエア(1)
  • 岩崎電気(6)
  • 日動工業(35)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • 日立(5)
  • 星和電機(SEIWA)(5)
  • OPTEX(オプテックス)(4)
  • セフティー電気用品(4)
  • ハタヤリミテッド(3)
  • マキテック(3)
  • 東京メタル(3)
  • ELI Lamp(3)
  • 篠原電機(2)
  • コイズミ(2)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(2)
電圧(V)
  • 100~242(2)
  • 200(3)
消費電力(W)
  • 80~90未満(2)
  • 100~200未満(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LED水銀灯」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高演色形高天井LED 300形相当 エコリカ高演色形高天井LED 300形相当エコリカ
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷
高演色高天井LED 色を重視する塗装、食品工場、アパレルなどの 検品倉庫に最適な照明です 水銀灯200~300W形相当 高天井LED HIL-L3Aシリーズ 1 平均演色評価数Ra97 自然光に限りなく近い忠実な色味の再現性を実現。R9-R15も高い数値を達成 2 明るく瞬時に点灯。大幅な消費電力の削減が見込めます 3 安心の3年保証
用途色味を重視するあらゆる環境に 印刷・繊維・アパレル・写真・自動車業界の工場、倉庫や生鮮市場に質量(kg)2(HIL250) / 4.1(HIL400)消費電力(W)130定格電圧(V)AC200(50/60Hz)使用温度(℃)-20~60全光束(Lm)11300定格寿命(時間)30000(+60℃)平均演色評価数(Ra)97直径×長さL(Φmm×mm)314×175.5(HIL400)色温度(K)5000使用環境屋内使用専用保証期間3年力率0.9防塵防水性能IP65設置方法直付/チェーン配光角度(°)70明るさ300W形相当RoHS指令(10物質対応)対応関連資料仕様書(0.75MB)
高演色形高天井LED 300形相当 エコリカ高演色形高天井LED 300形相当エコリカ
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷
高演色高天井LED 色を重視する塗装、食品工場、アパレルなどの 検品倉庫に最適な照明です 水銀灯200~300W形相当 高天井LED HIL-L3Aシリーズ 1 平均演色評価数Ra97 自然光に限りなく近い忠実な色味の再現性を実現。R9-R15も高い数値を達成 2 明るく瞬時に点灯。大幅な消費電力の削減が見込めます 3 安心の3年保証
用途色味を重視するあらゆる環境に 印刷・繊維・アパレル・写真・自動車業界の工場、倉庫や生鮮市場に質量(kg)2(HIL250) / 4.1(HIL400)消費電力(W)130定格電圧(V)AC200(50/60Hz)使用温度(℃)-20~60全光束(Lm)11300定格寿命(時間)30000(+60℃)平均演色評価数(Ra)97直径×長さL(Φmm×mm)314×175.5(HIL400)色温度(K)5000使用環境屋内使用専用保証期間3年力率0.9防塵防水性能IP65設置方法直付/チェーン配光角度(°)110明るさ300W形相当RoHS指令(10物質対応)対応関連資料仕様書(0.75MB)
高演色形高天井LED 200形相当 エコリカ高演色形高天井LED 200形相当エコリカ
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
高演色高天井LED 色を重視する塗装、食品工場、アパレルなどの 検品倉庫に最適な照明です 水銀灯200~300W形相当 高天井LED HIL-L3Aシリーズ 1 平均演色評価数Ra97 自然光に限りなく近い忠実な色味の再現性を実現。R9-R15も高い数値を達成 2 明るく瞬時に点灯。大幅な消費電力の削減が見込めます 3 安心の3年保証
用途色味を重視するあらゆる環境に 印刷・繊維・アパレル・写真・自動車業界の工場、倉庫や生鮮市場に質量(kg)2使用温度範囲(℃)-20~+60消費電力(W)80全光束(Lm)7000入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz)定格寿命(時間)約30000平均演色評価数(Ra)97寸法(Φ×mm)234×175.5色温度(K)5000保証期間3年RoHS指令(10物質対応)対応
高天井用 LED照明(屋内専用/HILシリーズ) 400W形相当 エコリカ高天井用 LED照明(屋内専用/HILシリーズ) 400W形相当エコリカ
42,980税込47,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
水銀灯の400W形相当の高天井用LED照明です。 コンパクト設計で軽量ですが全光束15,000lmと十分な明るさで天井の高い工場や倉庫、公共施設などの照明に最適です。 IP65適合の防塵・防水仕様となっており、さらに信頼性試験を実施することで品質と安全性を確保しております。 配光角は70°/110°の3種類から選ぶことができ、取付用のアーム・チェーンを標準装備しております。
用途工場や倉庫、体育館、商業施設の400W水銀灯の置き換え、新設に消費電力(W)130入力電圧(V)AC200専用(50/60Hz)寸法(mm)Φ314×175.5質量(kg)4.1タイプ水銀灯400W相当使用温度範囲(℃)-20~+60℃全光束(Lm)15000定格寿命(時間)+60℃環境で約30000/+50℃環境で約50000平均演色評価数Ra80保護等級IP65色温度(K)5700保証期間3年設置方式直付け、チェーンRoHS指令(10物質対応)対応
高天井用 LED照明(屋内専用/HILシリーズ) 250W形相当 エコリカ高天井用 LED照明(屋内専用/HILシリーズ) 250W形相当エコリカ(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1個
当日出荷
水銀灯の250W形相当の高天井用LED照明です。 コンパクト設計で軽量ですが全光束10,000lmと十分な明るさで天井の高い工場や倉庫、公共施設などの照明に最適です。 IP65適合の防塵・防水仕様となっており、さらに信頼性試験を実施することで品質と安全性を確保しております。 配光角は70°/110°の2種類から選ぶことができ、取付用のアーム・チェーンを標準装備しております。
用途工場や倉庫、体育館、商業施設の250W水銀灯の置き換え、新設に消費電力(W)80入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz)寸法(mm)Φ234×175.5質量(kg)2タイプ水銀灯250W相当使用温度範囲(℃)-20~+60℃全光束(Lm)10000定格寿命(時間)+60℃環境で約30000/+50℃環境で約50000平均演色評価数Ra80保護等級IP65色温度(K)5700保証期間3年設置方式直付け、チェーンRoHS指令(10物質対応)対応
水銀灯特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら