1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FHTコンパクト蛍光灯をLEDへ。 既存器具はそのままでOK!電源内蔵だから、簡単な工事で取り付けられます。 従来の蛍光灯に比べて、60%以上節電ができて省エネです。 先端まで光るこだわりの設計で、十分な明るさを確保しました。
用途コンパクト形蛍光灯FHT42の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールのダウンライトに。 口金GX24Q 消費電力(W)15 光源色電球色 質量(g)155 寸法174×Φ48 使用温度範囲(℃)-25~+50 全光束(Lm)1575 型番(代替可能蛍光灯型番)FHT42EX-L、FHT42EXL-B、FHT42EX-L-K/2 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時) 平均演色評価数(Ra)82.5以上 色温度(K)2800 保証期間3年 力率AC100V:95以上、AC200V:90以上 配光角度(°)ピーク照度50%基準360 RoHS指令(10物質対応)対応 入力電圧AC100V~242V(50/60Hz)
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

関連キーワード