カテゴリ

  • 照明(12)
    • LED蛍光灯(12)
  • 空調・電設資材(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エコリカ
  • モノタロウ(1)
  • オーム電機(10)
  • アイリスオーヤマ(4)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
  • エコデバイス(1)
  • Panasonic(パナソニック)(99)
  • 大河商事(1)
  • 東京メタル(8)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
  • MG(2)
  • 三菱電機(103)
  • ODELIC(オーデリック)(79)
  • 岩崎電気(36)
  • ENDO(遠藤照明)(7)
  • 日動工業(4)
  • オスラム(4)
  • 東芝ライテック(2)
  • JAPPY(2)
  • DAIKO(大光電機)(2)
種別
  • 20W形(1)
  • 40W型(2)
  • 40W形(10)
光色
  • 光色昼光色(4)
  • 光色昼白色(7)
口金
  • G13(10)
点灯形
  • インバーター形(Hf)(1)
  • グロースタータ形(FL)(1)
明るさ(Lm)
  • 800~900未満(1)
  • 1500~2000未満(1)
  • 2000~3000未満(10)
800~900未満・1500~2000未満・2000~3000未満
電球の種類
  • 電球の種類LED(9)
  • 電球の種類蛍光灯(1)
LED・蛍光灯
定格電力(W)
  • 10未満(1)
  • 10~20未満(11)
  • 20~30未満(1)
10未満・10~20未満・20~30未満
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led 直管 40w」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直管形UV LEDランプ 工事必須 エコリカ直管形UV LEDランプ 工事必須エコリカ
41,980税込46,178
1本
5日以内出荷
エコリカ UV-LEDランプ「ECL-LU」シリーズです。《直管形 UV LED「ECL-LU」シリーズの特徴》・日亜化学工業製チップを搭載国内で信頼のある日亜化学工業社製のチップを搭載しております。・UV-A ピーク波長365nm採用蛍光色を強く発色させ、最小限の可視光が要求される用途に最適な365nm。蛍光増白剤の発光、傷・汚れの検査、樹脂硬化など幅広い用途で活用ができます。・口金回転機構を搭載発光面を18°ずつ左右に回転できるため、必要な方向へ紫外線の照射が可能。可動範囲は±90°(180°回転)。・電源内蔵(片側給電)、簡単工事で使用可能導入時は配線を付け替えるだけの簡単な工事で使用可能。工事費を節約&既存器具を無駄にしません。エコリカLED専用灯具であれば工事不要でそのまま使用できます。・低ノイズ「CISPR 15」に準拠EMI試験の基準に準拠し「CISPR 15」の規格をクリア。電磁波ノイズによる影響の低減が求められる場所でも安心してご使用いただけます。
用途傷・汚れの検査用、樹脂硬化、蛍光増白剤の発光、ウイルス除菌、捕虫器、光触媒、アミューズメント施設など適合調光器対応:不可管径(Φmm)口金部分:29×32.5(楕円)口金G13(回転可能)入力電圧(V)AC 100/200(50/60Hz)波長(nm)365使用環境温度:5~40℃/湿度:40~80%寿命20000時間(放射束維持率70%時)保証期間1年EMI規格CISPR 15配光角度(°)140RoHS指令(10物質対応)対応給電方式片側給電
直管形LED40形/昼白色(5000K)/2100lm/Ra97/消費電力:18W Φ28細管タイプ/高演色形クラス4対応【工事必須タイプ】 エコリカ直管形LED40形/昼白色(5000K)/2100lm/Ra97/消費電力:18W Φ28細管タイプ/高演色形クラス4対応【工事必須タイプ】エコリカ
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
物が持つ本来の色見を美しく鮮やかに再現。工場の検品ラインでの色、傷のチェックや事務所における色校正に最適な照明です。
寸法(mm)Φ28×1198光原:昼白色質量(g)330タイプ40形消費電力(W)18口金G13使用温度(℃)-20~50全光束(Lm)2100(発光効率 116lm/W)定格寿命(時間)50000平均演色評価数Ra97 高演色形クラス4対応※JIS:Z9112規格対応電波高調波(フリッカ):CLASS C色温度(K)5000EMI規格CISPR 15 / VCCI CLASS B配光角度(°)200ピーク照度50%基準120RoHS指令(10物質対応)対応関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.83MB)入力電圧100V-242VAC50/60Hz電球の種類LED
エコリカ直管形LED 直結専用/40 形 高出力タイプ 昼白色 エコリカエコリカ直管形LED 直結専用/40 形 高出力タイプ 昼白色エコリカ
3,998税込4,398
1本
当日出荷
高出力タイプ40W直管型LED蛍光灯 照度の必要な建物、天井が高い箇所に最適で消費電力やメンテナンスを大幅に減らすことができます。 G13口金&管径26mmだから、Hf蛍光灯の置換えにも最適です! 発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。
用途天井の高い事務所やオフィスビル、商業施設や工場に寸法(mm)1198×Φ28質量(g)200電力(W)16.5W全光束(Lm)2800入力電圧(V)100、242 AC50/60Hz平均演色評価数Ra83色温度(K)5000 昼白色相当寿命40000時間(光速維持率70%時)保証期間3年動作温度(℃)-20~40配光角度(°)240ピーク照度50%基準150RoHS指令(10物質対応)対応発光効率(Lm/W)169
エコリカ直管形LED 直結専用/40 形 高出力タイプ 昼光色 エコリカエコリカ直管形LED 直結専用/40 形 高出力タイプ 昼光色エコリカ
3,998税込4,398
1本
5日以内出荷
高出力タイプ40W直管型LED蛍光灯 照度の必要な建物、天井が高い箇所に最適で消費電力やメンテナンスを大幅に減らすことができます。 G13口金&管径26mmだから、Hf蛍光灯の置換えにも最適です! 発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。
用途天井の高い事務所やオフィスビル、商業施設や工場に寸法(mm)1198×Φ28質量(g)200消費電力(W)16.5全光束(Lm)2800入力電圧(V)100、242 AC50/60Hz平均演色評価数Ra83色温度(K)6500 昼光色相当寿命40000時間(光速維持率70%時)保証期間3年光源色昼光色動作温度(℃)-20~40配光角度(°)240ピーク照度50%基準150RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED発光効率(Lm/W)169
直管形LED40形/昼白色(5000K)/2100lm/Ra97 消費電力:18W UVレスD50相当 JISクラス4対応 エコリカ直管形LED40形/昼白色(5000K)/2100lm/Ra97 消費電力:18W UVレスD50相当 JISクラス4対応エコリカ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷
″UVレス″ D65/D50 標準光源の置換えに最適 平均演色評価数Ra97 すべての演色評価数で高い数値を達成。 演色性に加え明るさ・省エネ性能も高次元で実現しております。 天候や時間に左右されることなく太陽光に近い光を演出。 目視で検査作業を行う染色・調色現場で活躍します
用途色味を重視するあらゆる環境に 印刷・繊維・アパレル・写真・自動車業界の工場、検査室、校正室、色見台、店舗、塗装ブースに最適寸法(mm)1198×Φ33質量(g)420タイプ40形消費電力(W)18口金G13使用温度(℃)-20~50全光束(Lm)2100定格寿命(時間)50000平均演色評価数Ra97、特殊演色評価数:JIS Z 9112:2019 クラス4準拠色温度(K)5000光源色昼白色EMI規格(ノイズ対策)CISPR 11/15/32配光角度(°)200(ピーク照度50%のとき120)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.58MB)入力電圧100V-242V AC50/60Hz電球の種類LED
直管形LED/昼光色(6500K)/Ra97 UVレスD65相当 JISクラス4対応 エコリカ直管形LED/昼光色(6500K)/Ra97 UVレスD65相当 JISクラス4対応エコリカ
9,998税込10,998
1本
当日出荷
″UVレス″ D65/D50 標準光源の置換えに最適 平均演色評価数Ra97 すべての演色評価数で高い数値を達成。 演色性に加え明るさ・省エネ性能も高次元で実現しております。 天候や時間に左右されることなく太陽光に近い光を演出。 目視で検査作業を行う染色・調色現場で活躍します
用途色味を重視するあらゆる環境に 印刷・繊維・アパレル・写真・自動車業界の工場、検査室、校正室、色見台、店舗、塗装ブースに最適口金G13使用温度(℃)-20~50定格寿命(時間)50000平均演色評価数Ra97、特殊演色評価数:JIS Z 9112:2019 クラス4準拠色温度(K)6500光源色昼光色EMI規格(ノイズ対策)CISPR 11/15/32配光角度(°)200(ピーク照度50%のとき120)RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧100V-242V AC50/60Hz電球の種類LED
直管形LEDランプ 工事専用 NICHIA OptisolisTM 超高演色LED 40形 (昼白色相当) エコリカ直管形LEDランプ 工事専用 NICHIA OptisolisTM 超高演色LED 40形 (昼白色相当)エコリカ
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
高い演色性能に加え太陽光に近い光エネルギー (分光分布)を実現した超高演色直管形LED NICHIA OptisolisTM 超高演色LED搭載 限りなく太陽光に近いスペクトルを実現 ブルーライトの発生を抑え美術館や博物館用蛍光灯(紫外線吸収膜付)に匹敵する損傷係数を達成しました 平均演色評価数Ra97 に加え 特殊演色評価数R9~R15の値も90 以上を達成 日本印刷学会の「色評価用LED 照明を用いた印刷物観察条件のガイドライン」に対応しています
用途色味を重視するあらゆる環境に 印刷・繊維・アパレル・写真・自動車業界の工場、検査室、校正室、色見台、店舗、塗装ブースに美術館・博物館にも光源色昼白色相当全光束(Lm)1900消費電力(W)20発光効率(Lm/W)95口金G13温度範囲(℃)-20~50質量(g)420寸法(Φ×mm)33×1198寿命30000時間(光束維持率70%時)入力電圧(V)100~242(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)97RoHS指令(10物質対応)対応色温度(K)5000電球の種類蛍光灯種別40W形仕様EMI(ノイズ対策):CISPR15関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.44MB)
直管形LED専用器具(1灯傘付トラフ)/40形 エコリカ直管形LED専用器具(1灯傘付トラフ)/40形エコリカ
8,598税込9,458
1台
9日以内出荷
直管形LEDランプ専用器具 笠付きトラフ型
種別40形1灯長さ(mm)89形状笠付トラフ型幅(mm)60高さ(mm)1253定格電圧(V)AC100/200兼用口金G13器具・セット器具のみ外装鋼板 白色メラニン焼付RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否
直管形LED専用器具(2灯傘付トラフ)/40形 エコリカ直管形LED専用器具(2灯傘付トラフ)/40形エコリカ
8,998税込9,898
1台
当日出荷
直管形LEDランプ専用器具 笠付きトラフ型
種別40形2灯長さ(mm)102形状笠付トラフ型幅(mm)115高さ(mm)1246定格電圧(V)AC100/200兼用口金G13器具・セット器具のみ外装鋼板 白色メラニン焼付RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否
直管形LED40形/昼光色(6500K)/2100Lm/Ra83 消費電力:13.5W エコリカ直管形LED40形/昼光色(6500K)/2100Lm/Ra83 消費電力:13.5Wエコリカ(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
ローコスト40W直管型LED蛍光灯 オフィスや倉庫、廊下などコストを抑えてLED化したいお客様に! G13口金&管径26mmだから、Hf蛍光灯の置換えにも最適です! 発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。
用途事務所やオフィスビル、商業施設や工場に種別40形寸法(mm)Φ28×1198質量(g)180消費電力(W)13.5口金G13点灯形グロースタータ形(FL)寸法(Φmm)発光部:26全光束(Lm)2100入力電圧(V)100~242 (AC50/60Hz)平均演色評価数(Ra)83色温度(K)6500動作温度(℃)-20~40光束(Lm)2100LED寿命(時間)40000 (光速維持率70%時)強度雑音強度:CLASS C配光角度(°)240 (ピーク照度50%基準150°)光色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.41MB)給電方式片側給電タイプ電球の種類LED発光効率(Lm/W)155
直管形LED40形/昼白色(5000K) エコリカ直管形LED40形/昼白色(5000K)エコリカ
5,398税込5,938
1本
当日出荷
40W直管型LED蛍光灯 オフィスや倉庫、廊下などコストを抑えてLED化したいお客様に! G13口金&管径26mmだから、Hf蛍光灯の置換えにも最適です! 発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。
用途事務所やオフィスビル、商業施設や工場に質量(g)180使用温度範囲(℃)-20~40口金G13入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz)定格寿命(時間)40000平均演色評価数Ra83色温度(K)5000保証期間3年力率90以上EMI規格VCCICLASSB/CISPR15配光角度(°)約240(ピーク照度50%のとき基準150)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.41MB)電球の種類LED
直管形LED40形(インバータ専用タイプ) エコリカ直管形LED40形(インバータ専用タイプ)エコリカ
7,998税込8,798
1本
当日出荷
蛍光灯40形Hfインバータ専用工事不要モデル 既存器具を無駄にせず40%以上の節電が可能。 インバータ式安定器器具 工事不要 ※直結接続には対応しておりません。
用途工事ができないオフィスやテナントビル、商業施設や工場に口金G13消費電力(W)17.8(製品本体の消費電力)光源色昼白色全光束(Lm)2790(2000~3400)仕様【ノイズ対策 EMI】VCCI CLASS B / CISPR 15材質放熱板:アルミニウム寸法(mm)1198×Φ30(口金部Φ32.4)質量(g)430タイプ40形点灯形Hfインバーター使用温度(℃)-20~+40定格寿命(時間)50000材質(ケース)ポリカーボネイト平均演色評価数90以上(安定器の性能に従う)色温度(K)5000配光角度(°)約200(ピーク照度50%のとき130)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料仕様書(0.99MB)入力電圧Hfインバータ経由のみ対応電球の種類LED
直管形LED40形(3WAYタイプ) エコリカ直管形LED40形(3WAYタイプ)エコリカ(2件のレビュー)
8,498税込9,348
1本
当日出荷
蛍光灯40形グロー・ラピッド工事不要モデル 3way方式 に対応!(グロー・ラピッドは工事不要+直結接続も対応!) 1.グロースタータ式安定器器具 工事不要 2.ラピッドスタート式安定器器具 工事不要 3.直結接続使用 既存器具を無駄にせず60%以上の節電が可能。
用途工事ができないオフィスやテナントビル、商業施設や工場に種別40W形口金G13消費電力(W)15.7質量(g)430使用温度範囲(℃)-20~+40平均演色評価数(Ra)80以上RoHS指令(10物質対応)対応
蛍光灯40形LED ECL-LD40Fシリーズ エコリカ蛍光灯40形LED ECL-LD40Fシリーズエコリカ(6件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
高出力タイプ40W直管型LED蛍光灯 照度の必要な建物、天井が高い箇所に最適で消費電力やメンテナンスを大幅に減らすことができます。 一般形蛍光灯(Ra60)を超える演色性能。自然光により近いRa80で美しい色味を再現します。 既存照明と比較して60%以上の削減
用途天井の高い事務所やオフィスビル、商業施設や工場に種別40W形電球の種類LED口金G13消費電力(W)17.5材質(ケース)ポリカーボネイト、(放熱板)アルミニウム質量(g)440使用温度範囲(℃)-25~+50管径(Φmm)30(口金部Φ32.4)全光束(Lm)2800入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)80以上管長(mm)1198力率95%以上定格平均寿命(時間)50000EMI規格CISPR 15/VCCI Class B配光角度(°)約200(ピーク照度50%基準130°)RoHS指令(10物質対応)対応給電方式片側給電タイプ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら