「led器具」の検索結果

特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直管形LEDランプ専用器具 トラフ型
種別20形1灯 長さ(mm)89 形状トラフ型 幅(mm)60 高さ(mm)628 定格電圧(V)AC100/200兼用 口金G13 器具・セット器具のみ 外装鋼板 白色メラニン焼付 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

新規導入の方や改装時、劣化した器具の交換の方は専用器具をお勧めします。直結配線されているので、エコリカ直管形LEDランプがそのまま使えます。面倒な改造が不要です。
仕様調光器使用不可 種別40形2灯 長さ(mm)74 形状逆富士型 幅(mm)185 高さ(mm)1265 定格電圧(V)AC100/200 (50Hz/60Hz) 口金G13 接続方式直結方式 適合品番ECL-LD4EGN-R、ECL-LD4EGD-R、ECL-LD4EGN-L3A、ECL-LD4EFAN、ECL-LD40FAN、ECL-LD40FAD、ECL-L4EXW、ECL-L4EXN、ECL-L4EXL、ECL-L4EXD 器具・セット器具のみ 外装鋼板 白色メラニン焼付 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

直管形LEDランプ専用器具 トラフ型
種別40形2灯 定格電圧(V)AC100/200兼用 口金G13 外装鋼板 白色メラニン焼付 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

直管形LEDランプ専用器具 トラフ型
種別20形2灯 長さ(mm)102 形状トラフ型 幅(mm)115 高さ(mm)635 定格電圧(V)AC100/200兼用 口金G13 器具・セット器具のみ 外装鋼板 白色メラニン焼付 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否
1台
8,998 税込9,898
32日以内出荷

直管形LEDランプ専用器具 逆富士型
種別40形1灯 長さ(mm)95 幅(mm)135 高さ(mm)1265 定格電圧(V)AC100/200兼用 口金G13 器具・セット器具のみ 外装鋼板 白色メラニン焼付 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否
1台
8,498 税込9,348
8日以内出荷

直管形LEDランプ専用器具 笠付きトラフ型
種別40形2灯 長さ(mm)102 形状笠付トラフ型 幅(mm)115 高さ(mm)1246 定格電圧(V)AC100/200兼用 口金G13 器具・セット器具のみ 外装鋼板 白色メラニン焼付 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

直管形LEDランプ専用器具 逆富士型
種別20形1灯 定格電圧(V)AC100/200兼用 口金G13 外装鋼板 白色メラニン焼付 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,398 税込8,138
32日以内出荷

直管形LEDランプ専用器具 逆富士型
種別20形2灯 定格電圧(V)AC100/200兼用 口金G13 外装鋼板 白色メラニン焼付 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,598 税込9,458
32日以内出荷

直管形LEDランプ専用器具 下面開放(埋込型)
種別20形2灯 電圧(V)AC100/200兼用 口金G13 外装鋼板 白色メラニン焼付 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

LED防犯灯用の専用器具 国内設計・開発 安心の日本製 本体材質はASA、カバーはPMMAを採用し耐久性を確保 直管形LEDランプは昼白色・昼光色を選択可能
用途駐車場や私有地、倉庫等の照明 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金G13 種別20形1灯 材質(本体)ASA(色:クールホワイト) 材質(カバー)PMMA (鏡面仕上げ 一部ブラスト加工) 材質(アーム)ZAM 質量(g)940 寸法(mm)758×100 使用温度範囲(℃)-20~35 適合ランプECL-LD2EGN/ECL-LD2EGD/ECL-LD2EHN
1台
7,798 税込8,578
14日以内出荷

直管形LEDランプ専用器具 笠付きトラフ型
種別40形1灯 長さ(mm)89 形状笠付トラフ型 幅(mm)60 高さ(mm)1253 定格電圧(V)AC100/200兼用 口金G13 器具・セット器具のみ 外装鋼板 白色メラニン焼付 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否
1台
8,598 税込9,458
9日以内出荷

新規導入の方や改装時、劣化した器具の交換の方は専用器具をお勧めします。直結配線されているので、エコリカ直管形LEDランプがそのまま使えます。面倒な改造が不要です。
適合40形2灯 長さ(mm)1251 形状埋込(下面解放) 幅(mm)250 定格電圧(V)AC100/200 (50Hz/60Hz) 口金G13 接続方式直結方式 適合品番ECL-LD4EGN-R、ECL-LD4EGD-R、ECL-LD4EGN-L3A、ECL-LD4EFAN、ECL-LD40FAN、ECL-LD40FAD、ECL-L4EXW、ECL-L4EXN、ECL-L4EXL、ECL-L4EXD 仕上鋼板 白色メラニン焼付 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

エコリカ直管形LEDランプ専用器具 笠付きトラフ型
種別20形2灯 定格電圧(V)AC100/200兼用 口金G13 外装鋼板 白色メラニン焼付 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,998 税込9,898
32日以内出荷

直管形LEDランプ専用器具 下面開放天井直付け型
種別40形2灯 形状下面開放(埋込型) 定格電圧(V)AC100/200兼用 口金G13 器具・セット器具のみ 外装鋼板 白色メラニン焼付 RoHS指令(10物質対応)対応 埋込穴幅(mm)126 埋込穴長(mm)44 埋込高(mm)800 調光の可否
1台
15,980 税込17,578
32日以内出荷

グロースターター式器具専用 工事不要丸形LEDランプ。 工事不要!いつものように取替えるだけ! ※グロースターターは取り外してご使用ください。 ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途リビングや和室、廊下、マンション共用部の30形蛍光灯置き換えに 電球の種類LED タイプ30形 点灯形グロースタータ形 光源色昼光色 色温度(K)6500 全光束(Lm)1350 消費電力(W)9 発光効率(Lm/W)150 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料直結配線図(0.82MB) 取扱説明書取扱説明書(0.22MB)
1本
3,500 税込3,850
当日出荷

グロースターター式器具専用 工事不要丸形LEDランプ。 工事不要!いつものように取替えるだけ! ※グロースターターは取り外してご使用ください。 ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途リビングや和室、廊下、マンション共用部の30形蛍光灯置き換えに 電球の種類LED タイプ30形 点灯形グロースタータ形 光源色昼白色 色温度(K)5000 全光束(Lm)1350 消費電力(W)9 発光効率(Lm/W)150 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料直結配線図(0.82MB) 取扱説明書取扱説明書(0.22MB)
1本
3,500 税込3,850
当日出荷

FDLコンパクト蛍光灯をLEDへ。 既存器具はそのままでOK!電源内蔵だから、簡単な工事で取り付けられます。 従来の蛍光灯に比べて、60%以上節電ができて省エネです。 先端まで光るこだわりの設計で、十分な明るさを確保しました。
用途コンパクト形蛍光灯FDL27の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールのダウンライトに。 電球の種類コンパクト蛍光灯形LED 口金GX10Q 形状ダブル 管径(Φmm)48 使用温度(℃)-25~+50 入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz) 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時) 平均演色評価数(Ra)80以上 力率AC100V:95以上、AC200V:90以上 配光角度(°)360(ピーク照度50%基準) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グロースターター式器具専用 工事不要丸形LEDランプ。 工事不要!いつものように取替えるだけ! ※グロースターターは取り外してご使用ください。 ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途リビングや和室、廊下、マンション共用部の40形蛍光灯置き換えに 電球の種類LED タイプ40形 点灯形グロースタータ形 光源色昼光色 色温度(K)6500 全光束(Lm)2300 消費電力(W)16 発光効率(Lm/W)144 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料直結配線図(0.82MB) 取扱説明書取扱説明書(0.22MB)
1本
4,698 税込5,168
当日出荷

FHTコンパクト蛍光灯をLEDへ。 既存器具はそのままでOK!電源内蔵だから、簡単な工事で取り付けられます。 従来の蛍光灯に比べて、60%以上節電ができて省エネです。 先端まで光るこだわりの設計で、十分な明るさを確保しました。
用途コンパクト形蛍光灯FHT42の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールのダウンライトに。 電球の種類コンパクト蛍光灯形LED 口金GX24Q 光源色昼白色相当 形状トリプル 管径(Φmm)48 使用温度(℃)-25~+50 入力電圧(V)AC200-242(50/60Hz) 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時) 平均演色評価数(Ra)82.5以上 色温度(K)5000 力率AC100V:95以上、AC200V:90以上 配光角度(°)360(ピーク照度50%基準) 光色昼白色相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,598 税込9,458
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グロースターター式器具専用 工事不要丸形LEDランプ。 工事不要!いつものように取替えるだけ! ※グロースターターは取り外してご使用ください。 ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途リビングや和室、廊下、マンション共用部の40形蛍光灯置き換えに 電球の種類LED タイプ40形 点灯形グロースタータ形 光源色昼白色 色温度(K)5000 全光束(Lm)2300 消費電力(W)16 発光効率(Lm/W)144 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料直結配線図(0.82MB) 取扱説明書取扱説明書(0.22MB)
1本
4,698 税込5,168
当日出荷

グロースターター式器具専用 工事不要丸形LEDランプ。 工事不要!いつものように取替えるだけ! ※グロースターターは取り外してご使用ください。 ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途リビングや和室、廊下、マンション共用部の30形蛍光灯置き換えに 電球の種類LED タイプ30形 点灯形グロースタータ形 光源色電球色 色温度(K)3000 全光束(Lm)1305 消費電力(W)9 発光効率(Lm/W)145 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料直結配線図(0.82MB) 取扱説明書取扱説明書(0.22MB)
1本
3,500 税込3,850
当日出荷

FHTコンパクト蛍光灯をLEDへ。 既存器具はそのままでOK!電源内蔵だから、簡単な工事で取り付けられます。 従来の蛍光灯に比べて、60%以上節電ができて省エネです。 先端まで光るこだわりの設計で、十分な明るさを確保しました。
用途コンパクト形蛍光灯FHT42の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールのダウンライトに。 口金GX24Q 消費電力(W)15 光源色電球色 質量(g)155 寸法174×Φ48 使用温度範囲(℃)-25~+50 全光束(Lm)1575 型番(代替可能蛍光灯型番)FHT42EX-L、FHT42EXL-B、FHT42EX-L-K/2 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時) 平均演色評価数(Ra)82.5以上 色温度(K)2800 保証期間3年 力率AC100V:95以上、AC200V:90以上 配光角度(°)ピーク照度50%基準360 RoHS指令(10物質対応)対応 入力電圧AC100V~242V(50/60Hz)
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

高効率と省エネを実現しましたスマートデザインLEDベースライト。 従来の器具より薄くすっきりとした印象に。 両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません
用途照明器具の新設、20形蛍光灯器具のリニューアルに 長さ(mm)632 幅(mm)230 寸法(mm)230 全長(mm)632 質量(kg)1.4 高さ(mm)53 使用温度範囲(℃)-20~45 消費電力(W)14.5 全光束(Lm)2200 入力電圧(V)AC100~AC242(50/60Hz) 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時) 発光色昼白色 器具・セットセット品 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100 配光角度(°)約180(ピーク照度50%の時110)(LEDユニット単体) 明るさ(Lm)2200 演色指数(Ra)84 調光の可否
1台
9,298 税込10,228
12日以内出荷

高効率と省エネを実現しましたスマートデザインLEDベースライト。 従来の器具より薄くすっきりとした印象に。 両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません
用途照明器具の新設、40形蛍光灯器具のリニューアルに 長さ(mm)1249 幅(mm)150 寸法(mm)150 全長(mm)1249 質量(kg)2.18 高さ(mm)52 使用温度範囲(℃)-20~45 消費電力(W)37 全光束(Lm)5550 入力電圧(V)AC100~AC242(50/60Hz) 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時) 発光色昼白色 器具・セットセット品 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100 配光角度(°)約180(ピーク照度50%の時110)(LEDユニット単体) 明るさ(Lm)5550 演色指数(Ra)84 調光の可否
1台
12,980 税込14,278
12日以内出荷

FHTコンパクト蛍光灯をLEDへ。 既存器具はそのままでOK!電源内蔵だから、簡単な工事で取り付けられます。 従来の蛍光灯に比べて、60%以上節電ができて省エネです。 先端まで光るこだわりの設計で、十分な明るさを確保しました。
用途コンパクト形蛍光灯FHT32の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールのダウンライトに。 口金GX24Q 消費電力(W)13 光源色電球色 質量(g)140 寸法152×Φ48 使用温度範囲(℃)-25~+50 全光束(Lm)1365 型番(代替可能蛍光灯型番)FHT32EX-L、FHT32EXL-B、FHT32EX-L.27.FAA 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時) 平均演色評価数(Ra)82.5以上 色温度(K)2800 保証期間3年 力率AC100V:95以上、AC200V:90以上 配光角度(°)ピーク照度50%基準360 RoHS指令(10物質対応)対応 入力電圧AC100V~242V(50/60Hz)
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

グロースターター式器具専用 工事不要直管形LEDランプ。 工事不要!いつものように取替えるだけ! ※付属の専用スタータの設置が必要です。 ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途キッチンや洗面台の10形蛍光灯置き換えに 仕様ノイズ対策:CISPR 15 / VCCI Class B 材質ガラス+飛散防止フィルム加工 質量(g)74 形式10形 消費電力(W)4 口金G13 使用温度(℃)-20~+40 全光束(Lm)600 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格寿命(時間)50000 平均演色評価数Ra83 色温度(K)6500 保証期間3年 光源色昼光色相当 長さL×直径(mm×Φmm)330×28 配光角度(°)約240(ピーク照度50%のとき150°) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.43MB) 入数(本)1
1本
1,998 税込2,198
5日以内出荷

FPL/FHPコンパクト形蛍光灯をLEDへ。 既存器具はそのままでOK!電源内蔵なので簡単な工事で取り付けられます。 明るさそのままで消費電力約70%カット。省エネと明るさを両立させた製品となっています。 自然光に近いRa80以上で美しい色味を再現します。
用途コンパクト形蛍光灯FPL55/FHP45の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールの照明に。 種別FPL55形 電球の種類コンパクト形蛍光ランプ 口金GY10q-7/GY10q-10 昼白色 光源色昼白色 消費電力(W)17 仕様ノイズ対策(EMI):CISPR15 / VCCI Class B 形状シングル 質量(g)270 使用温度範囲(℃)-25~50 全光束(Lm)2200 入力電圧(V)AC100-242(50Hz/60Hz) 定格寿命(時間)50000 色温度(K)5000 照度(Lx)650(直下1m) 保証期間3年 配光角度(°)約180 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料直結配線図(0.31MB) 演色指数(Ra)80以上
1本
9,698 税込10,668
6日以内出荷

FPL/FHPコンパクト形蛍光灯をLEDへ。 既存器具はそのままでOK!電源内蔵なので簡単な工事で取り付けられます。 明るさそのままで消費電力約70%カット。省エネと明るさを両立させた製品となっています。 自然光に近いRa80以上で美しい色味を再現します。
用途コンパクト形蛍光灯FPL27/FHP23の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールの照明に。 種別FPL27形 電球の種類コンパクト形蛍光ランプ 口金GY10q-2/GY10q-4 昼白色 光源色昼白色 消費電力(W)7.9 仕様ノイズ対策(EMI):CISPR15 / VCCI Class B 形状シングル 質量(g)150 使用温度範囲(℃)-25~50 全光束(Lm)1100 入力電圧(V)AC100-242(50Hz/60Hz) 定格寿命(時間)50000 色温度(K)5000 照度(Lx)300(直下1m) 保証期間3年 配光角度(°)約180 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料直結配線図(0.31MB) 演色指数(Ra)80以上
1本
7,598 税込8,358
当日出荷

グロースターター式器具専用 工事不要丸形LEDランプ。 工事不要!いつものように取替えるだけ! ※グロースターターは取り外してご使用ください。 ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途リビングや和室、廊下、マンション共用部の32形蛍光灯置き換えに 電球の種類LED タイプ32形 点灯形グロースタータ形 光源色昼白色 色温度(K)5000 全光束(Lm)1800 消費電力(W)12 発光効率(Lm/W)150 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料直結配線図(0.82MB) 取扱説明書取扱説明書(0.22MB)
1本
3,798 税込4,178
当日出荷

高効率と省エネを実現しましたスマートデザインLEDベースライト。 従来の器具より薄くすっきりとした印象に。 両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません
用途照明器具の新設、40形蛍光灯器具のリニューアルに 長さ(mm)1249 幅(mm)52 全長(mm)1249 質量(kg)1.78 高さ(mm)78 使用温度範囲(℃)-20~45 消費電力(W)37 全光束(Lm)5550 入力電圧(V)AC100~AC242(50/60Hz) 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)52×1249×78 器具・セットセット品 LED色昼白色 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100 光束(Lm)5550 配光角度(°)約180(ピーク照度50%の時110)(LEDユニット単体) 明るさ(Lm)5550 光色昼白色 演色指数(Ra)84 調光の可否
1台
12,980 税込14,278
12日以内出荷

グロースターター式器具専用 工事不要丸形LEDランプ。 工事不要!いつものように取替えるだけ! ※グロースターターは取り外してご使用ください。 ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途リビングや和室、廊下、マンション共用部の32形蛍光灯置き換えに 電球の種類LED タイプ32形 点灯形グロースタータ形 光源色電球色 色温度(K)3000 全光束(Lm)1740 消費電力(W)12 発光効率(Lm/W)145 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料直結配線図(0.82MB) 取扱説明書取扱説明書(0.22MB)
1本
3,798 税込4,178
4日以内出荷

FPL/FHPコンパクト形蛍光灯をLEDへ。 既存器具はそのままでOK!電源内蔵なので簡単な工事で取り付けられます。 明るさそのままで消費電力約60%カット。省エネと明るさを両立させた製品となっています。 自然光に近いRa80以上で美しい色味を再現します。
用途コンパクト形蛍光灯FPL36/FHP32の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールの照明に。 種別FPL36形 電球の種類コンパクト形蛍光ランプ 口金GY10q-6/GY10q-9 昼白色 光源色昼白色 消費電力(W)12.5 仕様ノイズ対策(EMI):CISPR15 / VCCI Class B 形状シングル 質量(g)210 使用温度範囲(℃)-25~50 全光束(Lm)1700 入力電圧(V)AC100-242(50Hz/60Hz) 定格寿命(時間)50000 色温度(K)5000 照度(Lx)510(直下1m) 保証期間3年 配光角度(°)約180 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料直結配線図(0.31MB) 演色指数(Ra)80以上
1本
8,598 税込9,458
当日出荷

FPL/FHPコンパクト形蛍光灯をLEDへ。 既存器具はそのままでOK!電源内蔵なので簡単な工事で取り付けられます。 明るさそのままで消費電力約70%カット。省エネと明るさを両立させた製品となっています。 自然光に近いRa80以上で美しい色味を再現します。
用途コンパクト形蛍光灯FPL55/FHP45の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールの照明に。 形式55形 光源色電球色相当 消費電力(W)17 口金GY10q-7/GY10q-10 全光束(Lm)1950 種別55形 寸法(mm)39.1×29.4×535、口金幅53.9 質量(g)約270g 電圧(V)AC100~242 (50Hz/60Hz) 接続方式直結方式 定格寿命(時間)50000 平均演色評価数(Ra)82.5 ランプ効率(Lm/W)114 色温度(K)2800K 照度(Lx)650(直下1m) 使用温湿度範囲-25~50℃(60%RH以下) 保証期間3年間 力率AC100V:95以上、AC200V:90以上 EMI規格CISPR15 / VCCI Class B 配光角度(°)約180(ピーク照度50%のとき110) 光色電球色相当 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類蛍光灯形LED
1本
7,998 税込8,798
5日以内出荷

高効率と省エネを実現しましたスマートデザインLEDベースライト。 従来の器具より薄くすっきりとした印象に。 両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません
用途照明器具の新設、40形蛍光灯器具のリニューアルに 長さ(mm)1249 幅(mm)159 質量(kg)2.18 昼白色 高さ(mm)76 使用温度範囲(℃)-20~45 消費電力(W)27.4 入力電圧(V)AC100~AC242(50/60Hz) 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時) 器具・セットセット品 エネルギー消費効率(Lm/W)100 光束(Lm)3850 配光角度(°)約180(ピーク照度50%の時110)(LEDユニット単体) 明るさ(Lm)3850 演色指数(Ra)84 調光の可否
1台
11,980 税込13,178
12日以内出荷

高効率と省エネを実現しましたスマートデザインLEDベースライト。 従来の器具より薄くすっきりとした印象に。 両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません
用途照明器具の新設、40形蛍光灯器具のリニューアルに 長さ(mm)1249 幅(mm)52 全長(mm)1249 質量(kg)1.78 高さ(mm)78 使用温度範囲(℃)-20~45 消費電力(W)27.4 全光束(Lm)4050 入力電圧(V)AC100~AC242(50/60Hz) 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)52×1249×78 器具・セットセット品 LED色昼白色 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100 光束(Lm)4050 配光角度(°)約180(ピーク照度50%の時110)(LEDユニット単体) 明るさ(Lm)4050 光色昼白色 演色指数(Ra)84 調光の可否
1台
10,980 税込12,078
12日以内出荷

高効率と省エネを実現しましたスマートデザインLEDベースライト。 従来の器具より薄くすっきりとした印象に。 両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません
用途照明器具の新設、40形蛍光灯器具のリニューアルに 長さ(mm)1249 幅(mm)52 全長(mm)1249 質量(kg)1.78 高さ(mm)78 使用温度範囲(℃)-20~45 消費電力(W)46 全光束(Lm)6900 入力電圧(V)AC100~AC242(50/60Hz) 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)52×1249×78 器具・セットセット品 LED色昼白色 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100 光束(Lm)6900 配光角度(°)約180(ピーク照度50%の時110)(LEDユニット単体) 明るさ(Lm)6900 光色昼白色 演色指数(Ra)84 調光の可否
1台
14,980 税込16,478
12日以内出荷

高効率と省エネを実現しましたスマートデザインLEDベースライト。 従来の器具より薄くすっきりとした印象に。 両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません
用途照明器具の新設、20形蛍光灯器具のリニューアルに 質量(kg)1.4 使用温度範囲(℃)-20~45 消費電力(W)7.3 入力電圧(V)AC100~AC242(50/60Hz) 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×632×53 光束(Lm)1050 配光角度(°)約180(ピーク照度50%の時110)(LEDユニット単体) 演色指数(Ra)84
1台
8,998 税込9,898
12日以内出荷

グロースターター式器具専用 工事不要直管形LEDランプ。 工事不要!いつものように取替えるだけ! ※付属の専用スタータの設置が必要です。 ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途キッチンや洗面台の20形蛍光灯置き換えに 仕様ノイズ対策:CISPR 15 / VCCI Class B 材質ガラス+飛散防止フィルム加工 質量(g)109 形式20形 消費電力(W)6.4 口金G13 使用温度(℃)-20~+40 全光束(Lm)1000 入力電圧(V)AC100V(50/60Hz) 定格寿命(時間)50000 平均演色評価数Ra83 色温度(K)6500 保証期間3年 光源色昼光色相当 長さL×直径(mm×Φmm)580×28 配光角度(°)約240(ピーク照度50%のとき150°) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.42MB) 入数(本)1
1本
2,598 税込2,858
5日以内出荷

高効率と省エネを実現しましたスマートデザインLEDベースライト。 従来の器具より薄くすっきりとした印象に。 両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません
用途照明器具の新設、40形蛍光灯器具のリニューアルに 長さ(mm)1249 幅(mm)230 寸法(mm)230 全長(mm)1249 質量(kg)2.18 高さ(mm)52 使用温度範囲(℃)-20~45 消費電力(W)46 全光束(Lm)6900 入力電圧(V)AC100~AC242(50/60Hz) 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時) 発光色昼白色 器具・セットセット品 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100 配光角度(°)約180(ピーク照度50%の時110)(LEDユニット単体) 明るさ(Lm)6900 演色指数(Ra)84 調光の可否
1台
14,980 税込16,478
12日以内出荷

高効率と省エネを実現しましたスマートデザインLEDベースライト。 従来の器具より薄くすっきりとした印象に。 両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません
用途照明器具の新設、40形蛍光灯器具のリニューアルに 質量(kg)2.18 使用温度範囲(℃)-20~45 消費電力(W)13.7 入力電圧(V)AC100~AC242(50/60Hz) 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1249×52 光束(Lm)2050 配光角度(°)約180(ピーク照度50%の時110)(LEDユニット単体) 演色指数(Ra)84
1台
10,980 税込12,078
12日以内出荷