カテゴリ

  • 照明(9)
    • LED蛍光灯(8)
  • 空調・電設資材(8)
    • 一体型LED(逆富士)(4)
    • 一体型LED(反射笠付)(2)
絞り込み
ブランド
  • エコリカ
  • モノタロウ(2)
  • オーム電機(22)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6)
  • 大河商事(2)
  • Panasonic(パナソニック)(36)
  • 東芝ライテック(9)
  • 東京メタル(38)
  • 東芝(8)
  • HIDISC(1)
  • 岩崎電気(125)
  • ODELIC(オーデリック)(18)
  • 松本船舶電機製作所(14)
  • 日動工業(13)
  • DAIKO(大光電機)(10)
  • マリンテック(10)
  • BRID(10)
  • ENDO(遠藤照明)(9)
  • ハタヤリミテッド(7)
  • 日恵製作所(7)
口金
  • G13(6)
点灯形
  • グロースタータ形(FL)(2)
種別
  • 20W形(1)
  • 30W形(1)
  • 32W形(1)
  • 40W形(7)
電球の種類
  • 電球の種類LED(8)
光色
  • 光色昼光色(4)
  • 光色昼白色(4)
  • 光色電球色(1)
昼光色・昼白色・電球色
定格電力(W)
  • 10未満(2)
  • 10~20未満(9)
10未満・10~20未満
明るさ(Lm)
  • 800~900未満(1)
  • 2000~3000未満(8)
800~900未満・2000~3000未満
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led40w」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直管形LED40形/昼白色(5000K)/2100lm/Ra97/消費電力:18W Φ28細管タイプ/高演色形クラス4対応【工事必須タイプ】 エコリカ直管形LED40形/昼白色(5000K)/2100lm/Ra97/消費電力:18W Φ28細管タイプ/高演色形クラス4対応【工事必須タイプ】エコリカ
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
物が持つ本来の色見を美しく鮮やかに再現。工場の検品ラインでの色、傷のチェックや事務所における色校正に最適な照明です。
寸法(mm)Φ28×1198光原:昼白色質量(g)330タイプ40形消費電力(W)18口金G13使用温度(℃)-20~50全光束(Lm)2100(発光効率 116lm/W)定格寿命(時間)50000平均演色評価数Ra97 高演色形クラス4対応※JIS:Z9112規格対応電波高調波(フリッカ):CLASS C色温度(K)5000EMI規格CISPR 15 / VCCI CLASS B配光角度(°)200ピーク照度50%基準120RoHS指令(10物質対応)対応関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.83MB)入力電圧100V-242VAC50/60Hz電球の種類LED
エコリカ直管形LED 直結専用/40 形 高出力タイプ 昼白色 エコリカエコリカ直管形LED 直結専用/40 形 高出力タイプ 昼白色エコリカ
3,998税込4,398
1本
当日出荷
高出力タイプ40W直管型LED蛍光灯 照度の必要な建物、天井が高い箇所に最適で消費電力やメンテナンスを大幅に減らすことができます。 G13口金&管径26mmだから、Hf蛍光灯の置換えにも最適です! 発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。
用途天井の高い事務所やオフィスビル、商業施設や工場に寸法(mm)1198×Φ28質量(g)200電力(W)16.5W全光束(Lm)2800入力電圧(V)100、242 AC50/60Hz平均演色評価数Ra83色温度(K)5000 昼白色相当寿命40000時間(光速維持率70%時)保証期間3年動作温度(℃)-20~40配光角度(°)240ピーク照度50%基準150RoHS指令(10物質対応)対応発光効率(Lm/W)169
エコリカ直管形LED 直結専用/40 形 高出力タイプ 昼光色 エコリカエコリカ直管形LED 直結専用/40 形 高出力タイプ 昼光色エコリカ
3,998税込4,398
1本
5日以内出荷
高出力タイプ40W直管型LED蛍光灯 照度の必要な建物、天井が高い箇所に最適で消費電力やメンテナンスを大幅に減らすことができます。 G13口金&管径26mmだから、Hf蛍光灯の置換えにも最適です! 発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。
用途天井の高い事務所やオフィスビル、商業施設や工場に寸法(mm)1198×Φ28質量(g)200消費電力(W)16.5全光束(Lm)2800入力電圧(V)100、242 AC50/60Hz平均演色評価数Ra83色温度(K)6500 昼光色相当寿命40000時間(光速維持率70%時)保証期間3年光源色昼光色動作温度(℃)-20~40配光角度(°)240ピーク照度50%基準150RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED発光効率(Lm/W)169
直管形LED40形/昼白色(5000K)/2100lm/Ra97 消費電力:18W UVレスD50相当 JISクラス4対応 エコリカ直管形LED40形/昼白色(5000K)/2100lm/Ra97 消費電力:18W UVレスD50相当 JISクラス4対応エコリカ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷
″UVレス″ D65/D50 標準光源の置換えに最適 平均演色評価数Ra97 すべての演色評価数で高い数値を達成。 演色性に加え明るさ・省エネ性能も高次元で実現しております。 天候や時間に左右されることなく太陽光に近い光を演出。 目視で検査作業を行う染色・調色現場で活躍します
用途色味を重視するあらゆる環境に 印刷・繊維・アパレル・写真・自動車業界の工場、検査室、校正室、色見台、店舗、塗装ブースに最適寸法(mm)1198×Φ33質量(g)420タイプ40形消費電力(W)18口金G13使用温度(℃)-20~50全光束(Lm)2100定格寿命(時間)50000平均演色評価数Ra97、特殊演色評価数:JIS Z 9112:2019 クラス4準拠色温度(K)5000光源色昼白色EMI規格(ノイズ対策)CISPR 11/15/32配光角度(°)200(ピーク照度50%のとき120)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.58MB)入力電圧100V-242V AC50/60Hz電球の種類LED
直管形LED/昼光色(6500K)/Ra97 UVレスD65相当 JISクラス4対応 エコリカ直管形LED/昼光色(6500K)/Ra97 UVレスD65相当 JISクラス4対応エコリカ
9,998税込10,998
1本
当日出荷
″UVレス″ D65/D50 標準光源の置換えに最適 平均演色評価数Ra97 すべての演色評価数で高い数値を達成。 演色性に加え明るさ・省エネ性能も高次元で実現しております。 天候や時間に左右されることなく太陽光に近い光を演出。 目視で検査作業を行う染色・調色現場で活躍します
用途色味を重視するあらゆる環境に 印刷・繊維・アパレル・写真・自動車業界の工場、検査室、校正室、色見台、店舗、塗装ブースに最適口金G13使用温度(℃)-20~50定格寿命(時間)50000平均演色評価数Ra97、特殊演色評価数:JIS Z 9112:2019 クラス4準拠色温度(K)6500光源色昼光色EMI規格(ノイズ対策)CISPR 11/15/32配光角度(°)200(ピーク照度50%のとき120)RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧100V-242V AC50/60Hz電球の種類LED
LEDベースライト 逆富士 FLR40形1灯相当 W230 2050lm/13.7W/昼白色(5000K)/Ra84 エコリカLEDベースライト 逆富士 FLR40形1灯相当 W230 2050lm/13.7W/昼白色(5000K)/Ra84エコリカ
10,980税込12,078
1台
11日以内出荷
高効率と省エネを実現しましたスマートデザインLEDベースライト。 従来の器具より薄くすっきりとした印象に。 両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません
用途照明器具の新設、40形蛍光灯器具のリニューアルに長さ(mm)1249幅(mm)230寸法(mm)230全長(mm)1249質量(kg)2.18高さ(mm)52使用温度範囲(℃)-20~45消費電力(W)13.7全光束(Lm)2050入力電圧(V)AC100~AC242(50/60Hz)定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)発光色昼白色器具・セットセット品光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100配光角度(°)約180(ピーク照度50%の時110)(LEDユニット単体)明るさ(Lm)2050演色指数(Ra)84調光の可否
LEDベースライト 逆富士 FLR40形2灯相当 W230 4050lm/27.4W/昼白色(5000K)/Ra84 エコリカLEDベースライト 逆富士 FLR40形2灯相当 W230 4050lm/27.4W/昼白色(5000K)/Ra84エコリカ
11,980税込13,178
1台
6日以内出荷
高効率と省エネを実現しましたスマートデザインLEDベースライト。 従来の器具より薄くすっきりとした印象に。 両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません
用途照明器具の新設、40形蛍光灯器具のリニューアルに質量(kg)2.18使用温度範囲(℃)-20~45消費電力(W)27.4入力電圧(V)AC100~AC242(50/60Hz)定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×1249×52光束(Lm)4050配光角度(°)約180(ピーク照度50%の時110)(LEDユニット単体)演色指数(Ra)84
LEDベースライト 逆富士 FLR40形1灯相当 W150 2050lm/13.7W/昼白色(5000K)/Ra84 エコリカLEDベースライト 逆富士 FLR40形1灯相当 W150 2050lm/13.7W/昼白色(5000K)/Ra84エコリカ
10,980税込12,078
1台
11日以内出荷
高効率と省エネを実現しましたスマートデザインLEDベースライト。 従来の器具より薄くすっきりとした印象に。 両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません
用途照明器具の新設、40形蛍光灯器具のリニューアルに質量(kg)2.18使用温度範囲(℃)-20~45消費電力(W)13.7入力電圧(V)AC100~AC242(50/60Hz)定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1249×52光束(Lm)2050配光角度(°)約180(ピーク照度50%の時110)(LEDユニット単体)演色指数(Ra)84
LEDベースライト 逆富士 FLR40形2灯相当 W150 4050lm/27.4W/昼白色(5000K)/Ra84 エコリカLEDベースライト 逆富士 FLR40形2灯相当 W150 4050lm/27.4W/昼白色(5000K)/Ra84エコリカ
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷
高効率と省エネを実現しましたスマートデザインLEDベースライト。 従来の器具より薄くすっきりとした印象に。 両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません
用途照明器具の新設、40形蛍光灯器具のリニューアルに長さ(mm)1249幅(mm)150寸法(mm)150全長(mm)1249質量(kg)2.18高さ(mm)52使用温度範囲(℃)-20~45消費電力(W)27.4全光束(Lm)4050入力電圧(V)AC100~AC242(50/60Hz)定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)発光色昼白色器具・セットセット品光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100配光角度(°)約180(ピーク照度50%の時110)(LEDユニット単体)明るさ(Lm)4050演色指数(Ra)84調光の可否
LEDベースライト 反射笠 FLR40形1灯相当 1950lm/13.7W/昼白色(5000K)/Ra84 エコリカLEDベースライト 反射笠 FLR40形1灯相当 1950lm/13.7W/昼白色(5000K)/Ra84エコリカ
10,980税込12,078
1台
11日以内出荷
高効率と省エネを実現しましたスマートデザインLEDベースライト。 従来の器具より薄くすっきりとした印象に。 両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません
用途照明器具の新設、40形蛍光灯器具のリニューアルに質量(kg)2.18使用温度範囲(℃)-20~45消費電力(W)13.7入力電圧(V)AC100~AC242(50/60Hz)定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)光束(Lm)1950配光角度(°)約180(ピーク照度50%の時110)(LEDユニット単体)演色指数(Ra)84
LEDベースライト 反射笠 FLR40形2灯相当 3850lm/27.4W/昼白色(5000K)/Ra84 エコリカLEDベースライト 反射笠 FLR40形2灯相当 3850lm/27.4W/昼白色(5000K)/Ra84エコリカ
11,980税込13,178
1台
11日以内出荷
高効率と省エネを実現しましたスマートデザインLEDベースライト。 従来の器具より薄くすっきりとした印象に。 両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません
用途照明器具の新設、40形蛍光灯器具のリニューアルに長さ(mm)1249幅(mm)159質量(kg)2.18昼白色高さ(mm)76使用温度範囲(℃)-20~45消費電力(W)27.4入力電圧(V)AC100~AC242(50/60Hz)定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)器具・セットセット品エネルギー消費効率(Lm/W)100光束(Lm)3850配光角度(°)約180(ピーク照度50%の時110)(LEDユニット単体)明るさ(Lm)3850演色指数(Ra)84調光の可否
LEDベースライト トラフ FLR40形1灯相当 2050lm/13.7W/昼白色(5000K)/Ra84 エコリカLEDベースライト トラフ FLR40形1灯相当 2050lm/13.7W/昼白色(5000K)/Ra84エコリカ
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷
高効率と省エネを実現しましたスマートデザインLEDベースライト。 従来の器具より薄くすっきりとした印象に。 両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません
用途照明器具の新設、40形蛍光灯器具のリニューアルに長さ(mm)1249幅(mm)52全長(mm)1249質量(kg)1.78高さ(mm)78使用温度範囲(℃)-20~45消費電力(W)13.7全光束(Lm)2050入力電圧(V)AC100~AC242(50/60Hz)定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)52×1249×78器具・セットセット品LED色昼白色光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100光束(Lm)2050配光角度(°)約180(ピーク照度50%の時110)(LEDユニット単体)明るさ(Lm)2050光色昼白色演色指数(Ra)84調光の可否
LEDベースライト トラフ FLR40形2灯相当 4050lm/27.4W/昼白色(5000K)/Ra84 エコリカLEDベースライト トラフ FLR40形2灯相当 4050lm/27.4W/昼白色(5000K)/Ra84エコリカ
10,980税込12,078
1台
11日以内出荷
高効率と省エネを実現しましたスマートデザインLEDベースライト。 従来の器具より薄くすっきりとした印象に。 両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません
用途照明器具の新設、40形蛍光灯器具のリニューアルに長さ(mm)1249幅(mm)52全長(mm)1249質量(kg)1.78高さ(mm)78使用温度範囲(℃)-20~45消費電力(W)27.4全光束(Lm)4050入力電圧(V)AC100~AC242(50/60Hz)定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)52×1249×78器具・セットセット品LED色昼白色光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100光束(Lm)4050配光角度(°)約180(ピーク照度50%の時110)(LEDユニット単体)明るさ(Lm)4050光色昼白色演色指数(Ra)84調光の可否
丸形LED 電球色(3000K) Ra83 グロー専用 エコリカ丸形LED 電球色(3000K) Ra83 グロー専用エコリカ(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から5日以内出荷
グロースターター式器具専用 工事不要丸形LEDランプ。 工事不要!いつものように取替えるだけ! ※グロースターターは取り外してご使用ください。 ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途リビングや和室、廊下、マンション共用部の蛍光灯置き換えに点灯形グロースタータ形色温度(K)3000光源色電球色RoHS指令(10物質対応)対応関連資料直結配線図(0.82MB)取扱説明書取扱説明書(0.22MB)電球の種類LED
直管形LED40形/昼光色(6500K)/2100Lm/Ra83 消費電力:13.5W エコリカ直管形LED40形/昼光色(6500K)/2100Lm/Ra83 消費電力:13.5Wエコリカ(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
ローコスト40W直管型LED蛍光灯 オフィスや倉庫、廊下などコストを抑えてLED化したいお客様に! G13口金&管径26mmだから、Hf蛍光灯の置換えにも最適です! 発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。
用途事務所やオフィスビル、商業施設や工場に種別40形寸法(mm)Φ28×1198質量(g)180消費電力(W)13.5口金G13点灯形グロースタータ形(FL)寸法(Φmm)発光部:26全光束(Lm)2100入力電圧(V)100~242 (AC50/60Hz)平均演色評価数(Ra)83色温度(K)6500動作温度(℃)-20~40光束(Lm)2100LED寿命(時間)40000 (光速維持率70%時)強度雑音強度:CLASS C配光角度(°)240 (ピーク照度50%基準150°)光色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.41MB)給電方式片側給電タイプ電球の種類LED発光効率(Lm/W)155
直管形LED40形/昼白色(5000K) エコリカ直管形LED40形/昼白色(5000K)エコリカ
5,398税込5,938
1本
当日出荷
40W直管型LED蛍光灯 オフィスや倉庫、廊下などコストを抑えてLED化したいお客様に! G13口金&管径26mmだから、Hf蛍光灯の置換えにも最適です! 発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。
用途事務所やオフィスビル、商業施設や工場に質量(g)180使用温度範囲(℃)-20~40口金G13入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz)定格寿命(時間)40000平均演色評価数Ra83色温度(K)5000保証期間3年力率90以上EMI規格VCCICLASSB/CISPR15配光角度(°)約240(ピーク照度50%のとき基準150)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.41MB)電球の種類LED
蛍光灯40形LED ECL-LD40Fシリーズ エコリカ蛍光灯40形LED ECL-LD40Fシリーズエコリカ(6件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
高出力タイプ40W直管型LED蛍光灯 照度の必要な建物、天井が高い箇所に最適で消費電力やメンテナンスを大幅に減らすことができます。 一般形蛍光灯(Ra60)を超える演色性能。自然光により近いRa80で美しい色味を再現します。 既存照明と比較して60%以上の削減
用途天井の高い事務所やオフィスビル、商業施設や工場に種別40W形電球の種類LED口金G13消費電力(W)17.5材質(ケース)ポリカーボネイト、(放熱板)アルミニウム質量(g)440使用温度範囲(℃)-25~+50管径(Φmm)30(口金部Φ32.4)全光束(Lm)2800入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)80以上管長(mm)1198力率95%以上定格平均寿命(時間)50000EMI規格CISPR 15/VCCI Class B配光角度(°)約200(ピーク照度50%基準130°)RoHS指令(10物質対応)対応給電方式片側給電タイプ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら