カテゴリ

  • 空調・電設資材(8)
  • 照明(1)
絞り込み
ブランド
  • エコリカ
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(151)
  • SMC(29)
  • THK(16)
  • 興和オプトロニクス(16)
  • RS PRO(13)
  • オーム電機(12)
  • 協和(10)
  • 未来工業(8)
  • ユーエイキャスター(8)
  • 富士フイルムイメージングシステムズ(7)
  • BULGIN(7)
  • TOSTEM(LIXIL)(6)
  • エスコ(5)
  • Igus(イグス)(5)
  • 東芝ライテック(4)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • 三菱電機(4)
  • IKO(日本トムソン)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lm-16」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDベースライト 逆富士 Hf16形1灯相当 W230 1050lm/7.3W/昼白色(5000K)/Ra84 エコリカLEDベースライト 逆富士 Hf16形1灯相当 W230 1050lm/7.3W/昼白色(5000K)/Ra84エコリカ
8,998税込9,898
1台
11日以内出荷
高効率と省エネを実現しましたスマートデザインLEDベースライト。 従来の器具より薄くすっきりとした印象に。 両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません
用途照明器具の新設、20形蛍光灯器具のリニューアルに質量(kg)1.4使用温度範囲(℃)-20~45消費電力(W)7.3入力電圧(V)AC100~AC242(50/60Hz)定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×632×53光束(Lm)1050配光角度(°)約180(ピーク照度50%の時110)(LEDユニット単体)演色指数(Ra)84
LEDベースライト 逆富士 Hf16形2灯相当 W230 2200lm/14.5W/昼白色(5000K)/Ra84 エコリカLEDベースライト 逆富士 Hf16形2灯相当 W230 2200lm/14.5W/昼白色(5000K)/Ra84エコリカ
9,298税込10,228
1台
6日以内出荷
高効率と省エネを実現しましたスマートデザインLEDベースライト。 従来の器具より薄くすっきりとした印象に。 両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません
用途照明器具の新設、20形蛍光灯器具のリニューアルに長さ(mm)632幅(mm)230寸法(mm)230全長(mm)632質量(kg)1.4高さ(mm)53使用温度範囲(℃)-20~45消費電力(W)14.5全光束(Lm)2200入力電圧(V)AC100~AC242(50/60Hz)定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)発光色昼白色器具・セットセット品光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100配光角度(°)約180(ピーク照度50%の時110)(LEDユニット単体)明るさ(Lm)2200演色指数(Ra)84調光の可否
LEDベースライト 逆富士 Hf16形1灯相当 W150 1050lm/7.3W/昼白色(5000K)/Ra84 エコリカLEDベースライト 逆富士 Hf16形1灯相当 W150 1050lm/7.3W/昼白色(5000K)/Ra84エコリカ
8,698税込9,568
1台
5日以内出荷
高効率と省エネを実現しましたスマートデザインLEDベースライト。 従来の器具より薄くすっきりとした印象に。 両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません
用途照明器具の新設、20形蛍光灯器具のリニューアルに長さ(mm)632幅(mm)150寸法(mm)150全長(mm)632質量(kg)1.25高さ(mm)53使用温度範囲(℃)-20~45消費電力(W)7.3全光束(Lm)1050入力電圧(V)AC100~AC242(50/60Hz)定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)発光色昼白色器具・セットセット品光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100配光角度(°)約180(ピーク照度50%の時110)(LEDユニット単体)明るさ(Lm)1050演色指数(Ra)84調光の可否
LEDベースライト 逆富士 Hf16形2灯相当 W150 2200lm/14.5W/昼白色(5000K)/Ra84 エコリカLEDベースライト 逆富士 Hf16形2灯相当 W150 2200lm/14.5W/昼白色(5000K)/Ra84エコリカ
8,998税込9,898
1台
11日以内出荷
高効率と省エネを実現しましたスマートデザインLEDベースライト。 従来の器具より薄くすっきりとした印象に。 両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません
用途照明器具の新設、20形蛍光灯器具のリニューアルに質量(kg)1.25使用温度範囲(℃)-20~45消費電力(W)14.5入力電圧(V)AC100~AC242(50/60Hz)定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×53光束(Lm)2200配光角度(°)約180(ピーク照度50%の時110)(LEDユニット単体)演色指数(Ra)84
LEDベースライト 反射笠 Hf16形1灯相当 1000lm/7.3W/昼白色(5000K)/Ra84 エコリカLEDベースライト 反射笠 Hf16形1灯相当 1000lm/7.3W/昼白色(5000K)/Ra84エコリカ
8,698税込9,568
1台
11日以内出荷
高効率と省エネを実現しましたスマートデザインLEDベースライト。 従来の器具より薄くすっきりとした印象に。 両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません
用途照明器具の新設、20形蛍光灯器具のリニューアルに質量(kg)1.24使用温度範囲(℃)-20~45消費電力(W)7.3入力電圧(V)AC100~AC242(50/60Hz)定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)光束(Lm)1000配光角度(°)約180(ピーク照度50%の時110)(LEDユニット単体)演色指数(Ra)84
LEDベースライト 反射笠 Hf16形2灯相当 2100lm/14.5W/昼白色(5000K)/Ra84 エコリカLEDベースライト 反射笠 Hf16形2灯相当 2100lm/14.5W/昼白色(5000K)/Ra84エコリカ
8,898税込9,788
1台
11日以内出荷
高効率と省エネを実現しましたスマートデザインLEDベースライト。 従来の器具より薄くすっきりとした印象に。 両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません
用途照明器具の新設、20形蛍光灯器具のリニューアルに長さ(mm)632幅(mm)162質量(kg)1.24昼白色高さ(mm)58使用温度範囲(℃)-20~45消費電力(W)14.5入力電圧(V)AC100~AC242(50/60Hz)定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)器具・セットセット品エネルギー消費効率(Lm/W)100光束(Lm)2100配光角度(°)約180(ピーク照度50%の時110)(LEDユニット単体)明るさ(Lm)2100演色指数(Ra)84調光の可否
LEDベースライト トラフ Hf16形1灯相当 1050lm/7.3W/昼白色(5000K)/Ra84 エコリカLEDベースライト トラフ Hf16形1灯相当 1050lm/7.3W/昼白色(5000K)/Ra84エコリカ
8,498税込9,348
1台
5日以内出荷
高効率と省エネを実現しましたスマートデザインLEDベースライト。 従来の器具より薄くすっきりとした印象に。 両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません
用途照明器具の新設、20形蛍光灯器具のリニューアルに質量(kg)1.07使用温度範囲(℃)-20~45消費電力(W)7.3全光束(Lm)1050入力電圧(V)AC100~AC242(50/60Hz)定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)配光角度(°)約180(ピーク照度50%の時110)(LEDユニット単体)演色指数(Ra)84
LEDベースライト トラフ Hf16形2灯相当 2200lm/14.5W/昼白色(5000K)/Ra84 エコリカLEDベースライト トラフ Hf16形2灯相当 2200lm/14.5W/昼白色(5000K)/Ra84エコリカ
8,898税込9,788
1台
11日以内出荷
高効率と省エネを実現しましたスマートデザインLEDベースライト。 従来の器具より薄くすっきりとした印象に。 両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません
用途照明器具の新設、20形蛍光灯器具のリニューアルに長さ(mm)632幅(mm)79全長(mm)632質量(kg)1.07高さ(mm)52使用温度範囲(℃)-20~45消費電力(W)14.5全光束(Lm)2200入力電圧(V)AC100~AC242(50/60Hz)定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)79×632×52器具・セットセット品LED色昼白色光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100光束(Lm)2200配光角度(°)約180(ピーク照度50%の時110)(LEDユニット単体)明るさ(Lm)2200光色昼白色演色指数(Ra)84調光の可否
丸形LED 電球色(3000K) Ra83 グロー専用 エコリカ丸形LED 電球色(3000K) Ra83 グロー専用エコリカ(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から5日以内出荷
グロースターター式器具専用 工事不要丸形LEDランプ。 工事不要!いつものように取替えるだけ! ※グロースターターは取り外してご使用ください。 ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途リビングや和室、廊下、マンション共用部の蛍光灯置き換えに点灯形グロースタータ形色温度(K)3000光源色電球色RoHS指令(10物質対応)対応関連資料直結配線図(0.82MB)取扱説明書取扱説明書(0.22MB)電球の種類LED
関連キーワード
照明器具カテゴリ
関連カテゴリ