カテゴリ

  • 空調・電設資材(8)
絞り込み
ブランド
  • エコリカ
  • モノタロウ(5)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(86)
  • Panasonic(パナソニック)(43)
  • KOITO(小糸製作所)(4)
  • 三菱電機(16)
  • IKO(日本トムソン)(138)
  • 岩崎電気(44)
  • A&D(42)
  • SMC(33)
  • TOSTEM(LIXIL)(33)
  • HIOKI(日置電機)(31)
  • 大阪魂(30)
  • オカムラ(岡村製作所)(26)
  • FDK(24)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(23)
  • エスコ(21)
  • エレコム(19)
  • 日本モレックス(molex)(19)
  • 東芝(17)
  • 東京発条製作所(16)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lr4」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDベースライト 逆富士 FLR40形1灯相当 W230 2050lm/13.7W/昼白色(5000K)/Ra84 エコリカLEDベースライト 逆富士 FLR40形1灯相当 W230 2050lm/13.7W/昼白色(5000K)/Ra84エコリカ
10,980税込12,078
1台
11日以内出荷
高効率と省エネを実現しましたスマートデザインLEDベースライト。 従来の器具より薄くすっきりとした印象に。 両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません
用途照明器具の新設、40形蛍光灯器具のリニューアルに長さ(mm)1249幅(mm)230寸法(mm)230全長(mm)1249質量(kg)2.18高さ(mm)52使用温度範囲(℃)-20~45消費電力(W)13.7全光束(Lm)2050入力電圧(V)AC100~AC242(50/60Hz)定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)発光色昼白色器具・セットセット品光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100配光角度(°)約180(ピーク照度50%の時110)(LEDユニット単体)明るさ(Lm)2050演色指数(Ra)84調光の可否
LEDベースライト 逆富士 FLR40形2灯相当 W230 4050lm/27.4W/昼白色(5000K)/Ra84 エコリカLEDベースライト 逆富士 FLR40形2灯相当 W230 4050lm/27.4W/昼白色(5000K)/Ra84エコリカ
11,980税込13,178
1台
6日以内出荷
高効率と省エネを実現しましたスマートデザインLEDベースライト。 従来の器具より薄くすっきりとした印象に。 両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません
用途照明器具の新設、40形蛍光灯器具のリニューアルに質量(kg)2.18使用温度範囲(℃)-20~45消費電力(W)27.4入力電圧(V)AC100~AC242(50/60Hz)定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×1249×52光束(Lm)4050配光角度(°)約180(ピーク照度50%の時110)(LEDユニット単体)演色指数(Ra)84
LEDベースライト 逆富士 FLR40形1灯相当 W150 2050lm/13.7W/昼白色(5000K)/Ra84 エコリカLEDベースライト 逆富士 FLR40形1灯相当 W150 2050lm/13.7W/昼白色(5000K)/Ra84エコリカ
10,980税込12,078
1台
11日以内出荷
高効率と省エネを実現しましたスマートデザインLEDベースライト。 従来の器具より薄くすっきりとした印象に。 両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません
用途照明器具の新設、40形蛍光灯器具のリニューアルに質量(kg)2.18使用温度範囲(℃)-20~45消費電力(W)13.7入力電圧(V)AC100~AC242(50/60Hz)定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1249×52光束(Lm)2050配光角度(°)約180(ピーク照度50%の時110)(LEDユニット単体)演色指数(Ra)84
LEDベースライト 逆富士 FLR40形2灯相当 W150 4050lm/27.4W/昼白色(5000K)/Ra84 エコリカLEDベースライト 逆富士 FLR40形2灯相当 W150 4050lm/27.4W/昼白色(5000K)/Ra84エコリカ
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷
高効率と省エネを実現しましたスマートデザインLEDベースライト。 従来の器具より薄くすっきりとした印象に。 両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません
用途照明器具の新設、40形蛍光灯器具のリニューアルに長さ(mm)1249幅(mm)150寸法(mm)150全長(mm)1249質量(kg)2.18高さ(mm)52使用温度範囲(℃)-20~45消費電力(W)27.4全光束(Lm)4050入力電圧(V)AC100~AC242(50/60Hz)定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)発光色昼白色器具・セットセット品光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100配光角度(°)約180(ピーク照度50%の時110)(LEDユニット単体)明るさ(Lm)4050演色指数(Ra)84調光の可否
LEDベースライト 反射笠 FLR40形1灯相当 1950lm/13.7W/昼白色(5000K)/Ra84 エコリカLEDベースライト 反射笠 FLR40形1灯相当 1950lm/13.7W/昼白色(5000K)/Ra84エコリカ
10,980税込12,078
1台
11日以内出荷
高効率と省エネを実現しましたスマートデザインLEDベースライト。 従来の器具より薄くすっきりとした印象に。 両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません
用途照明器具の新設、40形蛍光灯器具のリニューアルに質量(kg)2.18使用温度範囲(℃)-20~45消費電力(W)13.7入力電圧(V)AC100~AC242(50/60Hz)定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)光束(Lm)1950配光角度(°)約180(ピーク照度50%の時110)(LEDユニット単体)演色指数(Ra)84
LEDベースライト 反射笠 FLR40形2灯相当 3850lm/27.4W/昼白色(5000K)/Ra84 エコリカLEDベースライト 反射笠 FLR40形2灯相当 3850lm/27.4W/昼白色(5000K)/Ra84エコリカ
11,980税込13,178
1台
11日以内出荷
高効率と省エネを実現しましたスマートデザインLEDベースライト。 従来の器具より薄くすっきりとした印象に。 両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません
用途照明器具の新設、40形蛍光灯器具のリニューアルに長さ(mm)1249幅(mm)159質量(kg)2.18昼白色高さ(mm)76使用温度範囲(℃)-20~45消費電力(W)27.4入力電圧(V)AC100~AC242(50/60Hz)定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)器具・セットセット品エネルギー消費効率(Lm/W)100光束(Lm)3850配光角度(°)約180(ピーク照度50%の時110)(LEDユニット単体)明るさ(Lm)3850演色指数(Ra)84調光の可否
LEDベースライト トラフ FLR40形1灯相当 2050lm/13.7W/昼白色(5000K)/Ra84 エコリカLEDベースライト トラフ FLR40形1灯相当 2050lm/13.7W/昼白色(5000K)/Ra84エコリカ
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷
高効率と省エネを実現しましたスマートデザインLEDベースライト。 従来の器具より薄くすっきりとした印象に。 両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません
用途照明器具の新設、40形蛍光灯器具のリニューアルに長さ(mm)1249幅(mm)52全長(mm)1249質量(kg)1.78高さ(mm)78使用温度範囲(℃)-20~45消費電力(W)13.7全光束(Lm)2050入力電圧(V)AC100~AC242(50/60Hz)定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)52×1249×78器具・セットセット品LED色昼白色光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100光束(Lm)2050配光角度(°)約180(ピーク照度50%の時110)(LEDユニット単体)明るさ(Lm)2050光色昼白色演色指数(Ra)84調光の可否
LEDベースライト トラフ FLR40形2灯相当 4050lm/27.4W/昼白色(5000K)/Ra84 エコリカLEDベースライト トラフ FLR40形2灯相当 4050lm/27.4W/昼白色(5000K)/Ra84エコリカ
10,980税込12,078
1台
11日以内出荷
高効率と省エネを実現しましたスマートデザインLEDベースライト。 従来の器具より薄くすっきりとした印象に。 両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません
用途照明器具の新設、40形蛍光灯器具のリニューアルに長さ(mm)1249幅(mm)52全長(mm)1249質量(kg)1.78高さ(mm)78使用温度範囲(℃)-20~45消費電力(W)27.4全光束(Lm)4050入力電圧(V)AC100~AC242(50/60Hz)定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)52×1249×78器具・セットセット品LED色昼白色光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100光束(Lm)4050配光角度(°)約180(ピーク照度50%の時110)(LEDユニット単体)明るさ(Lm)4050光色昼白色演色指数(Ra)84調光の可否
flr40形特集