カテゴリ

  • 空調・電設資材(8)
  • 照明(1)
絞り込み
ブランド
  • エコリカ
  • SMC(674)
  • 近藤製作所(29)
  • NORGREN(13)
  • サンドビック(12)
  • ホンダ(10)
  • オカムラ(岡村製作所)(9)
  • エスコ(8)
  • サカエ(7)
  • CKD(6)
  • azbil(旧:山武)(6)
  • DAIKO(大光電機)(6)
  • イマオコーポレーション(5)
  • イチネンTASCO(5)
  • FUKUTOKU(福徳産業)(5)
  • ダイニチ工業(4)
  • ノーブランド(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • 廣杉計器(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ra-32」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDベースライト 逆富士 Hf32形2灯相当 W230 5550lm/37W/昼白色(5000K)/Ra84 エコリカLEDベースライト 逆富士 Hf32形2灯相当 W230 5550lm/37W/昼白色(5000K)/Ra84エコリカ
12,980税込14,278
1台
11日以内出荷
高効率と省エネを実現しましたスマートデザインLEDベースライト。 従来の器具より薄くすっきりとした印象に。 両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません
用途照明器具の新設、40形蛍光灯器具のリニューアルに長さ(mm)1249幅(mm)230寸法(mm)230全長(mm)1249質量(kg)2.18高さ(mm)52使用温度範囲(℃)-20~45消費電力(W)37全光束(Lm)5550入力電圧(V)AC100~AC242(50/60Hz)定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)発光色昼白色器具・セットセット品光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100配光角度(°)約180(ピーク照度50%の時110)(LEDユニット単体)明るさ(Lm)5550演色指数(Ra)84調光の可否
LEDベースライト 逆富士 高出力Hf32形2灯相当 W230 6900lm/46W/昼白色(5000K)/Ra84 エコリカLEDベースライト 逆富士 高出力Hf32形2灯相当 W230 6900lm/46W/昼白色(5000K)/Ra84エコリカ
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
高効率と省エネを実現しましたスマートデザインLEDベースライト。 従来の器具より薄くすっきりとした印象に。 両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません
用途照明器具の新設、40形蛍光灯器具のリニューアルに長さ(mm)1249幅(mm)230寸法(mm)230全長(mm)1249質量(kg)2.18高さ(mm)52使用温度範囲(℃)-20~45消費電力(W)46全光束(Lm)6900入力電圧(V)AC100~AC242(50/60Hz)定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)発光色昼白色器具・セットセット品光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100配光角度(°)約180(ピーク照度50%の時110)(LEDユニット単体)明るさ(Lm)6900演色指数(Ra)84調光の可否
LEDベースライト 逆富士 Hf32形2灯相当 W150 5550lm/37W/昼白色(5000K)/Ra84 エコリカLEDベースライト 逆富士 Hf32形2灯相当 W150 5550lm/37W/昼白色(5000K)/Ra84エコリカ
12,980税込14,278
1台
7日以内出荷
高効率と省エネを実現しましたスマートデザインLEDベースライト。 従来の器具より薄くすっきりとした印象に。 両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません
用途照明器具の新設、40形蛍光灯器具のリニューアルに長さ(mm)1249幅(mm)150寸法(mm)150全長(mm)1249質量(kg)2.18高さ(mm)52使用温度範囲(℃)-20~45消費電力(W)37全光束(Lm)5550入力電圧(V)AC100~AC242(50/60Hz)定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)発光色昼白色器具・セットセット品光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100配光角度(°)約180(ピーク照度50%の時110)(LEDユニット単体)明るさ(Lm)5550演色指数(Ra)84調光の可否
LEDベースライト 逆富士 高出力Hf32形2灯相当 W150 6900lm/46W/昼白色(5000K)/Ra84 エコリカLEDベースライト 逆富士 高出力Hf32形2灯相当 W150 6900lm/46W/昼白色(5000K)/Ra84エコリカ
14,980税込16,478
1台
11日以内出荷
高効率と省エネを実現しましたスマートデザインLEDベースライト。 従来の器具より薄くすっきりとした印象に。 両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません
用途照明器具の新設、40形蛍光灯器具のリニューアルに長さ(mm)1249幅(mm)150寸法(mm)150全長(mm)1249質量(kg)2.18高さ(mm)52使用温度範囲(℃)-20~45消費電力(W)46全光束(Lm)6900入力電圧(V)AC100~AC242(50/60Hz)定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)発光色昼白色器具・セットセット品光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100配光角度(°)約180(ピーク照度50%の時110)(LEDユニット単体)明るさ(Lm)6900演色指数(Ra)84調光の可否
LEDベースライト 反射笠 Hf32形2灯相当 5250lm/37W/昼白色(5000K)/Ra84 エコリカLEDベースライト 反射笠 Hf32形2灯相当 5250lm/37W/昼白色(5000K)/Ra84エコリカ
12,980税込14,278
1台
11日以内出荷
高効率と省エネを実現しましたスマートデザインLEDベースライト。 従来の器具より薄くすっきりとした印象に。 両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません
用途照明器具の新設、40形蛍光灯器具のリニューアルに長さ(mm)1249幅(mm)159質量(kg)2.18昼白色高さ(mm)76使用温度範囲(℃)-20~45消費電力(W)37入力電圧(V)AC100~AC242(50/60Hz)定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)器具・セットセット品エネルギー消費効率(Lm/W)100光束(Lm)5250配光角度(°)約180(ピーク照度50%の時110)(LEDユニット単体)明るさ(Lm)5250演色指数(Ra)84調光の可否
LEDベースライト 反射笠 高出力Hf32形2灯相当 6550lm/46W/昼白色(5000K)/Ra84 エコリカLEDベースライト 反射笠 高出力Hf32形2灯相当 6550lm/46W/昼白色(5000K)/Ra84エコリカ
14,980税込16,478
1台
14日以内出荷
高効率と省エネを実現しましたスマートデザインLEDベースライト。 従来の器具より薄くすっきりとした印象に。 両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません
用途照明器具の新設、40形蛍光灯器具のリニューアルに長さ(mm)1249幅(mm)159質量(kg)2.18昼白色高さ(mm)76使用温度範囲(℃)-20~45消費電力(W)46入力電圧(V)AC100~AC242(50/60Hz)定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)器具・セットセット品エネルギー消費効率(Lm/W)100光束(Lm)6550配光角度(°)約180(ピーク照度50%の時110)(LEDユニット単体)明るさ(Lm)6550演色指数(Ra)84調光の可否
LEDベースライト トラフ Hf32形2灯相当 5550lm/37W/昼白色(5000K)/Ra84 エコリカLEDベースライト トラフ Hf32形2灯相当 5550lm/37W/昼白色(5000K)/Ra84エコリカ
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
高効率と省エネを実現しましたスマートデザインLEDベースライト。 従来の器具より薄くすっきりとした印象に。 両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません
用途照明器具の新設、40形蛍光灯器具のリニューアルに長さ(mm)1249幅(mm)52全長(mm)1249質量(kg)1.78高さ(mm)78使用温度範囲(℃)-20~45消費電力(W)37全光束(Lm)5550入力電圧(V)AC100~AC242(50/60Hz)定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)52×1249×78器具・セットセット品LED色昼白色光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100光束(Lm)5550配光角度(°)約180(ピーク照度50%の時110)(LEDユニット単体)明るさ(Lm)5550光色昼白色演色指数(Ra)84調光の可否
LEDベースライト トラフ 高出力Hf32形2灯相当 6900lm/46W/昼白色(5000K)/Ra84 エコリカLEDベースライト トラフ 高出力Hf32形2灯相当 6900lm/46W/昼白色(5000K)/Ra84エコリカ
14,980税込16,478
1台
11日以内出荷
高効率と省エネを実現しましたスマートデザインLEDベースライト。 従来の器具より薄くすっきりとした印象に。 両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません
用途照明器具の新設、40形蛍光灯器具のリニューアルに長さ(mm)1249幅(mm)52全長(mm)1249質量(kg)1.78高さ(mm)78使用温度範囲(℃)-20~45消費電力(W)46全光束(Lm)6900入力電圧(V)AC100~AC242(50/60Hz)定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)52×1249×78器具・セットセット品LED色昼白色光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100光束(Lm)6900配光角度(°)約180(ピーク照度50%の時110)(LEDユニット単体)明るさ(Lm)6900光色昼白色演色指数(Ra)84調光の可否
FHTコンパクト蛍光灯形LED(工事専用モデル) 電球色(2800K)/Ra82.5 エコリカFHTコンパクト蛍光灯形LED(工事専用モデル) 電球色(2800K)/Ra82.5エコリカ
5,698税込6,268特価
1本
取扱停止中
FHTコンパクト蛍光灯をLEDへ。 既存器具はそのままでOK!電源内蔵だから、簡単な工事で取り付けられます。 従来の蛍光灯に比べて、60%以上節電ができて省エネです。 先端まで光るこだわりの設計で、十分な明るさを確保しました。
用途コンパクト形蛍光灯の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールのダウンライトに。使用温度範囲(℃)-25~+50口金GX24Q定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)平均演色評価数(Ra)82.5以上色温度(K)2800保証期間3年力率AC100V:95以上、AC200V:90以上光源色電球色配光角度(°)ピーク照度50%基準360入力電圧AC100V~242V(50/60Hz)
a-30r特集
  • おすすめ人気ランキング
  • a-30r