カテゴリ

  • バイク部品(44)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
  • KIJIMA(キジマ)
  • モノタロウ(7)
  • DAYTONA(デイトナ)(251)
  • EFFEX(エフェックス)(171)
  • ハリケーン(122)
  • 東京ベル(60)
  • テラモト(52)
  • エスコ(42)
  • 扇工業(37)
  • サンケイ(30)
  • domino(30)
  • KITACO(29)
  • brembo(28)
  • 日本ジョイント(28)
  • ブリストワ(27)
  • DIA-COMPE(24)
  • CAPTAIN STAG(23)
  • フジトク(19)
  • パトライト(PATLITE)(18)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ22.2」の検索結果

60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スパイラルグリップ KIJIMA(キジマ)

    スパイラルグリップ

    KIJIMA(キジマ)(4件のレビュー)
    859税込945
    1セット(2本)
    5日以内出荷
    標準ハンドル用のグリップラバーです。 ブラック ハンドル径Φ22.2(7/8インチ) 長119mmオープンエンド
    全長L(mm)119タイプ貫通タイプ適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)最大径(Φmm)31
  • ハンドルマウントステー ブラック 11Y- ニンジャ1000 KIJIMA(キジマ)

    ハンドルマウントステー ブラック 11Y- ニンジャ1000

    KIJIMA(キジマ)
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
    ハンドル周りのスペースには限界があるので空いているスペースを活かすマウントステーが登場。特殊なハンドル形状のため、どうにも出来ないカワサキNinja1000用のマウントステーです。ステーはΦ22.2で標準ハンドルと同じサイズでハンドルにクランプするタイプのマウントに対応。さらに最大値で204mmという長さの設定をしているので複数のアイテムを並べる事が出来ます。
  • 消音筒型グラスウール KIJIMA(キジマ)

    消音筒型グラスウール

    KIJIMA(キジマ)(19件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    筒型形状のため容易に装着可能。切り込み済。カッター等でカットOK。
    付属品ステンワイヤー
  • センター キャリア KIJIMA(キジマ)

    センター キャリア

    KIJIMA(キジマ)
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    小型のバッグやポーチの取付け、レインウェアなどの固定を考えたデザインのセンターキャリア。 上部のパイプ径をΦ22.2にすることでバッグ、ポーチ類の固定のしやすさだけでなく、マウントバーとしてスマホホルダーなどの固定も可能。
    適合CROSS CUB50/110 2018y-ブラック
  • スイッチ プッシュシキ 22.2/25.4クランプタイプ ブラック KIJIMA(キジマ)

    スイッチ プッシュシキ 22.2/25.4クランプタイプ ブラック

    KIJIMA(キジマ)(5件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ハンドルクランプタイプ。 押している間だけ導通。 22.2/25.4対応。 小振り(Φ20)、スリム(8mm幅)構造で収まり抜群。
    仕様ハンドルクランプタイプ適合22.2/25.4
  • MXグリップ KIJIMA(キジマ)

    MXグリップ

    KIJIMA(キジマ)(28件のレビュー)
    859税込945
    1セット(2本)
    当日出荷
    標準ハンドル用のグリップラバーです。
    全長L(mm)116ブラック適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)最大径(Φmm)30内寸N(mm)111
  • スクリーン メーターバイザー KIJIMA(キジマ)

    スクリーン メーターバイザー

    KIJIMA(キジマ)
    21,980税込24,178
    1セット
    5日以内出荷
    新型カタナのスタイルに合わせたカタナらしいメーターバイザーが登場!スタイルと実用性を兼ねた作りで、さらにマウントバーを設置して見やすい位置にスマホなどデバイスが取付けしやすくしました。 スクリーンは取り付け位置で15mm上下に調整可能。スクリーンの傾きも0~5度で調整出来ます。スクリーン:ポリカーボネート製 マウントバー/径:Φ22.2mm・取付長:130mm
    適合カタナ 19y-
  • グリップラバー(貫通) KIJIMA(キジマ)

    グリップラバー(貫通)

    KIJIMA(キジマ)(5件のレビュー)
    889税込978
    1セット(2本)
    当日出荷から5日以内出荷
    キジマ生ゴム製は天然ゴム使用。従来のゴムに比べ吸振性、フィット感に優れています。
    タイプ貫通タイプ適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)
  • NICEネオミニグリップ(非貫通タイプ) KIJIMA(キジマ)

    NICEネオミニグリップ(非貫通タイプ)

    KIJIMA(キジマ)(8件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(2本)
    当日出荷から5日以内出荷
    好評のNICEネオグリップの非貫通タイプ 小排気量バイク用の短めのグリップ
    全長L(mm)110適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)最大径(Φmm)31寸法N(mm)108内寸N(mm)108
  • クラシックグリップ KIJIMA(キジマ)

    クラシックグリップ

    KIJIMA(キジマ)(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    標準ハンドル用のグリップラバーです。
    全長L(mm)130セット内容1セット(左右1組)タイプ貫通タイプ適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)最大径(Φmm)36
  • DT-1グリップ KIJIMA(キジマ)

    DT-1グリップ

    KIJIMA(キジマ)(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(2本)
    当日出荷から5日以内出荷
    標準ハンドル用のグリップラバーです。
    全長L(mm)124適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)最大径(Φmm)34寸法N(mm)118
  • NICEネオグリップ KIJIMA(キジマ)

    NICEネオグリップ

    KIJIMA(キジマ)(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(2本)
    当日出荷から5日以内出荷
    手になじみやすいネオプレーンゴムを使用。フィット感と耐振動・耐久性に優れるグリップです。取付けを容易にするテーパー加工、ワイヤリングの為のガイドを設定。
    全長L(mm)120タイプ貫通タイプ適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)最大径(Φmm)31
  • NICEグリップ KIJIMA(キジマ)

    NICEグリップ

    KIJIMA(キジマ)(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット(2本)
    当日出荷
    標準ハンドル用のグリップラバーです。
    全長L(mm)120タイプ貫通タイプ適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)最大径(Φmm)30
  • フォグランプ用クランプステー KIJIMA(キジマ)

    フォグランプ用クランプステー

    KIJIMA(キジマ)
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    好評発売中のフォグランプシリーズに単品を取り付けやすく、取付場所の移動などに便利なクランス式ステーが登場!。クランプ径Φ25~Φ39と広い範囲で固定出来る仕様でさらに市販の板ゴムなどを活用すれば標準サイズ(Φ22.2)でも使用可能。メーカー製品 フォグランプ 205-3271/Y、スモールタイプ 205-3272/Yに対応。
    材質アルミブラック対応フォグランプ 205-3271/Y、スモールタイプ 205-3272/Yクランプ幅(mm)23クランプ径(Φmm)25~39
  • NICEネオミニグリップ(貫通タイプ) KIJIMA(キジマ)

    NICEネオミニグリップ(貫通タイプ)

    KIJIMA(キジマ)(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット(2本)
    当日出荷から5日以内出荷
    NICEネオグリップを小排気量用にデザインされたニューバージョン 小排気量バイク用の短めのグリップ
    全長L(mm)110タイプ貫通タイプ適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)最大径(Φmm)31
  • 樽型グリップ KIJIMA(キジマ)

    樽型グリップ

    KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷
    中央部を膨らました樽型形状で手になじむ形状。小排気量に合わせたミニタイプもラインナップ。
    セット内容1セット(左右1組)適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)
  • USBポートKIT 2ポート Type-A&C ハンドルクランプ QC/PD3.0 KIJIMA(キジマ)

    USBポートKIT 2ポート Type-A&C ハンドルクランプ QC/PD3.0

    KIJIMA(キジマ)
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    急速充電QC/3.0、PD/3.0に対応したパイプ径Φ22.2/25.4に対応するハンドルクランプタイプのUSBポートキット。防水キャップを閉めることでオフになるオートオフ機能付きの優れもの。ハンドルクランプ部を外して、Φ28の穴に納めることも可能です。DC12V~24V車対応 。出力定格効率 各口 18W 。クランプ幅39mm 。配線長:1200mm
    長さ(mm)配線:1200クランプ径(Φmm)22.2/25.4
  • チョッパーグリップ ミニグリッター KIJIMA(キジマ)

    チョッパーグリップ ミニグリッター

    KIJIMA(キジマ)(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット(2本)
    当日出荷
    標準ハンドル用のグリップラバーです。
  • USBポートKIT ツイン NX400/400X タイプA/C 18W KIJIMA(キジマ)

    USBポートKIT ツイン NX400/400X タイプA/C 18W

    KIJIMA(キジマ)
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    純正OPのUSBポートの取り付け場所にぴったりのメーカーUSB ツインポートを取り付けるキット。ACC電源を取るための配線キットと急速充電対応のType‐A/Type‐CのUSBツインポートでキット化。配線加工など悩まずに取り付けが出来ます。付属のクランプを使用するとパイプ径Φ22.2/25.4に取り付け可能。出力:Type-A/C; 5V/3A・9V/2A・12V/1.5A 最大18W(各ポート) 。給電規格:Type‐A/QC3.0・Type‐C/PD3.0。蓋を開けるとオン、閉じるとオフになります。
    適合車種NX400/400×19y-
  • クラシックミニグリップ KIJIMA(キジマ)

    クラシックミニグリップ

    KIJIMA(キジマ)(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    小排気量バイク用の短めのグリップ
    全長L(mm)121セット内容1セット(左右1組)適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)最大径(Φmm)35寸法N(mm)110
  • トマゼリーグリップ KIJIMA(キジマ)

    トマゼリーグリップ

    KIJIMA(キジマ)(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット(2本)
    当日出荷から5日以内出荷
    スロットル側にすべり止めを付け、クラシカルなスタイルを強調。
    全長L(mm)127セット内容1セット(左右1組)適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)最大径(Φmm)32寸法N(mm)121
  • オーバルディンプルNEOグリップ KIJIMA(キジマ)

    オーバルディンプルNEOグリップ

    KIJIMA(キジマ)(3件のレビュー)
    959税込1,055
    1セット(2本)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ビッグバイクに合わせた125mmサイズを用意しました。
    全長L(mm)125タイプ貫通タイプ適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)最大径(Φmm)32
  • マウント スペーサー 変換 13>22mm KIJIMA(キジマ)

    マウント スペーサー 変換 13>22mm

    KIJIMA(キジマ)
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    ハンドルブレースやオフロード車のマウントバーに多用される13mm(Φ12.7)のパイプに標準ハンドルサイズ(22.2mm)のホルダー等を装着出来るようにする変換アダプターが登場!クランプするホルダー類の固定を確実にするため、つぶれにくい樹脂製を採用。また滑り止めとして内外ともにローレット形状を採用しました。最大積載量 1kgまで (パイプ中心より50mm以内の高さに収まる物で計算)
    幅(mm)18ブラック外径(mm)22.2
  • ヘキサゴングリップ KIJIMA(キジマ)

    ヘキサゴングリップ

    KIJIMA(キジマ)
    1,098税込1,208
    1セット
    5日以内出荷
    標準ハンドル用のグリップラバーです。
    全長L(mm)130セット内容1セット(左右1組)適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)最大径(Φmm)34
  • グリップラバー(非貫通) KIJIMA(キジマ)

    グリップラバー(非貫通)

    KIJIMA(キジマ)(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット
    5日以内出荷
    キジマ生ゴム製は天然ゴム使用。従来のゴムに比べ吸振性、フィット感に優れています。
    セット内容1セット(左右1組)適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)最大径(Φmm)32
  • グリップヒーター GH10 120mm SWナイゾウ KIJIMA(キジマ)

    グリップヒーター GH10 120mm SWナイゾウ

    KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1セット
    5日以内出荷
    さらに進化したグリップヒーター スイッチ一体式のGH07の機能はそのままに、さらにスリムに握りやすさを追求! スロットルパイプ内蔵タイプで取り付け作業も楽になった。 新設計のコンパクトスイッチ採用 5段階の温度調子式でお好みの温度にIC制御 電圧制御機能で低電圧時も安心 スロットルパイプ内蔵により取り付けが簡単に!巻取り部は車種で選択可能。 握りやすさを考慮し、さらにスリムに!これ以上ない32mm径。 バーエンドタイプ・非貫通タイプに両対応 グリップ全周にヒーター内蔵 スイッチは左グリップに内蔵でお好みの温度に調整可能。 デジタルパルス式スイッチにより切換え間隔を高速変換し、電気の無駄を少なく。 電圧制御機能つきでエンジン始動時のバッテリー状態をチェック。 使用中の低電圧状態にも電源をカットしてバッテリーの負担を軽減。
    仕様標準ハンドルサイズ/Φ22.2mm用全長(mm)120消費電力(W)13.5V 7.4(LV1)~34.8(LV5)外径(Φmm)32内長(mm)117
  • SP1グリップ(貫通タイプ) KIJIMA(キジマ)

    SP1グリップ(貫通タイプ)

    KIJIMA(キジマ)(16件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(2本)
    5日以内出荷
    2色成型グリップSP1の貫通タイプ 小排気量バイク用の短めのグリップ
    全長L(mm)114タイプ貫通タイプ適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)最大径(Φmm)31
  • ヘキサゴンミニグリップ KIJIMA(キジマ)

    ヘキサゴンミニグリップ

    KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット
    5日以内出荷
    小排気量バイク用の短めのグリップ
    全長L(mm)112セット内容1セット(左右1組)適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)最大径(Φmm)34寸法N(mm)108
  • トルネードグリップ KIJIMA(キジマ)

    トルネードグリップ

    KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット
    5日以内出荷
    標準ハンドル用のグリップラバーです。
    全長L(mm)121セット内容1セット(左右1組)タイプ貫通タイプ適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)最大径(Φmm)32
  • ノスタルジックグリップ KIJIMA(キジマ)

    ノスタルジックグリップ

    KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット
    5日以内出荷
    中央部を膨らました樽型形状で手になじむ形状。細身のスリムは手の小さな人も安心のサイズです。
    全長L(mm)127セット内容1セット(左右1組)寸法N(mm)123内寸N(mm)123
  • マウントバーステー KIJIMA(キジマ)

    マウントバーステー

    KIJIMA(キジマ)
    7,998税込8,798
    1セット
    5日以内出荷
    見やすい場所にナビやスマホを取り付けられるハンドルマウントステーシリーズに2022年モデルのクロスカブ110用とスーパーカブ110用が登場!大きく目線をずらすことなく確認が出来る様にメーター上のスペースに設定。取付けパイプ径:22.2mm/取付有効幅:約184mm/最大積載量:2.0kg。スチール製 。純正OPスクリーン(08R72-K88-J40)対応
    適合スーパーカブ110 22y-材質スチール製クローム最大積載量(kg)2.0取付幅(mm)有効:約184取付可能パイプ径(Φmm)22.2
  • グリップ KSPタイプ オープンエンド KIJIMA(キジマ)

    グリップ KSPタイプ オープンエンド

    KIJIMA(キジマ)
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    収まりが良い樽型形状に滑り止めとして両端にピラ山を配置し、引っ掛かりを考慮したリブを設定し、中央に手になじむのデザインで最高の握り心地を演出。 キジマ拘りのスペシャルグリップ。左右セット。
    適合標準サイズ(22.2mm)対応材質EPDM全長(mm)120ブラックタイプ貫通タイプ内径(Φmm)右25.4/左22.2最大径(Φmm)おおよそ33(リブ部)硬度(°)40
  • スパイラルミニグリップ KIJIMA(キジマ)

    スパイラルミニグリップ

    KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(2本)
    5日以内出荷
    小排気量バイク用の短めのグリップ
    全長L(mm)110タイプ貫通タイプ適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)最大径(Φmm)30
  • 樽型ミニグリップ KIJIMA(キジマ)

    樽型ミニグリップ

    KIJIMA(キジマ)(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(2本)
    5日以内出荷
    中央部を膨らました樽型形状で手になじむ形状。 小排気量バイク用の短めのグリップ
    全長L(mm)110適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)最大径(Φmm)36寸法N(mm)107内寸N(mm)107
  • スポーツバレルグリップ KIJIMA(キジマ)

    スポーツバレルグリップ

    KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット
    5日以内出荷
    標準ハンドル用のグリップラバーです。
    全長L(mm)122セット内容1セット(左右1組)適合内径(Φmm)22.2(スロットルパイプ29迄)最大径(Φmm)38寸法N(mm)118内寸N(mm)118
  • SP1グリップ(非貫通タイプ) KIJIMA(キジマ)

    SP1グリップ(非貫通タイプ)

    KIJIMA(キジマ)(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット
    5日以内出荷
    2色成型グリップ 小排気量バイク用の短めのグリップ
    全長L(mm)114セット内容1セット(左右1組)適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)最大径(Φmm)31寸法N(mm)110
  • グリップヒーター GH10 130mm SWナイゾウ KIJIMA(キジマ)

    グリップヒーター GH10 130mm SWナイゾウ

    KIJIMA(キジマ)
    15,980税込17,578
    1セット
    5日以内出荷
    さらに進化したグリップヒーター スイッチ一体式のGH07の機能はそのままに、さらにスリムに握りやすさを追求! スロットルパイプ内蔵タイプで取り付け作業も楽になった。 新設計のコンパクトスイッチ採用 5段階の温度調子式でお好みの温度にIC制御 電圧制御機能で低電圧時も安心 スロットルパイプ内蔵により取り付けが簡単に!巻取り部は車種で選択可能。 握りやすさを考慮し、さらにスリムに!これ以上ない32mm径。 バーエンドタイプ・非貫通タイプに両対応 グリップ全周にヒーター内蔵 スイッチは左グリップに内蔵でお好みの温度に調整可能。 デジタルパルス式スイッチにより切換え間隔を高速変換し、電気の無駄を少なく。 電圧制御機能つきでエンジン始動時のバッテリー状態をチェック。 使用中の低電圧状態にも電源をカットしてバッテリーの負担を軽減。
    仕様標準ハンドルサイズ/Φ22.2mm用全長(mm)130消費電力(W)13.5V 7.4(LV1)~34.8(LV5)外径(Φmm)32内長(mm)127
  • マウントバーステー ブラック ニンジャZX-6R/ABS 13-23y KIJIMA(キジマ)

    マウントバーステー ブラック ニンジャZX-6R/ABS 13-23y

    KIJIMA(キジマ)
    6,198税込6,818
    1セット
    5日以内出荷
    ナビやスマホやUSB等の取り付けに困る車種に大変便利なマウントステー!!純正ハンドルに対応させた車種専用設計なのでデバイス等をバランスの取れた見やすい位置へ取付可能。ハンドルクランプタイプ(パイプ径22.2mm対応)のホルダーがご使用可能です。
    パイプ径(Φmm)22.2適合車種ニンジャZX-6R/ABS 13-23y
  • ハンドルマウントステー KIJIMA(キジマ)

    ハンドルマウントステー

    KIJIMA(キジマ)
    5,798税込6,378
    1個
    5日以内出荷
    ナビやスマホ等の取り付けに困る車種にマウントステーが登場。 純正ハンドルに対応させた車種専用設計なのでデバイス等をバランスの取れた見やすい位置への取付けが可能。 ハンドルクランプタイプ(パイプ径22.2mm対応)のホルダーがご使用になれます。
    適合YZF-R617y-材質スチールブラックパイプ径(Φmm)22.2
  • エンジンガード KIJIMA(キジマ)

    エンジンガード

    KIJIMA(キジマ)
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    立ちゴケなど軽度なアクシデントからエンジンをガード。目立たないコンパクト設計でありながら最大限にエンジンを守るように考えました。
    用途パイプ径:22.2mm。ステー:スチール製ブラック仕上げスチール製ブラック仕上げパイプ径(Φmm)22.2適合車種Vストローム250SX 2023y-