4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェンジバレル研磨機はタイコを回転させて、メディアと研磨品をぶつけて研磨をします。9段階スピード調整、タイマーは5分間隔で5分~240分と幅広い時間設定ができ、回転方向は正転、逆転、両回転の3設定になってます。タイコは透明ですので、液の汚れ等が分かりやすくなっています。
電源(V)AC100・50/60Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×280×265 容器容量(L)1.3 研磨容量(個)一般指輪約100 ヒューズ容量(A)5 内寸法(mm)(タイコ)投入口Φ100×幅140×奥行111 付属品光沢洗浄液(500mL)1本、セラミック球1.6Φ(1kg)1袋
1台
159,800 税込175,780
61日以内出荷

高速機能付きの中型磁気バレル研磨機です。細かなパーツからバングルまで楽々研磨出来、操作も簡単です。
用途研磨作業 モーター回転数(min-1[r.p.m])0~1600 電源(V)AC110(50/60Hz) 消費電力(W)90 モーター出力(W)DC180(5A) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×230×365(容器含む) 本体質量(kg)1.2 容器寸法(Φ×mm)130×100 容器容量(L)1 研磨容量(g)300(リング30~50個) タイマー設定0~180分 付属品液体コンパウンド(100cc)1本ピン用脱脂液(100cc)1本研磨済ステンレスピン(Φ0.5x5mm)
1台
109,800 税込120,780
6日以内出荷


1本(500mL)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)