「アイアン×天然木」の異素材の組み合わせが落ち着きと洗練をもたらすキャニテイスクエアフレーム。インテリアとコーディネートしやすく、様々な空間にも馴染みやすいシンプルなフォルムが魅力です。空間や収納の種類にあわせてフレームを上下逆にすることで設置スタイルを選べます。お好きなスタイルに合わせて棚板の納まりが選べます。フレームの高さによって棚板の奥行が異なります。引っ掛け穴で女性でも簡単に施工できます。下部にはアジャスター付き。
用途収納
厚さ(mm)20
色黒
関連資料設計施工資料(1.35MB)
新築・リフォームの両方に対応できる後仕上げ施工の框です。
取付は、両面テープ併用の接着施工。製品裏面に仮押え用の両面テープがついています。
付け框兼用です。付け框施工時は、天面をカットしてご使用ください。
用途玄関框
基材MDF
表面化粧シート貼り
関連資料(0.59MB)
ホルムアルデヒド等級規制対象外部材
関連キーワード