3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MOTOWN モータウン。バイク洗車コンプリートキット。バイク洗車はこれから始めましょう。バイクを隅々まで洗い上げるバイクUVシャンプーと、艶を与え保護・劣化・汚れを予防するバイククリアコートのセット!。さらにハンディブラシ、ハンディワックススポンジ、マイクロファイバークロスも付属!。そのまま洗車場に持っていけるコンパクトパックです。バイクUVシャンプー。泡切れ抜群!スピード洗浄!UVカットで紫外線予防。きめ細かい泡が、水アカや汚れを包み込み強力に分解。泡切れよく洗い落とし、同時に紫外線予防被膜を作りバイクを守ります。1.水を含ませたスポンジに原液を含ませて、バイク上部から下部に洗っていく。2.作業後は泡がなくなるまでしっかり水で洗い流し、残った水滴を乾いたタオル等で完全に拭き取る。バイククリアコート。パッと一吹き!サッと拭き上げ!簡単作業でツヤピカ!。専用開発ポリマーがバイクのあらゆる材質に吸着し、強力なコーティング皮膜を形成。光沢を与え、保護・劣化・汚れを防止します。1. 初めに付着した汚れを洗い落とす。2. ボトルをよく振ってから使用する。3. 直接スプレーするかスポンジ等につけて、むらなく均等に塗り伸ばす。4. 2-3分放置後軽く拭き取る。※2度塗りするとさらに効果的です
セット内容バイクUVシャンプー100ml、バイククリアコート100ml、ハンディブラシ1本、ハンディワックススポンジ1個、マイクロファイバークロス1枚 危険物の類別非危険物
1セット
1,998 税込2,198
6日以内出荷

バイククリーンナップ スタートアップセット。★バイクUVシャンプー。きめ細かい泡が、水アカや頑固な汚れを包み込み強力に分解。泡切れよく洗い落します。洗車と同時に紫外線予防被膜を作り、日焼けからバイクを守ります。使用方法。1:水を含ませたスポンジに原液を含ませて、バイク上部から下部に洗っていく。2:作業後は泡がなくなるまでしっかり水で洗い流し、残った水滴を乾いたタオル等で完全に拭き取る。応急処置。・万一飲み込んだ場合は無理に吐かせず、すぐに医師の処置を受ける。・目に入った時はすぐに洗浄し、異常がある場合は医師の処置を受ける。保管方法。直射日光や凍結を避ける
用途バイクの洗車用シャンプー 成分界面活性剤2種・紫外線吸収剤 液性:中性 内容量(mL)100 危険物の類別非危険物
1個
499 税込549
5日以内出荷

場所を選ばずこれ1本で水なし洗車・艶出し。。スプレーして塗り伸ばし、拭き上げながら磨き上げる。洗車と艶出しが同時にできる。作業後は汚れが付きにくくなり、きれいな状態を保ちます。。用途:オートバイの塗装面、樹脂面、金属面の洗浄、ツヤ出し用。成分:界面活性剤、シリコーン。
用途使用方法---------------------------------------。・作業箇所の表面に泥、砂、小石などひどい汚れが付着している場合は、あらかじめ水洗いし、水分を拭き取ってください。・柔らかくきれいな布、タオルを数枚用意してください。(普通2~3枚程度)。1:容器をよく振ってスプレーしてください。2:手早く布、タオル等で塗り伸ばしてください。3:乾かないうちに、すぐ別布で拭き上げながら磨き上げてください。 危険物の類別非危険物
1本
949 税込1,044
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)