穴あけポンチGISUKE(タカギ)(39件のレビュー)当日出荷
きれいに穴があけられる・円盤も作れる。切りクズが抜けやすい特殊形状設計。
用途皮/紙/ビニール/ゴム/真鍮板(0.2mm以下)/アルミ板(0.2mm以下)/銅版(0.2mm以下)/アルミメッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)/真鍮メッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)などの穴あけ・円盤製作に。
ステンレススクレーパーGISUKE(タカギ)(9件のレビュー)当日出荷
錆に強いステンレス製。硬く、摩耗に強いケヤキ柄を使用。
用途シール・サビ・ペンキ剥がしに材質(頭)ステンレス420J2材質(柄部)ケヤキ(染色)材質(刃)ステンレス420J2
膝パッドGISUKE(タカギ)(11件のレビュー)当日出荷
面ファスナー式で脱着簡単。
用途DIY作業やガーデニングに。種別膝パッド材質(本体)E.V.A材質(ベルト)合成ゴム
ミニスパナセットGISUKE(タカギ)当日出荷
様々な場面に異なる角度。狭い場所に最適。
セット内容5.5/6/7/8/10/11mm商品構成セット品
単管・足場パイプカッターGISUKE(タカギ)(16件のレビュー)当日出荷
ステンレスパイプが切断できる!HSS刃。足場単管も切断可能。バリ取りナイフ内蔵。
用途ステンレス、スチール、銅、真鍮、アルミ、塩ビのパイプ切断に。切断能力(Φmm)16~50材質アルミ材質(刃)HSS材質(ハンドル)アルミ最大切断能力(mm)(肉厚)4
4in1 ペン型差替ドライバーGISUKE(タカギ)(7件のレビュー)当日出荷
携帯に便利なペン型。
用途ネジ締め・ゆるめに。材質(グリップ)樹脂セット内容ペン型差替ドライバー本体、キャップ、両頭ビット+No.1×-4mm(本体にセットされています)、両頭ビット+No.0×-3mm種類精密ドライバー/差替式ドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ソフトグリップブラシセットGISUKE(タカギ)(1件のレビュー)当日出荷
洗いにくいコーナーや溝などに最適なスリムブラシ付き。軽くて滑りにくく、手になじむソフトグリップ仕様。
用途ステンレス:水廻りのサビ落とし、機械類の掃除などに。
真鍮:ワイヤーブラシではキズつきやすい材質の掃除や研磨などに。
ナイロン:キズつきやすい材質・水廻りの掃除などに。
紙ヤスリセットGISUKE(タカギ)(13件のレビュー)当日出荷
3種類の粒度(#60・#120・#240)が入っているため、用途に合わせて使えます。
接着剤にニカワを使用しているため仕上がりがきれいで手にもやさしいです。
電動サンダーにもご利用できます。
用途木工研磨・金属のサビ落としセット内容(細目)#240×3枚(中目)#120×3枚(荒目)#60×2枚寸法(mm)230×93砥材G(ガーネット)タイプ乾式適合材木工、金属
全鋼片手鍬ピッケル型GISUKE(タカギ)(6件のレビュー)当日出荷
押え金具付
用途硬い土掘り・土ならしに材質(頭)S45C全長(mm)約383質量(g)約380刃長(mm)バチ側:114、ピック側:90材質(柄部)自然木アズワン品番64-4064-11先幅(mm)バチ側:42、ピック側:7
デザイン鋏 曲刃GISUKE(タカギ)(1件のレビュー)当日出荷
握りやすさ、使いやすさを重視。カットしやすい曲刃。
用途ゴム製品のバリ取り・工芸・手芸などに。刃部加工曲刃寸法(mm)145全長(mm)145材質(本体)ステンレス鋼420J2材質(ハンドル)ABS繰り返し・詰め替え対応