138件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軽量ワイドモンキー+1 GISUKE(タカギ)

    軽量ワイドモンキー+1

    GISUKE(タカギ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    口開きワイド&軽量!落下防止コード取付穴付。
    用途狭い場所・配管・高所作業に。レンチ長(mm)(ギア)17
  • フリーレンチL GISUKE(タカギ)

    フリーレンチL

    GISUKE(タカギ)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    これ1本で17-27mm・11/16-1 1/16インチに対応!
  • 耐水ペーパーセット GISUKE(タカギ)

    耐水ペーパーセット

    GISUKE(タカギ)
    219税込241
    1セット
    翌日出荷
    用途金属・木工・各種塗装面の研磨に。石材加工面素地調整に。適合材金属、木工などセット内容細目(#600)×1枚、中目(#400)×1枚、荒目(#240)×1枚
  • デザインシザース GISUKE(タカギ)

    デザインシザース

    GISUKE(タカギ)
    999税込1,099
    1個
    翌日出荷
    握りやすさ、使いやすさを重視。
    用途裁縫・開封などに。全長(mm)125寸法(mm)125材質(本体)ステンレス鋼420J2材質(ハンドル)ABS繰り返し・詰め替え対応
  • コンパクトツールセット29pcs GISUKE(タカギ)

    コンパクトツールセット29pcs

    GISUKE(タカギ)(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット(29本)
    当日出荷
    手首を左右に反復させるだけ!作業がラクなT型ラチェットハンドル。収納と持ち運びに便利なコンパクトケース入り。
    入組点数29セット内容T型ラチェットハンドル(6.35mm)、精密ドライバー:+00/-1.8、ソケット(6.35mm角):5/5.5/6/7/8/9/10/11mm、ドライバービット:+1/+2/-4/-6、六角ビット:5/6mm、ヘックスローブビット:T10/T15/T20、ソケットアダプター、ビットホルダー(6.35mm差込角)、六角棒レンチ:1.5/2/2.5/3/4/5/6mm
  • 細工用 豆四方反鉋 GISUKE(タカギ)

    細工用 豆四方反鉋

    GISUKE(タカギ)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    用途鉋台が球面状になっており、球面の内側を削る。材質刃部/安来鋼(青紙付)、台/白樫寸法(mm)18
  • 細工用 豆内丸鉋 GISUKE(タカギ)

    細工用 豆内丸鉋

    GISUKE(タカギ)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    用途鉋台が凹面になっており、凸面の仕上げに。材質刃部/安来鋼(青紙付)、台/白樫寸法(mm)18
  • 細工用 豆外丸鉋 GISUKE(タカギ)

    細工用 豆外丸鉋

    GISUKE(タカギ)
    4,298税込4,728
    1個
    翌日出荷
    用途鉋台が凸面になっており、工作物の凹面の仕上げに。材質刃部/安来鋼(青紙付)、台/白樫寸法(mm)18
  • チャンネルブラシ 真鍮 GISUKE(タカギ)

    チャンネルブラシ 真鍮

    GISUKE(タカギ)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    用途キズのつきやすい材質の掃除や研磨などに。
  • 時計・メガネ用ドライバー GISUKE(タカギ)

    時計・メガネ用ドライバー

    GISUKE(タカギ)
    999税込1,099
    1セット(3本)
    当日出荷
    用途時計のバンド交換・長さ調節。メガネの調節などに。材質(グリップ)真鍮クロームメッキセット内容時計バンド外し種類精密ドライバー材質(軸)Cr-V商品構成セット品材質(ピン)ステンレス刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 竹ピンセット GISUKE(タカギ)

    竹ピンセット

    GISUKE(タカギ)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    相手をキズつけにくい。完全非磁性で、絶縁性・耐薬品性にもすぐれた竹素材。
    寸法(mm)150
  • 軽量ペンチ GISUKE(タカギ)

    軽量ペンチ

    GISUKE(タカギ)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    従来品の約28%軽量で疲れにくい! 落下防止コード取付穴付。
    用途電気工事・金属細工・針金加工に全長(mm)184材質(本体)機械構造用炭素鋼S58C質量(g)205切断能力ステンレス線Φ1.6mm鉄線Φ1.8mm軟鉄線Φ2.6mm銅線Φ3.6mmより線8.0mm2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)184×50×16硬度HRC(刃部)58~64アズワン品番64-4061-83
  • 片刃折込鋸 GISUKE(タカギ)

    片刃折込鋸

    GISUKE(タカギ)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    木材の切断に。
    折込全長(mm)430ピッチ(mm)2.2
  • 剪定鋏ケース GISUKE(タカギ)

    剪定鋏ケース

    GISUKE(タカギ)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
  • ステンレス目地鏝 GISUKE(タカギ)

    ステンレス目地鏝

    GISUKE(タカギ)(1件のレビュー)
    529税込582
    1個
    翌日出荷
    サビにくいステンレス仕様。
    用途レンガ・タイルの目地に。
  • 繊維仕上鏝 GISUKE(タカギ)

    繊維仕上鏝

    GISUKE(タカギ)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    用途仕上塗りに。
  • 伸縮式打音診断棒 GISUKE(タカギ)

    伸縮式打音診断棒

    GISUKE(タカギ)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    携帯に便利な伸縮式。落下防止コード取付可能。
    用途タイルのはく離、浮き上がりの探査に。種類点検ハンマー/テストハンマー全長(mm)約165~735材質(頭)ステンレス材質(柄部)ステンレス主な用途機械機器や車輌の点検セット内容ストラップ付アズワン品番64-4061-58
  • ホビーニッパー キャッチ付 GISUKE(タカギ)

    ホビーニッパー キャッチ付

    GISUKE(タカギ)(2件のレビュー)
    809税込890
    1個
    当日出荷
    狭い所で細い線材・プラスチックなどをキッチリ切る+切りクズをキャッチ。 切りクズの飛散を防ぐキャッチ付。 手にやさしいソフトグリップ。 スプリング付。
    用途プラモデル加工・精密加工。材質(本体)炭素工具鋼S50C刃部硬度HRC46~50熱処理全体焼入アズワン品番64-4061-87切断能力(Φmm) より線2切断能力(Φmm) 軟銅線1切断能力(Φmm) アルミ線2
  • 皮ポンチセット GISUKE(タカギ)

    皮ポンチセット

    GISUKE(タカギ)
    1,798税込1,978
    1セット(5本)
    当日出荷
    用途皮・ビニール・厚紙・ゴム・うす板などの穴あけに。セット内容Φ3・4・5・6・8mm材質(本体)S55C
  • ステンレス 地ベラ GISUKE(タカギ)

    ステンレス 地ベラ

    GISUKE(タカギ)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    用途壁・床などの凹面のパテ埋めに(小さい面積を埋める時に)。寸法(mm)60刃幅(mm)60
  • 腰サポートサスペンダー GISUKE(タカギ)

    腰サポートサスペンダー

    GISUKE(タカギ)
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
    市販のウェストサポーター・作業ベルトに対応。ショルダーパット・リフレクターライン付き。
    用途作業ベルトに取り付けて着用することで、ウェストサポーターのズレを防ぎます。工具差しなどの荷重を分散し腰への負担を大幅に軽減。
  • ステンレス折込鋸 GISUKE(タカギ)

    ステンレス折込鋸

    GISUKE(タカギ)
    1,898税込2,088
    1本
    翌日出荷
    サビにくく汚れにも強いステンレス刃。収納・携帯に便利な折込タイプ。
    用途木工工作用。角材・板材などの切断に。板厚(mm)0.7材質(刃)ステンレス刃物鋼
  • バリ・面取りリーマー替刃 GISUKE(タカギ)

    バリ・面取りリーマー替刃

    GISUKE(タカギ)
    1,398税込1,538
    1セット(2個)
    翌日出荷
    用途ステンレスパイプ、ドリル穴などのバリ、面取りに。適合機種BMR-100材質HSS1020タイプステンレス用
  • 細工用 豆平鉋 GISUKE(タカギ)

    細工用 豆平鉋

    GISUKE(タカギ)
    3,598税込3,958
    1個
    翌日出荷
    用途木工細工用・面取り・平面削りに。材質刃部/安来鋼(青紙付)、台/白樫寸法(mm)18
  • 豆平鉋 GISUKE(タカギ)

    豆平鉋

    GISUKE(タカギ)
    2,698税込2,968
    1個
    翌日出荷
    用途木工細工用・面取り・平面削りに。材質(刃部)炭素工具鋼、(台)白樫
  • 貫通型木彫刀 GISUKE(タカギ)

    貫通型木彫刀

    GISUKE(タカギ)(1件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    完全焼入れ。
    用途木彫・彫刻・小細工に。材質(刃部)安来鋼白紙、(柄部)赤樫
  • マルチソケット+ラチェットハンドルセット GISUKE(タカギ)

    マルチソケット+ラチェットハンドルセット

    GISUKE(タカギ)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    多種類のボルト&ナットに対応。
    用途六角ミリ・インチ、ヘクスローブ、スプライン、四角、角の潰れたボルト・ナットの締付け・緩めに。セット内容ラチェットハンドル、9.5mm角マルチソケット(10・11・12・13・14・15・17・19・21・24mm)材質(ソケットコマ)クロームバナジウム、(収納ホルダー本体部)ABS樹脂、(ソケット部)ナイロン樹脂材質(ハンドル)PVC材質(ラチェットハンドル)S45Cサイズ(mm)(W)89×(H)297×(D)46
  • リング付 六角棒レンチ GISUKE(タカギ)

    リング付 六角棒レンチ

    GISUKE(タカギ)
    419税込461
    1セット(8本)ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    サイズ規格ミリ形状L型材質(本体)Cr-V鋼 黒染め先端形状六角材質(リング)スチール
  • フォールディングヘックスローブDX 7本組 GISUKE(タカギ)

    フォールディングヘックスローブDX 7本組

    GISUKE(タカギ)
    1,598税込1,758
    1セット(7本)
    当日出荷
    収納式でコンパクトな携帯ツール。
    形状ナイフ型セット内容T8/T10/T15/T20/T25/T27/T30材質(本体)Cr-V クロームメッキ/ミラーポリッシュ先端形状ヘックスローブ材質(ホルダー)アルミ合金
  • 超・極荒 ZAG用 平刃 替刃 GISUKE(タカギ)

    超・極荒 ZAG用 平刃 替刃

    GISUKE(タカギ)
    489税込538
    1本
    翌日出荷
    目詰まりしにくい!スピーディー研削! 石膏ボードの荒削りに最適。
    用途GISUKE 超・極荒ZAG 平刃メタルボディ用替刃。 石膏ボード・木材などの荒削り/面取り。 サビ落とし、ペイントはがしに。適合材石膏ボード・木材など寸法(mm)(刃部)約139×42
  • 超・極荒 ZAG 平刃 メタルボディ GISUKE(タカギ)

    超・極荒 ZAG 平刃 メタルボディ

    GISUKE(タカギ)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    ザグザグ削る。目詰まりしにくい!スピーディー研削! 石膏ボードの荒削りに最適。 カンタン!替刃式。 丈夫な合金製ボディ。
    用途石膏ボード・木材などの荒削り/面取り。サビ落とし、ペイントはがしに。適合材石膏ボード・木材など寸法(mm)(刃部)約139×42
  • メタラチェドライバー フィンガー GISUKE(タカギ)

    メタラチェドライバー フィンガー

    GISUKE(タカギ)
    1,398税込1,538
    1本
    翌日出荷
    狭い隙間にも支えるスタビータイプ。 回転ロスが少なくスムーズな72山ギア使用。 全長約35mm(25mmビット使用時)。
    仕様6.35mm六角軸セット内容本体、25mmドライバービット種類スタビードライバー/ラチェットドライバー商品構成単品
  • 精密ドライバーピンセット付 6本組 GISUKE(タカギ)

    精密ドライバーピンセット付 6本組

    GISUKE(タカギ)
    889税込978
    1セット(6本)
    翌日出荷
    材質(グリップ)スチールクロームメッキセット内容(+)ドライバー:No.1・No.2/(-)ドライバー:1.4・2.0・2.4mm/ピンセット種類セット品材質(軸)Cr-V商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • リバーシブルラチェットドライバーセット GISUKE(タカギ)

    リバーシブルラチェットドライバーセット

    GISUKE(タカギ)
    5,898税込6,488
    1セット(42本)
    欠品中
    幅広い用途・サイズに対応。精密作業から通常のネジまわしまで。 質感の高いアルミケース入り。
    セット内容ラチェットドライバー/エクステンションアダプター(マグネット付)/ソケットアダプター/【付属ソケット:差込角6.35mm】6・7・8・9・10・12mm /【付属ビット4mm軸】(+)ドライバー:No.000・No.00・No.0・No.1 、(-)ドライバー:1.0・1.5・2.0・2.5 mm、Y型:Y0・Y1・Y2 、三角:3 、六角:0.7・0.9・1.3・1.5・2.0 、ヘクスローブ:T5・T6 、ヘクスローブいじり止め付:T7・T8・T9/ 【付属ビット6.35mm軸】 (+)ドライバー:No.1・No.2・No.3 、(-)ドライバー:4・6 mm、六角:4・5・6 、ヘクスローブいじり止め付:10・15・20種類セット品商品構成セット品刃先マグネットあり
  • ステンレスピンセット ギザ付 GISUKE(タカギ)

    ステンレスピンセット ギザ付

    GISUKE(タカギ)
    699税込769
    1本
    翌日出荷
    つかんだ物がすべりにくい内側ギザ付。サビに強いステンレス製。
    材質ステンレス鋼寸法(mm)250
  • 手持型数取器 GISUKE(タカギ)

    手持型数取器

    GISUKE(タカギ)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    用途入場者数の調査、製品の分類、選別、野鳥・動物などの調査、交通量の調査などあらゆる数量確認に。材質鉄(メッキ)、ABS樹脂測定範囲0~9999(4桁)質量(g)67寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50×45×53
  • 追入のみ (9・15・24mm) GISUKE(タカギ)

    追入のみ (9・15・24mm)

    GISUKE(タカギ)
    8,698税込9,568
    1セット(3本)
    当日出荷
    用途ホゾ穴掘り・段欠き・組手の欠取りに。材質(刃部)炭素工具鋼、(柄部)樫
  • ネズミ刃錐 GISUKE(タカギ)

    ネズミ刃錐

    GISUKE(タカギ)
    508税込559
    1本
    翌日出荷
    用途深い穴あけに・太い径の穴あけに。
  • 植木鋏ケース GISUKE(タカギ)

    植木鋏ケース

    GISUKE(タカギ)
    2,598税込2,858
    1個
    翌日出荷
    ベルト幅40mmまで対応。丈夫で長持ち。
  • ミニ釘袋 GISUKE(タカギ)

    ミニ釘袋

    GISUKE(タカギ)
    889税込978
    1個
    翌日出荷
    軽量・コンパクト。機能性抜群。
    材質人工皮革寸法(縦×横)(mm)(本体)約265×155アズワン品番64-4063-30