138件中 121138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PCサヤ入切出し GISUKE(タカギ)

    PCサヤ入切出し

    GISUKE(タカギ)
    879税込967
    1個
    翌日出荷
    安全サヤ付。
    用途木工作・竹細工・レジャー・園芸に。材質(刃部)炭素工具鋼SK5、(柄部)マルタン、(サヤ)ABS寸法(mm)60タイプ細巾
  • サヤ入切出し GISUKE(タカギ)

    サヤ入切出し

    GISUKE(タカギ)
    1,398税込1,538
    1個
    翌日出荷
    安全サヤ付。
    用途木工作・竹細工・レジャー・園芸に。材質(刃部)炭素工具鋼SK5、(柄部)桜、(サヤ)桜+ABS寸法(mm)75
  • 細工用 豆四方反鉋 GISUKE(タカギ)

    細工用 豆四方反鉋

    GISUKE(タカギ)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    用途鉋台が球面状になっており、球面の内側を削る。材質刃部/安来鋼(青紙付)、台/白樫寸法(mm)18
  • 細工用 豆反鉋 GISUKE(タカギ)

    細工用 豆反鉋

    GISUKE(タカギ)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    翌日出荷
    用途鉋台が船底形になっており、表面を凹面に削る。材質刃部/安来鋼(青紙付)、台/白樫寸法(mm)18
  • 鉋 GISUKE(タカギ)

    GISUKE(タカギ)
    4,298税込4,728
    1個
    翌日出荷
    用途板や角材の平面削りに。材質(刃部)炭素工具鋼、(台)白樫
  • 焼台豆鉋 GISUKE(タカギ)

    焼台豆鉋

    GISUKE(タカギ)
    1,898税込2,088
    1個
    翌日出荷
    用途木工細工用・面取り・平面削りに
  • 貫通型木彫刀 GISUKE(タカギ)

    貫通型木彫刀

    GISUKE(タカギ)(1件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    完全焼入れ。
    用途木彫・彫刻・小細工に。材質(刃部)安来鋼白紙、(柄部)赤樫
  • フォールディング六角棒レンチDX 7本組 GISUKE(タカギ)

    フォールディング六角棒レンチDX 7本組

    GISUKE(タカギ)
    1,498税込1,648
    1セット(7本)
    翌日出荷
    収納式でコンパクトな携帯ツール。
    形状ナイフ型材質(本体)Cr-V クロームメッキ/ミラーポリッシュ先端形状六角材質(ホルダー)アルミ合金
  • 4in1フレキシブルギアレンチ GISUKE(タカギ)

    4in1フレキシブルギアレンチ

    GISUKE(タカギ)
    3,598税込3,958
    1本
    翌日出荷
    本締め可能。首振り角度15°。落下防止コード取付用穴付。ボルト・ナットをしっかり掴む深型ヘッド。複雑な場所や平面でも作業がしやすい。
    用途配管・電路支持・設備作業などに。仕様8、10、12、13mm
  • 六角ディープソケット 9.5mm GISUKE(タカギ)

    六角ディープソケット 9.5mm

    GISUKE(タカギ)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    サイズが見やすく一目でわかる。
    材質クロームバナジウム鋼寸法(mm)21
  • 超・極荒 ZAG用 平刃 替刃 GISUKE(タカギ)

    超・極荒 ZAG用 平刃 替刃

    GISUKE(タカギ)
    489税込538
    1本
    翌日出荷
    目詰まりしにくい!スピーディー研削! 石膏ボードの荒削りに最適。
    用途GISUKE 超・極荒ZAG 平刃メタルボディ用替刃。 石膏ボード・木材などの荒削り/面取り。 サビ落とし、ペイントはがしに。適合材石膏ボード・木材など寸法(mm)(刃部)約139×42
  • フィンガーラチェットセット 28pcs GISUKE(タカギ)

    フィンガーラチェットセット 28pcs

    GISUKE(タカギ)
    2,598税込2,858
    1セット(28本)
    翌日出荷
    6.35mm角ソケット・ビットが両方使える手の平サイズのラチェットハンドル。
    用途狭い所のネジ・ナットの締め付け緩めに。セット内容(+)ドライバー:No.1・No.2・No.3/(-)ドライバー:4・6mm/PZ:PZ1・PZ2/六角ビット:1.5・2・2.5・3・4・5・6mm/トルクスビット:T10・T15・T20・T30/ソケット(6.35mm差込角):4・4.5・5・6・8・10・11・12mm/ィンガーラチェットハンドル(6.35mm角ソケット・6.35mm軸ビット両用タイプ)種類セット品商品構成セット品
  • リバーシブルラチェットドライバーセット GISUKE(タカギ)

    リバーシブルラチェットドライバーセット

    GISUKE(タカギ)
    5,898税込6,488
    1セット(42本)
    欠品中
    幅広い用途・サイズに対応。精密作業から通常のネジまわしまで。 質感の高いアルミケース入り。
    セット内容ラチェットドライバー/エクステンションアダプター(マグネット付)/ソケットアダプター/【付属ソケット:差込角6.35mm】6・7・8・9・10・12mm /【付属ビット4mm軸】(+)ドライバー:No.000・No.00・No.0・No.1 、(-)ドライバー:1.0・1.5・2.0・2.5 mm、Y型:Y0・Y1・Y2 、三角:3 、六角:0.7・0.9・1.3・1.5・2.0 、ヘクスローブ:T5・T6 、ヘクスローブいじり止め付:T7・T8・T9/ 【付属ビット6.35mm軸】 (+)ドライバー:No.1・No.2・No.3 、(-)ドライバー:4・6 mm、六角:4・5・6 、ヘクスローブいじり止め付:10・15・20種類セット品商品構成セット品刃先マグネットあり
  • ステンレスピンセット 切手用 GISUKE(タカギ)

    ステンレスピンセット 切手用

    GISUKE(タカギ)
    499税込549
    1本
    翌日出荷
    先端が平らで薄く相手をキズつけにくい形状。サビに強いステンレス製。
    用途切手収集やペーパークラフトなどに。材質(本体)ステンレス鋼
  • ステンレスピンセット ギザ付 GISUKE(タカギ)

    ステンレスピンセット ギザ付

    GISUKE(タカギ)(1件のレビュー)
    499税込549
    1本
    翌日出荷
    つかんだ物がすべりにくい内側ギザ付。サビに強いステンレス製。
    用途ホビー・プラモデル・時計修理などの精密作業に。材質ステンレス鋼
  • 建築用ハイパー墨汁 GISUKE(タカギ)

    建築用ハイパー墨汁

    GISUKE(タカギ)
    339税込373
    1本(180mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    天然繊維糸、化繊系糸などあらゆる坪糸に対応可能。錆びにくく、凍りません。(-15℃)
  • スターキィ(ヘクススローブ)ドライバービット ラチェットハンドル付 10本組 GISUKE(タカギ)

    スターキィ(ヘクススローブ)ドライバービット ラチェットハンドル付 10本組

    GISUKE(タカギ)
    1,398税込1,538
    1セット(10本組)
    翌日出荷
    狭い所の作業に便利。ハンドルを持ちかえないで使えるラチェット機構付!。ワンタッチ切替レバー。ラチェットハンドル付10本組。T-10、T-15、T20、T-25、T-27、T-30、T-40。(+)No.1(+)No.2。(-)6mm
    セット内容(+)ドライバー:No.1・No.2/(-)ドライバー:6mm/いじり止めトルクス:T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40種類セット品ラチェットの長さ(mm)98商品構成セット品アズワン品番64-4062-30
  • 片刃折込鋸 GISUKE(タカギ)

    片刃折込鋸

    GISUKE(タカギ)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    木材の切断に。
    折込全長(mm)430ピッチ(mm)2.2