きれいに穴があけられる・円盤も作れる。切りクズが抜けやすい特殊形状設計。
用途皮/紙/ビニール/ゴム/真鍮板(0.2mm以下)/アルミ板(0.2mm以下)/銅版(0.2mm以下)/アルミメッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)/真鍮メッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)などの穴あけ・円盤製作に。
こんなお得な商品も!

モンキーレンチ
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
仕様目盛り付、JIS規格
材質クロームバナジウム鋼
硬度HRC43
表面処理クロームメッキ仕上
こんなお得な商品も!

スクレーパー ステンレス製
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
錆に強いステンレス製。硬く、摩耗に強いケヤキ柄を使用。
用途シール・サビ・ペンキ剥がしに
材質(頭)ステンレス420J2
材質(柄部)ケヤキ(染色)
材質(刃)ステンレス420J2
平面でも使いやすい角度付。狭く奥深い場所に便利!立ち上がり角度30°。ラチェット機構付。
材質(本体)S45C
用途締め付け・固定に。
種類スプリングクランプ
材質(本体)スチール
可動式くわえ口:角度のあるものをしっかり固定。スプリング式で作業がラク!
用途工作・模型作りの補助に。接着時の材料固定に。
もつれにくく、ほつれにくい!押すとリールの回転が止まる!ブレーキホルダー付。糸止め付き。日本製糸使用してます。
用途建築工事・基礎工事・土木工事・測定作業などに
材質ナイロン
面ファスナー式で脱着簡単。
用途DIY作業やガーデニングに。
種別膝パッド
材質(本体)E.V.A
材質(ベルト)合成ゴム
高さ調節可能。使用しないときはコンパクト収納。
用途工具や部品などの紛失防止、整理に!
こんなお得な商品も!

ドライバー バッテリーメンテナンス用
モノタロウ
¥499
税込¥549
大型マイナスネジの溝をキズつけにくい
用途止水栓、流量調節栓、逆止弁の締め付け、ゆるめに
全長(mm)約150
質量(g)約120
種類スタビードライバー
材質(グリップ)樹脂
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1本
¥599
税込¥659
当日出荷
ステンレスパイプが切断できる!HSS刃。足場単管も切断可能。バリ取りナイフ内蔵。
用途ステンレス、スチール、銅、真鍮、アルミ、塩ビのパイプ切断に。
切断能力(Φmm)16~50
材質アルミ
材質(刃)HSS
材質(ハンドル)アルミ
最大切断能力(mm)(肉厚)4
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
携帯に便利なペン型。
用途ネジ締め・ゆるめに。
材質(グリップ)樹脂
セット内容ペン型差替ドライバー本体、キャップ、両頭ビット+No.1×-4mm(本体にセットされています)、両頭ビット+No.0×-3mm
種類精密ドライバー/差替式ドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1本
¥339
税込¥373
当日出荷
洗いにくいコーナーや溝などに最適なスリムブラシ付き。軽くて滑りにくく、手になじむソフトグリップ仕様。
用途ステンレス:水廻りのサビ落とし、機械類の掃除などに。
真鍮:ワイヤーブラシではキズつきやすい材質の掃除や研磨などに。
ナイロン:キズつきやすい材質・水廻りの掃除などに。
1セット(3本)
¥539
税込¥593
当日出荷
握りやすさ、使いやすさを重視。カットしやすい曲刃。
用途ゴム製品のバリ取り・工芸・手芸などに。
刃部加工曲刃
寸法(mm)145
全長(mm)145
材質(本体)ステンレス鋼420J2
材質(ハンドル)ABS
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
押え金具付
用途硬い土掘り・土ならしに
材質(頭)S45C
全長(mm)約383
質量(g)約380
刃長(mm)バチ側:114、ピック側:90
材質(柄部)自然木
アズワン品番64-4064-11
先幅(mm)バチ側:42、ピック側:7
1丁
¥989
税込¥1,088
当日出荷
1本
¥639
税込¥703
当日出荷
強力マグネットで様々な工具をスッキリ収納。
特性強力
可動部式くわえ口!
角度のある物をしっかり固定。
ボタン操作で加工物の固定がカンタン解除。
L型ハンドル切替えで狭い場所での作業・締め付けに。
種類シャコ万力
こんなお得な商品も!

クランプ L型 標準
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
調整が早い!スライド式。
しっかり挟める!可動式くわえ部。
締め付けやすい!NEWグリップ。
12mmレンチなどでの締め付け可能!
スペア保護カバー付。
用途締め付け・圧着に。
種類Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)80
セット内容本体×1、スペア保護カバー×1セット
用途スチール、銅、真鍮、アルミ、塩ビのパイプ切断に。
タイプ一般切削用
ステンレスが切れる
用途ステンレス、スチール、銅、真鍮、アルミ、塩ビのパイプ切断に。
最大切断能力(mm)(肉厚)4
材質(刃)HSS
1枚
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
サビにくいステンレス仕様。
用途レンガ積み・タイル貼りに。
タイプ#2
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
用途ステンレス、スチール、銅、真鍮、アルミ、塩ビのパイプ切断に。
タイプステンレス用
材質(刃)HSS
手のひらサイズ
両面使える
平面・凹面に
用途木材の加工・金属磨き・塗装前の表面研磨に
ペーパー寸法(mm)約230×70(4ツ切)
1本
¥489
税込¥538
当日出荷
こんなお得な商品も!

強力ニッパー(JIS)
モノタロウ
¥759
税込¥835
両刃タイプ。
従来品の約21%軽量で疲れにくい!
落下防止コード取付穴付。
用途電工作業・金属細工・針金加工に
寸法(mm)160
全長(mm)164
材質(本体)機械構造用炭素鋼S58C
質量(g)130
切断能力ステンレス線Φ1.6mm鉄線Φ1.6mm軟鉄線Φ2.0mm銅線Φ3.2mmより線2.0mm2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)164×52×14
硬度HRC(刃部)58~64
アズワン品番64-4061-85
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
押え金具付
用途落ち葉の収集・土ならしに
材質(頭)S45C
全長(mm)約385
質量(g)約441
刃長(mm)バチ側:85、爪側:115
材質(柄部)自然木
アズワン品番64-4064-10
先幅(mm)バチ側:65、爪側:75
1丁
¥929
税込¥1,022
当日出荷
こんなお得な商品も!

ハンマー ゴム製 白
モノタロウ
¥539
税込¥593
相手を傷つけない。家具、木製品の組み立てに最適。
種類ゴムハンマー
材質(頭)ゴム
主な用途組立作業
頭部長(mm)80
用途長く突き出たボルトに!貫通タイプ。(ショートヘッド部のみ)
仕様(ショートヘッド部)12角、(ロングストレート部)6角
1本2役、ビットとソケット両方まわせる。
ラクラク作業ラチェット式。
セット内容(+)ドライバー:No.0・No.1・No.2/(-)ドライバー:4.5・6mm/ソケット(6.35mm):7・8・10・11・12・13mm/六角ビット:2.5・3・4・5・6mm/2WAYラチェットハンドル
種類セット品
商品構成セット品
1セット(17本)
¥859
税込¥945
当日出荷
手首に吸着!
失くしやすい釘やネジを磁石の力でしっかり保持!
1本
¥459
税込¥505
当日出荷
用途精密工作・精密加工・アクセサリー作りなどに。
適合材金属
セット内容丸、半丸、平
材質(本体)SK2
材質(グリップ)PVC(2重)
1パック(3本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ