アクリアは、一般のグラスウールに比べ細い繊維で構成された高性能グラスウールです。グラスウールは細い繊維が絡み合ってできている小部屋に空気を閉じ込めることで熱の伝わりをおさえています。繊維の細いグラスウールを使うことで、同じ厚みでも断熱性能をアップさせることができます。
上下面切り放しの4面パックです。14K 155mm品と24K 50mm品は6面パックの"フルパック仕様"です。
壁・天井用の密度10Kの断熱材
防湿フィルムは施工に便利な耳付き。グラスウールから簡単にはがすことができるので、幅詰めも容易で隙間のない正しい断熱施工ができます。
6面パックのフルパック仕様です。
用途壁・天井の断熱に
グリーン購入法適合
厚さ(mm)100
仕様尺モジュール9尺
質量(kg)15.9
寸法(幅W×長さL)(mm)430×2740
JIS規格JIS A 9521
使用箇所間柱-間柱
密度(kg/m3)10
施工面積約5坪分
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
熱抵抗値(m2K/W)2
1パック(14枚)
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
アクリアは、一般のグラスウールに比べ細い繊維で構成された高性能グラスウールです。グラスウールは細い繊維が絡み合ってできている小部屋に空気を閉じ込めることで熱の伝わりをおさえています。繊維の細いグラスウールを使うことで、同じ厚みでも断熱性能をアップさせることができます。6面パックの"フルパック仕様"です。
密度(kg/m3)14
高性能グラスウールです。施工性に優れています。付属の不織布を大引き・土台にタッカー針などで留めます。専用の受け金具などは基本的に不要です。
用途床の断熱
18ミクロン厚n防湿フィルム付の製品。高性能グラスウールです。従来のグラスウールに比べてフィルム耳幅が広くなっており、施工性に優れています。6面パックのフルパック仕様でです。
用途天井の断熱
長さ(mm)1370
幅(mm)455
厚さ(mm)155
熱伝導率(W/mk)0.034
密度(kg/m3)20
施工面積約1.5坪分
熱抵抗値(m2K/W)4.6
1ケース(8枚)
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
高性能グラスウールをポリエチレンフィルム(18ミクロン及び孔あき10ミクロン)で包み込んだ製品です。
用途ビル、体育館、工場や文教施設などの間仕切壁の充填、天井敷きなどの断熱・吸音
長さ(mm)1370
幅(mm)430
熱伝導率(W/mk)0.034
認定番号(不燃)NM-3470
密度(kg/m3)24
防湿フィルム別張りタイプのアクリア。ポリエチレンフィルムに包まれていないグラスウールです。手触りもソフト、従来のグラスウールのチクチク感がほとんどありません。
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
グリーン購入法適合
断熱等性能等級4。省エネルギー基準対応(3地域以南:壁)。JIS A 6930同等の防湿気密フィルム(50ミクロン厚)付属の製品。従来のグラスウールに比べてフィルム耳幅が広くなっており、施工性に優れています。省エネルギー基準の施工で推奨されている防湿フィルムの重ね幅(概ね30mm以上)に対応しています。6面パックのフルパック仕様です。
用途壁用断熱
長さ(mm)2880
厚さ(mm)105
使用箇所壁
熱伝導率(W/mk)0.034
密度(kg/m3)高性能20
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
熱抵抗値(m2K/W)3.1
グリーン購入法適合
厚さ200mmの1層で、熱抵抗値5.7m2・K/Wを実現。ZEH+やHEAT20などの高断熱住宅に最適です。
用途天井用断熱
長さ(mm)1370
幅(mm)455
厚さ(mm)200
使用箇所天井
熱伝導率(W/mk)0.035
密度(kg/m3)高性能20
施工面積約1.1坪分
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
熱抵抗値(m2K/W)5.7
グリーン購入法適合
1パック(6枚)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
関連キーワード