高性能グラスウールです。施工性に優れています。付属の不織布を大引き・土台にタッカー針などで留めます。専用の受け金具などは基本的に不要です。
用途床の断熱
不織布のついた透湿性床用断熱材。受け金具は基本的に不要、剛床タイプ。施工性に優れています。付属の不織布を大引き・土台にタッカー針などで留めます。専用の受け金具などは基本的に不要です。(2×4、間くずれした部分でご使用になる場合には、受け金具(エースピン)を使うことができます。適度な弾力性があり、隙間のない断熱施工が可能です。透湿性があります。アクリアUボードピンレスは、水蒸気を通しやすい素材ですので、床合板の湿気を逃します。必ず不織布を下に向けて施工してください。
用途床用断熱
長さ(mm)805
幅(mm)805
厚さ(mm)105
使用箇所床
熱伝導率(W/mk)0.032
密度(kg/m3)高性能36
施工面積約1.5坪分
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
熱抵抗値(m2K/W)3.3
グリーン購入法適合
1パック(6枚)
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
断熱等性能等級5。4~7地域の外気に接する床の熱抵抗値の基準:R3.4に対応。施工性に優れています。適度な弾力性があり、隙間のない施工が可能です。透湿性に優れています。水蒸気を通しやすい素材ですので、床合板の湿気を逃がします。
用途床用断熱
厚さ(mm)120
使用箇所床
熱伝導率(W/mk)0.035
密度(kg/m3)高性能20
施工面積約1.5坪分
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
熱抵抗値(m2K/W)3.4
グリーン購入法適合
防湿フィルム別張りタイプのアクリア。ポリエチレンフィルムに包まれていないグラスウールです。手触りもソフト、従来のグラスウールのチクチク感がほとんどありません。
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
グリーン購入法適合
壁・天井用の密度10Kの断熱材
防湿フィルムは施工に便利な耳付き。グラスウールから簡単にはがすことができるので、幅詰めも容易で隙間のない正しい断熱施工ができます。
6面パックのフルパック仕様です。
用途壁・天井の断熱に
グリーン購入法適合
厚さ(mm)100
仕様尺モジュール9尺
質量(kg)15.9
寸法(幅W×長さL)(mm)430×2740
JIS規格JIS A 9521
使用箇所間柱-間柱
密度(kg/m3)10
施工面積約5坪分
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
熱抵抗値(m2K/W)2
1パック(14枚)
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
関連キーワード