9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
発泡プラスチック保温材A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種b 熱を伝えにくい 水を吸収しない 軽くて、丈夫 優れた断熱性能 加工が簡単 リサイクルが可能 安定した品質と供給
用途一般建築用 グリーン購入法適合 寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820 JIS規格JIS A 9511:2006R 熱伝導率(W/mk)0.040以下(0.034kcal/mh℃) 線膨張係数(×10-5/℃)7 密度(kg/m3)20以上 圧縮強度(N/cm2)16以上(1.6kgf/cm2) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 加熱変形温度(℃)80 吸水量アルコール法 0.01g/100cm2以下 曲げ強度(N/cm2)20以上(2.0) 酸素指数26以上 透湿係数(ng/m2sPa)厚さ25mmあたり145(ng/m2sPa)以下(0.07g/m2hmmHg) 燃焼性3秒以内に炎が消えて、残じんがなく、かつ燃焼限界指示線を越えて燃焼しない 比熱(kcal/kg・℃)0.27
1セット(5枚)
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)スタイロフォーム 水色 300*360*30
●キャッチコピー:作品素材、模型やジオラマ、住宅の断熱材に!●商品説明:作品素材、模型やジオラマ、住宅の断熱材に!
仕様(1個梱包形態)無 セット内容本体×1 材質ポリスチレン樹脂 寸法(mm)300×360×30
1枚
719 税込791
当日出荷

紙貼りタイプに粘着加工を施したスチレンボード(パネル)です。
用途クラフト用、パネルやPOPの作成に。 仕様片面のり付き 厚さ(mm)25 寸法(mm)910×1820
1セット
76,980 税込84,678
5日以内出荷

大量のパスターパネル製作等、合紙、抜き打ち加工に適しています。
用途クラフト用、パネルやPOPの作成に。 仕様素板 厚さ(mm)25 寸法(mm)910×1820
1セット
33,980 税込37,378
5日以内出荷

スチレンボード(パネル)の両面に上質紙を貼った仕様です。
用途クラフト用、パネルやPOPの作成に。 仕様紙貼り(正寸) 厚さ(mm)25 寸法(mm)910×1820
1セット
51,980 税込57,178
5日以内出荷

パネル-Bに粘着剤を塗った製品、ポスター貼りに適しています。
用途クラフト用、パネルやPOPの作成に。 仕様片面のり付き 厚さ(mm)7 寸法(mm)910×1820
1セット
109,800 税込120,780
5日以内出荷

防湿加工が施されたピタパネです。
用途クラフト用、パネルやPOPの作成に。 仕様片面のり付き 厚さ(mm)7 寸法(mm)810×1120
1セット
61,980 税込68,178
5日以内出荷

スチレンボード(パネル)の両面に上質紙を貼った仕様です。
用途クラフト用、パネルやPOPの作成に。 仕様紙貼り(耳付) 厚さ(mm)7 寸法(mm)910×1820
1セット
65,980 税込72,578
5日以内出荷

デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)スタイロフォーム 水色 300*360*50
●キャッチコピー:作品素材、模型やジオラマ、住宅の断熱材に!●商品説明:作品素材、模型やジオラマ、住宅の断熱材に!
仕様(1個梱包形態)無 セット内容本体×1 材質ポリスチレン樹脂 寸法(mm)300×360×50
1枚
873 税込960
欠品中