7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

-18度冷凍と+55度温蔵の2種類の使い方ができるマルチタイプ。マイナス18度のパワフル冷凍。外気温30度でも、約35分後には庫内温度が0度に到達する冷却能力。また、従来のポータブル型と比較して30%の省エネを実現。わずか34Wで運転が可能になりました。さらに、動作音についても10dB削減に成功し室内でも気にならなくなりました。ボートやドライブで、そして仕事やご家庭でも利用できるポータブル冷凍冷蔵庫です。早くよく冷える製品です。 車に搭載可能なDC専用及びレジャー用途
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(外形)442×284×398、(内形)348×190×213 内容積(L)14(250ml缶×30本収納) 付属品電源コード(長さ3m)、ショルダーバンド トラスコ品番836-8012 材質(外箱)ポリプロピレン、(内箱)アルミニウム 質量(kg)11.5 定格電流(A)冷蔵時2.8A(34W)/温蔵時2.5A(30W) 冷却方式スイングモータ・冷媒ガス圧縮方式 使用電源(V)DC12 断熱材ポリウレタンフォーム
1台
74,980 税込82,478
5日以内出荷

マイナス18℃まで冷える冷凍冷蔵庫です。デジタル表示により、温度設定・温度管理ができます。 DC12V・24V(標準装備)、AC100Vで使用可能です。 付属品のハンドルで持ち運びできます。 デジタル表示により、温度設定・温度管理ができます。
付属品AC100V用電源コード 材質本体・フタ:スチール 幅(mm)648 奥行(mm)364
1台
99,980 税込109,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイナス18℃まで冷える冷凍冷蔵庫です。 DC12V専用タイプです。 別売りのACアダプタ(AC-ADAPTOR)でAC電源(AC100V)でも使用できます。
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DC12V専用冷蔵庫(MD14F)をAC電源(AC100V)で使用する場合の変換アダプタです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×76×43 トラスコ品番836-8013 質量(kg)0.55
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイナス18℃まで冷える冷凍冷蔵庫です。デジタル表示により、温度設定・温度管理ができます。 DC12V・24V(標準装備)、AC100Vで使用可能です。 別売りのハンドルで持ち運びできます。 デジタル表示により、温度設定・温度管理ができます。
幅(mm)648 容量(L)40 付属品AC100V用電源コード トラスコ品番124-5394 材質本体・フタ:スチール 質量(kg)24 高さ(mm)508 奥行(mm)364 収納の目安500MLペットボトル・32本、1.5Lペットボトル・10本
1台
119,000 税込130,900
5日以内出荷

マイナス18℃まで冷える他に55℃まで温めもできる温蔵機能付冷凍冷蔵庫です。DC12V専用タイプです。別売りのACアダプタ(AC-ADAPTOR)でAC電源(AC100V)でも使用できます。デジタル表示により、温度設定・温度管理ができます。
適合収納目安:500MLペットボトル・14本、1.5Lペットボトル・4本 トラスコ品番404-4529 材質本体・フタ:樹脂 幅(mm)442 高さ(mm)398 奥行(mm)284 容量(L)14 電源(V)DC12
1台
73,980 税込81,378
4日以内出荷