カテゴリ

  • 安全保護具・作業服・安全靴(1)
  • オフィスサプライ(2)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(61)
  • 自動車用品(4)
  • トラック用品(41,300)
  • バイク用品(7)
  • その他(2)
絞り込み
ブランド
  • いすゞ自動車
  • オキツモ
  • モノタロウ(5,952)
  • BIGM(丸山製作所)(66,077)
  • Kawasaki(43,905)
  • MAZDA(マツダ)(216,425)
  • Panasonic(パナソニック)(29,687)
  • RS PRO(39,651)
  • SMC(201,251)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,603)
  • エスコ(68,599)
  • スズキ(71,077)
  • スバル(50,512)
  • トヨタ(139,986)
  • ニッサン(87,641)
  • ホンダ(561,361)
  • ミツビシ(137,941)
  • メディアカバーマーケット(41,477)
  • 三菱ふそう(209,468)
  • 大阪魂(27,049)
  • 日野自動車(47,239)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(20)
商品レビュー
  • 以上(109)
  • 以上(119)
  • 以上(120)
  • 以上(121)
価格
  • 1,500円以下(13,383)
  • 1,500-10,000円(16,673)
  • 10,000-50,000円(9,624)
  • 50,000-100,000円(2,880)
  • 100,000円以上(1,880)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
41,375件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐熱耐候マーカー 太タイプ オキツモ

    耐熱耐候マーカー 太タイプ

    オキツモ(25件のレビュー)
    ¥659~税込¥725~
    1本ほか
    当日出荷
    パッケージデザインがリニューアルになりました! 商品名がわかりやすく、洗練されたデザインに変更になります。 JANコードも追加になりました。 マーカーペン先だからとても手軽。しかもシリコーン樹脂と無機顔料をベースとした耐熱インクは耐熱性はもちろん、耐候性にも優れます。 熱処理工業、各種の熱実験、生産現場でのマーキングに最適です。 耐熱温度は300~1000℃近くまで対応します。(耐熱温度は色と素材によって異なります)
    用途熱処理工業、各種の熱実験、生産現場でのマーキング線幅(mm)1.5~2.5主な用途マーキング特性耐熱、耐候
  • 耐熱耐候マーカー 細タイプ オキツモ

    耐熱耐候マーカー 細タイプ

    オキツモ(9件のレビュー)
    ¥769~税込¥846~
    1本ほか
    当日出荷
    マーカーペン先だからとても手軽。しかもシリコーン樹脂と無機顔料をベースとした耐熱インクは耐熱性はもちろん、耐候性にも優れます。 熱処理工業、各種の熱実験、生産現場でのマーキングに最適です。 耐熱温度は300~1000℃近くまで対応します。(耐熱温度は素材によって異なります。アルミ:500℃、 鉄:600℃、 ステンレス:800℃、 セラミックス:1000℃、 ガラス:300℃ ※グリーンのみ素材に関わらず250℃)
    用途熱処理工業、各種の熱実験、生産現場でのマーキング
  • 消えま線 オキツモ

    消えま線

    オキツモ(1件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1本
    当日出荷
    耐候性が抜群で、描いた線や文字が消えません。屋外曝露5年相当の促進耐候試験後でも線の認識が可能です。屋外曝露5年相当の促進耐候試験後の色差がΔE7.3です。国土交通省NETIS登録品です。
    用途合いマーク用。仕様【描画幅】1.0~2.0mm【内容量】8.7cc【筆記距離】約500~600mRoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンダードシルバーNO.15 オキツモ

    スタンダードシルバーNO.15

    オキツモ(31件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1缶(200g)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    家庭や工場などで加熱される箇所に、手軽に塗装できる汎用タイプのシルバーです。 専用下塗を使用することでいっそう耐食性が向上します。 耐熱温度300℃~600℃まで各温度ごとに取り揃えています。
    用途室内加熱機器、設備外面、プラント外面、焼却炉外面仕様ツヤ消色銀タイプ油性耐熱温度(℃)300主な用途工場危険等級Ⅲ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐熱危険物の性状非水溶性
  • ワンタッチスプレー オキツモ

    ワンタッチスプレー

    オキツモ(51件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1缶(300mL)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    手軽に塗装できるから暖房器具、自動車やバイクのマフラー、各種設備の加熱機器の補修などに最適です。 さまざまなシーンによってお選びいただけます。
    用途ストーブの補修、自動車の補修、2輪車の補修、煙突の補修、焼却炉の補修、屋内加熱機器・設備外面の補修危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)常温乾燥/24以上 (焼付乾燥/20~30分(180℃))危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • スタンダードシルバー No.605銀 オキツモ

    スタンダードシルバー No.605銀

    オキツモ(8件のレビュー)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1缶(800g)ほか
    当日出荷
    600℃までの温度域をカバーできる耐熱塗料です。 「オキツモ スタンダード専用下塗 No.983」を塗装することで、屋外にも使用できます。
    用途加熱設備・プラント・焼却炉等仕様ツヤ消色銀タイプ油性耐熱温度(℃)600主な用途屋外危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類標準塗り面積(1回塗り)(m2)1(75g/回)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱危険物の性状非水溶性
  • ワンタッチスプレー ツヤ消し オキツモ

    ワンタッチスプレー ツヤ消し

    オキツモ(26件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本(300mL)
    当日出荷
    オキツモワンタッチスプレーは、耐熱塗料で培った技術をエアゾールスプレーとして商品化したものです。耐食性に優れ、美しい色が揃っています。このスプレーはだ円形に噴射し、360°回転できますので塗りやすい方向に変えることができます。ツヤ消し。常乾又は焼付。
    用途2輪車、自動車、暖房器具、焼却炉、煙突、加熱部品の補修に最適です。色黒タイプツヤ消し耐熱温度(℃)650塗布面積(m2)1.5-2.0(標準)乾燥時間(時間)常温乾燥/24以上 (焼付乾燥/20~30分(180℃))色番日塗工No/EN-20
  • ワンタッチスプレーマフラー用 オキツモ

    ワンタッチスプレーマフラー用

    オキツモ(49件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本(300mL)
    当日出荷
    オキツモワンタッチスプレーは、耐熱塗料で培った技術をエアゾールスプレーとして商品化したものです。耐食性に優れ、美しい色が揃っています。このスプレーはだ円形に噴射し、360°回転できますので塗りやすい方向に変えることができます。半ツヤ。常乾又は焼付。
    用途2輪車、自動車の排気マフラーの補修に最適です。色黒タイプ半ツヤ耐熱温度(℃)550塗布面積(m2)1.5-2.0(標準)危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)常温乾燥/24以上 (焼付乾燥/20~30分(180℃))危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類色番日塗工No/EN-15危険物の性状非水溶性
  • (18844)タッチアップスプレー/アークホワイト いすゞ自動車

    (18844)タッチアップスプレー/アークホワイト

    いすゞ自動車(9件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.0192L危険物の性状非水溶性
  • NO.100Bシンナー オキツモ

    NO.100Bシンナー

    オキツモ(3件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1缶(1L)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • (18677)インジェクタークリーナー400MLBF いすゞ自動車

    (18677)インジェクタークリーナー400MLBF

    いすゞ自動車(7件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
  • (18844)T/ペイント アークホワイト いすゞ自動車

    (18844)T/ペイント アークホワイト

    いすゞ自動車(3件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷
  • スタンダードカラーNO.11 オキツモ

    スタンダードカラーNO.11

    オキツモ(30件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1缶(200g)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    家庭や工場などで加熱される箇所に、手軽に塗装できるカラーの汎用タイプの耐熱塗料です。 専用下塗を使用することでいっそう耐食性が向上します。 希釈専用シンナーです。
    用途室内加熱機器・設備外面、プラント外面、焼却炉外面仕様ツヤ消色黒タイプ油性耐熱温度(℃)300主な用途工場危険等級Ⅲ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐熱危険物の性状非水溶性
  • スタンダードシルバーNo.405 オキツモ

    スタンダードシルバーNo.405

    オキツモ(1件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1缶(800g)ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    家庭や工場などで加熱される箇所に、手軽に塗装できる汎用タイプのシルバーです。 専用下塗を使用することでいっそう耐食性が向上します。 耐熱温度300℃~600℃まで各温度ごとに取り揃えています。
    用途室内加熱機器、設備外面、プラント外面、焼却炉外面仕様ツヤ消し色銀耐熱温度(℃)400主な用途工場危険等級Ⅱ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性耐熱危険物の性状非水溶性
  • (18841)チャート ペーパ いすゞ自動車

    (18841)チャート ペーパ

    いすゞ自動車(1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1セット(10枚)ほか
    当日出荷
    仕様【ライン】標準最高速度(km/h)120
  • (89802)クリツプ; ラジエータ グリル いすゞ自動車

    (89802)クリツプ; ラジエータ グリル

    いすゞ自動車(5件のレビュー)
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
  • 耐熱潤滑離型剤 ボロンコートA オキツモ

    耐熱潤滑離型剤 ボロンコートA

    オキツモ(4件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1本(420mL)
    当日出荷
    優れた潤滑離型特性(摩擦係数(μ)0.18~0.2)、優れた耐酸化特性(約900℃まで安定) 優れた化学的安定性(Fe、Si、AI、Ag、Zn、Sn、Ni、Mn、Ga-砒素、ガラス等に対して濡れや反応を起こさない) 高い熱伝導性、優れた電気絶縁性。 耐熱性のある特殊有機バインダーにボロンナイトライドを分散しています。 耐熱温度は800℃ですが、特に400℃までの密着強度に優れています。 使用部位に応じて、乾燥性が選べます。
    用途ダイヤモンド工具の成型、焼結金属の金型。 熱硬化、熱可塑樹脂の成型。 スパッターの付着防止。 アルミ鋳物、低圧鋳物の離型。 アルミやSUSの押出し、引抜成型。 高温下のコンベアの潤滑、ボルトやキー等のかじり防止。 るつぼの内面保護。種別速乾タイプバインダー/有機バインダー主成分窒化ホウ素耐熱温度(℃)800噴射剤ブタン・プロパン危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超耐候性合いマーク用マーカーオキツモ消えま線 オキツモ

    超耐候性合いマーク用マーカーオキツモ消えま線

    オキツモ
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(8.7mL×12本)
    当日出荷
    消えま線は耐候性に優れ、屋外で使用しても線が消えず変色の少ないマーカーです。 ボルトの緩みを目視確認する合いマークに最適です。 屋外暴露5年相当の促進耐候性試験後でも線が消えません。 雨の日でも太陽の販社を受けても線の色が変わりません。
    用途ボルトのゆるみの目視確認用合いマーク軸径(Φmm)15全長(mm)140容量(mL)8.7タイプシングル線幅(mm)1.0~2.0有効距離(m)筆記:約500~600入数12商品タイプ使い切り本体
  • (10998)クリツプ; ベース いすゞ自動車

    (10998)クリツプ; ベース

    いすゞ自動車(1件のレビュー)
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
  • 耐熱耐候マーカー 細タイプ オキツモ

    耐熱耐候マーカー 細タイプ

    オキツモ
    ¥749税込¥824
    1本
    当日出荷
    耐熱塗料をマーカーペンタイプにした商品で手軽に着色することができます。
    用途各種の熱実験や生産現場でのマーキング。金型のマーキング用に。適用素材:アルミ、ステンレス、鉄、セラミックス、ガラスなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐熱潤滑離型剤 ボロンコート白 オキツモ

    耐熱潤滑離型剤 ボロンコート白

    オキツモ(1件のレビュー)
    ¥7,698税込¥8,468
    1本(480mL)
    当日出荷
    優れた潤滑離型特性(摩擦係数(μ)0.18~0.2)、優れた耐酸化特性(約900℃まで安定) 優れた化学的安定性(Fe、Si、AI、Ag、Zn、Sn、Ni、Mn、Ga-砒素、ガラス等に対して濡れや反応を起こさない) 高い熱伝導性、優れた電気絶縁性。 耐熱性のある特殊無機バインダーにボロンナイトライドを分散しています。 高温でもバインダーが残存するので、高温下での密着強度に優れています。
    用途熱硬化、熱可塑樹脂の成型。 ガラスの成型、焼結金属の成型、ダイカストの離型。 スパッターの付着防止。 アルミ鋳物、低圧鋳物の離型。 アルミやSUSの押出し、引抜成型。 高温下のコンベア潤滑。 るつぼの内面保護。タイプバインダー/無機バインダー主成分窒化ホウ素耐熱温度(℃)800噴射剤DME危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量480mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • (18683)ギヤー ユニット; ヘッドランプ いすゞ自動車

    (18683)ギヤー ユニット; ヘッドランプ

    いすゞ自動車(3件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
  • (18213)ランプ; バツクアツプ いすゞ自動車

    (18213)ランプ; バツクアツプ

    いすゞ自動車
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷
  • (89415)ガスケット; ドレーン プラグ いすゞ自動車

    (89415)ガスケット; ドレーン プラグ

    いすゞ自動車
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷
  • スタンダード用下塗900 オキツモ

    スタンダード用下塗900

    オキツモ
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1缶(1kg)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様ツヤ消色錆耐熱温度(℃)~400危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • スタンダードカラーNO.600シリーズ オキツモ

    スタンダードカラーNO.600シリーズ

    オキツモ
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1缶(1kg)ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    家庭や工場などで加熱される箇所に、手軽に塗装できるカラーの汎用タイプの耐熱塗料です。 耐熱温度を300℃~600℃まで各温度ごとにご用意しております。 専用下塗を使用することでいっそう耐食性が向上します。
    用途室内加熱機器・設備外面、プラント外面、焼却炉外面仕様ツヤ消耐熱温度(℃)600主な用途工場使用場所屋内危険物の類別第四類特性耐熱危険物の性状非水溶性
  • ワンタッチスプレー オキツモ

    ワンタッチスプレー

    オキツモ(1件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷
    だ円形に噴射し、360度回転できますので塗りやすい方向に変えることができます。
    用途ストーブ、自動車やバイクのマフラーなど、各種の設備や加熱機器の塗り替え、補修に最適です。適用素材:アルミ、ステンレス、鉄容量(mL)300主成分シリコーン樹脂、顔料他危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
  • 耐熱潤滑離型剤 フッ素コートA オキツモ

    耐熱潤滑離型剤 フッ素コートA

    オキツモ
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    当日出荷
    フッ素樹脂を耐熱バインダーに分散した、ドライタイプの潤滑スプレーです。耐熱温度にすぐれ、最高260℃に耐えます。有機則・特化則に非該当です。
    用途ファスナー、シャッターなどのスベリ性付与に。きしみ音の発生防止に。適用素材:アルミ、鉄、ステンレス、メッキ鋼板、セラミックス、ガラスなどトラスコ品番368-8609色白容量(mL)420使用温度範囲(℃)~260危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.168L危険物の性状非水溶性
  • 耐熱潤滑離型剤 オキツモ

    耐熱潤滑離型剤

    オキツモ(1件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個(420mL)
    当日出荷
    金型汚れが少なく、離型性、持続性に優れています。 比較的高い金型温度(150~200℃)でも有効成分が熱分解を起こしません。
    仕様皮膜状態:ウェットタイプ成分フッ素、潤滑剤(DME)耐熱温度(℃)260危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
  • (89801)エレメント; オイル フイルタ いすゞ自動車

    (89801)エレメント; オイル フイルタ

    いすゞ自動車
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
  • スタンダードシルバーNo.605 オキツモ

    スタンダードシルバーNo.605

    オキツモ
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1缶(800g)ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    家庭や工場などで加熱される箇所に、手軽に塗装できる汎用タイプのシルバーです。 専用下塗を使用することでいっそう耐食性が向上します。 耐熱温度300℃~600℃まで各温度ごとに取り揃えています。
    用途室内加熱機器、設備外面、プラント外面、焼却炉外面仕様ツヤ消し色銀主な用途工場危険等級Ⅲ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐熱危険物の性状非水溶性
  • 耐熱潤滑離型剤 ボロンコートM オキツモ

    耐熱潤滑離型剤 ボロンコートM

    オキツモ
    ¥3,898税込¥4,288
    1本(420mL)
    当日出荷
    優れた潤滑離型特性(摩擦係数(μ)0.18~0.2)、優れた耐酸化特性(約900℃まで安定) 優れた化学的安定性(Fe、Si、AI、Ag、Zn、Sn、Ni、Mn、Ga-砒素、ガラス等に対して濡れや反応を起こさない) 高い熱伝導性、優れた電気絶縁性。 耐熱性のある特殊有機バインダーにボロンナイトライドを分散しています。 耐熱温度は800℃ですが、特に400℃までの密着強度に優れています。 使用部位に応じて、乾燥性が選べます。
    用途ダイヤモンド工具の成型、焼結金属の金型。 熱硬化、熱可塑樹脂の成型。 スパッターの付着防止。 アルミ鋳物、低圧鋳物の離型。 アルミやSUSの押出し、引抜成型。 高温下のコンベアの潤滑、ボルトやキー等のかじり防止。 るつぼの内面保護。種別中乾タイプバインダー/有機バインダー主成分窒化ホウ素耐熱温度(℃)800噴射剤ブタン・プロパン・DME危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量420mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • スタンダードカラー No.601 ツヤ消 黒 オキツモ

    スタンダードカラー No.601 ツヤ消 黒

    オキツモ(4件のレビュー)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1缶(1kg)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    600℃耐熱塗料(黒色・ツヤ消し)です。高温での耐熱変色性・密着性・耐食性などに優れた性能を発揮し高温にさらされる箇所に最適です。「オキツモ スタンダード専用下塗 No.983」を塗装することで屋外にも使用できます。
    用途加熱設備・プラント・焼却炉等仕様ツヤ消色黒タイプ油性耐熱温度(℃)600主な用途屋外危険等級Ⅱ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、ツヤ消危険物の性状非水溶性
  • (89803)エレメント; フユーエル フイルタ いすゞ自動車

    (89803)エレメント; フユーエル フイルタ

    いすゞ自動車
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
  • (89726)リレー; ヒータ オヨビ エアコン いすゞ自動車

    (89726)リレー; ヒータ オヨビ エアコン

    いすゞ自動車
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
  • (55361)クランプ; バツテリ いすゞ自動車

    (55361)クランプ; バツテリ

    いすゞ自動車(2件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    欠品中
  • (17179)ラバー; ミラー ワイパ いすゞ自動車

    (17179)ラバー; ミラー ワイパ

    いすゞ自動車
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
  • (89445)エレメント; オイル フイルタ いすゞ自動車

    (89445)エレメント; オイル フイルタ

    いすゞ自動車
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
  • 耐沸騰水塗料上下兼用型 オキツモ

    耐沸騰水塗料上下兼用型

    オキツモ
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1缶(1kg)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    120℃までの沸騰水・蒸気に対し耐久性があります。 沸騰水・蒸気によるタンクの内面腐食を防止します。 塩水噴霧試験 15,000時間の耐久性。 環境負荷物質6物質を含みません。環境に配慮した塗料設計です。
    用途蒸気滅菌設備・加硫釜・ボイラー 各種圧力容器の内面 蒸気発生装置・オートグレーブの内面 温水循環システムの配管や膨張タンク内面 。仕様グレーツヤ消し色グレー耐熱温度(℃)120危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性耐久危険物の性状非水溶性