「ケムトレンド」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
優れた潤滑離型特性(摩擦係数(μ)0.18~0.2)、優れた耐酸化特性(約900℃まで安定)
優れた化学的安定性(Fe、Si、AI、Ag、Zn、Sn、Ni、Mn、Ga-砒素、ガラス等に対して濡れや反応を起こさない)
高い熱伝導性、優れた電気絶縁性。
耐熱性のある特殊有機バインダーにボロンナイトライドを分散しています。
耐熱温度は800℃ですが、特に400℃までの密着強度に優れています。
使用部位に応じて、乾燥性が選べます。
用途ダイヤモンド工具の成型、焼結金属の金型。
熱硬化、熱可塑樹脂の成型。
スパッターの付着防止。
アルミ鋳物、低圧鋳物の離型。
アルミやSUSの押出し、引抜成型。
高温下のコンベアの潤滑、ボルトやキー等のかじり防止。
るつぼの内面保護。
種別速乾
タイプバインダー/有機バインダー
主成分窒化ホウ素
耐熱温度(℃)800
噴射剤ブタン・プロパン
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(420mL)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
関連キーワード