3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金型汚れが少なく、離型性、持続性に優れています。 比較的高い金型温度(150~200℃)でも有効成分が熱分解を起こしません。
仕様皮膜状態:ウェットタイプ 成分フッ素、潤滑剤(DME) 耐熱温度(℃)260 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L 危険物の性状非水溶性
1個(420mL)
2,798 税込3,078
当日出荷

フッ素樹脂を耐熱バインダーに分散した、ドライタイプの潤滑スプレーです。耐熱温度にすぐれ、最高260℃に耐えます。有機則・特化則に非該当です。
用途ファスナー、シャッターなどのスベリ性付与に。きしみ音の発生防止に。適用素材:アルミ、鉄、ステンレス、メッキ鋼板、セラミックス、ガラスなど トラスコ品番368-8609 容量(mL)420 使用温度範囲(℃)~260 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.168L 危険物の性状非水溶性
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

優れた潤滑離型特性(摩擦係数(μ)0.18~0.2)、優れた耐酸化特性(約900℃まで安定) 優れた化学的安定性(Fe、Si、AI、Ag、Zn、Sn、Ni、Mn、Ga-砒素、ガラス等に対して濡れや反応を起こさない) 高い熱伝導性、優れた電気絶縁性。 耐熱性のある特殊有機バインダーにボロンナイトライドを分散しています。 耐熱温度は800℃ですが、特に400℃までの密着強度に優れています。 使用部位に応じて、乾燥性が選べます。
用途ダイヤモンド工具の成型、焼結金属の金型。 熱硬化、熱可塑樹脂の成型。 スパッターの付着防止。 アルミ鋳物、低圧鋳物の離型。 アルミやSUSの押出し、引抜成型。 高温下のコンベアの潤滑、ボルトやキー等のかじり防止。 るつぼの内面保護。 種別速乾 タイプバインダー/有機バインダー 主成分窒化ホウ素 耐熱温度(℃)800 噴射剤ブタン・プロパン 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(420mL)
3,298 税込3,628
当日出荷