マーカーペン先だからとても手軽。しかもシリコーン樹脂と無機顔料をベースとした耐熱インクは耐熱性はもちろん、耐候性にも優れます。
熱処理工業、各種の熱実験、生産現場でのマーキングに最適です。
耐熱温度は300~1000℃近くまで対応します。(耐熱温度は素材によって異なります。アルミ:500℃、 鉄:600℃、 ステンレス:800℃、 セラミックス:1000℃、 ガラス:300℃ ※グリーンのみ素材に関わらず250℃)
用途熱処理工業、各種の熱実験、生産現場でのマーキング
パッケージデザインがリニューアルになりました!
商品名がわかりやすく、洗練されたデザインに変更になります。
JANコードも追加になりました。
マーカーペン先だからとても手軽。しかもシリコーン樹脂と無機顔料をベースとした耐熱インクは耐熱性はもちろん、耐候性にも優れます。
熱処理工業、各種の熱実験、生産現場でのマーキングに最適です。
耐熱温度は300~1000℃近くまで対応します。(耐熱温度は色と素材によって異なります)
用途熱処理工業、各種の熱実験、生産現場でのマーキング
特性耐熱、耐候
線幅(mm)1.5~2.5
主な用途マーキング
耐候性が抜群で、描いた線や文字が消えません。屋外曝露5年相当の促進耐候試験後でも線の認識が可能です。屋外曝露5年相当の促進耐候試験後の色差がΔE7.3です。国土交通省NETIS登録品です。
用途合いマーク用。
RoHS指令(10物質対応)対応
消えま線は耐候性に優れ、屋外で使用しても線が消えず変色の少ないマーカーです。
ボルトの緩みを目視確認する合いマークに最適です。
屋外暴露5年相当の促進耐候性試験後でも線が消えません。
雨の日でも太陽の販社を受けても線の色が変わりません。
用途ボルトのゆるみの目視確認用合いマーク
軸径(Φmm)15
全長(mm)140
容量(mL)8.7
タイプシングル
線幅(mm)1.0~2.0
有効距離(m)筆記:約500~600
入数12
関連資料(0.76MB)
商品タイプ使い切り本体
関連キーワード