貼ってはがせる、水洗いして繰り返し使える、畳にも使用可能です。
用途花瓶や陶磁器、美術品などの転倒防止に役立ちます。
色黒
材質スチレン系ポリマー
地震対策における転倒防止・振動防止(振動・衝撃を大幅に吸収)固定具です。
対象物(家具や家電等)を動かすことなく女性でも簡単に取り付けできます。
TF-M、TF-Lの構造部の材料は、地震の衝撃に耐える高剛性ABS樹脂を採用し、2分割構造でベースに取り付けたアームをスライドさせることで女性でも簡単に取り付けできます。
TF-LL-Nの構造部は、金属製の蝶番を採用し、両面にスーパータックフィットが貼り付けられてますので、蝶番を押し当てれば女性でも簡単に取り付けできます。
用途ロッカーや大型家具の転倒防止に
貼るだけで上下に分かれた家具を連結
用途食器棚、本棚、タンス、ロッカー、キャビネット等の連結
種別連結器具
材質ポリエステル
寸法(mm)110×110
地震の衝撃に耐える高剛性ABS樹脂を採用し、2分割構造でベースに取り付けたアームをスライドさせることで女性でも簡単に取り付けできます
用途地震などの転倒防止、振動防止(振動・衝撃を大幅に吸収)
種別転倒防止ベルト
家具や薄型テレビの転倒防止!
取り付け簡単!
本製品を外しても、床をキズつけず跡残りしない。
表面を水洗いすると、繰り返し使える!
用途テレビ/PC/置物/家電製品 ※重心が低い物
種別耐震マット
材質スチレン系ポリマー
色透明
使用温度(℃)-20~60
電子レンジ・オーブンレンジの脚に貼り付けるだけで転倒・落下軽減防止効果が得られます。
「タックフィット」+受け皿+「タックフィット」サンドイッチ構造で振動を吸収し、強力に固定します。
自己粘着性の為、はがした跡も粘着残りがありません。
粘着部分が汚れても、中性洗剤や水で洗ってよく乾かせば、繰り返し使用できます。
用途電子レンジ/プリンター/家具の脚
種別耐震マット
材質本体:ポリプロピレン、粘着部:スチレン系ポリマー
色ブラック
耐荷重(kg)20(目安)
サイズ(mm)55×13×55
1セット(4個)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
貼るだけで簡単に取り付けできます。
書籍棚等の手前に貼ることにより、落下・ズレ防止の落下軽減効果。(繰り返し使用可能)
吸着面はノリ残りしない加工。
用途本・ファイル・の落下軽減・小物の仮固定・ズレ防止に!
種別耐震マット
材質アクリル系発泡
色ホワイト
テープ幅(mm)40
テープ長さ(m)2.5
1巻
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
複合機やシュレッダーなど、キャスターの付いた備品を壁に穴をあけずに転倒防止できます。
材質【粘着部】スチレン系ポリマー
シリーズタックフィットシリーズ
耐荷重(kg)150(目安)
コード48223
材質(ベルト)ポリエステル(24~40cm/2個入)
アズワン品番64-8244-22
1パック(2個)
¥6,198
税込¥6,818
10日以内出荷
貼るだけで簡単に取り付けできます。
吸着面はノリ残りしない加工。(繰り返し使用可能)
落下・ズレ防止。
用途小物/PC/プリンター
種別耐震マット
材質アクリル系発泡
寸法(mm)50×50
色ブラック
1セット(4枚)
¥549
税込¥604
翌々日出荷
強力粘着ゲルで壁に固定でき、振動を吸収する特殊ベルトで家具等の転倒を防止します。 ●天板だけでなく、側面との固定も可能です。
材質ベース/ABS樹脂、ゲル/スチレン系ポリマー
ベルト長さ(mm)240~400
ベース寸法(mm)65×90
使用の目安150kg以下
適合範囲(mm)400以内
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
関連キーワード