「三井精機」の検索結果
特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
小型軽量ながら抜群の破砕力を備えたハンディタイプです。 別売のチップは目的や容量に合わせて3種類から選択可能で、少量の検体処理に最適です。 周波数オートチューニング機能を標準装備しており、ボタンひとつを押すだけで簡単に行えます。 設定データをパソコンに取り込むことができ、条件の再現可能です。
付属品マイクロチップ(Φ3mm)
寸法(mm)155×290×310
出力(W)50
電源AC100V・50/60Hz
方式超音波発振素子方式
周波数(kHz)20
本体質量(kg)4.5
機能自動チューニング、連続発振、タイマーモード、パルサー機能(時間設定可)
振動子Φ40×320mm
1個
¥479,800
税込¥527,780
15日以内出荷
電力を制御し、電圧を可変することが可能です。
仕様●入力電圧:100V●最大使用電流:5A●調整電圧:20~98V●商品重量:230g(外箱込みの重量:310g)
アズワン品番68-0794-31
1台
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
装置に組み込んで使用することを想定した商品です。
接続方法端子台
本体サイズ(mm)99×126×74
装置に組み込んで使用することを想定した商品です。
コード長さ(m)リモコン:2
接続方法端子台
本体サイズ(mm)99×126×74
関連キーワード