絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
857件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3/8 インパクトレンチ用アダプタ SIGNET(シグネット)3/8 インパクトレンチ用アダプタSIGNET(シグネット)
899税込989
1個
当日出荷
用途インパクトレンチ用サイズ3/8凹×1/2凸
1/2DR 9PCS ヘックスビットソケットセット ケース付 SIGNET(シグネット)1/2DR 9PCS ヘックスビットソケットセット ケース付SIGNET(シグネット)
5,998税込6,598
1セット
翌日出荷
管理しやすいメタルケース入。
セット内容4,5,6,7,8,10,12,14,17mm
ラチェットハンドル SIGNET(シグネット)ラチェットハンドルSIGNET(シグネット)
3,198税込3,518
1丁
翌日出荷
プッシュボタン付きスタンダードタイプ。ミラー仕上げのメッキが美しいラチェットハンドル。
寸法L(mm)142仕様ギア数:45品番11532BISS差込角(mm[inch])6.35[1/4]寸法A(mm)12(ヘッド)寸法E(mm)39寸法B(mm)25.5寸法C(mm)25
ビットセット SIGNET(シグネット)ビットセットSIGNET(シグネット)
699税込769
1セット(2本)
翌日出荷
強力マグネットホルダー付きでネジを真っ直ぐ保ち、落としにくい 特にロングビットで効果を発揮 2本入り
全長(mm)50先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数2首下長(mm)13刃先マグネットあり両頭機能片頭
ロータリーツインカップリング SIGNET(シグネット)ロータリーツインカップリングSIGNET(シグネット)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
1本の配管から複数の空気を取り出すことができます。ロータリー式でカップリングが360°自在に回転するのでホースのねじれも解消します。
用途常圧エアー分岐配管用。材質カップリング/鋼鍮(クロムメッキ)材質(本体)分岐/真鍮(クロムメッキ)
Tハンドルドライバー SIGNET(シグネット)TハンドルドライバーSIGNET(シグネット)
5,298税込5,828
1本
翌日出荷
早回し機能付。 グリップはスライド可能。 グリップをスライドする事で安全にハイトルクをかけられます。 台紙付き。
寸法(mm)311×180種類T型ハンドルドライバー商品構成単品
ジンバルラチェット SIGNET(シグネット)ジンバルラチェットSIGNET(シグネット)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
手の平に収まり、回しやすいサイズ。 上部のレバーでギアの回転方向切替も可能。 72ギア送り角5°で早回し可能。
用途二重構造で角度をつけての作業に。
ディープソケット SIGNET(シグネット)ディープソケットSIGNET(シグネット)
479税込527
1個
翌日出荷
ミラー仕上げのメッキが美しいディープソケット。 ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適。 ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。 6角タイプ。
全長L(mm)49.5
フレックスレンチ SIGNET(シグネット)フレックスレンチSIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1丁
当日出荷
180°首振りが可能。
用途ブレーキパイプ等の狭い場所での作業に最適。
絶縁L型六角棒レンチ SIGNET(シグネット)絶縁L型六角棒レンチSIGNET(シグネット)
1,898税込2,088
1丁
当日出荷
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900規格材質(金属部)クロムバナジウム鋼
1/2DR ソケットホルダー SIGNET(シグネット)1/2DR ソケットホルダーSIGNET(シグネット)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ソケットの整理に。
差込角(sq.)1/2クリップ数14
穴用スナップリングプライヤー 先曲90° SIGNET(シグネット)穴用スナップリングプライヤー 先曲90°SIGNET(シグネット)
1,798税込1,978
1丁
当日出荷
種類スナップリングプライヤ全長(mm)180軸穴種別穴用軸径(Φmm)1.8適合スナップリング(mm)12~25
1/4DR MM ソケットレンチセット SIGNET(シグネット)1/4DR MM ソケットレンチセットSIGNET(シグネット)
8,998税込9,898
1セット(24個)
当日出荷
ブローモールドケース入り。
セット商品数24差込角(inch)1/4セット内容[ソケット](mm)4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、[ディープソケット](mm)6、7、8、9、10、11、12、13、ラチェットハンドル、ドライバーハンドル、ユニバーサルジョイント、[エキステンションバー](mm)75、150、ケース付き。
1/2SQ 軽量コンパクト型エアーインパクトレンチ SIGNET(シグネット)1/2SQ 軽量コンパクト型エアーインパクトレンチSIGNET(シグネット)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
1/2インチSQクラスの中では抜群にコンパクトです。 正・逆切替レバーとトルク調整ダイヤルをトリガー近くに配置することにより、片手で操作でき、作業性が向上します。 ガラス強化樹脂とスチールの組み合わせで、大変頑丈なハウジングです。 振動を吸収し、握りやすく、手にフィットするラバーグリップを採用しています。 エアーホースのねじれを防止するスイベルインレットを採用しています。
質量(kg)1.1
貫通ドライバー SIGNET(シグネット)貫通ドライバーSIGNET(シグネット)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
固着したネジにガツンと一撃。 ハンマーで叩くと強く締まったネジがまわりやすい。 打撃部に加え、根元六角付なのでさらにトルクをかけてネジを回すことも可能。
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
スタビー ソフトグリップドライバー SIGNET(シグネット)スタビー ソフトグリップドライバーSIGNET(シグネット)
499税込549
1本
当日出荷
疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックハンドル。 狭い場所での作業に最適です。
材質(グリップ)樹脂全長(mm)80種類スタビードライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
センサーソケットセット SIGNET(シグネット)センサーソケットセットSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1セット
当日出荷
O2センサー等を取り外す専用ソケットセットです。
セット内容29mm センサーソケット、7/8インチ真空スイッチソケット、27mmディーゼルインジェクターソケット、22mm O2センサーソケット、1.1/16インチ 油圧スイッチソケット、7/8インチ オフセットO2センサーソケット、7/8インチ オフセットO2センサーディープソケット
バルブスプリングコンプレッサー SIGNET(シグネット)バルブスプリングコンプレッサーSIGNET(シグネット)
9,898税込10,888
1台
当日出荷
奥行(mm)165内径×外径(Φmm)(付属アダプター)16.8×25.4、20×30クランプ幅(mm)55-175
バルブラッパー SIGNET(シグネット)バルブラッパーSIGNET(シグネット)
1,198税込1,318
1セット(2本)
当日出荷
バルブすり合わせ用の特殊工具です。 吸盤をバルブへ押しつけて使用します。
適合サイズ(Φmm)5/8”・13/16”・1 1/8”・1 3/8”(約16・21・29・35)全長(mm)207・222
イジリ止付ヘクスローブ Tレンチセット SIGNET(シグネット)イジリ止付ヘクスローブ TレンチセットSIGNET(シグネット)
4,498税込4,948
1セット
翌日出荷
握りやすく、トルクのかけやすい樹脂グリップ付きのL型レンチ。 長軸:いじり止め付きヘクスローブ短軸:ヘクスローブ
セット内容T10、15、20、25、30、40
ロングボールヘックスレンチセット(ブルーコーティング SIGNET(シグネット)ロングボールヘックスレンチセット(ブルーコーティングSIGNET(シグネット)
2,298税込2,528
1セット(9個)
当日出荷
サビに強いブルーコーティングを採用
サイズ規格ミリ形状L型タイプロングセット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10先端形状ボールポイント
MM ギアレンチセット ポーチ入り SIGNET(シグネット)MM ギアレンチセット ポーチ入りSIGNET(シグネット)
9,998税込10,998
1セット(6個)
当日出荷
お好みのサイズを2本追加できるロールケース入り。 コンパクトサイズで持ち運びにも便利。メガネ部分にラチェットギア構造(特許)を取り入れた、 画期的なコンビネーションレンチです。 ミラー仕上げ
ラチェット機構ありセット内容8、10、12、14、17、19
ロングヘックスビットソケット SIGNET(シグネット)ロングヘックスビットソケットSIGNET(シグネット)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌日出荷
ロングタイプ
差込角(sq.)1/2先端形状ヘキサゴン
ソケットアダプター SIGNET(シグネット)ソケットアダプターSIGNET(シグネット)
249税込274
1個
当日出荷
1/4インチSQのソケットを使用する際に。
寸法1/4インチHEX×1/4インチSQ
1/2DR MM ソケットレンチセット SIGNET(シグネット)1/2DR MM ソケットレンチセットSIGNET(シグネット)
17,980税込19,778
1セット(32個)
翌日出荷
ブローモールドケース入り。
セット商品数32差込角(inch)1/2セット内容六角ソケット10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、24、27、30、32mm、ディープソケット10、11、12、13、14、15、17、19mm、プラグソケット16、21mm、ラチェットハンドル、エキステンションバー
1/2DR MM ソケットレンチセット SIGNET(シグネット)1/2DR MM ソケットレンチセットSIGNET(シグネット)
13,980税込15,378
1セット(20個)
翌日出荷
ブローモールドケース入り。
セット商品数20差込角(inch)1/2セット内容六角ソケット10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22、24、27、30、32mm、ラチェットハンドル、エキステンションバー125、250mm、ユニバーサルジョイント
1/2DR インチ ソケットレンチセット SIGNET(シグネット)1/2DR インチ ソケットレンチセットSIGNET(シグネット)
12,980税込14,278
1セット(18個)
翌日出荷
ブローモールドケース入り。
セット商品数18差込角(inch)1/2セット内容ソケット3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4、13/16、7/8、15/16、1、1.1/16、1.1/8、1.1/4インチ、ラチェットハンドル、エキステンションバー125、250mm、ユニバーサルジョイント
スピンナーハンドル SIGNET(シグネット)スピンナーハンドルSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
3,498税込3,848
1丁
当日出荷から翌日出荷
ミラー仕上げのメッキが美しいスピンナーハンドル
差込角(sq.)1/2幅(mm)28
1/2DR ディープソケットセット ホルダー付 SIGNET(シグネット)1/2DR ディープソケットセット ホルダー付SIGNET(シグネット)
9,998税込10,998
1セット(15個)
当日出荷
ソケットホルダー付き。
穴角6角差込角(inch)1/2セット内容8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22mm ソケットホルダー
ラチェットハンドル SIGNET(シグネット)ラチェットハンドルSIGNET(シグネット)
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
プッシュリリースボタン付き超小型ヘッドタイプ。
差込角(DR)3/8全長(mm)196厚さ(mm)差込部含まず13、含む25ヘッド幅(mm)25ギヤ歯数60
ソケットアダプター SIGNET(シグネット)ソケットアダプターSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
3/8インチSQのラチェットハンドル等で1/4インチSQのソケットを使用する際に。
75°メガネレンチセット SIGNET(シグネット)75°メガネレンチセットSIGNET(シグネット)
5,798税込6,378
1セット
翌日出荷
ホルダー付きです。ミラー仕上げのメッキが美しい75°オフセットメガネレンチです。コンパクトなデザインで、狭い場所での作業に最適です。手前の障害物を越えて作業する場面で威力を発揮します。
用途自動車整備、バイク整備、そのほか整備工場やDIY用にセット内容8×9mm・10×11mm・12×13mm・14×15mm・16×17mm・18×19mm。8~19mmを補完できる6本セットです。材質クロームバナジウム鋼質量(g)900角度(°)【メガネ部】オフセット:75
75° メガネレンチ SIGNET(シグネット)75° メガネレンチSIGNET(シグネット)
779税込857
1丁
翌日出荷
ミラー仕上げのメッキが美しい75°オフセットメガネレンチです。コンパクトなデザインで、狭い場所での作業に最適です。手前の障害物を越えて作業する場面で威力を発揮します。
用途自動車整備、バイク整備、そのほか整備工場やDIY用に材質クロームバナジウム鋼角度(°)【メガネ部】オフセット:75
バルブツールドライバー SIGNET(シグネット)バルブツールドライバーSIGNET(シグネット)
449税込494
1本
翌日出荷
パンク修理やタイヤ・チューブの交換用のツールです。バルブコアの着脱に便利な専用ドライバーです。ハンドルは早回しがしやすい六角仕様です。
軸径(Φmm)4.5全長(mm)215軸長(mm)150グリップ径(Φmm)16先端径(mm)2.2先端幅(mm)2.2
軽量コンパクト型エアーインパクトレンチBG SIGNET(シグネット)軽量コンパクト型エアーインパクトレンチBGSIGNET(シグネット)
27,980税込30,778
1台
翌日出荷
1/2SQクラスの中では抜群にコンパクトです。正・逆切替レバーとトルク調整ダイヤルをトリガー近くに配置することにより、片手で操作でき、作業性が向上します。ガラス強化樹脂とスチールの組み合わせで、大変頑丈なハウジングです。振動を吸収し、握りやすく、手にフィットするラバーグリップを採用しています。エアーホースのねじれを防止するスイベルインレットを採用しています。
用途自動車整備、整備工場やDIY用に付属品エアープラグ(20PMタイプ)、取扱説明書全長(mm)147ブラック&ゴールド質量(g)1100無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.12最大締付トルク(N・m)540ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16ホース取付口Rc1/4振動3軸合成値(m/s2)10.14
充電式ドライバーセット SIGNET(シグネット)充電式ドライバーセットSIGNET(シグネット)
4,598税込5,058
1セット
翌日出荷
高強度金属ギアを採用しています。作業中にLEDライトが点灯します。コンパクトで軽量、あらゆる分野での作業をスピードアップさせます。電動と手動の両方で使用できます。
用途自動車整備、バイク整備、そのほか整備工場やDIY用にセット内容USB-C Type充電ケーブル、両頭ビット110mm 1本(プラス#2・マイナス5.5mm)、取扱説明書質量(g)160最大トルク(N・m)(手動)10、(電動)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×43.5×145チャック(mm)クイックリリース:6.35 (1/4")バッテリーリチウムイオン回転速度(min-1[r.p.m])Max 280バッテリー電圧(V)3.7充電電圧(V)5/1A充電時間(分)約40~60バッテリー容量(mAh)850充電方式USB-C Type
12PCS バイクツールセットmini SIGNET(シグネット)12PCS バイクツールセットminiSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
829税込912
1セット
翌日出荷
多機能自転車ツールキットです。軽量で持ち運びが簡単で、自転車やDIY家具に簡単に使用できます。コンパクトサイズ。
用途自転車整備、そのほかDIY用にセット内容キーレンチ(6.35mm)、ビットアダプター(6.35mm)、マイナスビット(5×0.8mm)、プラスビット(#2)、ヘクスローブビット(T25)、ヘックスビット(2・2.5・4・5・6mm)、タイヤレバー×2本質量(g)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×35×25
メカニックツールセット両開き 9.5SQ SIGNET(シグネット)メカニックツールセット両開き 9.5SQSIGNET(シグネット)
48,980税込53,878
1セット
翌日出荷
産業向けに「高品質でリーズナブル」を追求したツールセット。保守点検・現場での組立や施工など様々なシーンに対応出来るコンパクトな工具セット。使い勝手にこだわった両開きツールケースを採用。ボリューム満点&コストパフォーマンス抜群の両開きツールセットを皆様のお仕事の一助として活用してください。自動車整備作業に最適。ボリューム感に溢れたツールセットで出張修理もバッチリOK。
仕様商品入点数:47点、白色度:0.7セット内容3/8DRソケット(6角):8・10・12・13・14・17・19・21・22・24mm、3/8DRディープソケット:8・10・12・14・17mm、3/8DRラチェットハンドル:60ギア、3/8DRエキステンションバー:3"(75mm)・6"(150mm)、3/8DRユニバーサルジョイント、3/8DRスライディングTハンドル:150mm、3/8DRスピンナーハンドル:15"(380mm)、45°メガネレンチ:8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・17×19・22×24mm、3/8DRスイベルSIGNETレンチ:8・10・12・13・14・17mm、ミニスタビードライバー、スタビーラチェットドライバー、ソフトグリップ(-)ドライバー:5.5×75・6.0×100mm、ソフトグリップ(+)ドライバー:#1×75・2×100・3×150、ロングボールヘックスレンチセット:9PC、ボールピンハンマー:12オンス(ファイバーグラスハンドル)、強力ラジオペンチ:165mm(コンフォート)、強力ニッパー:165mm(コンフォート)、スリップジョイントプライヤー:200mm、両開きツールボックスサイズ(mm)ツールボックス:W410×D240×H210
9.5SQ 85PCツールセット SIGNET(シグネット)9.5SQ 85PCツールセットSIGNET(シグネット)
56,980税込62,678
1セット
翌日出荷
セット内容:3/8DR六角ソケット(8・10・12・13・14・17・19・22mm)、3/8DR六角ディープソケット(8・10・12・14mm)、3/8DRエキステンションバー(75・150mm)、3/8DRユニバーサルジョイント、3/8DRスピンナ―ハンドル(200mm)、3/8DRT型スライドハンドル(150mm)、3/8DRラチェットハンドル(72ギア)、45°メガネレンチ(コンパクトサイズ)(8×10・11×13・12×14・17×19・22×24mm)、SIGNETレンチ(10・12・13・14・17mm)、ミニドライバー((+)#0×75・(-)2.5×75)、ソフトグリップドライバー((-)6×100・(-)8×150・(+)1×75・(+)2×100mm)、ボールピンハンマー(12オンス)、9PCロングボールヘックスレンチセット、スリップジョイントプライヤー(200mm)、強力ラジオペンチコンフォートタイプ(160mm)、強力ニッパーコンフォートタイプ(160mm)、1/4DRコンパクトツールセット(22041 ロールチョイス 37PC 1/4SQソケット&ビットセット)、ツールボックス(レッド)、ツールボックスカバー。高品質ツールボックスに人気アイテムを多数搭載した2025年限定ツールセットです。 1/4サイズの37アイテム内蔵の大容量コンパクトツールセット【ロールチョイス22041】を採用、これにより1/4”と3/8”の作業をこの1台で補完します。 整理整頓に便利なツールトレイは高品質ウレタンにカーボン調加工を施した耐油仕様で、高級感があります。 トレイにはソケットサイズや品番の表記を行っており、視認性が向上しております。 ケースの引き出しは最後までスライドして開く「フルスライド式」で工具をストレスなく取り出せます。 2段目の一部と3段目はフリースペースとして活用可能です。 傷防止用のカバー付きです。
用途自動車整備、バイク整備、そのほか整備工場やDIY用に質量(kg)18.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ボックス:555×250×300内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)トップ部:550×235×55商品点数:85点引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1・2段目/500×210×45、3段目/500×210×65色(ボックス)レッド差込角(DR)3/8
タイヤゲージ用ISOホイール対応チャック(LDC-306) SIGNET(シグネット)タイヤゲージ用ISOホイール対応チャック(LDC-306)SIGNET(シグネット)
5,998税込6,598
1本
翌日出荷
SIGNETタイヤゲージ(46967)用オプション品。 ISOホイールに対応することができます。
質量(g)180寸法(幅W×奥行D)(mm)376×30