絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
860件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄工ヤスリ 平 (鉄用) SIGNET(シグネット)鉄工ヤスリ 平 (鉄用)SIGNET(シグネット)
699税込769
1本
当日出荷
平面の加工、面を出す時に適しています。バリ取りや研磨、切削、寸法調整に適しています。グリップ性に優れた、ハンドル付きです。
形状平、【目】複目全長(mm)315材質(本体)スチール質量(g)230刃長(mm)200目の粗さ中目刃幅(mm)16-20刃厚(mm)5材質(ハンドル)PP/TPR
折畳式COB 多機能LEDライト SIGNET(シグネット)折畳式COB 多機能LEDライトSIGNET(シグネット)
6,398税込7,038
1台
翌日出荷
USBケーブル(Type-B)。充電式ハンディライト。フック・マグネット付きで様々な現場で活躍。トップとサイドの2WAYでいずれもスイッチ長押しで無段階調光機能付き。USBケーブルでモバイルバッテリーとしても使用可能。
セット内容USBケーブル(Type-B)材質アルミ合金寸法(mm)150×51.2×26.2質量(g)195バッテリー3.7V 2700mAh充電時間(時間)4.5LEDLED+COB明るさ(Lm)200 (TOP)・1000 (SIDE)防水性IPX0ポートチャージポート:Type-B照射距離(m)65 (TOP)・40 (SIDE)点灯時間(時間)6 (TOP)・3 (SIDE)
真鍮ハンマー SIGNET(シグネット)真鍮ハンマーSIGNET(シグネット)
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
真鍮製の打撃ハンマーです。真鍮ハンマーは銅ハンマーより打撃力・耐久性に優れ、対象物を傷つけたくない作業に最適です。火花がでると危険な場所での作業に有効です。ハンドルはローレット入りのアルミニウム製で耐久性を損なうことなく軽量化しております。真鍮とアルミニウムの理想的な組み合わせで、究極の安全性と精度を備え、ノビが付いた滑り止めのアルミニウムハンドルです。
材質ヘッド/真鍮、ハンドル/アルミニウム
絶縁トルクレンチ SIGNET(シグネット)絶縁トルクレンチSIGNET(シグネット)
53,980税込59,378
1個
翌日出荷
プリセット型。グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
全長(mm)288直径(Φmm)ダイヤル:36精度(%)±4対応電圧1000Vヘッド高さ(mm)50 (ドライブ部除く)材質(ヘッド)クロムモリブデン鋼ヘッド幅(mm)37.5ギア数90
12角ソケットセット (DESIGNトレー付) SIGNET(シグネット)12角ソケットセット (DESIGNトレー付)SIGNET(シグネット)
3,298税込3,628
1セット
翌日出荷
セット内容:ソケット8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm、EVAトレー。ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケットセット。ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。十二角タイプ。 EVAのDESIGNトレー付きで整理整頓ができ、サイズも一目でわかります。
質量(g)680サイズ(mm)【入組】8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24差込角(DR)3/8トレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)167×121×44
ヘビーローラーキャビネット SIGNET(シグネット)ヘビーローラーキャビネットSIGNET(シグネット)
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
ハンドルは両サイドに取付けが可能です7段引き出しの大容量収納キャビネットです。側面には穴が開いており、フックで物をかけることできます。下2段は深くなっており、大きなツールが収納できます。天板の傷つきを防止するメッシュタイプのトップマット付きです。引き出しはボールベアリングレールでスムーズです。一度にひとつの引き出しのみ開く構造で前倒れを防止します。キャスターは5インチで、2ヶ自在(ブレーキ付)、2ヶ固定です。[交換可能部品明細一覧]トップマット:5407109固定キャスター(1個):5407110自在キャスター(1個):5407111キー2個(番号要指定):5407103キー2個・シリンダー1個(1式):5407104。
付属品トップマット、引き出しマット7枚、カギ2個質量(kg)66ブルー×ホワイト材質(車輪)ポリプロピレン耐荷重(kg)500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)722×459×828.5 (キャスター含まず)・1000 (キャスター含む)引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(上5段)569×397×75(下2段)569×397×154引出し耐荷重(kg)40引出し7段 (ボールベアリングレール採用・各段にマット付属)
ソケットセット (DESIGNトレー付) SIGNET(シグネット)ソケットセット (DESIGNトレー付)SIGNET(シグネット)
1,598税込1,758
1セット
翌日出荷
セット内容:ソケット4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、EVAトレー。ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケットセット。ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。六角タイプ。 EVAのDESIGNトレー付きで整理整頓ができ、サイズも一目でわかります。
セット内容4mm・4.5mm・5mm・5.5mm・6mm・7mm・8mm・9mm・10mm・11mm・12mm・13mm・14mm質量(g)235トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)140×80×40差込角(DR)1/4inch
ナイロン結束バンド SIGNET(シグネット)ナイロン結束バンドSIGNET(シグネット)
229税込252
1パック
翌日出荷
カラフルなカラーで、色分けや識別にもオススメです。屋内でケーブルの結束に適しています。
用途ケーブル、ワイヤー、ホースなどの結束や固定・OA機器・電気・電子機器・情報通信機器などのケーブルの結束に仕様屋内用材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-20~85規格UL94V-2
スチールワイヤーブラシ S-VALUE SIGNET(シグネット)スチールワイヤーブラシ S-VALUESIGNET(シグネット)
699税込769
1本
翌日出荷
硬めのブラシのスチールワイヤーブラシ。
用途さび落とし、研磨用に質量(g)155材質(ブラシ部)スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×260×75材質(ハンドル)PPブラシ寸法(mm)毛長30、ブラシ部約W20×D125×H30
ウルトラショート ミニラチェセット (カラーケース) SIGNET(シグネット)ウルトラショート ミニラチェセット (カラーケース)SIGNET(シグネット)
2,298税込2,528
1セット
当日出荷
セット内容:ウルトラショートミニラチェット1/4"、プラスビット#1・2、マイナスビット6mm、HEXビット2.5・3・4・5・6mm、アルミニウム工具ケースレッド。全長わずか53mmのウルトラショートラチェット52ギアの切り替え式柄の部分にビットを装着し、ドライバーのように使用できます別売りのロングビットで一般的なドライバーのように使うこともできますアルミニウムケース付きの9PCSセット。
厚さ(mm)9.7全長(mm)53質量(g)20ケース色レッドヘッド幅(mm)14.9ギア数52
ウルトラショート ミニラチェセット (カラーケース) SIGNET(シグネット)ウルトラショート ミニラチェセット (カラーケース)SIGNET(シグネット)
2,298税込2,528
1セット
当日出荷
全長わずか53mmのウルトラショートラチェット52ギアの切り替え式柄の部分にビットを装着し、ドライバーのように使用できます別売りのロングビットで一般的なドライバーのように使うこともできますアルミニウムケース付きの9PCSセット。
セット内容ウルトラショートミニラチェット1/4"、プラスビット#1・2、マイナスビット6mm、HEXビット2.5・3・4・5・6mm、アルミニウム工具ケースブラック厚さ(mm)9.7全長(mm)53質量(g)20ケース色ブラックヘッド幅(mm)14.9ギア数52
ツールワゴン リバーシブル ブルー SIGNET(シグネット)ツールワゴン リバーシブル ブルーSIGNET(シグネット)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
耐久性に優れ、自在に動かせるツールワゴンです。 トップはリバーシブルで、フラットとトレイにできます。 工具や部品が取り出しやすいオープンワゴン型です。 キズ防止用の保護マットが付属しています。 トップマットは分厚く耐久性に優れており、汚れもふき取りやすくなっています。 ブレーキ付きの自在キャスターが2箇所ついています。 工具や部品の収納、保管に。 [付属品] EVAマット:2枚 トップマット ロゴプレート ※お客様組立品です。 各段の耐荷重(kg):50(計150) 梱包サイズ(mm):220×500×710
仕様●サイズ(mm):W684×D469×H870●トレイ(mm):W680×D465×H57●質量(kg):15.22アズワン品番68-0850-31
プーリーリムーバーレンチ SIGNET(シグネット)プーリーリムーバーレンチSIGNET(シグネット)
3,598税込3,958
1本
8日以内出荷
Vタイプのベルトに対応。回転するプーリーを固定。
用途V型ベルトの溝付きプーリーの取り外しに。オルタネーター、ウォーターポンプ、電動モーターなどに。全長(mm)ボディ:375全幅(mm)ボディ:55全高(mm)ボディ:27ベルト長さ(mm)80ベルトA-34ベルト上幅(mm)12.7幅(mm)ベルト下:7ベルト高さ(mm)8.3適合径(Φmm)30-130質量(g)507
ホースクリッププライヤー SIGNET(シグネット)ホースクリッププライヤーSIGNET(シグネット)
2,698税込2,968
1丁
当日出荷
用途CLICとCLIC-Rタイプのクリップ脱着に。全長(mm)175全幅(mm)52全高(mm)15.5最大口開き(mm)28先端幅(mm)22.5高さ(mm)先端部:10質量(g)213
ホースクランププライヤー(アングルタイプ) SIGNET(シグネット)ホースクランププライヤー(アングルタイプ)SIGNET(シグネット)
3,698税込4,068
1丁
翌日出荷
先端の爪が上下に回転し使いやすい。
用途CLICとCLIC-Rタイプのクリップ脱着に。全長(mm)200全幅(mm)60全高(mm)37最大口開き(mm)33爪長さ(mm)先端:25爪幅(mm)先端:9.5高さ(mm)先端爪:9.5質量(g)251
PH1ドライバービット SIGNET(シグネット)PH1ドライバービットSIGNET(シグネット)
399税込439
1本
当日出荷
ネジの接触面にくさび(出っ張り)がありこのくさびが、工具の浮き上がりを防ぎネジ穴くずれを防止します。ネジ穴との付着性にも優れ、上向き・横向き・深い箇所への作業を楽にし、車両、機械、精密部品、住宅、DIYなど幅広い用途に使用できる理想的な締め付け工具です。くさびの原理を利用し、4枚の羽根の締めつけ面先端部に水平のくさびを入れ、ネジ穴から工具が浮きあがるのを防ぎます。
全長(mm)25硬度HRC56~59材質SK4相当先端サイズPH1差込角対辺(mm)1/4HEX(6.35)
99992 グッドシェイプシート スリム ブルー SIGNET(シグネット)99992 グッドシェイプシート スリム ブルーSIGNET(シグネット)
9,498税込10,448
1個
翌日出荷
テコの原理と高弾力性素材によるサポートが、腰を押し上げ負担の少ない真っすぐで綺麗な姿勢を作ります。 歪んだ骨盤を正しい形に戻す最適な形状に作られています。 空気を効率的に循環させ熱を逃がすので、蒸れにくく長時間の使用でも快適な座り心地を実現します。 高密度クッションで快適性を高めています。 軽量なので持ち運びも簡単です。
用途適度な腰のサポートが欲しい方に。 肩こり、腰の痛み、骨盤のゆがみでお悩みの方に。 美しい姿勢を維持したい方、長時間のデスクワークや学習を行う方、背中に痛みがある方に。材質ナイロン樹脂、ポリエステル生地質量(g)800耐荷重(kg)365寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×340×330アズワン品番64-9305-84
99968 ツールボックスカバー ダークグレー SIGNET(シグネット)99968 ツールボックスカバー ダークグレーSIGNET(シグネット)
1,498税込1,648
1枚
翌日出荷
用途ツールボックスを傷や汚れから守ります。 生地が厚く、しっかりしたオックス生地です。 PVCコートで軽い雨をはじきます。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×255×310本体質量(g)250ダークグレー生地オックス生地材質ポリエステル100%内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×240×305
48998 耐油ニトリル エアーグローブCOZY グレー XL SIGNET(シグネット)48998 耐油ニトリル エアーグローブCOZY グレー XLSIGNET(シグネット)
299税込329
1双
当日出荷
通気性抜群のCOZY(快適)グローブ。 手のひら側に、ニトリルゴムをコーティングした手袋です。 ニトリルゴムは耐油性、耐摩耗にも優れています。 薄手で手にフィットし、細かな作業にも適しています。 背抜きで通気性にも優れています。
用途梱包、運搬、土木、建築、農作業、機械組立て、機械設備メンテナンスなど。厚さ(mm)1.2アズワン品番65-0303-58
48994 耐油ニトリル エアーグローブCOZY ブラック XXL SIGNET(シグネット)48994 耐油ニトリル エアーグローブCOZY ブラック XXLSIGNET(シグネット)
299税込329
1双
当日出荷
通気性抜群のCOZY(快適)グローブ。 手のひら側に、ニトリルゴムをコーティングした手袋です。 ニトリルゴムは耐油性、耐摩耗にも優れています。 薄手で手にフィットし、細かな作業にも適しています。 背抜きで通気性にも優れています。
用途梱包、運搬、土木、建築、農作業、機械組立て、機械設備メンテナンスなど。厚さ(mm)1.2アズワン品番65-0303-55
46769 コバルトステップドリル4-22MM SIGNET(シグネット)46769 コバルトステップドリル4-22MMSIGNET(シグネット)
5,598税込6,158
1本
翌日出荷
インパクトドライバー対応。 回転しながら、対象部に穴を開ける工具です。 複数サイズの穴あけ、穴径拡大、修正、バリ取りなどを1本で加工できるドリルです。
用途電気ドリル、充電式ドリル、ボール盤、工作機械に。 鉄板(2.0mm以下)、ステンレス(1.6mm以下)、アルミ、銅、合板、プラスチックなどの穴あけに。 交差穴、穴のくり広げ、バリ取り、面取り、ネジの下穴、複数の径の違う穴あけに。穴あけ寸法(Φmm)4・6・8・10・12・14・16・18・20・22段数10段全長(mm)85材質コバルト適正回転数(min-1)300~600
46768 コバルトステップドリル4-16MM SIGNET(シグネット)46768 コバルトステップドリル4-16MMSIGNET(シグネット)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
インパクトドライバー対応。 回転しながら、対象部に穴を開ける工具です。 複数サイズの穴あけ、穴径拡大、修正、バリ取りなどを1本で加工できるドリルです。
用途電気ドリル、充電式ドリル、ボール盤、工作機械に。 鉄板(2.0mm以下)、ステンレス(1.6mm以下)、アルミ、銅、合板、プラスチックなどの穴あけに。 交差穴、穴のくり広げ、バリ取り、面取り、ネジの下穴、複数の径の違う穴あけに。穴あけ寸法(Φmm)4・5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16段数13段全長(mm)75材質コバルト適正回転数(min-1)600~900
46767 コバルトステップドリル4-12MM SIGNET(シグネット)46767 コバルトステップドリル4-12MMSIGNET(シグネット)
3,998税込4,398
1本
翌日出荷
インパクトドライバー対応。 回転しながら、対象部に穴を開ける工具です。 複数サイズの穴あけ、穴径拡大、修正、バリ取りなどを1本で加工できるドリルです。
用途電気ドリル、充電式ドリル、ボール盤、工作機械に。 鉄板(2.0mm以下)、ステンレス(1.6mm以下)、アルミ、銅、合板、プラスチックなどの穴あけに。 交差穴、穴のくり広げ、バリ取り、面取り、ネジの下穴、複数の径の違う穴あけに。穴あけ寸法(Φmm)4・5・6・7・8・9・10・11・12段数9段全長(mm)70材質コバルト適正回転数(min-1)600~900
35832 T15 フラッグ型 ヘクスローブレンチ SIGNET(シグネット)35832 T15 フラッグ型 ヘクスローブレンチSIGNET(シグネット)
199税込219
1本
翌日出荷
ヘクスローブ穴付ボルト類の締め付け。
用途精密機器や自動車整備、プラモデルの組み立てなどに。サイズT15全長(mm)85軸長(mm)46幅(mm)軸:4ハンドル幅(mm)24硬度HRC58-62材質(ホルダー)PP(ポリプロピレン)材質六角棒:特殊合金鋼(S2)質量(g)15先端形状ヘクスローブ
35828 T8 フラッグ型 ヘクスローブレンチ SIGNET(シグネット)35828 T8 フラッグ型 ヘクスローブレンチSIGNET(シグネット)
199税込219
1本
翌日出荷
ヘクスローブ穴付ボルト類の締め付け。
用途精密機器や自動車整備、プラモデルの組み立てなどに。サイズT8全長(mm)76軸長(mm)37幅(mm)軸:3ハンドル幅(mm)24硬度HRC58-62材質(ホルダー)PP(ポリプロピレン)材質六角棒:特殊合金鋼(S2)質量(g)8先端形状ヘクスローブ
スペアパッド(65172交換用) SIGNET(シグネット)スペアパッド(65172交換用)SIGNET(シグネット)
2,798税込3,078
1個
翌日出荷
65172 ダブルアクションサンダー125mmの交換用パッドです。
パッド取付面:マジックテープパッド径(Φmm)125
ゴムハンマー1.5ポンド SIGNET(シグネット)ゴムハンマー1.5ポンドSIGNET(シグネット)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
大型のゴムハンマー。 リーズナブルな価格設定。
全長(mm)340柄長さ(mm)270材質柄部:天然木、頭部:ゴム質量(g)680径(Φmm)(打撃面)65頭部長(mm)112
ツイストエキストラクター SIGNET(シグネット)ツイストエキストラクターSIGNET(シグネット)
2,098税込2,308
1セット(5本)
当日出荷
先端のツイスト効果でなめてしまったネジでも回すことが可能。 シャンクは四角軸で、モンキーレンチやスパナ、タップで使用可能。
セット内容3mm/4mm/5mm/6mm/8mm、ビニールパック全長(mm)(各サイズ)3mm:55、4mm:60、5mm:65、6mm:70、8mm:80質量(g)3mm:18、4mm:20、5mm:23、6mm:26、8mm:63、総質量:163(パック)適合ボルト径3・4・5・6・8mm
倍力ワイヤーロープカッター SIGNET(シグネット)倍力ワイヤーロープカッターSIGNET(シグネット)
11,980税込13,178
1個
翌日出荷
ハンドル荷重を25~35%軽減(ケーブルによって異なります)。
全長(mm)430質量(g)1420最大開口(mm)13切断能力(mm2)ステンレスワイヤーロープ6.0、硬鋼ワイヤーロープ6.0、軟鋼ワイヤーロープ12.0
充電式フォーカスLEDフラッシュライト SIGNET(シグネット)充電式フォーカスLEDフラッシュライトSIGNET(シグネット)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
電球の種類LED仕様高輝度チップタイプ白色LED搭載、【集光/散光】スライドフォーカス、USBダイレクト充電式寸法(mm)Φ27×94質量(g)約90機能無段階調整光機能(100%⇔20%)電池専用内蔵型電池(Li-ion)防塵・防滴防塵:等級6、防滴:等級4充電時間(時間)2明るさ(Lm)HIGH:400/LOW:80照射距離(m)(最大)約150連続点灯時間(時間)HIGH:2/LOW:5落下衝撃(m)1
軸用スナップリングプライヤー 曲 SIGNET(シグネット)軸用スナップリングプライヤー 曲SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
工作機械・電子機器等のC形止め輪(スナップリング)着脱工具。
先端形状90°先曲り
ワイヤーロープカッター SIGNET(シグネット)ワイヤーロープカッターSIGNET(シグネット)
2,698税込2,968
1個
翌日出荷
細かなパーツを拾い上げたり、細かい配線を切ったりする時に大変便利です。
全長(mm)200質量(g)340切断能力(mm2)ピアノ線2.4、ステンレスワイヤーロープ3.0、硬鋼ワイヤーロープ3.0、軟鋼ワイヤーロープ5.0
マルチアングル・ミニラチェット&ソケットセット(19点) SIGNET(シグネット)マルチアングル・ミニラチェット&ソケットセット(19点)SIGNET(シグネット)
3,500税込3,850
1セット
当日出荷
左右切換式+ラチェット固定可能。
セット内容36ギアミニラチェット、ソケットアダプター、ソケット4・5・6・8・10・12mm、プラスビット#1・#2、マイナスビット4・6mm、ヘクスローブビットT20・T25、ヘックスビットH2.5・H3・H4・H5・H6角度(°)【ラチェットマルチアングル】90・135・180
プラスチック用ニッパー SIGNET(シグネット)プラスチック用ニッパーSIGNET(シグネット)
1,398税込1,538
1個
翌日出荷から8日以内出荷
プラスチック部品を綺麗に切断できます。
仕様タグ付
コンパクトケーブルカッター SIGNET(シグネット)コンパクトケーブルカッターSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
全長(mm)235幅(mm)【スパナ部】21.3、【メガネ部】17.2質量(g)410切断能力(mm2)IV・CV線38SQ、銅線70、 アルミニウム線
3/8DR マグネット付プラグソケット SIGNET(シグネット)3/8DR マグネット付プラグソケットSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
薄肉タイプのスパークプラグ専用ソケット。 マグネット式。
差込角(sq.)3/8寸法(mm)16
3/8DR 6PCS ヘックスビットソケットセット SIGNET(シグネット)3/8DR 6PCS ヘックスビットソケットセットSIGNET(シグネット)
2,898税込3,188
1セット
当日出荷
ヘックスビットソケット6PCセット。
セット内容4・5・6・7・8・10mm
3/8DR 59PCS メカニックツールセット SIGNET(シグネット)3/8DR 59PCS メカニックツールセットSIGNET(シグネット)
73,980税込81,378
1セット
翌日出荷
3段式のツールボックスに、3/8DRのソケット、レンチとペンチ類をセットした、ベーシックな工具セットです。 メガネレンチは8-24mmと幅広いので、自動車整備や、工場での作業などで活躍します。 ツールの紛失防止に役立つオリジナル専用トレイ付き。800S-58の後継品です。
セット商品数59差込角(inch)3/8セット内容3/8”SQソケット(十二角)8・10・12・13・14・17・19・21mm(12363・12365・12367・12368・12369・12372・12374・12376)、3/8”SQディープソケット(六角):8・10・12・13・14・17・19mm(12408・12410・12412・12413・12414・12417・12419)、3/8”SQへクスローブビットソケット:T20・T25・T30・T40(22863・22864・22866・22867)、3/8”SQヘックスビットソケット:4・5・6・8・10mm(22884・22885・22886・22888・22890)、3/8”SQ 60ギアラチェットハンドル(12564)、3/8”SQエキステンションバー:75・150mm(12506・12507)、3/8”SQユニバーサルジョイント(12509)、3/8”SQスピンナーハンドル:380mm(12522)、45°コンパクトタイプメガネレンチ:8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mm(33281・33283・33285・33287・33289・33292・33293)、SIGNETレンチ:8・10・12・13・14・17・19mm(34208・34210・34212・34213・34214・34217・34219)、ボールピンハンマー(ファイバーグラスハンドル):12oz(80143)、モンキーレンチ:250mm(70124)、ラジオペンチ:165mm(90376)、ニッパー:165mm(90381)、スリップジョイントプライヤー:200mm(90042)、ヘキサゴンレンチセット:9PC(35228)、スタビーマイナスドライバー:6.5×35mm(51481)、マイナスドライバー:5.5×75・6.0×100・8.0×150mm(51482・51483・51484)、プラスドライバー:#1×75・#2×100・#3×150mm(51491・51492・51493)、スタビープラスドライバー:#2×35mm(51495)、ツールボックス(トレイ付)、ダイヤルロックキー(GDCL204)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ツールボックス】555×240×300
3/8DR 3PC 首振りエキステンションバーセット SIGNET(シグネット)3/8DR 3PC 首振りエキステンションバーセットSIGNET(シグネット)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
3PCエキステンションバーセット。
セット内容75・150・250mm
3/8 インパクトレンチ用アダプタ SIGNET(シグネット)3/8 インパクトレンチ用アダプタSIGNET(シグネット)
899税込989
1個
当日出荷
用途インパクトレンチ用サイズ3/8凹×1/2凸