絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
860件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3/4DR ソケットアダプター SIGNET(シグネット)3/4DR ソケットアダプターSIGNET(シグネット)
689税込758
1個
当日出荷
3/4"SQのラチェットハンドルで1/2"SQのソケットを使用する際などに便利。
サイズ凹3/4×凸1/2質量(g)200
1/2DR 56PCS メンテナンスツールセット SIGNET(シグネット)1/2DR 56PCS メンテナンスツールセットSIGNET(シグネット)
79,980税込87,978
1セット
翌日出荷
3段式のツールボックスに、1/2DRのソケット、レンチ類と、ペンチ類をセットしたベーシックな工具セットです。 メガネレンチは8-24mm、ソケットは8-32mmと幅広いので、工場などのハードな作業で活躍します。 ツールの紛失防止に役立つオリジナル専用トレイ付き。800S-56の後継品です。
セット商品数56差込角(inch)1/2セット内容1/2”SQソケット(六角)8・10・12・13・14・17・19・21・22・23・24・26・27・30・32mm(13308・13310・13312・13313・13314・13317・13319・13321・13322・13323・13324・13326・13327・13330・13332)、1/2”SQ 60ギアラチェットハンドル(13562)、1/2”SQエキステンションバー:125・250mm(13506・13507)、1/2”SQユニバーサルジョイント(13509)、1/2”SQスピンナーハンドル:380mm(13511)、1/2”SQスライディングTハンドル(13513)、コンビネーションレンチ:8・10・12・13・14・17・19・21mm(30208・30210・30212・30213・30214・30217・30219・30221)、45°コンパクトタイプメガネレンチ:8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mm(33281・33283・33285・33287・33289・33292・33293)、ヘキサゴンレンチセット:9PC(35228)、ボールピンハンマー(ファイバーグラスハンドル):12oz(80143)、モンキーレンチ:250mm(70124)、ラジオペンチ:165mm(90376)、ニッパー:165mm(90381)、スリップジョイントプライヤー:200mm(90042)、ウォーターポンププライヤー:300mm(90370)、ダイヤルロックキー(GDCL204)、スチールワイヤーブラシ(45652)、グリッププライヤー:235mm(121-10)、丸型プラスチックマグネットトレイ(95057)、スタビーマイナスドライバー:6.5×35mm(51481)、マイナスドライバー:5.5×75・6.0×100・8.0×150mm(51482・51483・51484)、プラスドライバー:#1×75・#2×100・#3×150mm(51491・51492・51493)、スタビープラスドライバー:#2×35mm(51495)、ツールボックス(トレイ付)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ツールトロリー】555×240×300(ハンドル・サイドトレイ除く)
インパクト用ボルトリムーバーソケット SIGNET(シグネット)インパクト用ボルトリムーバーソケットSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
619税込681
1個
翌日出荷
固着したナット外しに。インパクト用。
差込角(mm)1/2(”SQ)
絶縁ハンマー SIGNET(シグネット)絶縁ハンマーSIGNET(シグネット)
16,980税込18,678
1本
翌日出荷
ヘッドには鉄球入りで衝撃を吸収します。IEC60900規格適合通電状態での作業時、身体への感電を防ぎ、作業者の安全を守ります。
種類電工ハンマー頭径(Φmm)30全長(mm)315材質(頭)ポリウレタン材質(柄部)エラストマー主な用途電気・設備工事用質量(kg)0.6材質(本体)スチール(PVCコーティング)
SIGNETエンブレム SIGNET(シグネット)SIGNETエンブレムSIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
139税込153
1個
翌日出荷から翌々日出荷
絶縁ソケットセット SIGNET(シグネット)絶縁ソケットセットSIGNET(シグネット)
29,980税込32,978
1セット
当日出荷
IEC60900規格適合 通電状態での作業時、身体への感電を防ぎ、作業者の安全を守ります。
規格IEC60900規格セット内容3/8SQ絶縁T型レンチ200mm(E41238)、3/8SQ絶縁ソケット(六角)8・10・11・12・13・14mm(E41608・E41610・E41611・E41612・E41613・E41614)、3/8SQ絶縁ヘキサゴンソケット4×75・5×75・6×75・8×75(E42004・E42005・E42006・E42008単品取扱いなし)質量(g)975ケース寸法(mm)280×190×45
リジッドラック SIGNET(シグネット)リジッドラックSIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
5,598税込6,158
1組(2本)
当日出荷
折り畳み式でコンパクト自動車修理・タイヤ交換等で活躍
耐荷重(t)2質量(kg)1.6(1本)×2高さ(mm)(1段目)269、(2段目)314、(3段目)363最高位(mm)363最低位(mm)269
メカニックツールセット両開き トレイ付 12.7SQ SIGNET(シグネット)メカニックツールセット両開き トレイ付 12.7SQSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
56,980税込62,678
1セット
翌日出荷
保守点検・現場での組立や施工など様々なシーンに対応出来るデラックス両開き工具セット。 使い勝手がいい両開きツールケースを採用。 4つの引き出しには専用トレイ付きで工具の管理が容易。ボリューム感に溢れたツールセット。 12.7SQで重整備にも対応。 工具箱とドライバーは信頼のMADE IN JAPAN。
差込角(sq.)12.7セット内容10・12・13・14・17・19・21・22・24・27mm、エキステンションバー5”(125mm)・10”(250mm)、ギアレンチ10・12・13・14・17mm、スピンナーハンドル15”(380mm)、45°メガネレンチ8×10・10×1質量(kg)12.2
メカニックツールセット両開き トレイ付 9.5SQ SIGNET(シグネット)メカニックツールセット両開き トレイ付 9.5SQSIGNET(シグネット)
58,980税込64,878
1セット
翌日出荷
保守点検・現場での組立や施工など様々なシーンに対応出来るデラックス両開き工具セット。 使い勝手がいい両開きツールケースを採用。 4つの引き出しには専用トレイ付きで工具の管理が容易。ボリューム感に溢れたツールセット。 出張修理もバッチリOK。 工具箱とドライバーは信頼のMADE IN JAPAN。
差込角(sq.)9.5セット内容8・10・12・13・14・17・19・21・22・24mm、ディープソケット8・10・12・14・17mm、エキステンションバー3”(75mm)・6”(150mm)、スイベルギアレンチ8・10・12・13・14・17mm、ユニバーサル質量(kg)11.8
Tハンドルドライバー SIGNET(シグネット)TハンドルドライバーSIGNET(シグネット)
5,298税込5,828
1本
翌日出荷
早回し機能付。 グリップはスライド可能。 グリップをスライドする事で安全にハイトルクをかけられます。 台紙付き。
寸法(mm)311×180種類T型ハンドルドライバー商品構成単品
インパクト用ボルトリムーバーソケットセット SIGNET(シグネット)インパクト用ボルトリムーバーソケットセットSIGNET(シグネット)
6,698税込7,368
1セット
当日出荷
固着したナット外しに。インパクト用。
寸法(mm)10・12・13・14・17・19・21・24全長(mm)35(10~21)、38(24)質量(g)71~146ケース寸法(mm)255×150×45差込角(sq.)1/2"
ボルトリムーバーソケットセット SIGNET(シグネット)ボルトリムーバーソケットセットSIGNET(シグネット)
4,198税込4,618
1セット
当日出荷から翌日出荷
固着したナット外しに。
用途ハンドツール用。
ステンレスソケットレンチセット SIGNET(シグネット)ステンレスソケットレンチセットSIGNET(シグネット)
17,980税込19,778
1セット
翌日出荷
錆びに強いステンレスは、建築現場などの屋外の様々な現場で活用できます。専用ホルダー付き
セット内容1/2DRラチェットハンドル、ステンレスソケット8・10・11・12・13・14・17・19mm
T型スライドハンドル SIGNET(シグネット)T型スライドハンドルSIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から翌々日出荷
T型ハンドルとスピンナハンドルの機能を兼ね備えた優れものヘッド部は180°回転可能です。ハンドル両端の溝でヘッドをしっかり固定します。
フレックスレンチ SIGNET(シグネット)フレックスレンチSIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1丁
当日出荷
180°首振りが可能。
用途ブレーキパイプ等の狭い場所での作業に最適。
ディープソケット SIGNET(シグネット)ディープソケットSIGNET(シグネット)
599税込659
1個
翌日出荷
ミラー仕上げのメッキが美しいディープソケット。ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適です。 ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
穴角6角差込角(sq.)3/8全長(mm)64
カップリング・プラグ(テツ) SIGNET(シグネット)カップリング・プラグ(テツ)SIGNET(シグネット)
249税込274
1個
当日出荷
材質ソケットorプラグプラグ接続ねじ1/4仕様PT1/4インチおねじ形状プラグタイプおねじ接続ねじ種類PT
絶縁クランプ SIGNET(シグネット)絶縁クランプSIGNET(シグネット)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
材質(金属部)クロムバナジウム鋼規格EN60900規格
絶縁ピンセット SIGNET(シグネット)絶縁ピンセットSIGNET(シグネット)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌日出荷
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900材質(金属部)クロムバナジウム鋼
絶縁精密ドライバー ヘクスローブ SIGNET(シグネット)絶縁精密ドライバー ヘクスローブSIGNET(シグネット)
599税込659
1本
翌日出荷
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
全長(mm)145規格EN60900ハンドル径(Φmm)95×18材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼商品構成単品
絶縁六角棒ドライバー SIGNET(シグネット)絶縁六角棒ドライバーSIGNET(シグネット)
769税込846
1本
翌日出荷
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼商品構成単品
絶縁プラスドライバー SIGNET(シグネット)絶縁プラスドライバーSIGNET(シグネット)
699税込769
1本
当日出荷
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼商品構成単品
絶縁ロングノーズプライヤー SIGNET(シグネット)絶縁ロングノーズプライヤーSIGNET(シグネット)
2,798税込3,078
1丁
翌日出荷
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900材質(金属部)クロムバナジウム鋼
絶縁ペンチ SIGNET(シグネット)絶縁ペンチSIGNET(シグネット)
3,698税込4,068
1丁
翌日出荷
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900材質(金属部)クロムバナジウム鋼
3/8DR ソケットホルダー SIGNET(シグネット)3/8DR ソケットホルダーSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
879税込967
1個
翌日出荷
ソケットの整理に。
全長(mm)245差込角(sq.)3/8クリップ数12
軸用スナップリングプライヤー 直 SIGNET(シグネット)軸用スナップリングプライヤー 直SIGNET(シグネット)
1,798税込1,978
1丁
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ全長(mm)170軸穴種別軸用軸径(Φmm)1.8適合スナップリング(mm)10~25
ボールピンハンマー(木柄) SIGNET(シグネット)ボールピンハンマー(木柄)SIGNET(シグネット)
1,298税込1,428
1丁
当日出荷から翌日出荷
ヒッコリー柄のボールピンハンマー
種類片手ハンマー材質(柄部)ヒッコリー主な用途鉄工作業/打ち込み作業
ソケットホルダー用クリップ SIGNET(シグネット)ソケットホルダー用クリップSIGNET(シグネット)(3件のレビュー)
49税込54
1個
当日出荷
ソケットの整理に。
差込角(sq.)3/8
マグネットソケットホルダー SIGNET(シグネット)マグネットソケットホルダーSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
マグネット付ソケットホルダー360°回転するクリップで、使いたいサイズを素早く認識。 レール上を動かすことができるのでクリップ間の距離を調整可能。 ロックボールはスプリングに保持されソケットの着脱がスムーズ。 クリップのエッジは面取りされており手にやさしい。 クリップは高品質なナイロンを採用し、長寿命で高耐久。レールはアルミ製
全長(mm)300差込角(sq.)3/8クリップ数10個
5/16インチ 62008用ロングビット SIGNET(シグネット)5/16インチ 62008用ロングビットSIGNET(シグネット)
449税込494
1本
当日出荷から翌日出荷
インパクトドライバー62008用ロングビット。
全長(mm)80先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
タイヤバルブインサーター SIGNET(シグネット)タイヤバルブインサーターSIGNET(シグネット)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
ホイールにスナップインバルブを挿入する工具です。
全長(mm)330
ネジ山修正キット SIGNET(シグネット)ネジ山修正キットSIGNET(シグネット)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
適合ピッチ(mm)0.8、1.00、1.25、1.50、1.75、2.00、2.50、3.00
スタビーフレックスギアレンチ SIGNET(シグネット)スタビーフレックスギアレンチSIGNET(シグネット)
2,098税込2,308
1本
翌日出荷
細かい作業や低トルクの作業に。 首振り式のヘッドを採用し、自由なオフセット角での作業が可能です。
ラチェット機構あり首振りあり
ロング ヘクスローブレンチセット SIGNET(シグネット)ロング ヘクスローブレンチセットSIGNET(シグネット)
3,198税込3,518
1セット(9個)
当日出荷
長軸:いじり止め付きヘクスローブ短軸:ヘクスローブホルダー付き。
セット内容T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50
MM ギアレンチセット SIGNET(シグネット)MM ギアレンチセットSIGNET(シグネット)
23,980税込26,378
1セット(12個)
当日出荷
ブローモールドケース入り。メガネ部分にラチェットギア構造(特許)を取り入れた、 画期的なコンビネーションレンチです。 ミラー仕上げ
ラチェット機構ありセット内容8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19
メガネレンチ45° SIGNET(シグネット)メガネレンチ45°SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
999税込1,099
1丁
当日出荷から翌日出荷
ミラー仕上げメガネ部オフセット45°
形状オフセット
ディープインパクトソケット SIGNET(シグネット)ディープインパクトソケットSIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
翌日出荷から8日以内出荷
差込角(sq.)3/4全長(mm)90差込穴径(mm)44
ヘックスビットソケット SIGNET(シグネット)ヘックスビットソケットSIGNET(シグネット)
679税込747
1個
当日出荷から翌日出荷
差込角(sq.)1/2全長(mm)55軸長(mm)17外径(Φmm)24先端形状ヘキサゴン
1/2DRインパクト用ピン(8-14MM) SIGNET(シグネット)1/2DRインパクト用ピン(8-14MM)SIGNET(シグネット)
499税込549
1パック(5個)
翌日出荷
5本入り差込角:1/2インチSQインパクトソケット用
モンキーレンチ SIGNET(シグネット)モンキーレンチSIGNET(シグネット)
3,198税込3,518
1丁
翌日出荷
5ヶ入り差込角:3/8インチSQインパクトソケット用