絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
860件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートドリルセット (HSS) SIGNET(シグネット)ストレートドリルセット (HSS)SIGNET(シグネット)
4,398税込4,838
1セット
翌日出荷
コストパフォーマンスに優れております。
用途銅類、鋳鉄、アルミ合金、非金属の加工に最適セット内容13本セット(5・2・2.5・3・3.2・3.5・4・4.5・4.8・5・5.5・6・6.5mm)材質ハイス質量(g)175先端角(°)118ドリル径(Φmm)1.5・2・2.5・3・3.2・3.5・4・4.5・4.8・5・5.5・6・6.5
ラインクランプセット (スプリングタイプ) SIGNET(シグネット)ラインクランプセット (スプリングタイプ)SIGNET(シグネット)
2,798税込3,078
1セット
翌日出荷
ラジェターホースやフューエルホースなどのホース類を挟むことで、液体を遮断するのに最適なツールです。水や油のついた手で握っても滑りにくいです。スプリング付で、片手でも作業できます。
セット内容6インチクランプ、柔軟ホース用(直径最大1インチ/25mm):1PC、8インチクランプ、柔軟ホース用(直径最大1-1/4インチ/32mm):1PC材質ナイロンファイバー全長(mm)(小)170・ (大)223質量(g)(小)80・ (大)180最大開口(mm)(小)35・ (大)45
バキュームリフターガン SIGNET(シグネット)バキュームリフターガンSIGNET(シグネット)
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
片手で簡単に作業できます。労力を軽減し、作業効率を向上させる設計です。しっかりとした吸着力で、対象物を安定して持ち上げます。最大耐荷重8kgまで対応します。
用途小さな自動車のへこみを取り除く。窓ガラス、タイルの取り付け質量(g)170サイズ(mm)210×145×70最大耐荷重(kg)8接着面約Φ70mm2
ポータブル電源パワーステーション1500W SIGNET(シグネット)ポータブル電源パワーステーション1500WSIGNET(シグネット)
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
安心・安全なリン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LiFePO4)を採用しています。リン酸鉄リチウムバッテリーは耐衝撃性や発火のリスクを大きく低減することができ、高温にも強く安全性に優れています。リン酸鉄リチウムバッテリーは充放電を3000回繰り返しても充電容量80%以上を保持します。リン酸鉄リチウムバッテリーには一般的にレアメタルと呼ばれるコバルトやニッケルなどの重金属が正極材に使用されておらず、重金属の廃棄による影響のない環境に配慮したバッテリーです。デザインにもこだわった圧倒的大容量1229Whのポータブル電源で、最大13台まで対応します。AC合計1000Wまでと多くの電気製品に対応します。液晶画面搭載なので、バッテリー残量や入出力の電力確認もしやすいです。USB、AC、DCなど様々な出力ポートに対応しているので、スマートフォンの充電や様々な家電・工具などに使用できます。
用途スマートフォンの充電や家電、工具などに最適適合DC5521出力×2:12.6V-3A・37.8W(MAX)、USB-A1/A2:5V-3A・9V-3A・12V-1.5A・18W (MAX)、USB-A3/A4:5V-2.4A、最大12W、USB-C1/C2:5V-3A・9V-3A・12V-3A・15V-3A・20V-5A・100W (MAX)質量(kg)約19.5容量1229 (Wh) (24Ah/51.2V)出力AC出力: (バイパスモード)100V~、50Hz/60Hz、15A (MAX)、1500W (MAX)、AC出力×4 :(インバータモード)純正弦波、定格1500W (サージ3000W)、100V~、50Hz/60Hz、15A、シガーソケット:12.6V-10A,126W(MAX)寸法(mm2)約432×270×300
ストレートドリル (TiNコート) SIGNET(シグネット)ストレートドリル (TiNコート)SIGNET(シグネット)
3,598税込3,958
1パック(10本)
翌日出荷
TiNコーティングにより従来のハイス品に比べ耐摩耗性や耐熱性が向上しております。コストパフォーマンスに優れております。
用途一般穴あけ用。銅類、鋳鉄、アルミ合金、非金属の加工に最適材質ハイス先端角(°)118コーティングTiNシャンク形状ストレート
鉄工ヤスリ 三角 (鉄用) SIGNET(シグネット)鉄工ヤスリ 三角 (鉄用)SIGNET(シグネット)
699税込769
1本
翌日出荷
小さい角をもつ2面の加工に適しています。グリップ性に優れた、ハンドル付きです。
形状三角、【目】複目全長(mm)315材質(本体)スチール質量(g)180刃長(mm)200目の粗さ中目刃幅(mm)9-12刃厚(mm)9-12材質(ハンドル)PP/TPR
鉄工ヤスリ 四角 (鉄用) SIGNET(シグネット)鉄工ヤスリ 四角 (鉄用)SIGNET(シグネット)
699税込769
1本
翌日出荷
角を使った加工に適しています。鉄の加工や研磨、サビ落とし、バリ取りに適しています。グリップ性に優れた、ハンドル付きです。
形状四角、【目】複目全長(mm)315材質(本体)スチール質量(g)150刃長(mm)200目の粗さ中目刃幅(mm)5-7刃厚(mm)6-8材質(ハンドル)PP/TPR
重曹メディアマジックパウダー SIGNET(シグネット)重曹メディアマジックパウダーSIGNET(シグネット)
9,298税込10,228
1個
8日以内出荷
中間粒径(平均0.2mm)で使用範囲が広く、コストパフォーマンスの良いマジックパウダーです。モース硬度2.5の柔らかさで素材を傷つけません。85108用重曹メディア。
内容量(kg)10粒径(mm)0.2商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
半円グリップT型スライドハンドル SIGNET(シグネット)半円グリップT型スライドハンドルSIGNET(シグネット)
1,398税込1,538
1本
翌日出荷
ハンドルが半円型で握りやすく軽量です。ハンドルが半円型でドライブヘッドの回転を防止します。両端のギリギリまでヘッドがスライドし、狭い場所での作業にも最適です。吊り下げタグ付きです。
材質クロムバナジウム鋼 (Cr-V)厚さ(mm)【ヘッド】10.4全長(mm)200質量(g)160ハンドル幅(mm)33.5差込角(DR)3/8
両開きツールセットDX用ツールボックス SIGNET(シグネット)両開きツールセットDX用ツールボックスSIGNET(シグネット)
13,980税込15,378
1台
翌日出荷
高品質でリーズナブルを実現した両開きツールケースです。持ち運びに便利で雑に扱っても壊れにくい耐久性抜群のボディーです。
用途工具の収納、運搬、車載用に材質スチール質量(kg)5ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×200×230
ロングボールヘックスレンチセット (レインボー) SIGNET(シグネット)ロングボールヘックスレンチセット (レインボー)SIGNET(シグネット)
2,298税込2,528
1セット
当日出荷
サイズ毎に色が違うのですぐに使いたいサイズを選べる。ボール部はマグネット付。(2.5mm以下は付いていません)。
セット内容ロングボールヘックスレンチ1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mmレンチサイズ(mm)H1.5:全長A 91.5/長辺L 90/短辺I 14/高さC 15.5、H2.0:全長A 102.0/長辺L 100/短辺I 16/高さC 18.0、H2.5:全長A 114.5/長辺L 112/短辺I 18/高さC 20.5、H3.0:全長A 129.0/長辺L 126/短辺I 20/高さC 23.0、H4.0:全長A 144.0/長辺L 140/短辺I 24/高さC 28.0、H5.0:全長A 165.0/長辺L 160/短辺I 28/高さC 33.0、H6.0:全長A 186.0/長辺L 180/短辺I 32/高さC 38.0、H8.0:全長A 208.0/長辺L 200/短辺I 36/高さC 44.0、H10.0:全長A 234.0/長辺L 224/短辺I 40/高さC 50.0
両開きメカニックツールセット SIGNET(シグネット)両開きメカニックツールセットSIGNET(シグネット)
42,980税込47,278
1セット
翌日出荷
産業向けに「高品質でリーズナブル」を追求したツールセット。保守点検・現場での組立や施工など様々なシーンに対応出来るコンパクトな工具セット。使い勝手にこだわった両開きツールケースを採用。ボリューム満点&コストパフォーマンス抜群の両開きツールセットを皆様のお仕事の一助として活用してください。持ち運びに便利でコストパフォーマンスを如何無く発揮したツールセット。
セット内容1/2DRソケット(6角)10・12・13・14・17・19・21・22・24・27mm、1/2DRラチェットハンドル13532、1/2DRエキステンションバー5"(125mm)・10"(250mm)、1/2DRスピンナーハンドル15"(380mm)、45°メガネレンチ8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・17×19・22×24mm、SIGNETレンチ10・12・13・14・17mm、ミニスタビードライバー51475(両頭差替)、スタビーラチェットドライバー52380、ソフトグリップ(-)ドライバー5.5×75・6.0×100mm、ソフトグリップ(+)ドライバー#1×75・2×100・3×150、9PCロングボールヘックスレンチセット35228、ボールピンハンマー12オンス(ファイバーグラスハンドル)、強力ラジオペンチ160mm(コンフォート)、強力ニッパー160mm(コンフォート)、スリップジョイントプライヤー200mm、ダイヤルロックキー、両開きツールボックス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ツールボックス】410×240×210
HSSドリルセット SIGNET(シグネット)HSSドリルセットSIGNET(シグネット)
4,798税込5,278
1セット
翌日出荷
ハイス、ミリサイズのドリルセットです。一般穴あけ用です。鉄、アルミ合金、非金属の加工に最適です。コストパフォーマンスに優れています。
セット内容サイズ1.5・2.0・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・4.8・5.0・5.5・6.0・6.5材質ハイス (SKH51)質量(g)150先端角(°)118入数13PC
ミニラチェセット SIGNET(シグネット)ミニラチェセットSIGNET(シグネット)
2,298税込2,528
1セット
翌日出荷
DIYや自転車の車載工具にも最適。ミニラチェットセットがポップなカラーで登場。手の平に収まるコンパクトサイズ。柄部分にもビット装着可能。
セット内容ミニラチェット、プラスビット#1・2・3、マイナスビット4・6mm、HEXビット4・5・6mm、工具ケース全長(mm)ミニラチェット:93ケース色オレンジケース寸法(mm)W119×D40×H15ビット全長(mm)25ヘッド幅(mm)15ヘッド寸法(mm)厚さ:10ギア数52
EZ-BLUST EZブースターKIT タイプA SIGNET(シグネット)EZ-BLUST EZブースターKIT タイプASIGNET(シグネット)
49,980税込54,978
1台
60日以内出荷
マジックパウダーをパワフルに安定照射させます。タンクを揺すったり傾けなくてもOKです。マジックパウダーが対流を始め、常にシャフト先端の供給口にマジックパウダーがある状態になります。マジックパウダーの使用量の削減や仕上がりが良くなります。85108専用オプションキット。
付属品ベースプレート、ウレタンホース 8mm、ホースフィッティングエルボ、ロングドレンボルト質量(g)1449寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×186×75空気圧力(MPa)最大0.62エア圧力範囲(MPa)0.24~0.62注入口G1/4inch
ブレードホース (3m延長KIT) SIGNET(シグネット)ブレードホース (3m延長KIT)SIGNET(シグネット)
11,980税込13,178
1本
60日以内出荷
標準のブレードホースと接続して、3mに延長するのキット。85108用オプションパーツ。
セット内容ブレードホース 1.5m、水道ホース ブルー3m、ブレードホース接続用ナット、タイラップホース寸法(全長)(m)ブレードホース:1.5ホース長さ(m)水道ホース全長:3
LEDハイパワー充電LED投光器 SIGNET(シグネット)LEDハイパワー充電LED投光器SIGNET(シグネット)
5,698税込6,268
1台
翌日出荷
USBケーブル付属。脚部が180度に回転し、様々な角度を照らすことができます。脚部に位置決め穴(10mm)あり。ネジ穴加工はしてありません。本体は持ち運びができるハンドル形状。モバイルバッテリー機能があり、スマートフォンやタブレットなどの電子機器を充電できます。
セット内容USBケーブル材質アルミ合金寸法(mm)200×185×45質量(g)700バッテリー3.7V 4400mAh充電時間(時間)6LEDCOB 10W明るさ(Lm)1100 (HIGH)・350 (LOW)USBポートDC5.5プラグ防水性IPX4照射距離(m)50 (HIGH)・25 (LOW)点灯時間(時間)3 (HIGH)・6 (LOW)
800S-56RE用ツールボックス (トレイ付) SIGNET(シグネット)800S-56RE用ツールボックス (トレイ付)SIGNET(シグネット)
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷
多くの工具が収納でき、サイドハンドル付きで持ち運びもしやすいです。引出しはスムーズな開閉が可能なベアリングレールを採用しています。全引出しのロックができる、全段ロックシステムで、全部の引出しを閉じた後に上部のロックします。
用途自動車・バイク・自転車・機械整備に最適材質スチール質量(kg)11.1レッド寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)555×240×300
60ギア ラチェットハンドル SIGNET(シグネット)60ギア ラチェットハンドルSIGNET(シグネット)
3,298税込3,628
1丁
翌日出荷
プッシュリリースボタン付き超小型ヘッドタイプ。
厚さ(mm)【ヘッド】10全長(mm)126差込角(sq.)1/4ヘッド幅(mm)19ギア数60
SGタペストリー TOOLBOX ver. SIGNET(シグネット)SGタペストリー TOOLBOX ver.SIGNET(シグネット)
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
工具セットをモチーフにしたタペストリーです。シェードクロスを使用し高級感があります。ガレージやお部屋のアクセントになります。使用しない時はコンパクトに保管ができます。軽量なので一人で簡単に飾り付けができます。
寸法(mm)728×515質量(g)250生地ポリエステル100%材質(パイプ)塩化ビニール
T28用サイドマグネットホルダー SIGNET(シグネット)T28用サイドマグネットホルダーSIGNET(シグネット)
2,398税込2,638
1個
欠品中
T28-1XUT用マグネットツールホルダー。
ドローバーハンマー SIGNET(シグネット)ドローバーハンマーSIGNET(シグネット)
3,998税込4,398
1個
翌日出荷
真鍮ハンマーは銅ハンマーより打撃力・耐久性に優れ、対象物を傷つけたくない場合に最適です。火花がでると危険な場所での作業に有効です。3/4 インチのソケットヘッドはフライス盤などのボルトを締めたり緩めたりするのに活躍します。ハンドルはスチール製にソフトクッションを巻いており、軽量化と作業負担を軽減を可能にしました。ソフトクッショングリップ付きです。
全長(mm)270質量(g)470柄長さ(mm)250材質(頭)真鍮ヘッド径(Φmm)27材質(ハンドル)スチール (ソフトクッション付)ソケットサイズ(inch)3/4
ナイロン結束バンド (耐候性) SIGNET(シグネット)ナイロン結束バンド (耐候性)SIGNET(シグネット)
229税込252
1パック
翌日出荷
紫外線が当たる場所で使用しても劣化しにくいタイプです。屋外、屋内でコードの結束に適しています。
用途ケーブル、ワイヤー、ホースなどの結束や固定・配線、ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束に仕様屋内・屋外用 (耐候性あり)材質ナイロン66ブラック使用温度範囲(℃)-20~85規格UL94V-2入数100
スピンナーハンドル用リペアキット (13531用) SIGNET(シグネット)スピンナーハンドル用リペアキット (13531用)SIGNET(シグネット)
1,398税込1,538
1台
翌日出荷
13531用スペアパーツセット。
セット内容替ヘッド、ネジ、スプリング
タイヤゲージ用ロック・オン・チャック SIGNET(シグネット)タイヤゲージ用ロック・オン・チャックSIGNET(シグネット)
6,698税込7,368
1個
翌日出荷から8日以内出荷
タイヤの空気圧の測定・増圧・減圧を手放しで作業できます。
用途タイヤゲージ46900、46966、46967用接続口径(inch)1/4 (テーパーネジ)
スチールワイヤーブラシ S-VALUE SIGNET(シグネット)スチールワイヤーブラシ S-VALUESIGNET(シグネット)
729税込802
1本
翌日出荷
硬めのブラシのスチールワイヤーブラシ。小型スクレーパー付き。
用途さび落とし、研磨用に材質スクレーパー:スチール幅(mm)スクレーパー部:37質量(g)171材質(ブラシ部)スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×310×65材質(ハンドル)PPブラシ寸法(mm)毛長30、ブラシ部約W20×D140×H30
スタンダード グリッププライヤー SIGNET(シグネット)スタンダード グリッププライヤーSIGNET(シグネット)
5,998税込6,598
1本
翌日出荷
丸材、平材などのワークを確実に保持します。アゴの開きを調整するスクリューとリリースレバー付きです。ワイヤーカッター付きです。大きなクランプ力を発揮します。ドイツ製です。
材質アゴ:鍛造クロームバナジウム全長(mm)250質量(g)510つかみ面横すじ入りつかみ寸法丸8~40、四角0~20
ソフトウレタンエアーホース SIGNET(シグネット)ソフトウレタンエアーホースSIGNET(シグネット)
44,980税込49,478
1巻
翌日出荷
エアー設備に必須のエアホース。ホースのみ。
材質ポリウレタン長さ(m)100使用圧力(MPa)20℃=0~1.5、60℃=0~0.6内径×外径(Φmm)6.5×10使用温度(℃)-20~60
ステンレスドライバーセット SIGNET(シグネット)ステンレスドライバーセットSIGNET(シグネット)
5,198税込5,718
1セット
翌日出荷
錆びに強いステンレスは、建築現場などの屋外の様々な現場で活用できます。アルミハンドル。ステンレスブレード。専用トレイ付き。
セット内容ステンレスマイナスドライバー3×75・5×100・6×100mm、ステンレスプラスドライバー#1×75・#2×100材質ステンレス (420J2)
インパクトレンチ用アダプター SIGNET(シグネット)インパクトレンチ用アダプターSIGNET(シグネット)
999税込1,099
1個
翌日出荷
用途インパクトレンチ用サイズ(SQ)凹1/2×凸3/8適合品番Oリング:23554 (別売)、ピン:23574 (別売)
エアーインパクトラチェットレンチ SIGNET(シグネット)エアーインパクトラチェットレンチSIGNET(シグネット)
20,980税込23,078
1個
翌日出荷
圧縮空気を用いて、ボルトやナットの脱着作業を行うための工具です・本来の用途以外に使用しないでくださいインパクト機能付きのエアーラチェットです。インパクト機能でキックバック(反力)を低減します。回転速度がはやく作業が効率的にできます。
質量(g)590最大トルク(N・m)68無負荷回転数(min-1[r.p.m])700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×162×8 39.5空気消費量(L/min)283使用空気圧力(MPa)0.62エアーインレット1/4"能力ボルト径M10使用エアーホース内径(Φmm)10差込角(DR)3/8inch適合コンプレッサー3HP以上推奨
ソフトグリップドライバーセット SIGNET(シグネット)ソフトグリップドライバーセットSIGNET(シグネット)
1,798税込1,978
1セット
翌日出荷
電動ドライバー用ビットに対応しています。疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックハンドルです。耐薬品、耐油性に優れている特殊樹脂を使用しています。絶縁性に優れた特殊樹脂を使用した絶縁ドライバーです。オリジナルソフトケース付きです。
セット内容ビットサイズ(mm):+1+2,+3-5、オリジナルソフトケースハンドル径(Φmm)32×32ハンドル長さ(mm)117.5商品構成セット品グリップタイプソフト
スパークプラグブーツプライヤー SIGNET(シグネット)スパークプラグブーツプライヤーSIGNET(シグネット)
1,998税込2,198
1丁
翌日出荷
爪がプラスチックコートされており、傷をつけにくい。
用途スパークプラグケーブルの取り外しに。全長(mm)255全幅(mm)105全高(mm)29幅(mm)先端部外径:22、先端部内径:15高さ(mm)先端部外径:23.5、先端部内径:10.8最大開き(mm)41質量(g)211
燃料ラインプライヤー SIGNET(シグネット)燃料ラインプライヤーSIGNET(シグネット)
2,298税込2,528
1丁
翌日出荷
用途燃料ラインクランプ脱着に(VW.AUDI.SEAT.SKODA)。全長(mm)190適合寸法(mm)クランプ:18-28最大口開き(mm)28爪幅(mm)先端:6.2幅(mm)先端爪1:4.5質量(g)188
スパークプラグスターター SIGNET(シグネット)スパークプラグスターターSIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
849税込934
1本
翌日出荷
ゴム製でフレックスに動き、プラグを保持。内径9mmは12mm・14mmのプラグに、内径10.2mmは14mm・18mmのプラグに適合します。
用途12mm・14mm・18mmのプラグの取り付け、取り外しに。全長(mm)200質量(g)64
CVブーツクランププライヤー SIGNET(シグネット)CVブーツクランププライヤーSIGNET(シグネット)
2,998税込3,298
1丁
翌日出荷
1/2DRのハンドルで延長してカシメることが可能。トルクレンチを使用して、ステンレスバンドの締め付けトルクの調整が可能。
用途CVブーツのカシメに。差込角(DR)12.7全長(mm)240全幅(mm)46全高(mm)29.4最大口開き(mm)16.5爪長さ(mm)先端:19爪幅(mm)先端:15.5高さ(mm)先端爪:1.4質量(g)540
2ウェイオイルフィルターレンチ SIGNET(シグネット)2ウェイオイルフィルターレンチSIGNET(シグネット)
3,998税込4,398
1個
翌日出荷
スプリングを内蔵しオイルフィルターをホールド。
用途オイルフィルターの脱着に。適合サイズ(mm)60-80レンチサイズ(mm)17(3/8DR)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)最少:740×660×620質量(g)356
メンテナンスマット SIGNET(シグネット)メンテナンスマットSIGNET(シグネット)
4,998税込5,498
1枚
翌日出荷
ウルトラビッグサイズの1枚ものメンテナンスマット。わずか685gと軽いので持ち運びがラクラク。EVAタイプでクッション性がよく凸凹な地面でもOK。工具やパーツが置ける窪み付き。表面はカーボン調。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×1049×310質量(g)685
99967 ツールボックスカバー カーキ SIGNET(シグネット)99967 ツールボックスカバー カーキSIGNET(シグネット)
1,498税込1,648
1枚
翌日出荷
用途ツールボックスを傷や汚れから守ります。 生地が厚く、しっかりしたオックス生地です。 PVCコートで軽い雨をはじきます。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×255×310本体質量(g)250カーキ生地オックス生地材質ポリエステル100%内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×240×305
99966 ツールボックスカバー デニム SIGNET(シグネット)99966 ツールボックスカバー デニムSIGNET(シグネット)
1,498税込1,648
1枚
翌日出荷
用途ツールボックスを傷や汚れから守ります。 おしゃれなデニムでイメージを一新。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×255×310本体質量(g)250ネイビー生地デニム材質綿100%内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×240×305