4ページ目:

864件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウインドウスクレーパー SIGNET(シグネット)ウインドウスクレーパーSIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
握りやすい樹脂グリップのスクレーパーキャップ付替刃は市販品(幅40mm)をご利用ください
刃幅(mm)40全長(mm)165刃長(mm)19
ディープ インパクト ソケット SIGNET(シグネット)ディープ インパクト ソケットSIGNET(シグネット)
999税込1,099
1個
当日出荷から8日以内出荷
差込角(sq.)1/2
シールプーラー SIGNET(シグネット)シールプーラーSIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
色々なシール(オイルシール、グリースシール、オーリング等)に使用出来るシールプーラーです。
全長(mm)320刃厚(mm)3
ソフトグリップドライバー SIGNET(シグネット)ソフトグリップドライバーSIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
909税込1,000
1本
当日出荷
疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックハンドル。 ブレード根元に六角部がありレンチをかけて回すこともできます。 貫通タイプは、グリップエンドに打撃部がありますので、固着したネジを外す際に最適です。
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム種別(-)貫通・根元六角付種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
ピンポンチ SIGNET(シグネット)ピンポンチSIGNET(シグネット)
389税込428
1本
翌日出荷から翌々日出荷
美しいミラーメッキ仕上げの平行ピンポンチ八角胴。
材質CR-V
マグネットフェンダーカバー SIGNET(シグネット)マグネットフェンダーカバーSIGNET(シグネット)(5件のレビュー)
7,398税込8,138
1枚
当日出荷
マグネットが付いていて、車体に簡単に取り付け可能。 車体を傷つけにくい素材を採用しているので安心して使用できる。 フリーポケットが4個付いていて、工具などの収納に便利。
寸法(mm)1070×570
貫通ドライバー SIGNET(シグネット)貫通ドライバーSIGNET(シグネット)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
固着したネジにガツンと一撃。 ハンマーで叩くと強く締まったネジがまわりやすい。 打撃部に加え、根元六角付なのでさらにトルクをかけてネジを回すことも可能。
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
ソフトグリップロングドライバー SIGNET(シグネット)ソフトグリップロングドライバーSIGNET(シグネット)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックハンドル 奥まった所での作業に威力を発揮するロングタイプ。
材質(グリップ)樹脂全長(mm)400種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
オイルドレンパン (クリア) SIGNET(シグネット)オイルドレンパン (クリア)SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
799税込879
1個
翌日出荷
外側からも液量が確認できる透明仕様です。液量が確認できる目盛り付き(0.5L単位)です。透明なため、オイルに混じった異物の発見が容易になります。オイルフィルターを置くための突起付きです。
材質(本体)PP質量(g)190容量(L)4.5耐熱温度(℃)100本体サイズ(mm)330×330×100危険物の類別非危険物
フック&ピックセット (クッショングリップ付) SIGNET(シグネット)フック&ピックセット (クッショングリップ付)SIGNET(シグネット)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
クッショングリップ付きのフック&ピックセットです。作業に合わせた8タイプの先端形状です。ロングタイプのフック&ピックで狭いスペースに最適です。クッショングリップハンドルで快適に作業できます。本体は熱処理されております。
用途ワイヤーの分離・ヒューズ 、Oリング、ワッシャーの取り外し・スプリングの交換・コッターピンの取り外し・配線、ホース、およびその他のエンジンルームの障害物へのアクセス・金属/木製の表面への印付けセット内容ロングストレートピック、ロングコンプレックスピック、ロングアングルピック、ロングコンビネーションピック、ロング45度ピック、ロングダブルアングルピック、ロング90度ピック、ロング180度フック材質ハンドル/アルミニウム (クッショングリップ)、軸部/クロムバナジウム鋼全長(mm)250質量(g)210軸長(mm)155硬度HRC50-58入数8PC
スクラッチガード養生マット SIGNET(シグネット)スクラッチガード養生マットSIGNET(シグネット)
2,698税込2,968
1個
翌日出荷
運搬時のキズの保護や、アウトドアのラグとしても使えるマルチマットです。中綿はポリエステルと、密度のある綿でクッション性があります。軽量で持ち運びに便利です。中綿が片寄りにくくなっています。洗濯ができます。
用途荷物の運搬、車のトランクの保護、床やパーツの保護、引っ越し、アウトドアなど様々なシーンに・荷物の運搬、作業時の床やパーツの保護、引っ越し、アウトドアなど様々なシーンに材質パイピング:トリコット/中地:150g/m2ポリエステル・綿/表地:ポリエステル/裏地:60g/m2不織布厚さ(mm)5寸法(mm)1150×1850質量(g)710
1/4DR 13PC ショートソケットセット(6角) SIGNET(シグネット)1/4DR 13PC ショートソケットセット(6角)SIGNET(シグネット)
2,798税込3,078
1セット
当日出荷
ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。 六角タイプ。ショートソケット13PCセット。 ソケットの全長はわずか16mm(SIGNET従来品より8.5~9mm短い)、狭い場所での作業に最適。 吊り下げタグ付。
差込角(DR)1/4セット内容ソケット(4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm)、ソケットホルダー材質クロムバナジウム鋼質量(g)178寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×20.5×22ソケット長さ(mm)16ホルダー寸法(mm)W250×D20.5×H14
バランスウェイトプライヤー SIGNET(シグネット)バランスウェイトプライヤーSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
バランスウエイトの脱着・調整用プライヤーです。
全長(mm)202質量(g)404
ボルトリムーバーソケット SIGNET(シグネット)ボルトリムーバーソケットSIGNET(シグネット)(3件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から翌日出荷
固着したナット外しに。ハンドツール用。
差込角(mm)3/8(”SQ)
長方型プラスチックマグネットトレイ SIGNET(シグネット)長方型プラスチックマグネットトレイSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
パーツ、ボルト、ナットの紛失防止に。 ステンレス製に比べて軽くてリーズナブル。
ロングノーズプライヤー SIGNET(シグネット)ロングノーズプライヤーSIGNET(シグネット)
3,398税込3,738
1丁
当日出荷
狭い場所での作業性を考慮し、口先を細長くしたプライヤーです。 細かい部品を拾い上げたり、配線を切ったりする時に大変便利です。
種類ノーズプライヤ全長(mm)280先端形状ロングノーズ
ボールピンハンマー (ファイバーグラスハンドル) SIGNET(シグネット)ボールピンハンマー (ファイバーグラスハンドル)SIGNET(シグネット)
1,598税込1,758
1丁
当日出荷から翌日出荷
頑丈なグラスファイバーシャフトのボールピンハンマー。 グリップは滑り止め加工を施したラバーコーティング済み。
種類片手ハンマー材質(柄部)グラスファイバーシャフト主な用途鉄工作業/打ち込み作業
インパクト ソケット SIGNET(シグネット)インパクト ソケットSIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から8日以内出荷
差込角(sq.)1/2
プライバーセット SIGNET(シグネット)プライバーセットSIGNET(シグネット)(6件のレビュー)
3,798税込4,178
1セット(4本)
当日出荷
こじる、拡げる、抜く作業に便利。4種類のサイズが入ったコストパフォーマンス抜群のセット。
ホース SIGNET(シグネット)ホースSIGNET(シグネット)(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
仕様シグネットタイヤゲージ46910・46906・46966・46967用
ミニラチェマルチソケット&ビットセット SIGNET(シグネット)ミニラチェマルチソケット&ビットセットSIGNET(シグネット)
2,998税込3,298
1セット
翌日出荷
DIYや自転車の車載工具に最適です。ミニラチェットセットがポップなカラーで登場します。手の平に収まるコンパクトサイズです。柄部分にもビット装着可能です。極短ビット採用で狭所に簡単にアクセスできます。ソケット採用でボルト・ナットに対応できます。
セット内容ミニラチェットハンドル、プラスビット(#):1・2・3、マイナスビット(mm):6、ヘックスビット(mm):4・5・6、ソケット(mm):5.5・7・8・10・12・13、ソケットアダプター、工具ケース質量(g)190セット商品数15ケース寸法(mm)Φ35×215H寸法(mm2)ソケット全長:16、ビット全長:16、ヘッド厚さ:10、ヘッド幅:15、ミニラチェット全長:93ギア数52
オイルチェンジャー(46958)用サクションホース、PVCパイプ SIGNET(シグネット)オイルチェンジャー(46958)用サクションホース、PVCパイプSIGNET(シグネット)
3,498税込3,848
1本
予約販売
SIGNETオイルチェンジャー(46958)用のサクションホース、パイプになります。
用途エンジンオイル、ミッションオイル、ブレーキオイル等の抜き取り作業に。質量(kg)4.8材質(本体)PP備考ホース径:3/8インチ、ホース長さ:1500mm、パイプ径:3/8インチ、PVCパイプ長さ:150mmタンク容量(L)10(吸込容量:9.5)本体寸法(mm)ホース径:3/8インチ、ホース長さ:1500mm、パイプ径:3/8インチ、PVCパイプ長さ:150mm使用空気圧力(MPa)0.5~0.8耐熱温度(℃)60危険物の類別非危険物
マグネット付5050 SMD 15LED充電式作業灯 SIGNET(シグネット)マグネット付5050 SMD 15LED充電式作業灯SIGNET(シグネット)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
5050 SMDが15個の高輝度白色LED使用。(SMD1個あたり発光体が3つで、明るい3チップSMDです。) 充電式の為、コードレスで使用ができます。 照明カバーはポリカーボネート製で耐衝撃性に優れます。 本体チューブは左右最大120度回転できます。 先端の回転フック(360度)とグリップ上のマグネット(180度)により、場所に応じた固定ができます。最下部の充電表示ランプはバッテリー残量を表示し、バッテリー残量が少なくなると赤ランプが点灯します。 充電器は充電中赤ランプが点灯し、フル充電後は緑色に変わります。
用途自動車の車内/車外のメンテナンスに。ガレージや物置の補助ライトに。キャンプ・夜釣り等のアウトドアに。防水保護等級IP55付属品取扱説明書、USB充電ケーブル(100cm)材質本体:ナイロン+30%グラスファイバー、LEDカバー:ポリカーボネート、ランプ:PC全長(mm)355質量(g)395対応(ACアダプター)出力DC5V1A・USB Type-A連続使用時間点灯100%/6h、点灯75%/10h、点灯50%/20h、点灯25%/30h、点滅/25h充電時間約4~5時間色温度(K)6000~6500充電池タイプ2200mAh Li Battery(リチウム電池)3.7V充電可能回数約500~600回明るさ(Lm)315
リバーシブルダブルラチェットレンチ SIGNET(シグネット)リバーシブルダブルラチェットレンチSIGNET(シグネット)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌日出荷
ダブルラチェットレンチに切替レバーをプラス。 キャップストップリング付き。
材質クロムバナジウム鋼ギア数72
ウルトラポリッシュバフ SIGNET(シグネット)ウルトラポリッシュバフSIGNET(シグネット)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
タテとヨコの凹凸の研磨面により均一な仕上がりになります。 コンパウンドの飛散も少なくスムーズに作業ができます。 水分の浸透による剥離を防ぐため、防水シートを挟んだ3層構造になっています。
用途車両ボディの板金下地処理に。 つや出し作業に。 ワックス、コート掛けに。 水アカ取り作業に。厚さ(mm)35適合(パッド径)125mm危険物の類別非危険物
絶縁メガネレンチ SIGNET(シグネット)絶縁メガネレンチSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1丁
当日出荷から翌日出荷
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900規格材質(金属部)クロムバナジウム鋼
深底マグネットトレイ SIGNET(シグネット)深底マグネットトレイSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
パーツ、ボルト、ナットの紛失防止に。 トレイ材質:ステンレス(SUS430)底面の強力マグネットはラバーコーティングされています。深底タイプ
5/16インチ 62008用ビット SIGNET(シグネット)5/16インチ 62008用ビットSIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷
インパクトドライバー62008用ビット。
全長(mm)36先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
マグネットパーツトレイセット SIGNET(シグネット)マグネットパーツトレイセットSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1組
当日出荷
背面のマグネットで工具箱等に取り付けることができるサイドトレイ
用途小物類の収納や、よく使う物の収納に
バッテリーリフター SIGNET(シグネット)バッテリーリフターSIGNET(シグネット)(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1台
当日出荷
適合110~185mm寸法(mm)240×83×245質量(g)500
折りたたみ式ヘックスレンチセット SIGNET(シグネット)折りたたみ式ヘックスレンチセットSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット
当日出荷
コンパクトに折りたためて携帯に便利な折りたたみ式ヘックスレンチセット。
サイズ規格ミリ形状ナイフ型セット内容2.5・3・4・5・6・7・8・10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×37×37(折りたたみ時)
インチ ロングボール 六角レンチセット SIGNET(シグネット)インチ ロングボール 六角レンチセットSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット(9個)
当日出荷
ホルダー付き。
先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型タイプロングセット内容1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8
プラスビットソケット SIGNET(シグネット)プラスビットソケットSIGNET(シグネット)
399税込439
1個
当日出荷
差込角(DR)1/4先端形状+全長(mm)37
3/8DR MM ソケットレンチセット SIGNET(シグネット)3/8DR MM ソケットレンチセットSIGNET(シグネット)
9,898税込10,888
1セット(22個)
予約販売
ブローモールドケース入り。
セット商品数22差込角(inch)3/8セット内容[ソケット]8、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、22mm、[ディープソケット]10、12、13、14、15、17、19mm、ラチェットハンドル、エキステンションバー75、150mm
スタビー ラチェットハンドル SIGNET(シグネット)スタビー ラチェットハンドルSIGNET(シグネット)(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1丁
当日出荷
狭い場所での作業に最適なショートタイプのラチェットハンドル。スタビータイプ。
差込角(DR)3/8全長(mm)117厚さ(mm)ヘッド差込部含まず15、含む31ヘッド長(mm)52ヘッド幅(mm)33ギヤ歯数45
エアブローガン SIGNET(シグネット)エアブローガンSIGNET(シグネット)
1,198税込1,318
1丁
翌日出荷
高流量タイプです。 エアー流量は握り具合で調節することができます。 軽量で使いやすく、非常にパワフルです。 内部構造は摩耗を減らす上下スプリング方式を採用しており、長寿命を実現します。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし材質POM質量(g)140最高使用圧力(MPa)1.5使用温度(℃)-5~60ノズル長(mm)120ノズル口径(Φmm)8ノズルねじ径1/4
ディテールブラシ (ホワイトPET) SIGNET(シグネット)ディテールブラシ (ホワイトPET)SIGNET(シグネット)
799税込879
1本
翌々日出荷
細部の汚れを徹底洗浄するための洗車用品です。 車の内部・外部清掃に使用できます。 乾湿両用で使用できます。 スポンジやクロス、通常のブラシでは届かない箇所の洗浄に適合です。 洗浄液との併用でより効果的なクリーニングができます。 滑り止めと快適さを追求したグリップデザインです。サイズ:M。 ホワイトPETは固めの毛質で頑固な汚れに最適です。 特にブレーキ周り、ハンドル、ホイールリムの洗浄にオススメです。
用途洗車、カーケアに材質(ブラシ部)ホワイトPET材質(ハンドル)PP、NBR危険物の類別非危険物
ミニグリスガンセット SIGNET(シグネット)ミニグリスガンセットSIGNET(シグネット)
2,998税込3,298
1丁
翌日出荷
片手操作が可能なミニグリスガンです。気密性が高く、最後までグリースを使い切ることが可能です。吐出量の異なるレギュラーノズルとスマートノズルの2種類の構成になります。作業箇所によって使い分けすることが可能です。市販品のジャバラグリース、チューブグリースに対応する、ねじサイズ M15P2.5を採用しています。
材質CR-V危険物の類別非危険物寸法(mm2)スマートノズル・レギュラーノズル:76、本体:100 (ノズルを含まれない)
鉄工ヤスリセット (鉄用) SIGNET(シグネット)鉄工ヤスリセット (鉄用)SIGNET(シグネット)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
鉄の加工や研磨、サビ落とし、バリ取り、エッジ加工、円形物の加工に適しています。グリップ性に優れた、ハンドル付きです。
形状四角・丸・半丸・平・三角全長(mm)315材質(本体)スチール質量(g)1080刃長(mm)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ハンドル】35×115×34適合材スチール材質(ハンドル)PP/TPR