絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
858件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホース SIGNET(シグネット)ホースSIGNET(シグネット)(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
仕様シグネットタイヤゲージ46910・46906・46966・46967用
エアソーブレード SIGNET(シグネット)エアソーブレードSIGNET(シグネット)
1,398税込1,538
1パック
当日出荷から翌日出荷
バイメタルにコバルトを8%含有しており、耐摩耗性・柔軟性に優れ、強く長寿命です。 切断ワークに最適な山数を選定することでスムーズな切断が可能です。適合メーカー:SIGNET、信濃、ベッセル、SPエアー、室本(ナイル)、空研、東空、その他PB商品。
用途薄鉄板、薄いステンレス板、アルミ、プラスチック、バンパー材、FRPなどの切断に材質バイメタル幅(mm)13厚さ(mm)0.64全長(mm)102入数(枚)5
伸縮ラチェットハンドル SIGNET(シグネット)伸縮ラチェットハンドルSIGNET(シグネット)
3,598税込3,958
1本
翌日出荷
作業環境に応じて6段階の長さ調整が行えます。スライドロックを上にあげることで調整が可能です。超小型に設計されたヘッドが狭い箇所での作業を快適にします。軽量化と耐久性にこだわった1本です。
用途自動車整備、バイク整備、そのほか整備工場やDIY用にヘッド寸法(mm)15ギア数72
ボルトクリーニングセット SIGNET(シグネット)ボルトクリーニングセットSIGNET(シグネット)
7,998税込8,798
1セット
翌々日出荷
セット内容:クリーナー本体、1/2DRアダプター、ハブボルトインストーラー 、ボルトクリーニングブラシ: 12mm、13mm、14mm、16mm、22mm、28mm、ハブポリッシャーブラシ:15mm、23mm、収納ケース。電動工具やエアー工具に接続してスタッドボルトやハブ周りを効率的にクリーニングできるツールです。さまざまなボルトサイズに対応した替えブラシやハブ周り清掃用のポリッシャーが含まれています。ブラシの毛が細かい部分まで届き、隅々までクリーニングができます。ハブボルト交換の際に便利なインストローラー付き。専用ケース付きで管理や持ち運びが便利。
材質クロムバナジウム鋼型番ハブポリッシャー:4694101 (15mm)/4694102 (23mm)、ブラシ:4692402 (12mm)/4692403 (13mm)/4692404 (14mm)/4692405 (16mm)/4692406 (22mm)/4692407 (28mm)差込角(sq.)1/2※アダプター接続で電動ドリルでの使用も可能。
カスタムツールクッション (ハード) SIGNET(シグネット)カスタムツールクッション (ハード)SIGNET(シグネット)
1,498税込1,648
1枚
翌日出荷
クッションに正方形(15mm×15mm)の切り目が入っているので、収納したいアイテムのサイズや数に合わせて切り取り可能です。クッションは、硬めの発泡ポリエチレンで収納したものをしっかりホールドします。整理整頓5S管理のアイテムです。使用中の工具が一目でわかるので、工具の紛失防止にも役立ちします。軽量性、耐衝撃性、耐寒性、耐薬品性、耐水性に優れ、低臭のLDPE素材です。
用途工場内の作業台や、ツールボックス、キャビネットの工具の整理に、机の中の文房具、化粧品、宝飾、ガラス製品の整理に仕様圧縮応力歪み25%:50kPa、熱伝導率(0℃で):0.033材質独立気泡ポリエチレンフォーム寸法(mm)300×405×20 (15×15切り目あり)伸び(%)175引張強度(MPa)0.43見掛密度(kg/m3)30
クリッププライヤー SIGNET(シグネット)クリッププライヤーSIGNET(シグネット)
2,698税込2,968
1丁
当日出荷
先端が薄く,狭い隙間に入りやすい。
用途自動車の内装のクリップや、内装パネルの取り外しに。全長(mm)175全幅(mm)52、刃先:39全高(mm)20最大口開き(mm)29刃先厚(mm)0.7-2.9刃先幅寸法(mm)20穴径(Φmm)刃先:2.6硬度HRC先端:52ハンドルPVCコート
防護フェイスシールド SIGNET(シグネット)防護フェイスシールドSIGNET(シグネット)
2,098税込2,308
1枚
欠品中
防水・防塵に優れたフェイスシールドです。 顔を広範囲にガードします。 マスクだけでは防ぎきれない現場などに最適! おでこの部分にスポンジがついており、長時間の装着でも快適です。 サイズが調整できるゴムバンド式で外れにくく、頭にフィットするため装着感も優れます。
用途防護面は厚みがあり、程よくしなります。寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)防護面:194×298×0.5クリア材質PP(シールドホルダー)& PC(シールド面)仕様頭位:フリー形状防災面機能防水・防塵材質(シールド)PC
1/4DR 13PC ショートソケットセット(6角) SIGNET(シグネット)1/4DR 13PC ショートソケットセット(6角)SIGNET(シグネット)
2,798税込3,078
1セット
当日出荷
ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。 六角タイプ。ショートソケット13PCセット。 ソケットの全長はわずか16mm(SIGNET従来品より8.5~9mm短い)、狭い場所での作業に最適。 吊り下げタグ付。
差込角(DR)1/4セット内容ソケット(4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm)、ソケットホルダー材質クロムバナジウム鋼質量(g)178寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×20.5×22ソケット長さ(mm)16ホルダー寸法(mm)W250×D20.5×H14
マグネット付5050 SMD 15LED充電式作業灯 SIGNET(シグネット)マグネット付5050 SMD 15LED充電式作業灯SIGNET(シグネット)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
5050 SMDが15個の高輝度白色LED使用。(SMD1個あたり発光体が3つで、明るい3チップSMDです。) 充電式の為、コードレスで使用ができます。 照明カバーはポリカーボネート製で耐衝撃性に優れます。 本体チューブは左右最大120度回転できます。 先端の回転フック(360度)とグリップ上のマグネット(180度)により、場所に応じた固定ができます。最下部の充電表示ランプはバッテリー残量を表示し、バッテリー残量が少なくなると赤ランプが点灯します。 充電器は充電中赤ランプが点灯し、フル充電後は緑色に変わります。
用途自動車の車内/車外のメンテナンスに。ガレージや物置の補助ライトに。キャンプ・夜釣り等のアウトドアに。防水保護等級IP55付属品取扱説明書、USB充電ケーブル(100cm)材質本体:ナイロン+30%グラスファイバー、LEDカバー:ポリカーボネート、ランプ:PC全長(mm)355質量(g)395対応(ACアダプター)出力DC5V1A・USB Type-A連続使用時間点灯100%/6h、点灯75%/10h、点灯50%/20h、点灯25%/30h、点滅/25h充電時間約4~5時間色温度(K)6000~6500充電池タイプ2200mAh Li Battery(リチウム電池)3.7V充電可能回数約500~600回明るさ(Lm)315
1/2DR ホイルナット用インパクトソケット SIGNET(シグネット)1/2DR ホイルナット用インパクトソケットSIGNET(シグネット)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から翌日出荷
自動車のホイルナットの締め、緩めに使用する専用ソケット。
用途インパクト用全長(mm)85
ボトルジャッキ SIGNET(シグネット)ボトルジャッキSIGNET(シグネット)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
油圧の力で、ラクラクジャッキアップ。軽量でコンパクトなボトルジャッキ
3/8DR インチ ディープソケットセット SIGNET(シグネット)3/8DR インチ ディープソケットセットSIGNET(シグネット)
4,998税込5,498
1セット(9個)
当日出荷
ミラー仕上げのメッキが美しいディープソケットセット。ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適です。 ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
穴角6角差込角(inch)3/8セット内容3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4、13/16、7/8インチ材質クロムVanadiumの鋼鉄(Cr V)質量(g)1057タイプパッケージのタイプ:紙箱サイズ(mm)W285×D85×H35
ヘクスローブソケット (E型) SIGNET(シグネット)ヘクスローブソケット (E型)SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から翌日出荷
ミラー仕上げのメッキが美しいE型ヘクスローブソケット
ソケット形状E型ヘックスローブ差込角(sq.)3/8
絶縁ニッパー SIGNET(シグネット)絶縁ニッパーSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1丁
当日出荷
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900材質(金属部)クロムバナジウム鋼切断能力(Φmm)軟線2.6/中硬線2.4/硬線2.0
長方型プラスチックマグネットトレイ SIGNET(シグネット)長方型プラスチックマグネットトレイSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
パーツ、ボルト、ナットの紛失防止に。 ステンレス製に比べて軽くてリーズナブル。
マグネットソケットホルダー SIGNET(シグネット)マグネットソケットホルダーSIGNET(シグネット)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
マグネット付ソケットホルダー360°回転するクリップで、使いたいサイズを素早く認識。 レール上を動かすことができるのでクリップ間の距離を調整可能。 ロックボールはスプリングに保持されソケットの着脱がスムーズ。 クリップのエッジは面取りされており手にやさしい。 クリップは高品質なナイロンを採用し、長寿命で高耐久。レールはアルミ製
全長(mm)300差込角(sq.)1/2クリップ数10個
ディープ インパクト ソケット SIGNET(シグネット)ディープ インパクト ソケットSIGNET(シグネット)
999税込1,099
1個
当日出荷から8日以内出荷
差込角(sq.)1/2全長(mm)78
ロングスピンナーハンドル SIGNET(シグネット)ロングスピンナーハンドルSIGNET(シグネット)
6,998税込7,698
1丁
当日出荷
ミラー仕上げのメッキが美しいロングスピンナーハンドル超ロングタイプ。
差込角(sq.)1/2全長(mm)600幅(mm)29
3/8DR インチ ソケットレンチセット SIGNET(シグネット)3/8DR インチ ソケットレンチセットSIGNET(シグネット)
8,998税込9,898
1セット(20個)
当日出荷
ブローモールドケース入り。
セット商品数20差込角(inch)3/8セット内容[ソケット]3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4、13/16、7/8[ディープソケット]3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4、13/16インチ、ラチェットハンドル、エキステンションバー75、150mm
3/8DR  ソケットセット SIGNET(シグネット)3/8DR ソケットセットSIGNET(シグネット)
3,998税込4,398
1セット(15個)
当日出荷
6角タイプソケットホルダー付き。
差込角(inch)3/8セット内容8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22
オイルチェンジャー(46958)用 ホース ・チューブ SIGNET(シグネット)オイルチェンジャー(46958)用 ホース ・チューブSIGNET(シグネット)
2,098税込2,308
1本
翌日出荷
ホースの根本に、本体装着用のプラグ(茶色)がついています。
用途メーカー品番:46958 オイルチェンジャー用危険物の類別非危険物
ディテールブラシ (ボアーズヘアー) SIGNET(シグネット)ディテールブラシ (ボアーズヘアー)SIGNET(シグネット)
729税込802
1本
翌々日出荷
細部の汚れを徹底洗浄するための洗車用品です。 車の内部・外部清掃に使用できます。 乾湿両用で使用できます。 スポンジやクロス、通常のブラシでは届かない箇所の洗浄に適合です。 洗浄液との併用でより効果的なクリーニングができます。 滑り止めと快適さを追求したグリップデザインです。サイズ:M。 100%高級猪毛は天然素材で油分を含んだ質感が特徴です。 汚れを落とすだけでなく、表面にツヤを与える効果もあります。 特にレザーやタイヤの洗浄にオススメです。
用途洗車、カーケアに材質(ブラシ部)高級猪毛(天然)材質(ハンドル)PP、NBR危険物の類別非危険物
充電式フレキシブルワークライト SIGNET(シグネット)充電式フレキシブルワークライトSIGNET(シグネット)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
最大1500ルーメンのLEDワークライトです。 360°可動式のフレキシブルライトがついており、狭所・奥まった箇所の照射に最適です。 フレキシブルヘッドをスタンドのようにして自立させることが可能です。 強力なマグネットとフックを内蔵しており、あらゆる箇所で活躍します。 バッテリー残量がわかるインジケーター付きです。
セット内容USB-Cケーブル、取扱説明書質量(g)410寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×76.5×40.7保護等級IP54充電時間(時間)約3.5耐衝撃性能IK08明るさ(Lm)【フレキシブルライト】350、【メインライト】350(Low)、750(Mid)、1500(High)USBポートType-C点灯時間(時間)【フレキシブルライト】16、【メインライト】15(Low)、6(Mid)、3(High)
マイクロヘッド ビットラチェットハンドル SIGNET(シグネット)マイクロヘッド ビットラチェットハンドルSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
早回し機能が付いたビットラチェットです。 72ギアの細かさと90mmの全長で狭所に最適です。
その他差込角:【六角部】1/4"(6.35mm)厚さ(mm)【ヘッド】6全長(mm)90質量(g)40ヘッド幅(mm)18ギア数72
ディープソケットセット SIGNET(シグネット)ディープソケットセットSIGNET(シグネット)
8,498税込9,348
1セット
翌日出荷
セット内容:ソケット:10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・ 21・22・24・27・30・32、EVAトレー。ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケットセットです。ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプです。六角タイプです。 EVAのDESIGNトレー付きで整理整頓ができ、サイズも一目でわかります。
質量(g)3070差込角(inch)1/2サイズ(mm)入組:10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・ 21・22・24・27・30・32トレー寸法(mm)W315×D200×H45
フレキシブルLEDミニペンライト SIGNET(シグネット)フレキシブルLEDミニペンライトSIGNET(シグネット)
3,298税込3,628
1台
翌日出荷
USBケーブル(Type-C)。全長87mmのコンパクトアルミボディです。サイドとトップの2WAYで緊急時用の赤色灯機能付き懐中電灯機能、倉庫作業、車のメンテナンス、夜のランニング、災害時への備えなど、多目的に使えるペンライト。マグネット付きで90度回転するクリップ付き。広範囲を照らせるCOBを採用しています。多光源設計。
セット内容USBケーブル(Type-C)材質アルミ合金寸法(mm)87×24×20質量(g)43バッテリー3.7V 350mAh充電時間(時間)3.5LEDLED+COB明るさ(Lm)240 (SIDE-HIGH)・100 (SIDE-LOW)・80 (TOP)・450 (SIDE-TURBO)防水性IPX2ポートチャージポート:Type-C照射距離(m)15・10・40・22・1 (赤色灯)点灯時間(時間)1.5・5・5・10・-
スクラッチガード養生マット SIGNET(シグネット)スクラッチガード養生マットSIGNET(シグネット)
2,698税込2,968
1個
翌日出荷
運搬時のキズの保護や、アウトドアのラグとしても使えるマルチマットです。中綿はポリエステルと、密度のある綿でクッション性があります。軽量で持ち運びに便利です。中綿が片寄りにくくなっています。洗濯ができます。
用途荷物の運搬、車のトランクの保護、床やパーツの保護、引っ越し、アウトドアなど様々なシーンに・荷物の運搬、作業時の床やパーツの保護、引っ越し、アウトドアなど様々なシーンに材質パイピング:トリコット/中地:150g/m2ポリエステル・綿/表地:ポリエステル/裏地:60g/m2不織布厚さ(mm)5寸法(mm)1150×1850質量(g)710
ソフトグリップドライバーセット SIGNET(シグネット)ソフトグリップドライバーセットSIGNET(シグネット)
899税込989
1セット
当日出荷
電動ドライバー用ビットに対応しています。疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックハンドルです。耐薬品、耐油性に優れている特殊樹脂を使用しています。オリジナルソフトケース付きです。
セット内容ビットサイズ(mm):+1+2,+3-5、オリジナルソフトケース全長(mm)74ハンドル径(Φmm)33×33ハンドル長さ(mm)45商品構成セット品グリップタイプソフト
ショートソケットセット(6角) SIGNET(シグネット)ショートソケットセット(6角)SIGNET(シグネット)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。六角タイプ。ショートソケット13PCセット。ソケットの全長はわずか22mm(SIGNET従来品より3~6.5mm短い)、狭い場所での作業に最適。吊り下げタグ付。
差込角(DR)3/8ソケット長さ(mm)22材質クロムバナジウム鋼ホルダー寸法(mm)W190×D20×H17質量(g)230セット内容ソケット:8・10・12・13・14・17・19mm、ソケットホルダー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×26×32穴角6角
バイクツールセット SIGNET(シグネット)バイクツールセットSIGNET(シグネット)
8,998税込9,898
1セット
翌日出荷
パイクの簡単なメンテナンスに最適な携帯用ツールセット。コンビネーションレンチ、モンキーレンチ、人気のブルーコーティングのロングボールヘックスレンチ等が付属。シンプルな内容で、バイクの常備や、ツーリングのお供に使える内容。ツールケースは、サコッシュタイプでポケットも沢山あり。肩ひも付き。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ツールケース:260X190X15セット数9点質量(g)1240セット内容コンビネーションレンチ8・10・12mm、モンキーレンチ150mm、9pcsロングボールヘックスレンチセット、スリップジョイントプライヤー150mm、ソフトグリップドライバーセット差替式+1+2,+3-5、スタビーソフトグリップドライバーセット差替式+1+2,+3-5、ツールケースセット商品数9点アズワン品番64-8943-43
99993 グッドシェイプシート ワイド ブラック SIGNET(シグネット)99993 グッドシェイプシート ワイド ブラックSIGNET(シグネット)
12,880税込14,168
1個
翌日出荷
テコの原理と高弾力性素材によるサポートが、腰を押し上げ負担の少ない真っすぐで綺麗な姿勢を作ります。 歪んだ骨盤を正しい形に戻す最適な形状に作られています。 空気を効率的に循環させ熱を逃がすので、蒸れにくく長時間の使用でも快適な座り心地を実現します。 高密度クッションで快適性を高めています。 軽量なので持ち運びも簡単です。
用途腰を強くサポートしたい方に。 肩こり、腰の痛み、骨盤のゆがみでお悩みの方に。 美しい姿勢を維持したい方、長時間のデスクワークや学習を行う方、背中に痛みがある方に。材質ナイロン樹脂、ポリエステル生地質量(g)880耐荷重(kg)364寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×315×316アズワン品番64-9305-85
85134 SG不織布クリーンネスシートカバー SIGNET(シグネット)85134 SG不織布クリーンネスシートカバーSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
399税込439
1枚
当日出荷
用途カーディーラー、整備工場等での整備作業時のシート汚れ防止に ヘッドレストにかけるタイプで、脱着が容易で作業性を損ないません 使い捨てにできるため、従来の布製タイプと比べ、洗濯等の管理の手間が省け、いつでも清潔なカバーを使用できます 裏面はラミシートで、水をはじくので車酔いしやすい方や、アウトドアにもおすすめです レンタカー、試乗車、カーディーラー、整備工場、介護車両、アウトドア、高齢者幼児のおでかけ、感染症対策にホワイト質量(g)82材質ポリプロピレン、袋:ポリエチレン幅(mm)800高さ(mm)1570
スチールワイヤーブラシ SIGNET(シグネット)スチールワイヤーブラシSIGNET(シグネット)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
スリムなデザインのスチールワイヤーブラシ。
全長(mm)215列数2×11
ソケット SIGNET(シグネット)ソケットSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
279税込307
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケット。 ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。 六角タイプ。
絶縁メガネレンチ SIGNET(シグネット)絶縁メガネレンチSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1丁
当日出荷から翌日出荷
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900規格材質(金属部)クロムバナジウム鋼
深底マグネットトレイ SIGNET(シグネット)深底マグネットトレイSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
パーツ、ボルト、ナットの紛失防止に。 トレイ材質:ステンレス(SUS430)底面の強力マグネットはラバーコーティングされています。深底タイプ
ペンタイプ マグネティックツール SIGNET(シグネット)ペンタイプ マグネティックツールSIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
ペンタイプの小型ピックアップツール。クリップ付きですので携帯に便利です。
全長(mm)130~630先端径(mm)11ピックアップ1.7kg
ワイヤーストリッパー SIGNET(シグネット)ワイヤーストリッパーSIGNET(シグネット)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
適合範囲ワイヤーストリッパー0.8、1.0、1.3、1.6、2.0、2.6mm2(20、18、16、14、12、10AWG)、ケーブルストリッパー5.1~5.8mm2(4~3AWG)
ボールピンハンマー (ファイバーグラスハンドル) SIGNET(シグネット)ボールピンハンマー (ファイバーグラスハンドル)SIGNET(シグネット)
1,598税込1,758
1丁
当日出荷から翌日出荷
頑丈なグラスファイバーシャフトのボールピンハンマー。 グリップは滑り止め加工を施したラバーコーティング済み。
種類片手ハンマー材質(柄部)グラスファイバーシャフト主な用途鉄工作業/打ち込み作業
1/2DR ミリ ディープインパクトソケットセット SIGNET(シグネット)1/2DR ミリ ディープインパクトソケットセットSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1セット(10個)
欠品中
ケース付き。
差込角(inch)1/2セット内容10、11、12、13、14、17、19、21、22、24mm