絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
860件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロファイバーホイールブラシ (ベントタイプ) SIGNET(シグネット)マイクロファイバーホイールブラシ (ベントタイプ)SIGNET(シグネット)
1,798税込1,978
1本
翌々日出荷
100%マイクロファイバーを使用されます。 極細繊維によりホイールの細部までアプローチでき、表面を傷つけずに丁寧に汚れを落とします。 45°の角度がついているので奥まって届きにくいところにもしっかりアクセスできます。 ホイールやスポークだけでなくエンジンルームや車体の隙間、マフラー、ドアフレームなどの洗浄にも最適です。
用途洗車、カーケアに全長(mm)450タイプ先曲がりタイプ材質(ブラシ部)マイクロファイバーハンドル長さ(mm)130先端角度45°材質(ハンドル)PP、TPEブラシ長(mm)160危険物の類別非危険物
ディープソケットセット SIGNET(シグネット)ディープソケットセットSIGNET(シグネット)
8,498税込9,348
1セット
翌日出荷
セット内容:ソケット:10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・ 21・22・24・27・30・32、EVAトレー。ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケットセットです。ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプです。六角タイプです。 EVAのDESIGNトレー付きで整理整頓ができ、サイズも一目でわかります。
質量(g)3070差込角(inch)1/2サイズ(mm)入組:10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・ 21・22・24・27・30・32トレー寸法(mm)W315×D200×H45
圧着ペンチセット SIGNET(シグネット)圧着ペンチセットSIGNET(シグネット)
7,298税込8,028
1セット
欠品中
ダイス交換式圧着ペンチセットです。端子に合わせてダイスをセットし握るだけで、安定した圧着を実現します。高剛性で精度抜群の交換式ダイスです。効率的なレバーアクションで安定した圧着を可能にする圧着ペンチです。作業性と安定性に優れています。ロック機構、小物ケース付きです。
用途電気工事等の作業に最適セット内容ダイス交換式圧着ペンチ、絶縁端子ダイス:絶縁ターミナル用ジョー、裸端子ダイス:非絶縁ターミナル用ジョー、オープンバレル端子ダイス:オープンバレルターミナル用ジョー、小物ケース、工具ケース寸法(mm2)オープンバレル端子用 圧着可能サイズ:0.5~1.0/1.5~2.5/4.0~6.0、絶縁端子 圧着可能サイズ:0.5~1.0/1.5~2.5/4.0~6.0、
フィラーゲージ20PCS SIGNET(シグネット)フィラーゲージ20PCSSIGNET(シグネット)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
狭い隙間に挿入して、寸法を計測するツール。
ブレード枚数20ブレード長さ(mm)100ブレード幅(mm)5.6-10.3硬度HRC20測定範囲(mm)0.05・0.10・0.15・0.20・0.25・0.30・0.35・0.40・0.45・0.50・0.55・0.60・0.65・0.70・0.75・0.80・0.85・0.90・0.95・1.00全長(mm)108全幅(mm)14全高(mm)17質量(g)91材質スチール炭素工具鋼
ドラムブレーキ調整ツール SIGNET(シグネット)ドラムブレーキ調整ツールSIGNET(シグネット)
599税込659
1本
当日出荷
用途ドラムブレーキのブレーキシューのクリアランス調整に。
ショートソケットセット(6角) SIGNET(シグネット)ショートソケットセット(6角)SIGNET(シグネット)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。六角タイプ。ショートソケット13PCセット。ソケットの全長はわずか22mm(SIGNET従来品より3~6.5mm短い)、狭い場所での作業に最適。吊り下げタグ付。
差込角(DR)3/8ソケット長さ(mm)22材質クロムバナジウム鋼ホルダー寸法(mm)W190×D20×H17質量(g)230セット内容ソケット:8・10・12・13・14・17・19mm、ソケットホルダー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×26×32穴角6角
バイクツールセット SIGNET(シグネット)バイクツールセットSIGNET(シグネット)
8,998税込9,898
1セット
翌日出荷
パイクの簡単なメンテナンスに最適な携帯用ツールセット。コンビネーションレンチ、モンキーレンチ、人気のブルーコーティングのロングボールヘックスレンチ等が付属。シンプルな内容で、バイクの常備や、ツーリングのお供に使える内容。ツールケースは、サコッシュタイプでポケットも沢山あり。肩ひも付き。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ツールケース:260X190X15セット数9点質量(g)1240セット内容コンビネーションレンチ8・10・12mm、モンキーレンチ150mm、9pcsロングボールヘックスレンチセット、スリップジョイントプライヤー150mm、ソフトグリップドライバーセット差替式+1+2,+3-5、スタビーソフトグリップドライバーセット差替式+1+2,+3-5、ツールケースセット商品数9点アズワン品番64-8943-43
54158 三段スチールラック SIGNET(シグネット)54158 三段スチールラックSIGNET(シグネット)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
用途工具や日用品を収納する移動式ラック キャスター付きの3段ラックで移動がラクラクです 収納部はメッシュになっており、任意の高さにセットできます 各段の耐荷重は10kgで工具など少し重いものも載せることができます ガレージ、倉庫、ご家庭に材質固定パーツ:ポリプロピレンPP質量(kg)5材質(キャスター)亜鉛・ポリプロピレンPPアズワン品番64-9305-76
49057 両面シリコン洗車手袋テブラシ グレー SIGNET(シグネット)49057 両面シリコン洗車手袋テブラシ グレーSIGNET(シグネット)
1,298税込1,428
1双
当日出荷
約5000本の細かいブラシで、キズをつけずに優しく洗いあげます。 柔らかい素材で、細かい場所にフィットします。 両面にブラシがついているのでスピーディーに洗えます。 厚さ2mmの高耐久シリコンで、汚れがひどい場所もしっかり洗えます。 水切れが良く、すぐに乾いて衛生的です。 ホイールスポークの細かい隙間やホイールの裏側もしっかり洗えます。 タイヤ・外窓・樹脂パーツにも〇。 肌荒れから手を守ります。 乾燥・収納時などに便利なセンターホール付きです。
材質シリコン長さ(mm)290幅(mm)145使用温度(℃)-20~200質量(g)130危険物の類別非危険物適合用途洗車
48996 耐油ニトリル エアーグローブCOZY グレー M SIGNET(シグネット)48996 耐油ニトリル エアーグローブCOZY グレー MSIGNET(シグネット)
299税込329
1双
当日出荷
通気性抜群のCOZY(快適)グローブ。 手のひら側に、ニトリルゴムをコーティングした手袋です。 ニトリルゴムは耐油性、耐摩耗にも優れています。 薄手で手にフィットし、細かな作業にも適しています。 背抜きで通気性にも優れています。
用途梱包、運搬、土木、建築、農作業、機械組立て、機械設備メンテナンスなど。厚さ(mm)1.2アズワン品番65-0303-56
万能ハサミ SIGNET(シグネット)万能ハサミSIGNET(シグネット)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
サビにくく硬くて強いステンレス製。 ギザ刃で滑りにくく、小さな対象物も逃さない。 連続作業に便利なスプリング付き。
用途ケーブル、金網、アルミニウム製品、革物の切断に。全長(mm)185刃長(mm)50質量(g)146切断能力(アルミ線)3mm2切断能力(mm)(ケーブル2芯)2×2.0、(ケーブル3芯)3×2.0、(銅板・錫板・トタン板・ブリキ板)0.5、(プラスチック板)4、(アルミ板)1、(皮革・ゴム板)15、[ノッチ切断能力](アルミ線・銅線)3.5刃の厚さ(mm)4切断能力(mm)鉄鋼0.8皮むき能力(mm)ノッチ(AWGケーブル):19-23
バランスウェイトプライヤー SIGNET(シグネット)バランスウェイトプライヤーSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
バランスウエイトの脱着・調整用プライヤーです。
全長(mm)202質量(g)404
3/8DR 首振りエキステンションバー SIGNET(シグネット)3/8DR 首振りエキステンションバーSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から翌々日出荷
差込角(sq.)3/8
TRI-WINGビット SIGNET(シグネット)TRI-WINGビットSIGNET(シグネット)
249税込274
1本
翌日出荷
航空機用ビットシリーズが新登場。
全長(mm)25差込角対辺(mm)1/4(”HEX)
マグネティックピックアップツール SIGNET(シグネット)マグネティックピックアップツールSIGNET(シグネット)
2,098税込2,308
1本
当日出荷から翌日出荷
シャフトはステンレス製で大変頑丈です。グリップは握り心地のよいPVCカバー。クリップ付き。
ワイヤーストリッパー SIGNET(シグネット)ワイヤーストリッパーSIGNET(シグネット)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
適合範囲ワイヤーストリッパー0.8、1.0、1.3、1.6、2.0、2.6mm2(20、18、16、14、12、10AWG)、ケーブルストリッパー5.1~5.8mm2(4~3AWG)
メンテナンスシート SIGNET(シグネット)メンテナンスシートSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋
翌日出荷
業界初の大判フィルム折り畳んで繰り返し使える濡れた床でも染み込まない。 マット代わりに寝板やニーパッド代わりにも。 表面は白色なので、ネジ等の細かい部品を落としたときに見つけやすい
用途自動車・バイクの修理業・機械装置のメンテナンス業など寸法(mm)800×1000×3繰り返し・詰め替え対応
ボールピンハンマー (ファイバーグラスハンドル) SIGNET(シグネット)ボールピンハンマー (ファイバーグラスハンドル)SIGNET(シグネット)
1,598税込1,758
1丁
当日出荷から翌日出荷
頑丈なグラスファイバーシャフトのボールピンハンマー。 グリップは滑り止め加工を施したラバーコーティング済み。
種類片手ハンマー材質(柄部)グラスファイバーシャフト主な用途鉄工作業/打ち込み作業
スタビーラチェットドライバー SIGNET(シグネット)スタビーラチェットドライバーSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
材質(グリップ)樹脂セット内容ビット:6.35HEXプラス#2×マイナス6mm(長さ30mm)全長(mm)72(30mmビット装着時)種類スタビードライバー/差替式ドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
バッテリーハイドロメーター SIGNET(シグネット)バッテリーハイドロメーターSIGNET(シグネット)(6件のレビュー)
569税込626
1本
当日出荷
スポイト式の簡易的なバッテリー比重計です。 バッテリー液を吸い込み浮かんだボールの目盛りを読み取ります。 バッテリーの比重が低いとボールが浮かんできませんので、交換の目安になります。
全長(mm)205
1/2DR ミリ ディープインパクトソケットセット SIGNET(シグネット)1/2DR ミリ ディープインパクトソケットセットSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1セット(10個)
当日出荷
ケース付き。
差込角(inch)1/2セット内容10、11、12、13、14、17、19、21、22、24mm
インパクト ソケット SIGNET(シグネット)インパクト ソケットSIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から翌日出荷
差込角(sq.)1/2
3/8DR インパクト ソケットセット SIGNET(シグネット)3/8DR インパクト ソケットセットSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット(14個)
当日出荷
ホルダー付き。
差込角(inch)3/8セット内容8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22mm ホルダー
タイヤゲージ用ストレートチャック SIGNET(シグネット)タイヤゲージ用ストレートチャックSIGNET(シグネット)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ソケットレール用 ビットホルダーグリップ SIGNET(シグネット)ソケットレール用 ビットホルダーグリップSIGNET(シグネット)
649税込714
1セット(10個)
翌日出荷
10個入り。スピンロックソケットホルダーシリーズ用のクリップです。ソケットレールのカスタマイズに適用です。クリップ1つにつき、差込6.35mmのビットが10本収納可能です。片側が45°変形します。
用途対応ソケットホルダー :品番 68256、68257、68261、68262、68266、68267材質PA寸法(mm)50×28×16(単体)質量(g)単体:2
ヒューズ型暗電流テスター SIGNET(シグネット)ヒューズ型暗電流テスターSIGNET(シグネット)
3,598税込3,958
1個
翌日出荷
付属品:本体、標準ヒューズ型テストプローブ、ミニ平型テストプローブ、低背型テストプローブ、ケース、取扱説明書(保証書込み)。 自動車用の漏れ電流テスターです。 ヒューズ ボックスに差込んで簡単、正確、安全な電流測定が行えます。 ヒューズボックスに差し込むだけですばやく、精密な電流測定ができます。 クランプメーターでは測定困難な微小な1mA程度の漏れ電流も見逃しません。 非常にコンパクトかつ軽量なモデルです。 3種類のヒューズ(標準型・ミニ平型・低背型)が付属、あらゆる車種に対応可能です。 デジタルタイプで大きく見やすい液晶画面を採用します。
用途車両の漏れ電流測定。質量(g)65 (本体のみ)精度±0.5%表示3-1/2 桁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×26×40分解能1mAコード長さ(mm)470使用電池単4 型電池×2個測定範囲(A)0~20使用環境温度(℃)0~50ヒューズ標準型・ミニ平型・低背型保管温度範囲(℃)-10~60
ソケット&ビットセット (ロールケース付き) SIGNET(シグネット)ソケット&ビットセット (ロールケース付き)SIGNET(シグネット)
4,198税込4,618
1セット
当日出荷
コンパクトツールの新シリーズ「ロールチョイス」です。ビット、ソケット大容量の37アイテム構成で、収納時はロール状になります。プッシュボタン付きスタンダードラチェットハンドルです。エクステンションバーとロッキングビットホルダー付きです。
用途DIYや自転車など車載工具としても最適セット内容1/4SQ ラチェットハンドル、1/4SQ エクステンションバー、75mmロッキングビットホルダー、プラスビット:#1・#2・#2・#3、マイナスビット:4・5.5・6.5mm、ヘックスビット:2.5・3・4・5・6mm、TXビット:T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40、ポジプラスビット:#1・#2・#2・#3、1/4SQソケットアダプター、1/4SQソケット:4・5・6・7・8・10・11・12・13mm差込角(mm)6.3セット商品数37寸法(mm2)1/4DR エクステンションバー全長:75、1/4DR ラチェットハンドル全長:142、ソケット外径:12、ビット全長:25、ヘッド厚さ:12、ヘッド幅 :25.5、軸径:8ギア数45
ハンダクランプホルダー SIGNET(シグネット)ハンダクランプホルダーSIGNET(シグネット)
4,298税込4,728
1個
欠品中
はんだ付けする際に配線を固定し、作業効率を上げるアイテムです。配線を両側でクランプします。ハンドル部には長さ65mm、線径1.1mmのはんだが内臓されております。中心にあるレバーを回すとはんだが出てきます。
材質アルミ全長(mm)172クランプ範囲(mm)46
首振エキステンションバー SIGNET(シグネット)首振エキステンションバーSIGNET(シグネット)
229税込252
1個
翌日出荷
奥まった所での作業に便利なエキステンションバー。差込の特殊なカットで、ソケットを軽く差し込むと11度まで首を振り、最後まで押し込むと固定し通常のエキステンションバーと同じように使えます。一般的なユニバーサルジョイントと比べて操作しやすく、しっかりと力が加わります。深い場所で、周辺に障害物があり、少しの角度でかわせる作業にオススメ。
全長(mm)38質量(g)72軸径D1(Φmm)12.3差込角(DR)3/8ソケット径(Φmm)17
差替式ピックツールセット (マグネットグリップ) SIGNET(シグネット)差替式ピックツールセット (マグネットグリップ)SIGNET(シグネット)
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
差し替え式のピックツールセットです。作業に合わせた4タイプの先端形状です。ハンドル底部には強力なマグネット付きです。耐熱処理が施されております。
用途コネクター端子、ストッパーの脱着に・ヘッドライトのスプリング脱着、小型ヒューズの取り外し・ケーブルの分離に・ボルト・ナット・ワッシャー・パーツの回収・オイルバーナー・リレーボックスのスプリング取り外し・小さなシール、Oリングの脱着にセット内容アルミハンドル、ストレートピック、フックピック、コンビネーションピック、90度先曲がりピック軸長(mm)約83材質(軸)クロムバナジウム鋼ハンドル長さ(mm)約90mm材質(ハンドル)アルミ合金入数5PC
ディープソケットセット (DESIGNトレー) SIGNET(シグネット)ディープソケットセット (DESIGNトレー)SIGNET(シグネット)
5,198税込5,718
1セット
翌日出荷
セット内容:ソケット8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm、EVAトレー。ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケットセット。ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。六角タイプ。 EVAのDESIGNトレー付きで整理整頓ができ、サイズも一目でわかります。
形状6角質量(g)1600サイズ(mm)【入組】8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24差込角(DR)3/8トレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×165×3
98193 アルミセパレートスコップ ブルー SIGNET(シグネット)98193 アルミセパレートスコップ ブルーSIGNET(シグネット)
3,998税込4,398
1本
翌日出荷
長さが3段階で調整できます。 長さは1段階時545mm、2段階時670mm、3段階時835mmで、1段階時はセンターポール無しの状態です。 セパレート式でコンパクトに収納できます。 トランクなど車載に便利なポリエステルの収納バッグ付きです。 雪かきや軽い土や砂利の運搬に。 組み立て方法:ジョイントポールのストッパーボールを指で押しながら、カチッと音がするまで、ロック穴にセットします。 分解方法:ジョイントポールのストッパーボールを指で押しながら、皿部、ハンドルをスライドさせ引き抜きます。
材質皿部及びジョイントポール:アルミニウム(アルマイト処理)、袋:ポリエステルブルー材質(ハンドル)プラスチック(PP)組立寸法(mm)W210×D545~835×H75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)皿部:210×370×55、ジョイント部:34×370×34、ハンドル部:117×250×33、袋:250×400×5本体質量(g)580種別スコップ
21898 1/4 3/8DR 8PCヘックスボルトリムーバーソケットセット SIGNET(シグネット)21898 1/4 3/8DR 8PCヘックスボルトリムーバーソケットセットSIGNET(シグネット)
3,898税込4,288
1セット
当日出荷
ツイストデザインで、回転するにつれてしっかりと食い込みます。 85%まで角が丸くなったヘックスボルトに使用できます。 左ねじ・右ねじで使用可能です。
用途角が丸くなったヘックスローブボルトを取り外します。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149×20×50(ソケットレール含む)材質(ソケット)クロムバナジウム差込角(DR)1/4・3/8
3/8DR 13PC ショートソケットセット(6角) SIGNET(シグネット)3/8DR 13PC ショートソケットセット(6角)SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1セット
当日出荷
ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。 六角タイプ。ショートソケット13PCセット。 ソケットの全長はわずか22mm(SIGNET従来品より3~6.5mm短い)、狭い場所での作業に最適。 吊り下げタグ付。
差込角(DR)3/8セット内容ソケット(8・10・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm)、ソケットホルダー材質クロムバナジウム鋼質量(g)563寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W50×32×28ソケット長さ(mm)22ホルダー寸法(mm)W350×D20×H17
1/4DR 31PC ショートソケット&ビットセット(6角) SIGNET(シグネット)1/4DR 31PC ショートソケット&ビットセット(6角)SIGNET(シグネット)
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。 六角タイプ。ショートソケット31PCセット。 ソケットの全長はわずか16mm(SIGNET従来品より8.5~9mm短い)、狭い場所での作業に最適。 スピンナーハンドルに差込部あり、エクステンションバーとして使用可能。
差込角(inch)1/4セット内容ソケット(5・5.5・6・7・8・10・11・12・13・14mm)、ラチェットハンドル(72T)、エクステンションバー(100mm)、スピンナーハンドル(120mm)、ビットアダプター(1/4DR×1/4HEX)、プラスビット(#1・2)、マイナスビット(4・6.5)、PZポジ形ビット(1・2)、ヘックスビット(3・4・5・6)、TXビット(10・15・20・25・27・30・40)材質クロムバナジウム鋼質量(g)707ケース寸法(mm)W187×D113×H42アズワン品番65-2491-57ソケット長さ(mm)16
ボルトリムーバブルコンビネーションレンチ SIGNET(シグネット)ボルトリムーバブルコンビネーションレンチSIGNET(シグネット)(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ナメたボルトナットの角が丸くなっても回せます(スパナ側70%まで、メガネ側90%まで丸くなってもOK)。 ナットのセンター部分に突起が引っかかります。この部分が力点になり、なめたネジをまわせる設計です。
ホルダー付六角棒レンチ13本セット (0.7-6MM) SIGNET(シグネット)ホルダー付六角棒レンチ13本セット (0.7-6MM)SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
579税込637
1セット
当日出荷
ホルダー付き。6mmまでの便利なセット。
セット内容0.7・0.9・1.27・1.5・2・2.5・3・3.5・4・4.5・5・5.5・6mm先端形状六角サイズ規格ミリ
フレアナットレンチ4本セット SIGNET(シグネット)フレアナットレンチ4本セットSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
ブレーキパイプ等の狭い場所での作業に最適なフレアナットレンチのセット。
セット内容9×11・10×12・13×14・15×17mm全長(mm)152・166・178・193
TORQ-SETビット SIGNET(シグネット)TORQ-SETビットSIGNET(シグネット)
249税込274
1本
翌日出荷
航空機用ビットシリーズが新登場。
全長(mm)25差込角対辺(mm)1/4(”HEX)両頭機能片頭
3/8DR マグネットディープソケットセット SIGNET(シグネット)3/8DR マグネットディープソケットセットSIGNET(シグネット)(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット(5個)
当日出荷
差込角(sq.)3/8インチSQ二面幅(mm)8、10、12、13、14寸法(mm)8、10、12、13、14全長(mm)63