絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
860件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3/8DR マグネットディープソケットセット SIGNET(シグネット)3/8DR マグネットディープソケットセットSIGNET(シグネット)(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット(5個)
当日出荷
差込角(sq.)3/8インチSQ二面幅(mm)8、10、12、13、14寸法(mm)8、10、12、13、14全長(mm)63
絶縁ナットドライバー SIGNET(シグネット)絶縁ナットドライバーSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
939税込1,033
1本
当日出荷から翌日出荷
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
全長(mm)230、ナット部31規格EN60900材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼商品構成単品
絶縁ラジオペンチ SIGNET(シグネット)絶縁ラジオペンチSIGNET(シグネット)
2,798税込3,078
1丁
当日出荷から翌日出荷
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900材質(金属部)クロムバナジウム鋼
エンビパイプソー D型 SIGNET(シグネット)エンビパイプソー D型SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1パック(10枚)
当日出荷
エンビパイプはもちろん一般木材・ベニヤ合板の切断も可能です。 刃は耐久性に優れた高周波焼き入れ処理が施されています。 鋭い刃先が切断時の切り込み性能をアップさせています。 独自の刃形状により、バリの発生を最小限に抑えます。 刃の交換は簡単です。ハンドルは丈夫なアルミダイキャスト製。
山数16
強力ニッパー コンフォートタイプ SIGNET(シグネット)強力ニッパー コンフォートタイプSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1丁
当日出荷
グリップは力のかけやすいコンフォートタイプ。
全長(mm)160質量(g)240切断能力(Φmm) ピアノ線1.0切断能力(Φmm) 軟線3.0切断能力(Φmm) 硬線2.0
コンビレンチセット袋入 SIGNET(シグネット)コンビレンチセット袋入SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット(9個)
当日出荷
工具袋付き。
セット内容1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4インチ
1/2DRホイルナット用薄肉インパクトソケットセット SIGNET(シグネット)1/2DRホイルナット用薄肉インパクトソケットセットSIGNET(シグネット)
5,298税込5,828
1セット(3個)
当日出荷
差込角(sq.)1/2セット内容17(青),19(黄),21(赤)mm
1/2DR ミリ インパクト ソケットセット SIGNET(シグネット)1/2DR ミリ インパクト ソケットセットSIGNET(シグネット)
8,998税込9,898
1セット(14個)
欠品中
ケース付き。
差込角(inch)1/2セット内容10、11、12、13、14、15、16、17、19、21、22、24、26、27mm ケース付き
3/8SQ ヘクスローブソケットセット SIGNET(シグネット)3/8SQ ヘクスローブソケットセットSIGNET(シグネット)
9,898税込10,888
1セット
当日出荷
E型・T型両方に対応するヘクスローブソケットセット。ブローモールドケース入り。
差込角(inch)3/8セット内容3/8インチSQヘクスローブビットソケットT10、15、20、25、27、30、40、45、50、55、60、3/8インチSQヘクスローブソケットE4、5、6、7、8、10、11、12、14、16、18、20、ヘクスローブレンチE6×E8、E10×E12、E14×E18、E20×E24、【セット内容2】1/4インチHEXいじり止めヘクスローブビットTX10、15、20、25、27、30、40、ビットアダプター1/4インチHEX×3/8インチSQ
ブレーキブリーダー SIGNET(シグネット)ブレーキブリーダーSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
ブレーキフルードのエア抜き、交換が簡単に出来ます。
容量(L)2危険物の類別非危険物
充電式ポケットライト ミニ SIGNET(シグネット)充電式ポケットライト ミニSIGNET(シグネット)
4,898税込5,388
1個
翌日出荷
付属品:USB-Cケーブル、取扱説明書。最大750ルーメンのLEDハンディーライトです。 メインライトとトップライトの多光源設計です。 メインライトは太陽光に近い演色ライトを採用し、またSOS用の赤色灯機能付きです。 各ライト、長押しでTURBOモードを搭載されています。 強力なマグネットとフックを内蔵しており、あらゆる箇所で活躍します。 ボディー側面にはラバー加工を施しており、しっかり握れます。点灯モード:メインライト/Low⇒High⇒赤色灯⇒OFF ※長押しでTURBOモード、トップライト/Low⇒High⇒OFF ※長押しでTURBOモード
質量(g)105寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×22×140充電時間約2.5時間明るさ(Lm)メインライト(演色)/120 (Low)・350 (High)・500 (TURBO)、トップライト/200 (Low)・600 (High)・750 (TURBO)防水性IPX4ポートチャージポート:Type-C点灯時間メインライト/4.5時間 (Low)・1.5時間 (High)・30秒 (TURBO)・15時間 (赤色灯)、トップライト/4.5時間 (Low)・1.5時間 (High)・30秒 (TURBO)
9.5SQ 85PCツールセット SIGNET(シグネット)9.5SQ 85PCツールセットSIGNET(シグネット)
56,980税込62,678
1セット
翌日出荷
セット内容:3/8DR六角ソケット(8・10・12・13・14・17・19・22mm)、3/8DR六角ディープソケット(8・10・12・14mm)、3/8DRエキステンションバー(75・150mm)、3/8DRユニバーサルジョイント、3/8DRスピンナ―ハンドル(200mm)、3/8DRT型スライドハンドル(150mm)、3/8DRラチェットハンドル(72ギア)、45°メガネレンチ(コンパクトサイズ)(8×10・11×13・12×14・17×19・22×24mm)、SIGNETレンチ(10・12・13・14・17mm)、ミニドライバー((+)#0×75・(-)2.5×75)、ソフトグリップドライバー((-)6×100・(-)8×150・(+)1×75・(+)2×100mm)、ボールピンハンマー(12オンス)、9PCロングボールヘックスレンチセット、スリップジョイントプライヤー(200mm)、強力ラジオペンチコンフォートタイプ(160mm)、強力ニッパーコンフォートタイプ(160mm)、1/4DRコンパクトツールセット(22041 ロールチョイス 37PC 1/4SQソケット&ビットセット)、ツールボックス(マットブラック)、ツールボックスカバー。高品質ツールボックスに人気アイテムを多数搭載した2025年限定ツールセットです。 1/4サイズの37アイテム内蔵の大容量コンパクトツールセット【ロールチョイス22041】を採用、これにより1/4”と3/8”の作業をこの1台で補完します。 整理整頓に便利なツールトレイは高品質ウレタンにカーボン調加工を施した耐油仕様で、高級感があります。 トレイにはソケットサイズや品番の表記を行っており、視認性が向上しております。 ケースの引き出しは最後までスライドして開く「フルスライド式」で工具をストレスなく取り出せます。 2段目の一部と3段目はフリースペースとして活用可能です。 傷防止用のカバー付きです。
用途自動車整備、バイク整備、そのほか整備工場やDIY用に質量(kg)18.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ボックス:555×250×300内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)トップ部:550×235×55商品点数:85点引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1・2段目/500×210×45、3段目/500×210×65色(ボックス)マットブラック差込角(DR)3/8
ディテールブラシ  (ウルトラソフト) SIGNET(シグネット)ディテールブラシ (ウルトラソフト)SIGNET(シグネット)
1,798税込1,978
1本
翌々日出荷
広範囲を細部に至るまで素早く快適に掃除するための洗車用品です。 車の内部・外部清掃に使用できます。 乾湿両用で使用できます。 洗浄液との併用でより効果的なクリーニングができます。 人間工学に基づいたボール型のグリップは非常に握りやすく、滑りにくいラバー加工と耐薬品性を備えております。ウルトラソフトブラシはデリケートでソフトタッチが必要な箇所に最適なアイテムです。 最高の精度とケアを実現し、繊細なディテール作業のニーズにお応えします。【ブラシのお手入れ方法】 使用後はキレイな水ですすぎ、洗剤や汚れを落として優しく絞ってください。 ブラシを下にするか、もしくは付属のブラシホルダーに装着して乾かしてください。
用途洗車、カーケアにセット内容ブラシホルダー全長(mm)138材質(ブラシ部)ウルトラソフトハンドル長さ(mm)78材質(ハンドル)PP、NBRブラシ長(mm)60危険物の類別非危険物
タイヤブラシ (ウッドハンドル) SIGNET(シグネット)タイヤブラシ (ウッドハンドル)SIGNET(シグネット)
499税込549
1本
翌々日出荷
強力で耐久性のあるブラシでタイヤの徹底洗浄と長寿命を実現します。 ハンドルは無駄をそぎ落としたデザインと温かみのあるウッド仕様です。 タイヤだけでなく車内のカーペットの清掃にも使用できます。
用途洗車、カーケアに寸法(幅W×奥行D)(mm)125×55材質(ブラシ部)PP材質(ハンドル)ブラシ長(mm)25危険物の類別非危険物
電動エアーポンプ SIGNET(シグネット)電動エアーポンプSIGNET(シグネット)
8,998税込9,898
1台
翌日出荷
コンパクトで持ち運びやすいです。液晶デジタルディスプレイ付きで、操作が簡単です。空気注入の自動停止機能が付いています。LEDライトを搭載しています。USB充電ポートが付いており、本体や他のデバイスの充電にも使用可能です。
用途空気入れ作業等に最適セット内容本体・エアーホース・type-c充電ケーブル・米/英/仏アダプター ・ボール針・取扱説明書兼保証書質量(g)566タイプType-C入力:5V/2A、USB出力:5V/2A最高圧力(PSI)160充電時間(分)180バッテリー容量(mAh)2000充電方式本体:付属のType-Cコネクタより充電寸法(mm2)62×63×160
クリップ式プラグソケット SIGNET(シグネット)クリップ式プラグソケットSIGNET(シグネット)
499税込549
1個
翌日出荷
ソケット内部に搭載しているクリップでスパークプラグを保持します。マグネット不使用、鉄塵が引っ付く事がありません。センサー類等の電子機器類にも磁力影響が出ません。
全長(mm)65差込角(DR)3/8
鉄工ヤスリ 丸 (鉄用) SIGNET(シグネット)鉄工ヤスリ 丸 (鉄用)SIGNET(シグネット)
699税込769
1本
翌日出荷
穴のバリ取りや、円形物の内側磨きに適しています。グリップ性に優れた、ハンドル付きです。
形状丸、【目】複目全長(mm)315材質(本体)スチール質量(g)140刃長(mm)200目の粗さ中目刃幅(mm)6-8刃厚(mm)6-8材質(ハンドル)PP/TPR
LEDウルトラスモールライト チャージポートMICROUSB SIGNET(シグネット)LEDウルトラスモールライト チャージポートMICROUSBSIGNET(シグネット)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
全長89mmのコンパクトアルミボディです。 マグネットでハンズフリーで使用できます。 ローバッテリー警告付きです。(赤ランプ点灯) 約35gで持ち運びがラクラクです。 メタルクリップ付きです。*スイッチ(HIGH・ LOW・OFF /スイッチボタン長押しでTURBO)*ターボモード(500ルーメン)は30秒で自動的にLOWに切り替わります。ターボモードは2分以上間隔を空けて使用してください。*インジケーターは充電中は赤ランプが点灯します。充電完了で緑ランプが点灯します。*充電時間及び点灯時間は目安です。使用環境によって異なります。
仕様●明るさ(ルーメン):300(HIGH)・100(LOW)・500(TURBO)●照射距離(m):15・6・20●点灯時間(時間):1.5・3・-●チャージポート:MicroUSB●充電時間(時間):2.5●LEDタイプ:COB●バッテリー:リチウムポリマー(3.7V600mAh)●防水性能:IPX2●材質:アルミ合金・PC・ABS・スチール●サイズ(mm):W89XD21XH12●重量(g):35アズワン品番68-0851-02
ホースクランププライヤー SIGNET(シグネット)ホースクランププライヤーSIGNET(シグネット)
2,598税込2,858
1丁
翌日出荷
先端の爪が左右に360度回転し使いやすい。
用途スプリング式のホースクリップの脱着に。全長(mm)220全幅(mm)47全高(mm)24最大口開き(mm)46内径(Φ)先端爪:8-10内寸(mm)先端凹爪:4.5-5.7幅(mm)先端凹爪:6.5質量(g)225仕様ラチェット数:4
ステンレスクレーパー SIGNET(シグネット)ステンレスクレーパーSIGNET(シグネット)
999税込1,099
1本
当日出荷から翌日出荷
ステンレス製の刃で錆にくく、サビに強い。
材質(刃)ステンレス
トラックホースクランププライヤー SIGNET(シグネット)トラックホースクランププライヤーSIGNET(シグネット)
8,898税込9,788
1丁
当日出荷
ワイドレンジのトラック用ホースクランププライヤー。ワイヤー式で、手の届きにくい場所での作業も楽々。ラチェット機構付きで、ホースクランプが開いた状態で安全にロック。ロックしたまま移動させることも可能。
用途ラジエターホース、燃料ホースなどのホースバンドの取り付け取り外しに。適合寸法(mm)クランプ:18-76爪開き幅(mm)0-72ワイヤー長(mm)有効:64全長(mm)ボディ:305、爪部ボディ:125、グリップ部:170全幅(mm)165全高(mm)ボディ:25幅(mm)爪部ボディ:23.7高さ(mm)爪部ボディ:23.5
リアディスクブレーキピストンキューブ SIGNET(シグネット)リアディスクブレーキピストンキューブSIGNET(シグネット)
899税込989
1個
当日出荷
用途リアブレーキキャリパーのピストンの押し戻しに。差込角(inch)3/8DR全長(mm)32.7全幅(mm)32.7全高(mm)32.7質量(g)90
PH3ドライバービット SIGNET(シグネット)PH3ドライバービットSIGNET(シグネット)
399税込439
1本
当日出荷
ネジの接触面にくさび(出っ張り)がありこのくさびが、工具の浮き上がりを防ぎネジ穴くずれを防止します。ネジ穴との付着性にも優れ、上向き・横向き・深い箇所への作業を楽にし、車両、機械、精密部品、住宅、DIYなど幅広い用途に使用できる理想的な締め付け工具です。くさびの原理を利用し、4枚の羽根の締めつけ面先端部に水平のくさびを入れ、ネジ穴から工具が浮きあがるのを防ぎます。
全長(mm)25硬度HRC56~59材質SK4相当先端サイズPH3差込角対辺(mm)1/4HEX(6.35)
98192 工具BOX型収納式エコバッグ グレー SIGNET(シグネット)98192 工具BOX型収納式エコバッグ グレーSIGNET(シグネット)
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
レジ袋の代わりとして使用するエコバッグです。 大容量で、ポーチは小銭やカード入れとしても活躍します。 エコバッグを使用しない時は畳んでポーチにコンパクトに収納できます。 カラビナ付きでキーホルダーのように取り付けることもでき、忘れる心配もありません。
グレー収納サイズB5(持ち手除)容量(L)目安:15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)展開時本体:450×410×80寸法(幅W×高さH)(mm)展開時持ち手:270×250(立ち上がり時)耐荷重(kg)5まで質量(g)100材質(カラビナ)亜鉛合金材質ポリエステル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×35×100(収納時ポーチ)
リバーシブルダブルラチェットレンチ SIGNET(シグネット)リバーシブルダブルラチェットレンチSIGNET(シグネット)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌日出荷
ダブルラチェットレンチに切替レバーをプラス。 キャップストップリング付き。
材質クロムバナジウム鋼ギア数72
3/8DR マグネット付ユニバーサルジョイント SIGNET(シグネット)3/8DR マグネット付ユニバーサルジョイントSIGNET(シグネット)
799税込879
1個
当日出荷
作業角度を変えて回転を伝えるので狭い所のボルト・ナットの締め付け、緩め作業に便利です。 ソケット差込の先端にマグネットがついておりネジを落としません。
全長(mm)60.3仕様3/8"SQ質量(g)68
3/8DR 9PCS ヘクスローブビットソケットセット SIGNET(シグネット)3/8DR 9PCS ヘクスローブビットソケットセットSIGNET(シグネット)
4,498税込4,948
1セット
翌々日出荷
ヘクスローブビットソケット9PCセット。
セット内容T10・15・20・25・27・30・40・45・50先端形状ヘクスローブ
1/2DR 首振りエキステンションバー SIGNET(シグネット)1/2DR 首振りエキステンションバーSIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
349税込384
1個
翌日出荷
差込角(sq.)1/2
角度調整マグネットトレイ SIGNET(シグネット)角度調整マグネットトレイSIGNET(シグネット)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
マグネットトレイに角度調整機能がつき、これまで取り付けできなかった場所にもつけることができます。 ツールトロリーや車体につけて作業できます。
エキステンションバー SIGNET(シグネット)エキステンションバーSIGNET(シグネット)
299税込329
1本
翌日出荷
奥まった所での作業に便利なエキステンションバー。
差込角(inch)1/4軸径D(Φmm)8
絶縁ソケット 6角 SIGNET(シグネット)絶縁ソケット 6角SIGNET(シグネット)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌日出荷
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900規格差込角(sq.)3/8材質(金属部)クロムバナジウム鋼全長(mm)44
絶縁精密ドライバー プラス SIGNET(シグネット)絶縁精密ドライバー プラスSIGNET(シグネット)
569税込626
1本
当日出荷
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
全長(mm)145規格EN60900ハンドル径(Φmm)95×18材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼商品構成単品
大角 マグネット トレイ SIGNET(シグネット)大角 マグネット トレイSIGNET(シグネット)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
パーツ、ボルト、ナットの紛失防止に。 トレイ材質:ステンレス(SUS430)底面の強力マグネットはラバーコーティングされています。
寸法(mm)W330×D250×H30
スタビー ソフトグリップドライバー SIGNET(シグネット)スタビー ソフトグリップドライバーSIGNET(シグネット)
499税込549
1本
当日出荷
疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックハンドル。 狭い場所での作業に最適です。
材質(グリップ)樹脂全長(mm)80種類スタビードライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ヒューズプライヤー SIGNET(シグネット)ヒューズプライヤーSIGNET(シグネット)
2,598税込2,858
1丁
当日出荷
種類精密プライヤ全長(mm)170口開き(mm)20~65
可変プライバー SIGNET(シグネット)可変プライバーSIGNET(シグネット)
7,498税込8,248
1本
当日出荷
アゴの角度が自由自在で調整でき、様々な作業状況に合わせてどんな角度にも対応可能。 ギアクラッチを押し、作業に応じた角度に調整してください。
用途自動車修理金属板加工機械修理など軸径(Φmm)(六角)16全長(mm)615質量(g)1400本数1商品構成単品
超ロングストレートメガネギアレンチ SIGNET(シグネット)超ロングストレートメガネギアレンチSIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から翌日出荷
エンジン周り等の通常のレンチでは届きにくい場所にラクラク届く超ロングタイプ。 72ギア採用で狭いエンジンルームでも障害物に干渉せずに作業できます。(8mmは60ギア)
形状ストレートラチェット機構あり
ディープ インパクト ソケット SIGNET(シグネット)ディープ インパクト ソケットSIGNET(シグネット)
599税込659
1個
当日出荷から翌日出荷
差込角(sq.)3/8