絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
858件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インパクト ソケット SIGNET(シグネット)インパクト ソケットSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から翌日出荷
差込角(sq.)3/8
マイナスビットソケット SIGNET(シグネット)マイナスビットソケットSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
先端形状-差込角(DR)1/4全長(mm)37
両頭ビット SIGNET(シグネット)両頭ビットSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
51475用替ビット
全長(mm)20(ビットのみ)寸法(mm)プラス#2xマイナス6両頭機能両頭
ボルテックスソケット SIGNET(シグネット)ボルテックスソケットSIGNET(シグネット)
269税込296
1個
翌日出荷
ボルテックスラチェット専用ソケット一般のソケットと同様の強度を保ちながら、 ギリギリまで肉厚を削ぎ落としています。ボルト・ナットを痛めない面接触タイプ。
差込穴径(mm)19.5
ユニバーサルジョイント SIGNET(シグネット)ユニバーサルジョイントSIGNET(シグネット)
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
入り組んだ所での作業を容易にするユニバーサルジョイント。
差込角(sq.)1/2全長(mm)72外径(Φmm)25
ディープソケット SIGNET(シグネット)ディープソケットSIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷から翌日出荷
ミラー仕上げのメッキが美しいディープソケット。 ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適です。 ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
穴角6角差込角(sq.)1/2全長(mm)77
超小型ヘッドラチェットハンドル SIGNET(シグネット)超小型ヘッドラチェットハンドルSIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
欠品中
差込角(DR)3/8全長(mm)200ギヤ歯数72
ラチェットハンドル SIGNET(シグネット)ラチェットハンドルSIGNET(シグネット)
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
プッシュボタン付きスタンダードタイプ。 ミラー仕上げのメッキが美しいラチェットハンドル。
差込角(DR)3/8全長(mm)202厚さ(mm)(ヘッド)差込部含まず15m、含む31ヘッド長(mm)52ヘッド幅(mm)33ギヤ歯数45
1/4DR 38PC ソケット&ビットセット(6角) SIGNET(シグネット)1/4DR 38PC ソケット&ビットセット(6角)SIGNET(シグネット)
7,798税込8,578
1セット
翌日出荷
ソケットはミラーメッキ仕上げの6角タイプです。ケースは強度と軽さを兼ね備えたブローケースです。整理整頓に便利なツールトレイは高品質ウレタンにカーボン調加工を施した耐油仕様です。トレイにはソケットサイズや品番の表記を行っており、視認性が向上しております。ソケット&ビットの38PCセットです。ラチェットハンドルは超小型のヘッドと握りやすいクロスハンドル仕様です。エクステンションバーは早回し機能がつきで先端がビットとソケット両方使える2in1仕様です。ユニバーサルジョイントはスプリングつきで狭所で活躍します。
用途自動車整備、バイク整備、そのほか整備工場やDIY用にセット内容ソケット(5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14)mm、ラチェットハンドル 全長145mm 72ギア、エクステンションバー 全長(50・100)mm、クイックエクステンションバー 全長220mm 差込凸1/4 凹1/4 、T型ハンドル 135mm、ユニバーサルジョイント 全長38mm スプリング付き、ビットホルダー、プラスビット(#1・#2×2・#3)、マイナスビット(4.5・5.5・6.5)、PZビット(#1・#2)、ヘックスビット(3・4・5・6)、TXビット(10・15・20・25・27・30・40)。材質クロムバナジウム鋼質量(g)707ケース寸法(mm)187×113×42ビット全長(mm)25ソケット長さ(mm)【5~7mm】24.5、【8~14mm】25差込角(DR)1/4
マグネットツールパット SIGNET(シグネット)マグネットツールパットSIGNET(シグネット)
2,798税込3,078
1セット
翌日出荷
マグネットシートで、工具やボルトナットなどが保持します。フレキシブルに変形しますので多少の凹凸面にも使用できます。折りたたむことができ、コンパクトに使用可能です。小さいものでしたら折りたたんで収納することもできます。PUカバーにより対象を傷つけにくいです。
用途現場の整理整頓に材質フェライト磁石、PU (カバー) 、ポリエステル (縁)ブルー質量(g)455寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×205×6
充電式ポケットライト ミニ SIGNET(シグネット)充電式ポケットライト ミニSIGNET(シグネット)
4,898税込5,388
1個
翌日出荷
付属品:USB-Cケーブル、取扱説明書。最大750ルーメンのLEDハンディーライトです。 メインライトとトップライトの多光源設計です。 メインライトは太陽光に近い演色ライトを採用し、またSOS用の赤色灯機能付きです。 各ライト、長押しでTURBOモードを搭載されています。 強力なマグネットとフックを内蔵しており、あらゆる箇所で活躍します。 ボディー側面にはラバー加工を施しており、しっかり握れます。点灯モード:メインライト/Low⇒High⇒赤色灯⇒OFF ※長押しでTURBOモード、トップライト/Low⇒High⇒OFF ※長押しでTURBOモード
質量(g)105寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×22×140充電時間約2.5時間明るさ(Lm)メインライト(演色)/120 (Low)・350 (High)・500 (TURBO)、トップライト/200 (Low)・600 (High)・750 (TURBO)防水性IPX4ポートチャージポート:Type-C点灯時間メインライト/4.5時間 (Low)・1.5時間 (High)・30秒 (TURBO)・15時間 (赤色灯)、トップライト/4.5時間 (Low)・1.5時間 (High)・30秒 (TURBO)
ディテールブラシ  (ウルトラソフト) SIGNET(シグネット)ディテールブラシ (ウルトラソフト)SIGNET(シグネット)
1,798税込1,978
1本
翌々日出荷
広範囲を細部に至るまで素早く快適に掃除するための洗車用品です。 車の内部・外部清掃に使用できます。 乾湿両用で使用できます。 洗浄液との併用でより効果的なクリーニングができます。 人間工学に基づいたボール型のグリップは非常に握りやすく、滑りにくいラバー加工と耐薬品性を備えております。ウルトラソフトブラシはデリケートでソフトタッチが必要な箇所に最適なアイテムです。 最高の精度とケアを実現し、繊細なディテール作業のニーズにお応えします。【ブラシのお手入れ方法】 使用後はキレイな水ですすぎ、洗剤や汚れを落として優しく絞ってください。 ブラシを下にするか、もしくは付属のブラシホルダーに装着して乾かしてください。
用途洗車、カーケアにセット内容ブラシホルダー全長(mm)138材質(ブラシ部)ウルトラソフトハンドル長さ(mm)78材質(ハンドル)PP、NBRブラシ長(mm)60危険物の類別非危険物
ツールセット (工具のみ) SIGNET(シグネット)ツールセット (工具のみ)SIGNET(シグネット)
28,980税込31,878
1セット
翌日出荷
セット内容:3/8DR六角ソケット(mm):8・10・12・13・14・17・19・22・24、3/8DR六角ディープソケット(mm):10・12・14、3/8DRエキステンションバー(mm):75・150、3/8スプリング付きユニバーサルジョイント、3/8DRスピンナ―ハンドル(mm):200、3/8DRT型スライドハンドル(mm):150、3/8DRラチェットハンドル:72ギア、45°メガネレンチ(コンパクトサイズ)(mm):8X10・11X13・12X14・17X19・22X24、SIGNETレンチ(mm):10・12・13・14・17、ミニドライバー:(+)#0X75・(-)2.5X75、ソフトグリップドライバー:(-)6X100・(-)8X150・(+)1X75・(+)2X100mm、ボールピンハンマー:12オンス、9PCロングボールヘックスレンチセット、スリップジョイントプライヤー(mm):200、強力ラジオペンチコンフォートタイプ(mm):160、強力ニッパーコンフォートタイプ(mm):160、ロールチョイス、差替え式ピックツール。3/8DRのラチェットハンドル、ソケット、レンチなど整備に必要な工具が一式揃ったセットです。工具単品での購入するよりも、合計希望小売価格が半額なお買い得セット。工具のみ導入や買い替えをお考えの方におすすめの商品です。
用途自動車やバイク等のメンテナンスに最適。工具のスターターセットとしてご使用可能
高演色LEDハンドライト SIGNET(シグネット)高演色LEDハンドライトSIGNET(シグネット)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
マグネット付き、フックで吊るすなど多様なシーンで使えるハンディタイプLEDライトです。太陽光に近い色の再現性に優れた高演色LED(CRI96)を採用しております。コンパクトなサイズでありながら、高輝度を実現しました。持ち運びやすく、狭いスペースでも扱いやすいです。衝撃や振動に強く、過酷な作業環境でも安心して使用できます。
用途様々な作業に最適寸法(mm)約258×58×45質量(kg)約0.45電源充電式リチウムイオン電池 3.7V 5000mAh入力USB-C・5V-1.5A対応スポットライト(lm):200発光色LED:電球色・昼白色・昼光色色温度(K)6500使用可能温度範囲-10~40℃フック対応充電時間(時間)約4.5モード点灯:(無段階調光) 最大800Lm使用場所屋内屋外マグネット対応明るさ(Lm)200 (スポットライト)/750 (電球色)/800 (昼白色)/800 (昼光色)防水保護等級IP54、耐衝撃:IK07電球の種類LED点灯時間(時間)約10 (スポットライト)/約3 (電球色)/約2.5 (昼白色)/約2.5 (昼光色)
スピンロックソケットホルダー用クリップ SIGNET(シグネット)スピンロックソケットホルダー用クリップSIGNET(シグネット)
539税込593
1セット
翌日出荷
用途スピンロックソケットホルダーシリーズ用のクリップ。レールは各サイズ共通なのでお好みにカスタマイズ可能。対応ソケットホルダー:68256、68257、68261、68262、68266、68267ブラッククリップ数(PC)10
ポケットプライバーセット SIGNET(シグネット)ポケットプライバーセットSIGNET(シグネット)
1,798税込1,978
1セット
当日出荷
ポケットサイズのミニプライバーセットです。先端はストレート、27°ベント、55°ベントの3種類です。クリップ付きで作業着やシャツのポケットにかけることができます。小さなアイテムをこじったり、分離したりに便利です。
材質CR-V、ポリアセタール樹脂 (ハンドル部)軸径(Φmm)4.8 (共通)全長(mm)125 (共通)
鉄工ヤスリ 丸 (鉄用) SIGNET(シグネット)鉄工ヤスリ 丸 (鉄用)SIGNET(シグネット)
699税込769
1本
翌日出荷
穴のバリ取りや、円形物の内側磨きに適しています。グリップ性に優れた、ハンドル付きです。
形状丸、【目】複目全長(mm)315材質(本体)スチール質量(g)140刃長(mm)200目の粗さ中目刃幅(mm)6-8刃厚(mm)6-8材質(ハンドル)PP/TPR
ポータブル オイルドレインパン SIGNET(シグネット)ポータブル オイルドレインパンSIGNET(シグネット)
2,698税込2,968
1個
翌日出荷
キャップ付きで、廃オイルをこぼさず持ち運びができます。両サイドにハンドルがあり、オイルの廃棄が簡単です。キャップ置き場があるので、キャップを紛失する心配はありません。エンジンオイル、ミッションオイル、クーラントに対応しています。自動車バイクのメンテナンス、出張修理などにオススメです。
材質HDPE質量(g)650容量(L)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×290×100対応オイル、添加剤、クーラント耐熱温度(℃)90-110
クイックコネクタープライヤー SIGNET(シグネット)クイックコネクタープライヤーSIGNET(シグネット)
3,698税込4,068
1個
欠品中
プッシュして取り外すクイックコネクターに適しています。先端が稼働するので、作業しにくい場所にもセットできます。SAE J2044などのクイックコネクターは、燃料ライン、EVAPシステム(ガソリン/ディーゼル)、SCRライン(Adblue)、ブレーキラインなどの自動車用の液体/蒸気システムで広く使用されています。
寸法(mm)【口先】4.5-5.0【口先開き】7.0-15.5全長(mm)270材質(本体)スチール質量(g)287寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×270×19材質(ハンドル)PVC
トラックホースクランププライヤー SIGNET(シグネット)トラックホースクランププライヤーSIGNET(シグネット)
8,898税込9,788
1丁
当日出荷
ワイドレンジのトラック用ホースクランププライヤー。ワイヤー式で、手の届きにくい場所での作業も楽々。ラチェット機構付きで、ホースクランプが開いた状態で安全にロック。ロックしたまま移動させることも可能。
用途ラジエターホース、燃料ホースなどのホースバンドの取り付け取り外しに。適合寸法(mm)クランプ:18-76爪開き幅(mm)0-72ワイヤー長(mm)有効:64全長(mm)ボディ:305、爪部ボディ:125、グリップ部:170全幅(mm)165全高(mm)ボディ:25幅(mm)爪部ボディ:23.7高さ(mm)爪部ボディ:23.5
85117 マイクロファイバーウエス詰合せお徳用セット 1000g SIGNET(シグネット)85117 マイクロファイバーウエス詰合せお徳用セット 1000gSIGNET(シグネット)
1,898税込2,088
1セット
当日出荷
マイクロファイバーの詰め合わせお得セット。 マイクロファイバーは細かいチリを繊維の表面に取込み汚れをすっきり落とします。 超速乾素材で、優れた吸水性があり、手触りも抜群です。
用途洗車、機械・機器メンテナンス、工具メンテナンス、掃除に。生地の種類マイクロファイバー寸法(mm)約280~500×約280~850セット数約14~34枚程度質量(g)約1000材質ポリエステル80%・ナイロン20%
60584 オートマチックセンターポンチ SIGNET(シグネット)60584 オートマチックセンターポンチSIGNET(シグネット)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
グリップ部で打刻の強さを調整できる。 滑りにくい、クッショングリップ。 下穴、目印の打刻、ケガキ、ドリルの位置決めに。 鉄、アルミニウム、ステンレス、革製品などに。
全長(mm)155グリップ最大径(Φmm)36ポンチ軸径(Φmm)6材質(グリップ)ポリプロピレンPP/熱可塑性樹脂TPR材質(ホルダー)カーボンスチール先端材質特殊合金鋼(S2)質量(g)138最大打力(N)75仕様最小打力:35N
35826 T6 フラッグ型 ヘクスローブレンチ SIGNET(シグネット)35826 T6 フラッグ型 ヘクスローブレンチSIGNET(シグネット)
199税込219
1本
当日出荷
ヘクスローブ穴付ボルト類の締め付け。
用途精密機器や自動車整備、プラモデルの組み立てなどに。サイズT6全長(mm)76軸長(mm)37幅(mm)軸:3ハンドル幅(mm)24硬度HRC58-62材質(ホルダー)PP(ポリプロピレン)材質六角棒:特殊合金鋼(S2)質量(g)8先端形状ヘクスローブ
穴用スナップリングプライヤー 曲 SIGNET(シグネット)穴用スナップリングプライヤー 曲SIGNET(シグネット)
1,898税込2,088
1個
翌日出荷
工作機械・電子機器等のC形止め輪(スナップリング)着脱工具。
先端形状90°先曲り
41PCS クイックリリースビットセット SIGNET(シグネット)41PCS クイックリリースビットセットSIGNET(シグネット)
2,898税込3,188
1セット
当日出荷
ビット40本を搭載したセット。
1/4DR 首振りエキステンションバー SIGNET(シグネット)1/4DR 首振りエキステンションバーSIGNET(シグネット)
219税込241
1個
翌日出荷から翌々日出荷
差込角(sq.)1/4
ショックレスハンマー (ニトリルゴム) SIGNET(シグネット)ショックレスハンマー (ニトリルゴム)SIGNET(シグネット)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から翌日出荷
ラバーコーティングを施したショックレスハンマー。
絶縁モンキーレンチ SIGNET(シグネット)絶縁モンキーレンチSIGNET(シグネット)
5,998税込6,598
1丁
当日出荷
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900規格材質(金属部)クロムバナジウム鋼
丸型プラスチックマグネットトレイ SIGNET(シグネット)丸型プラスチックマグネットトレイSIGNET(シグネット)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
パーツ、ボルト、ナットの紛失防止に。 ステンレス製に比べて軽くてリーズナブル。
ラウンドグリップラチェットドライバー SIGNET(シグネット)ラウンドグリップラチェットドライバーSIGNET(シグネット)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
セット内容ビット:6.35HEXプラス#2×マイナス6mm(長さ135mm)種類差替式ドライバー/ラチェットドライバー商品構成単品
ヒューズプライヤー SIGNET(シグネット)ヒューズプライヤーSIGNET(シグネット)
2,598税込2,858
1丁
当日出荷
種類精密プライヤ全長(mm)170口開き(mm)20~65
超ロングストレートメガネギアレンチ SIGNET(シグネット)超ロングストレートメガネギアレンチSIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から翌日出荷
エンジン周り等の通常のレンチでは届きにくい場所にラクラク届く超ロングタイプ。 72ギア採用で狭いエンジンルームでも障害物に干渉せずに作業できます。(8mmは60ギア)
形状ストレートラチェット機構あり
折りたたみ式ボールヘックスレンチセット SIGNET(シグネット)折りたたみ式ボールヘックスレンチセットSIGNET(シグネット)
1,898税込2,088
1セット
当日出荷
コンパクトに折りたためて携帯に便利な折りたたみボールポイント式ヘックスレンチセット。
サイズ規格ミリ形状ナイフ型セット内容2.5・3・4・5・6・7・8・10先端形状ボールポイント本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×37×37(折りたたみ時)
ロング ヘクスローブレンチセット(ブルーコーティング SIGNET(シグネット)ロング ヘクスローブレンチセット(ブルーコーティングSIGNET(シグネット)
3,198税込3,518
1セット(9個)
当日出荷
サビに強いブルーコーティングを採用。
セット内容T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50
ソケットアダプター SIGNET(シグネット)ソケットアダプターSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
13mmのギアレンチに装着することで、3/8インチSQのラチェットハンドルの様に使用することができます。
寸法(mm)ギアレンチ側13、ソケット側3/8インチSQ
ヘックスビットアダプター SIGNET(シグネット)ヘックスビットアダプターSIGNET(シグネット)(3件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
10mmのギアレンチに装着することで、1/4インチHEXビット用のラチェットハンドルの様に使用することができます。
寸法(mm)ギアレンチ側10、ビット側1/4インチHEX
ボルテックスソケットセット SIGNET(シグネット)ボルテックスソケットセットSIGNET(シグネット)
9,998税込10,998
1セット
欠品中
既存のラチェットにはないコンパクトさ、多様性、そして強度。 ディープソケットの必要性を感じさせない貫通ヘッド。 ソケット装備時のヘッド部の全高は通常ソケットレンチと比べて約50%減、全幅は約20%減で大変コンパクト。 ソケットは一般のソケットと同様の強度を保ちながらギリギリまで肉厚を削ぎ落としています。 エキステンションバーはソケット同様貫通式ですので 深くくぼんだ所はもちろん長いボルトの先にあるナット等も容易に回すことができます。 ケース入り。
セット内容ボルテックスソケット(ミリ)10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm、ボルテックスソケット(インチ)3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4インチ、ソケットアダプター1/4、3/8インチSQ、ボルテックスラチェットハンドル、ボルテックスエキステンションバー
3/8DR MM・インチ ソケットレンチセット SIGNET(シグネット)3/8DR MM・インチ ソケットレンチセットSIGNET(シグネット)
16,980税込18,678
1セット(44個)
当日出荷
ブローモールドケース入り。
セット商品数44差込角(inch)3/8セット内容ソケット(ミリ)8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm、ソケット(インチ)3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4インチ、ディープソケット(ミリ)8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm、【セット内容2】ディープソケット(インチ)3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4、13/16インチ、ラチェットハンドル、スピンナーハンドル、エキステンションバー75、150mm、ユニバーサルジョイント
3/8DR MM ソケットレンチセット SIGNET(シグネット)3/8DR MM ソケットレンチセットSIGNET(シグネット)
14,980税込16,478
1セット(33個)
翌日出荷
ブローモールドケース入り。
セット商品数33差込角(inch)3/8セット内容[ソケット]8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22mm、ディープソケット8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22mm、ラチェットハンドル、スピンナーハンドル、エキステンションバー75、150mm、ユニバーサルジョイント
ユニバーサルジョイント SIGNET(シグネット)ユニバーサルジョイントSIGNET(シグネット)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
入り組んだ所での作業を容易にするユニバーサルジョイント。
差込角(sq.)3/8全長(mm)51外径(Φmm)19