絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
860件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
88107用キャスター SIGNET(シグネット)88107用キャスターSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ディテール洗車ブラシセット SIGNET(シグネット)ディテール洗車ブラシセットSIGNET(シグネット)
2,598税込2,858
1セット
翌日出荷
細部の汚れを徹底洗浄するための洗車用品です。車の内部・外部清掃に使用できます。乾湿両用で使用できます。スポンジやクロス、通常のブラシでは届かない箇所の洗浄に適合です。洗浄液との併用でより効果的なクリーニングができます。滑り止めと快適さを追求したグリップデザインです。
用途細部の汚れ落とし用材質(ハンドル)PP、NBR危険物の類別非危険物
ロングノーズプライヤー SIGNET(シグネット)ロングノーズプライヤーSIGNET(シグネット)
14,980税込16,478
1本
8日以内出荷
先端部のみが開閉する特殊機構を採用しており、限られたスペースでもアクセスが可能です。一般的なロングノーズプライヤーと比較してジョーを長く設計しているため、より狭く深い場所でも先端部が確実に届き、作業性を向上させています。
用途深く狭い箇所へのアプローチが必要な作業全般に材質先端ペンチ部:S45C寸法(mm)ペンチ部:230全長(mm)350質量(g)350先端寸法(mm)60開き幅(mm)先端:40熱処理先端ペンチ部:焼き入れ焼き戻し 46~53HRCハンドル寸法(mm)120メッキ先端ペンチ部:クロムメッキにてベーキング処理 (割れ防止) 済
ソケットレール用 レンチホルダーグリップ SIGNET(シグネット)ソケットレール用 レンチホルダーグリップSIGNET(シグネット)
569税込626
1セット(10個)
翌日出荷
10個入り。スピンロックソケットホルダーシリーズ用のクリップです。ソケットレールのカスタマイズに適用です。レンチ用ホルダークリップです。
用途対応ソケットホルダー :品番 68256、68257、68261、68262、68266、68267材質PA寸法(mm)23×18×25(単体)質量(g)単体:2
ソケットレール用 ドライバーホルダーグリップ SIGNET(シグネット)ソケットレール用 ドライバーホルダーグリップSIGNET(シグネット)
569税込626
1セット(10個)
翌日出荷
10個入り。スピンロックソケットホルダーシリーズ用のクリップです。ソケットレールのカスタマイズに適用です。ドライバー用ホルダークリップです。
用途対応ソケットホルダー :品番 68256、68257、68261、68262、68266、68267材質PA寸法(mm)25×20×25(単体)質量(g)単体:2
3/8DR 22PC ソケットレンチセット(6角) SIGNET(シグネット)3/8DR 22PC ソケットレンチセット(6角)SIGNET(シグネット)
9,998税込10,998
1セット
翌日出荷
ソケットはミラーメッキ仕上げの6角タイプです。ケースは強度と軽さを兼ね備えたブローケースです。整理整頓に便利なツールトレイは高品質ウレタンにカーボン調加工を施した耐油仕様です。トレイにはソケットサイズや品番の表記を行っており、視認性が向上しております。22PCのソケットレンチセットです。ラチェットハンドルに伸縮ラチェットハンドルを採用、様々な箇所で使用いただけます。ユニバーサルジョイントはスプリングつきで狭所で活躍します。
用途自動車整備、バイク整備、そのほか整備工場やDIY用にセット内容ソケット(6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24)mm、(12306・12307・12308・12309・12310・12311・12312・12313・12314・12315・12316・12317・12318・12319・12320・12322・12324)、ラチェットハンドル 全長230~345mm 72ギア (12582)、エクステンションバー 全長(75・150)mm (12506・12507)、T型ハンドル 200mm (12559)、ユニバーサルジョイント 全長52mm スプリング付き (12558)材質クロムバナジウム鋼質量(kg)1.7ケース寸法(mm)W300×D180×H55ソケット長さ(mm)【15~19mm】26、【21~24mm】28.5、【6~14mm】25差込角(DR)3/8
12.7SQモビリティーツールセット SIGNET(シグネット)12.7SQモビリティーツールセットSIGNET(シグネット)
49,980税込54,978
1セット
翌日出荷
セット内容:ソケット 10・12・13・14・17・19・21・22・24・27・30・32mm 、ラチェットハンドル、エキステンションバー 50・125mm、スピンナーハンドル 250mm、モンキーレンチ 250mm(70124)、真鍮ハンマー、スリップジョイントプライヤー 200mm、強力ニッパー 160mm、ボール付ロング六角棒レンチ(9PC) 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、差替式グリップドライバー 差替式ハンドル、両頭ビット +1/+2・+3/-5(52384)、ミニラチェットセット・ ミニラチェット・プラスビット(#1・2・3)・マイナスビット(4・6mm)・HEXビット(4・5・6mm)、メガネレンチ(コンパクトタイプ) 10×12・11×13・14×17・19×21・22×24mm、スイベルSIGNETレンチ 10・12・13・14・17mm、樹脂ボックス. 軽さと収納効率を追求したモデル工具セット。 ケースは軽量で持ち運びしやすい強化樹脂ボックスです。 取っ手は縦横にそれぞれ備えられており、積み重ねができる形状です。 セキュリティ対策の鍵穴付きです(ダイヤル鍵などを別途購入する必要があります)。 サイズが異なるツールポケットが2枚付属しております。 ボックスは単品の54029を追加して連結して固定することが可能です。
用途1/2DRで工場メンテナンス、自動車、農機などハードな作業に仕様積み重ね数:推奨3個まで質量(kg)10.2耐荷重(kg)15材質(ケース)ABS樹脂商品点数:50点ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)【内寸】445×335×110、【外寸】464×376×158差込角(DR)1/2
9.5SQ 85PCツールセット SIGNET(シグネット)9.5SQ 85PCツールセットSIGNET(シグネット)
56,980税込62,678
1セット
翌日出荷
セット内容:3/8DR六角ソケット(8・10・12・13・14・17・19・22mm)、3/8DR六角ディープソケット(8・10・12・14mm)、3/8DRエキステンションバー(75・150mm)、3/8DRユニバーサルジョイント、3/8DRスピンナ―ハンドル(200mm)、3/8DRT型スライドハンドル(150mm)、3/8DRラチェットハンドル(72ギア)、45°メガネレンチ(コンパクトサイズ)(8×10・11×13・12×14・17×19・22×24mm)、SIGNETレンチ(10・12・13・14・17mm)、ミニドライバー((+)#0×75・(-)2.5×75)、ソフトグリップドライバー((-)6×100・(-)8×150・(+)1×75・(+)2×100mm)、ボールピンハンマー(12オンス)、9PCロングボールヘックスレンチセット、スリップジョイントプライヤー(200mm)、強力ラジオペンチコンフォートタイプ(160mm)、強力ニッパーコンフォートタイプ(160mm)、1/4DRコンパクトツールセット(22041 ロールチョイス 37PC 1/4SQソケット&ビットセット)、ツールボックス(ブルー)、ツールボックスカバー。高品質ツールボックスに人気アイテムを多数搭載した2025年限定ツールセットです。 1/4サイズの37アイテム内蔵の大容量コンパクトツールセット【ロールチョイス22041】を採用、これにより1/4”と3/8”の作業をこの1台で補完します。 整理整頓に便利なツールトレイは高品質ウレタンにカーボン調加工を施した耐油仕様で、高級感があります。 トレイにはソケットサイズや品番の表記を行っており、視認性が向上しております。 ケースの引き出しは最後までスライドして開く「フルスライド式」で工具をストレスなく取り出せます。 2段目の一部と3段目はフリースペースとして活用可能です。 傷防止用のカバー付きです。
用途自動車整備、バイク整備、そのほか整備工場やDIY用に質量(kg)18.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ボックス:555×250×300内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)トップ部:550×235×55商品点数:85点引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1・2段目/500×210×45、3段目/500×210×65色(ボックス)ブルー差込角(DR)3/8
タイヤゲージ用ISOホイール対応チャック(LDC-306) SIGNET(シグネット)タイヤゲージ用ISOホイール対応チャック(LDC-306)SIGNET(シグネット)
5,998税込6,598
1本
翌日出荷
SIGNETタイヤゲージ(46967)用オプション品。 ISOホイールに対応することができます。
質量(g)180寸法(幅W×奥行D)(mm)376×30
PAGオイル (蛍光剤入り) SIGNET(シグネット)PAGオイル (蛍光剤入り)SIGNET(シグネット)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
カーエアコンのガス漏れ検査に用いる蛍光剤です。ベースオイルが純正グレードコンプレッサーオイル、日本製で高い安全性があります。UVライトを当てると漏れている個所が発光し、視認できます。コンプレッサーオイル200mlまでの車両で5ml使用します。専用のインジェクターを使用して注入します。
適合オイル:PAG材質容器:ガラス容量(mL)20質量(g)40.5主成分リオキシプロピレン、グリコールジメチルエーテル、潤滑油基油、潤滑油添加剤、リン酸トリトリル、蛍光染料等冷媒HFC-134a(R-134a)、HFO-1234yf(R-1234yf)サイズ(mm)W35×D35×H70危険物の類別非危険物
ハンモックバッグ SIGNET(シグネット)ハンモックバッグSIGNET(シグネット)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
自動車の前後ヘッドレストにさっと吊り下げて使うハンモックバッグ後部座席の荷物をすっきりと収納し、荷崩れの心配もなくなりますサイドのアジャスター紐で、袋の大きさを調整できます持ち手部分は長さの調整ができます折り畳むとコンパクトになります600デニールの丈夫な生地を採用毎日のお買い物や、荷物の多いアウトドアに便利。[使用方法]車の前席と後席のヘッドレスト脚部に、持ち手を通し吊り下げて使用します。
用途自動車の後部座席の荷物を収納するバッグ材質ポリエステル600Dグレー質量(g)245ベルト幅(mm)30耐荷重(kg)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×670×300マチ(mm)上部:最大600、底部:350持ち手寸法(mm)約240-600
ツールセット (工具のみ) SIGNET(シグネット)ツールセット (工具のみ)SIGNET(シグネット)
28,980税込31,878
1セット
翌日出荷
セット内容:3/8DR六角ソケット(mm):8・10・12・13・14・17・19・22・24、3/8DR六角ディープソケット(mm):10・12・14、3/8DRエキステンションバー(mm):75・150、3/8スプリング付きユニバーサルジョイント、3/8DRスピンナ―ハンドル(mm):200、3/8DRT型スライドハンドル(mm):150、3/8DRラチェットハンドル:72ギア、45°メガネレンチ(コンパクトサイズ)(mm):8X10・11X13・12X14・17X19・22X24、SIGNETレンチ(mm):10・12・13・14・17、ミニドライバー:(+)#0X75・(-)2.5X75、ソフトグリップドライバー:(-)6X100・(-)8X150・(+)1X75・(+)2X100mm、ボールピンハンマー:12オンス、9PCロングボールヘックスレンチセット、スリップジョイントプライヤー(mm):200、強力ラジオペンチコンフォートタイプ(mm):160、強力ニッパーコンフォートタイプ(mm):160、ロールチョイス、差替え式ピックツール。3/8DRのラチェットハンドル、ソケット、レンチなど整備に必要な工具が一式揃ったセットです。工具単品での購入するよりも、合計希望小売価格が半額なお買い得セット。工具のみ導入や買い替えをお考えの方におすすめの商品です。
用途自動車やバイク等のメンテナンスに最適。工具のスターターセットとしてご使用可能
ストレートドリルセット (TiNコート) SIGNET(シグネット)ストレートドリルセット (TiNコート)SIGNET(シグネット)
7,798税込8,578
1セット
翌日出荷
TiNコーティングにより従来のハイス品に比べ耐摩耗性や耐熱性が向上しております。コストパフォーマンスに優れております。
用途一般穴あけ用。銅類、鋳鉄、アルミ合金、非金属の加工に最適セット内容13本セット(5・2・2.5・3・3.2・3.5・4・4.5・4.8・5・5.5・6・6.5mm)材質ハイス質量(g)175先端角(°)118ドリル径(Φmm)1.5・2・2.5・3・3.2・3.5・4・4.5・4.8・5・5.5・6・6.5コーティングTiN
精密ドライバーセット (ロールケース付き) SIGNET(シグネット)精密ドライバーセット (ロールケース付き)SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
コンパクトツールの新シリーズ「ロールチョイス」です。精密ドライバー6本のセット品で収納時はロール状になります。赤色キャップがマグネットになっており、ピックツールとして使用できます。付け替え可能です。
用途DIYや自転車など車載工具としても最適全長(mm)140質量(g)119先端サイズプラス#00・#0・#1、マイナス2.0・2.5・3.0軸長(mm)50先端形状プラス、マイナス商品構成セット品
油吸着マット SIGNET(シグネット)油吸着マットSIGNET(シグネット)
2,898税込3,188
1袋
翌日出荷
撥水性のため、油のみを強力に吸い取ります。吸着した油のタレが少なく優れた保持力を持っています。油のふき取り用のウエスとして使えます。ミシン目入りで、手で簡単にカットできます(25cm×50cm)。比重が軽い(0.9g)ため長時間放置しても水中に沈みません。ガソリンでも溶解しません。
用途機械のまわりに置いて油汚れの防止に・河川や排水溝に流出した油の回収にその他【吸液量】0.4L/枚材質ポリプロピレン寸法(mm)500×500×1.5、【ミシン目カット】250×500
ワイヤーブラシ S-VALUE SIGNET(シグネット)ワイヤーブラシ S-VALUESIGNET(シグネット)
599税込659
1本
翌日出荷
3種類の研磨用のワイヤーブラシセット。
用途真鍮は汚れやサビ取りに・PPはキズが付きやすい箇所に・ステンレスは水回り、サビ落としにセット内容ステンレス製ワイヤーブラシ、PP製ワイヤーブラシ、真鍮製ワイヤーブラシ質量(g)ステンレス・16/真鍮・17/PP・14材質(ブラシ部)ステンレス (シルバー)・真鍮 (茶色)・PP (ブラック)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12×177×45材質(ハンドル)PPブラシ寸法(mm)毛長13、ブラシ部約W7×D34×H13
ミニプライバーセット S-VALUE SIGNET(シグネット)ミニプライバーセット S-VALUESIGNET(シグネット)
699税込769
1本
翌日出荷
傷をつけにくいTPR素材のミニプライバーセットです。耐衝撃性・耐摩耗性・潤滑性に優れています。先端に角度がついており、軽い力でこじ開けなどの作業ができます。パーツのこじ開け、グリスアップ、エポキシの修正、溝につまった樹脂の掃除など。
材質TPR (熱可塑性ゴム)全長(mm)187・187・187質量(g)8・8・8耐熱温度(℃)90度以下
タイヤゲージ用ベントロングダブルチャック (グリップ) SIGNET(シグネット)タイヤゲージ用ベントロングダブルチャック (グリップ)SIGNET(シグネット)
4,598税込5,058
1本
翌日出荷
シグネットタイヤゲージ46910・46906・46966・46967用ベントロングダブルチャック(グリップ付)。
全長(mm)240接続ねじ(inch)1/4 (テーパーネジ)
シリコン製マグホルダー SIGNET(シグネット)シリコン製マグホルダーSIGNET(シグネット)
4,598税込5,058
1個
翌日出荷
フレキシブルタイプのマグネットツールホルダーです。超強力な磁力を持つ8つのポケットはあらゆる工具を保持します。 平面だけでなく曲がったところにもぴったりフィットします。シリコン製ですので対象を傷つけず、あらゆるシーンでお使いいただけます。アウトドア・キッチンなどでもお使いいただけます。
全長(mm)211質量(g)220ポケット数8材質(カバー)シリコンゴムマグネット8枚ポケット寸法(mm)9/32インチ (7mm)、7/16インチ (11mm)、23/64インチ (9mm)、35/64インチ (14mm)、57/64インチ (22.8mm)、37/64インチ ( 14.5 mm)、7/32 インチ (5.5 mm)、17/32 インチ (13.25 mm)材質(マグネット)ネオジム磁石
スチールワイヤーブラシ S-VALUE SIGNET(シグネット)スチールワイヤーブラシ S-VALUESIGNET(シグネット)
699税込769
1本
翌日出荷
硬めのブラシのスチールワイヤーブラシ。
用途さび落とし、研磨用に質量(g)155材質(ブラシ部)スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×260×75材質(ハンドル)PPブラシ寸法(mm)毛長30、ブラシ部約W20×D125×H30
13PCS 六角レンチセット1.5-10mm SIGNET(シグネット)13PCS 六角レンチセット1.5-10mmSIGNET(シグネット)
1,198税込1,318
1セット(13点)
当日出荷
ホルダー付き。 六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10mm ※単品での販売はございません。
仕様●重量(g):約406●1.5mm/サイズ(mm):L1・14/L2・45●2.0mm/サイズ(mm):L1・16/L2・50●2.5mm/サイズ(mm):L1・18/L2・56●3.0mm/サイズ(mm):L1・20/L2・63●4.0mm/サイズ(mm):L1・25/L2・70●4.5mm/サイズ(mm):L1・26/L2・75.5●5.0mm/サイズ(mm):L1・28/L2・80●5.5mm/サイズ(mm):L1・30/L2・85●6.0mm/サイズ(mm):L1・32/L2・90●7.0mm/サイズ(mm):L1・34/L2・95●8.0mm/サイズ(mm):L1・36/L2・100●9.0mm/サイズ(mm):L1・38/L2・105●10.0mm/サイズ(mm):L1・40/L2・112アズワン品番68-0849-09
オイルパンセパレーター交換用替刃セット SIGNET(シグネット)オイルパンセパレーター交換用替刃セットSIGNET(シグネット)
1,398税込1,538
1セット
翌日出荷
46550 オイルパンセパレーターのリペアパーツです。
取付ボルトH2.5(M4×P0.7)セット内容替刃1枚、取付ボルト2個。
ドラムブレーキスプリングプライヤー SIGNET(シグネット)ドラムブレーキスプリングプライヤーSIGNET(シグネット)
2,298税込2,528
1丁
翌日出荷
用途ドラムブレーキのリテーナースプリングの取り外しに。全長(mm)215全幅(mm)45全高(mm)16.4最大口開き(mm)130質量(g)249
99994 グッドシェイプシート ワイド グレー SIGNET(シグネット)99994 グッドシェイプシート ワイド グレーSIGNET(シグネット)
10,980税込12,078
1個
翌日出荷
テコの原理と高弾力性素材によるサポートが、腰を押し上げ負担の少ない真っすぐで綺麗な姿勢を作ります。 歪んだ骨盤を正しい形に戻す最適な形状に作られています。 空気を効率的に循環させ熱を逃がすので、蒸れにくく長時間の使用でも快適な座り心地を実現します。 高密度クッションで快適性を高めています。 軽量なので持ち運びも簡単です。
用途腰を強くサポートしたい方に。 肩こり、腰の痛み、骨盤のゆがみでお悩みの方に。 美しい姿勢を維持したい方、長時間のデスクワークや学習を行う方、背中に痛みがある方に。材質ナイロン樹脂、ポリエステル生地質量(g)880耐荷重(kg)364寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×315×316アズワン品番64-9305-86
99960 クールドットマスク SIGNET(シグネット)99960 クールドットマスクSIGNET(シグネット)
999税込1,099
1本
翌日出荷
熱伝導率に優れたアルミニウム製の『クールドット』が肌に触れることでヒンヤリ感を与えます。 本体の冷感メッシュ地は水に濡らすことで気化熱効果を発揮します。 これらダブルの効果でより高いクーリング効果が得られます。
材質ドット:アルミニウム形状立体型ブラック入数(枚)1サイズ(cm)マスク:24×14.5、ゴム:11混率(%)ナイロン55%・ポリエステル45%機能クールアズワン品番64-9305-80ひもタイプ耳かけ
57106 ラチェットタップホルダー M3-M8 SIGNET(シグネット)57106 ラチェットタップホルダー M3-M8SIGNET(シグネット)
3,898税込4,288
1本
当日出荷
用途タップの保持、めねじ加工、ねじ山の修正に。適合タップM3-M8材質(本体)炭素鋼先端材質合金鋼材質(クリップ)合金鋼ラチェット機構切替:右回転、左回転、固定全長(mm)87全幅(mm)100厚さ(mm)20質量(g)175タイプタップ用
48999 耐油ニトリル エアーグローブCOZY グレー XXL SIGNET(シグネット)48999 耐油ニトリル エアーグローブCOZY グレー XXLSIGNET(シグネット)
299税込329
1双
当日出荷
通気性抜群のCOZY(快適)グローブ。 手のひら側に、ニトリルゴムをコーティングした手袋です。 ニトリルゴムは耐油性、耐摩耗にも優れています。 薄手で手にフィットし、細かな作業にも適しています。 背抜きで通気性にも優れています。
用途梱包、運搬、土木、建築、農作業、機械組立て、機械設備メンテナンスなど。厚さ(mm)1.2アズワン品番65-0303-59
48998 耐油ニトリル エアーグローブCOZY グレー XL SIGNET(シグネット)48998 耐油ニトリル エアーグローブCOZY グレー XLSIGNET(シグネット)
299税込329
1双
当日出荷
通気性抜群のCOZY(快適)グローブ。 手のひら側に、ニトリルゴムをコーティングした手袋です。 ニトリルゴムは耐油性、耐摩耗にも優れています。 薄手で手にフィットし、細かな作業にも適しています。 背抜きで通気性にも優れています。
用途梱包、運搬、土木、建築、農作業、機械組立て、機械設備メンテナンスなど。厚さ(mm)1.2アズワン品番65-0303-58
48991 耐油ニトリル エアーグローブCOZY ブラック M SIGNET(シグネット)48991 耐油ニトリル エアーグローブCOZY ブラック MSIGNET(シグネット)
299税込329
1双
当日出荷
通気性抜群のCOZY(快適)グローブ。 手のひら側に、ニトリルゴムをコーティングした手袋です。 ニトリルゴムは耐油性、耐摩耗にも優れています。 薄手で手にフィットし、細かな作業にも適しています。 背抜きで通気性にも優れています。
用途梱包、運搬、土木、建築、農作業、機械組立て、機械設備メンテナンスなど。全長(mm)240ゲージ数15厚さ(mm)1.2材質(グリップ)ニトリルゴム機能耐油性、通気性サイズM(8相当)ブラック、リブ:ブルー幅(mm)95(差し指から小指)アズワン品番65-0303-52
37004 チェーン式 オイルフィルターレンチ 21-120MM SIGNET(シグネット)37004 チェーン式 オイルフィルターレンチ 21-120MMSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
チェーンタイプで様々なサイズに使用できます。 巻き付けるタイプで、狭い場所での作業に適しています。 差込角が1/2DRでラチェットハンドルで回すことができます。
差込角(sq.)1/2適合サイズ(mm)30~120厚さ(mm)チェーン:約8.4アズワン品番65-0303-48
90915交換用部品(チップ6本セット) SIGNET(シグネット)90915交換用部品(チップ6本セット)SIGNET(シグネット)
1,198税込1,318
1セット(6本)
翌日出荷
セット内容90°先曲チップ(1.2mm)×2本、90°先曲チップ(1.8mm)×2本、ストレートチップ(1.2mm)×1本、ストレートチップ(1.8mm)×1本、六角レンチ(チップ部分ネジ締め用)×1本
ブレーキ液テスター SIGNET(シグネット)ブレーキ液テスターSIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
ブレーキオイルの水分の量で良否を判定します。 5つのLEDで構成されているので状態を細かく把握できます。
適合DOT3、DOT4、DOT5.1、ACDelco DOT3 、ペンゾイル DOT3、プレストン DOT3、Motorcraft DOT3、トヨタ(海外仕様)DOT3点灯方式<1% 黄 : 水分量1%以下/良<2% 黄/黄 : 水分量2%以下/注意<3% 黄/黄/赤 : 水分量3%以上/不良・要交換 >4% 黄/黄/赤/赤: 水分量4%以上/危険・要交換 、【Batt点灯】緑:バッテリーOK赤:バッテリーの交換時期
1/2DR 9PCS ヘックスビットソケットセット ケース付 SIGNET(シグネット)1/2DR 9PCS ヘックスビットソケットセット ケース付SIGNET(シグネット)
5,998税込6,598
1セット
翌日出荷
管理しやすいメタルケース入。
セット内容4,5,6,7,8,10,12,14,17mm
ショックレスハンマー (ニトリルゴム) SIGNET(シグネット)ショックレスハンマー (ニトリルゴム)SIGNET(シグネット)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から翌日出荷
ラバーコーティングを施したショックレスハンマー。
ラチェットハンドル SIGNET(シグネット)ラチェットハンドルSIGNET(シグネット)
3,198税込3,518
1丁
翌日出荷
プッシュボタン付きスタンダードタイプ。ミラー仕上げのメッキが美しいラチェットハンドル。
寸法L(mm)142仕様ギア数:45品番11532BISS差込角(mm[inch])6.35[1/4]寸法A(mm)12(ヘッド)寸法E(mm)39寸法B(mm)25.5寸法C(mm)25
ビットセット SIGNET(シグネット)ビットセットSIGNET(シグネット)
699税込769
1セット(2本)
翌日出荷
強力マグネットホルダー付きでネジを真っ直ぐ保ち、落としにくい 特にロングビットで効果を発揮 2本入り
全長(mm)50先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数2首下長(mm)13刃先マグネットあり両頭機能片頭
ロータリーツインカップリング SIGNET(シグネット)ロータリーツインカップリングSIGNET(シグネット)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
1本の配管から複数の空気を取り出すことができます。ロータリー式でカップリングが360°自在に回転するのでホースのねじれも解消します。
用途常圧エアー分岐配管用。材質カップリング/鋼鍮(クロムメッキ)材質(本体)分岐/真鍮(クロムメッキ)
ジンバルラチェット SIGNET(シグネット)ジンバルラチェットSIGNET(シグネット)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
手の平に収まり、回しやすいサイズ。 上部のレバーでギアの回転方向切替も可能。 72ギア送り角5°で早回し可能。
用途二重構造で角度をつけての作業に。
ディープソケット SIGNET(シグネット)ディープソケットSIGNET(シグネット)
479税込527
1個
翌日出荷
ミラー仕上げのメッキが美しいディープソケット。 ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適。 ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。 6角タイプ。
全長L(mm)49.5
絶縁L型六角棒レンチ SIGNET(シグネット)絶縁L型六角棒レンチSIGNET(シグネット)
1,898税込2,088
1丁
当日出荷
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900規格材質(金属部)クロムバナジウム鋼