「ねじなめ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
先端のツイスト効果でなめてしまったネジでも回すことが可能。
ロング+ボール付きタイプ。
サイズ規格ミリ
二面幅(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10
形状L型
タイプロング
寸法(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10
先端形状ボールポイント
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ナメたボルトナットの角が丸くなっても回せます(スパナ側70%まで、メガネ側90%まで丸くなってもOK)。
ナットのセンター部分に突起が引っかかります。この部分が力点になり、なめたネジをまわせる設計です。
先端のツイスト効果でなめてしまったネジでも回すことが可能。
シャンクは四角軸で、モンキーレンチやスパナ、タップで使用可能。
セット内容3mm/4mm/5mm/6mm/8mm、ビニールパック
全長(mm)(各サイズ)3mm:55、4mm:60、5mm:65、6mm:70、8mm:80
質量(g)3mm:18、4mm:20、5mm:23、6mm:26、8mm:63、総質量:163(パック)
適合ボルト径3・4・5・6・8mm
1セット(5本)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
なめたネジをまわすツールです。
ハンマーで後端部を叩くと先端がなめたネジに食いつき、溝を作ります。
通常のドライバーとしてネジ回しができます。
先端はマグネット付きでネジを落としにくくなっています。
軽度のネジ破損に対応します。
なめたネジを回す時は、ハンマーでハンドルの後端部を叩いてから、押し付けながら回します。
垂直にハンドルの後端部を叩いてください。
※本商品は消耗品です。先端が変形しはじめたら交換してください。
※正しいサイズ、用途、使い方を確認してからご使用ください。
※作業時には、保護手袋、保護メガネなど保護具を着用してください。
※ハンマーで叩く時は手や指を打たないように十分に注意してください。
※刃先を動かして叩かないでください。
※能力以上の使用は事故やケガ、本体故障の原因になります。
※本製品を改造しないでください。
※以下のネジ、箇所には叩いて使用できません。ドリルネジ、コーススレッド、タッピングネジ、熱処理したネジ(HRC40以上)、打撃を吸収する箇所のネジ、プラスチックや薄板など、打撃により破損、変形する箇所のネジ、電気が流れている箇所のネジ。
なめたネジをまわすツールです。
ハンマーで後端部を叩くと先端がなめたネジに食いつき、溝を作ります。
通常のドライバーとしてネジ回しができます。
先端はマグネット付きでネジを落としにくくなっています。
軽度のネジ破損に対応します。
なめたネジを回す時は、ハンマーでハンドルの後端部を叩いてから、押し付けながら回します。
垂直にハンドルの後端部を叩いてください。
※本商品は消耗品です。先端が変形しはじめたら交換してください。
※正しいサイズ、用途、使い方を確認してからご使用ください。
※作業時には、保護手袋、保護メガネなど保護具を着用してください。
※ハンマーで叩く時は手や指を打たないように十分に注意してください。
※刃先を動かして叩かないでください。
※能力以上の使用は事故やケガ、本体故障の原因になります。
※本製品を改造しないでください。
※以下のネジ、箇所には叩いて使用できません。ドリルネジ、コーススレッド、タッピングネジ、熱処理したネジ(HRC40以上)、打撃を吸収する箇所のネジ、プラスチックや薄板など、打撃により破損、変形する箇所のネジ、電気が流れている箇所のネジ。
仕様●刃先幅(mm):6.0●刃先厚(mm):0.8●軸長(mm):100.0●全長(mm):210.0●軸径(Φmm):6.3●グリップ幅(mm):32.0
アズワン品番68-0850-24
1本
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
関連キーワード