1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプレーガンや、ホース、ケーブル、コードをホールドします。 強力なツインマグネットでホルダーを保持。 強力なマグネットで、キャビネットなどのスチール表面に取付け。 ※取付面の厚みにより耐荷重が下がる場合があります。(目安) 2mm:シリコンラバー装着無/有:4.5KG/2.5KG 1mm:シリコンラバー装着無/有:1.5KG/1.3KG ※耐荷重を超えるものは載せないでください。 ※衝撃のかかる掛け方はお避けてください。 ※本来の目的以外に使用しないでください。 ※写真の工具類は付属しません。 ※マグネットが強力なためキャビネット等への取り付け・取り外しの際は塗装面に傷をつけないようご注意下さい。
仕様●サイズ(mm):W90×L110×H90●質量(kg):0.42●本体材質:スチール●磁石数量:1個●耐荷重(kg):最大4.5●ホールドサイズ(mm):110×36●ホールド開口部幅(mm):35 アズワン品番68-0850-35
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷