2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SIGNET(シグネット)エアーグラインダー
圧縮空気を用いて、金属の面取り、バリ取り、仕上げ研磨を行うための工具です・本来の用途以外に使用しないでくださいPUのグリップカバーで滑りにくくなっています。トリガーは無段階の出力調整ができます。エアーレギュレーターを内蔵しています。
セット内容スパナ14MM、19MM 質量(g)557 出力(HP)0.45 無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74.2×160.5×46 空気消費量(L/min)370 使用空気圧力(MPa)0.62 騒音値(dB)89.5 エアーインレット1/4" 砥石軸(mm)6 使用エアーホース内径(Φmm)10 適合コンプレッサー3HP以上推奨
1個
6,398 税込7,038
翌日出荷

圧縮空気を用いて、ボルトやナットの脱着作業を行うための工具です・本来の用途以外に使用しないでくださいインパクト機能付きのエアーラチェットです。インパクト機能でキックバック(反力)を低減します。回転速度がはやく作業が効率的にできます。
質量(g)590 最大トルク(N・m)68 無負荷回転数(min-1[r.p.m])700 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×162×8 39.5 空気消費量(L/min)283 使用空気圧力(MPa)0.62 エアーインレット1/4" 能力ボルト径M10 使用エアーホース内径(Φmm)10 差込角(DR)3/8inch 適合コンプレッサー3HP以上推奨
1個
20,980 税込23,078
翌日出荷