85108109 EZ-BLUST EZブースターKIT タイプBSIGNET(シグネット)30日以内出荷
マジックパウダーをパワフルに安定照射させます。
タンクを揺すったり傾けなくてもOKです。
マジックパウダーが対流を始め、常にシャフト先端の供給口にマジックパウダーがある状態になります。
マジックパウダーの使用量の削減や仕上がりが良くなります。
用途EZ Blust(イージーブラスト)とは、原料に重曹を主原料としたマジックパウダーを使用する、環境にとってもやさしい、50年以上の歴史を誇るブラスト工法です。
従来の工法よりも費用対効果も高く、かつ安全にしかも無害というこれからの時代に最も適した工法です。空気圧力(MPa)0.24~0.62、最大:0.62寸法(inch)空気注入口:G1/4質量(g)382寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112.5×82×25アズワン品番65-0303-66